アクセサリーの制作に欠かせないベーシックパーツです。
丸カンはパーツやモチーフを繋ぐのに使用します。
材質真鍮
チェーン等の連結にお使い頂けます。丸リンクは溶接にされており、継ぎ目も目立ちません。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス
質量(g)198
種類リンク
寸法L(mm)90
使用荷重(kg)120
寸法D(mm)10
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
キーホルダーやチェーンなどの接続部分に。豊富なサイズからお選びいただけます。
材質鉄
種類リンク
内径(Φmm)10
線径(Φmm)0.8
表面処理(本体)ニッケルメッキ
1パック(50個)
¥359
税込¥395
当日出荷
チェーン等の連結にお使い頂けます。丸リンクは溶接にされており、継ぎ目も目立ちません。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス
質量(g)178
種類リンク
寸法L(mm)80
使用荷重(kg)140
寸法D(mm)10
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
留める、結ぶ、吊り下げる・・・いつでもどこでも表示板を見やすく設置できる取付具。
材質鉄(ユニクロメッキ)
トラスコ品番744-5229
質量(g)10
内径(Φmm)13
線径(Φmm)1.8
1セット(10個)
¥169
税込¥186
当日出荷
エイトカンと組み合わせて使用します。
用途キャミソールやブラジャー、水着、衣装などの補修に。
材質ナイロン
寸法(mm)10
ステンレス製で錆に強いです。
用途チェーンの先端金具・ジョイント金具に。
種類リンク
仕上電解研磨
こんなお得な商品も!

リング ステンレス製
モノタロウ
¥75~
税込¥83~
材質ステンレス(SUS316)
種類リンク
溶接しているので、継ぎ目がありません。
用途リング・カラビナ・スナップフック
材質SUS304
種類リンク
線径13~の大径の丸リンクです。
種類リンク
RoHS指令(10物質対応)対応
ナットが付いて使いやすいです。
用途木材や厚板に穴を開けボルトを固定し、ロープ通しや物を吊り下げる際に。
材質スチール、表面処理:ユニクロめっき
宅配便や郵便物の受取印、回覧板の捺印などにご利用いただけます。
急に必要となる事がありますので、準備しておきたい「はんこ」です。
素材/アセチ
刻印は苗字に限ります。
どんなお名前でも同一価格。上下が分かるよう、上部にクボミが付けてあります。
一般的なサイズ(10mm)
用途宅配便や郵便物の受取印、回覧板の捺印などにご利用いただけます。認印
オーダー方法WEBオーダー
全長(mm)60
径(Φmm)10
タイプ姓のみ
文字数最大:3
書体古印体のみ
色黒
サービス分類名入れ
1本
¥699
税込¥769
3日以内出荷
材質ダイキャスト
色シルバー
サイズ(mm)10
材質はステンレスで錆びにくいです。
ナットが付いていて使いやすいです。
用途木材や金属に穴を開け、ボルトを固定しロープ通しや物を吊り下げる際に。
材質ダイキャスト
色アンティークゴールド
サイズ(mm)10
設置幅の狭い面でも取付可能です。
皿頭のネジをご使用下さい。
丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として
トラスコ品番849-2169
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ
質量(g)211
種類パッドアイ
寸法L(mm)60
寸法H(mm)38
寸法d(mm)6.2
寸法A(mm)32
寸法D(mm)9
寸法T(mm)3
寸法B2(mm)73
寸法B1(mm)100
表面処理(本体)電解研磨
使用荷重(kN)0.59
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
本品は浅野金属工業製です。
皿木ねじを付属していますので購入後そのまま取り付けが可能です。
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途支柱や壁、床面などに設置しチェーン・ワイヤ・ロープなどの端末金具として
材質SUS316
材質(ねじ部)SUS304相当
取付穴(ねじ)十字穴
未使用時には丸リングが倒れるので邪魔になりません。、壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
形状丸
外径(Φmm)240
材質18-8ステンレス
線径(Φmm)外枠Φ4、中線1.5・10目
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
座金・アンカープラグが付いています。、壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。
こんなお得な商品も!

丸型レジスター
モノタロウ
¥308~
税込¥339~
グリル部は左に回して取り外しができます。フィルターの交換や、網部等内部の清掃が容易です。
防虫網無・防虫網付・防虫網付花粉除去用フィルター付の3種類をご用意しております。
フード・ガラリにキョーワナスタ社製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
色シルバーグレー
素材にこだわったシンプルで高級感のある缶専用フタです。
フタをすると積み重ねが可能です。
材質ブリキ(サテン材)
手軽に連結作業が可能です。
用途キーホルダやチェーンの端末金具として。
種別リンク
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
仕様タイプ = SMT本体高さ = 10mm材質 = スチール本体直径 = 6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
用途 迅速かつ簡単な自動アセンブリ 1 → 10 mmの距離 ノンストップ内径: 2.7 mm 高い機械的強度
仕様タイプ = SMT本体高さ = 10mm材質 = スチール本体直径 = 5.1mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様材料 = シルバースチールフォーム = ロッド外径 = 10mm長さ = 330mmBS1407. シルバースチール. BS1407準拠の工具用スチール 研削及び研磨されたコントローラ メートルサイズ又はインペリアルサイズ 用途: パンチ、だぼ、マンドレル、スピンドル、シャフト、ピニオン、ゲージなど
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
12サイズ×45色 スパンレーヨン100%のベーシックな丸紐です。 風合いは柔らかく、サイズは直径約10mm。このサイズは #9000(生成り) #01(白) #50(黒) の3色展開となります。
用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。
幅(mm)10
長さ(m)30
混率(%)レーヨン100
関連資料色見本 色見本
丸型ガラリのスタンダードタイプです。
屋根のあるテラス・バルコニーの設置に最適です。
防虫網付(ステンレス製)の丸型ガラリです。
材質ステンレス(SUS304)
金網12M
種類丸型ガラリ
キーホルダーやチェーンなどの接続部分に。豊富なサイズからお選びいただけます。
材質鉄 ニッケルメッキ
表面グリル部分は取り外し可能な構造です。ステンレス網は16メッシュです。
種類丸型レジスター
材質ABS樹脂
仕様ステンレス網付
色シルバーホワイト
形状丸
直径(Φmm)220
材質18-8ステンレス
線径(Φmm)外枠Φ4、中線1.5・10目
一辺長さ(mm)95
1個
¥1,398
税込¥1,538
13日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ