31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チューブ(別売)でエアポンプと繋ぐことで、水槽へ酸素補給ができるエアーストーンです。
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

折れにくく目詰まりしないセラミック砥石です。
用途微細バリ取り、精密金型の研磨に。 全長(mm)30
1本ほか
1,398 税込1,538
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


1袋
169 税込186
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


1個
469 税込516
7日以内出荷


1個
7,490 税込8,239
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ケラミフィルター(円筒ガス噴射管) B型 アズワン 動画あり
材質表面にガラス被覆したAL2O3主体の特殊骨材を合わせたもの 耐薬品性ガラスと同等の性質 引張強度(MPa[kgf/cm2])6.86[70]以上 圧縮強度(MPa[kgf/cm2])49[500]以上
1本
5,690 税込6,259
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マリンテックエアーストーン
業務用のエアーストーンです。 直径50mmタイプ 金属製(真鍮)2段ニップル付きです。
適合ホース内径(Φmm)エアーホース:4~5、8~9 口径(mm)6、10(2段ニップル)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マリンテックエアーストーン
アクアリウムから業務用まで幅広く使える! 大量仕入れにより低価格を実現!
口径(Φmm)6 直径(Φmm)30
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコンチューブ モノタロウ 動画あり
熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。 材質シリコンゴム 半透明 使用温度範囲(℃)-40~200 硬度50±5A 伸び(%)360 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻(1m)ほか
49 税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


アルゴファイルジャパンニュースーパーストーン丸棒
細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。 なめらかな研磨面をご提供します。
用途金型の研磨に、精密バリ取りに
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ケラミフィルター(円筒ガス噴射管) A型 アズワン 動画あり
材質表面にガラス被覆したAL2O3主体の特殊骨材を合わせたもの 耐薬品性ガラスと同等の性質 引張強度(MPa[kgf/cm2])6.86[70]以上 圧縮強度(MPa[kgf/cm2])49[500]以上
1本
5,690 税込6,259
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
449 税込494
3日以内出荷

マリンテックエアーストーン
アクアリウムから業務用まで幅広く使える! 直径13cmの円形タイプ
口径(Φmm)5 直径(Φmm)130 長さ(cm)1.8 材質本体:樹脂、ストーン:セラミック
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ファイバーストーンと焼結ダイヤモンド砥石の良さを兼ね備えた砥石です。従来のセラミック繊維の間にダイヤモンド砥粒を均一に配合しました。焼き入れ材、ダイス鋼、ハイス鋼、超硬合金等にも食い付きが良く、ダイヤモンド砥粒が全方向に突出しているので、側面使用も可能です。Φ3mm丸棒はミニレシプロアタッチメントにホルダー無しで装着できます。1パック1本入りです。
形状 粒度#600 全長(mm)50 外径(Φmm)3 適合材焼き入れ材、ダイス鋼、ハイス鋼、超硬合金等 入数1
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

ファイバーストーンと焼結ダイヤモンド砥石の良さを兼ね備えた砥石です。従来のセラミック繊維の間にダイヤモンド砥粒を均一に配合しました。焼き入れ材、ダイス鋼、ハイス鋼、超硬合金等にも食い付きが良く、ダイヤモンド砥粒が全方向に突出しているので、側面使用も可能です。Φ3mm丸棒はミニレシプロアタッチメントにホルダー無しで装着できます。1パック1本入りです。画像はイメージです。
形状 全長(mm)50 外径(Φmm)3 適合材焼き入れ材、ダイス鋼、ハイス鋼、超硬合金等 入数1
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

均一の気泡が出ます。空孔径が均一的に成型されているため、圧力損失が非常に少ないです。粒子自体が均整な微細空孔になっているため、エアーは均等に拡散され長時間使用による目詰まりが少ないです。水洗・逆洗・弱酸(20~30%)等で洗浄できます。
1個ほか
7,990 税込8,789
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マリンテックエアーストーン
目の細かいエアーを出すセラミック製高級エアーストーンです!
材質本体:樹脂、ストーン部:セラミック 適合ホース内径(Φmm)エアーホース:4 口径(mm)5
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。 また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、 エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。 省エネ 新型保護スイッチ(AP-60・80) アース工事不要
用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、医療関係(呼吸器・エアーベッド・マッサージ器)、各種工業関係 流体空気 周波数(Hz)50/60
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


コイズミ拡大鏡ミニ
拡大率:1倍/5倍(裏表回転式) 卓上タイプ 丸型 ラインストーン装飾
質量(g)170 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×70×140
1台
1,490 税込1,639
5日以内出荷

ヤナセ(柳瀬)スティックホルダー
エコ商品
ユニストーンやセラボンの丸型、平型もご使用いただけます。丸型はΦ3mm径のみご使用いただけます。
全長(mm)118 適合サイズ3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

プラスチックに自然素材を混ぜ合わせ、高いデザイン性と質感を実現した、鉢カバーと鉢の2ウェイで使えるポット。陶器に比べると軽量で、割れにくく、扱いやすいコンテナ。高い質感のストーン調で、ワンランク上のディスプレイを演出。丸型のデザインが、使う場所の雰囲気を選ばない。6号のスリット入りポットをそのまま入れて、プランターカバーとして楽しめる。植物入りのポットが、”ドレスアップ”され見栄えも気分も上がる。内側底面にリブを設けて、排水に浸からない構造。付属の止水栓を外せば、直接土を入れて植木鉢としても使用可能。ポットとしては、7.5号に相当するサイズ。排水穴に向かって水が流れる設計。底面に小さな足が設けてあり、排水がしっかり抜けて、空気も通る。当商品に入るポットの例。ボタニー プレーンポット 15型 / エコル ポット 6号 / ひよっこ ポット・ハイポット 6号※ボタニー プレーンポット 20型 / ラピス ポット 20型…高さと当商品の深さがほぼ同じのため、鉢のフチが見えない植物の鉢カバーとしておすすめ。自然素材を使用しているため、商品によって色合いや模様の個体差がある。「ホワイト」とあるが、実際の商品は、石目調のややグレーみがかった色。
材質本体/ポリエチレン 止水栓/熱可塑性エラストマー ホワイト 質量(g)860 容量(L)4.7 内寸(cm)上部直径/21.5 下部直径/15.7 高さ/18.7 外寸(cm)直径23×高さ19.5(下部直径16.3)
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

プラスチックに自然素材を混ぜ合わせ、高いデザイン性と質感を実現した、鉢カバーと鉢の2ウェイで使えるポット。陶器に比べると軽量で、割れにくく、扱いやすいコンテナ。高い質感のストーン調で、ワンランク上のディスプレイを演出。丸型のデザインが、使う場所の雰囲気を選ばない。5号のスリット入りポットをそのまま入れて、プランターカバーとして楽しめる。植物入りのポットが、”ドレスアップ”され見栄えも気分も上がる。内側底面にリブを設けて、排水に浸からない構造。付属の止水栓を外せば、直接土を入れて植木鉢としても使用可能。ポットとしては、6号に相当するサイズ。排水穴に向かって水が流れる設計。底面に小さな足が設けてあり、排水がしっかり抜けて、空気も通る。当商品に入るポットの例。ボタニー プレーンポット 12型 / エコル ポット 5号 / ひよっこ ポット 5号※ボタニー プレーンポット 15型 / ひよっこ ハイポット 5号…高さと当商品の深さがほぼ同じのため、鉢のフチが見えない植物の鉢カバーとしておすすめ。自然素材を使用しているため、商品によって色合いや模様の個体差がある。「ホワイト」とあるが、実際の商品は、石目調のややグレーみがかった色。
材質本体/ポリエチレン 止水栓/熱可塑性エラストマー ホワイト 質量(g)540 容量(L)2.7 内寸(cm)上部直径/17.4 下部直径/13 高さ/15.2 外寸(cm)直径19×高さ16(下部直径13.4)
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

1袋(32個)ほか
499 税込549
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

グリーンクロスフロアカーリング
教室、体育館で気軽にカーリング体験ができます。氷上で行うカーリングの室内版です。滑らすだけで簡単に遊べます。
用途カーリング体験に 長さ(cm)43 材質本体:樹脂、ローラーベアリング:スチール、的:PVC セット内容カーリングストーン×8、専用バッグ、ステッキ×2、的×2(丸型、四角型) 幅(cm)41 高さ(cm)22
1組
239,800 税込263,780
7日以内出荷