材質ガラス
質量(g)約7
外径(Φmm)約2.0~2.2
カラフルで透明なので装飾にピッタリ!
材質アクリル
寸法(mm)Φ10
質量(g)10
1セット
¥137
税込¥151
当日出荷
材質ガラス
外径(Φmm)約2.0~2.2
質量(g)約7
グラデーションカラー
材質ガラス
色スキ
質量(g)約7
外径(Φmm)約2.0~2.2
入数約670粒
材質ガラス
長さ(mm)約1.3
穴径(Φmm)約0.80~0.85
サイズ(mm)約1.6
研摩仕上げにより真球です。
焼却時に有毒ガスの発生がありません。
非吸湿性で耐薬品性に優れています。
材質PP(ポリプロピレン)
比重0.91
耐熱温度(℃)約120
荷重4.6kg/cm3
材質ガラス
幅(mm)約1.6
寸法(mm)約1.3
穴径(Φmm)約0.80~0.85
フロアクッションとしての使い方以外に、オットマンやサイドテーブルとしてもお使いいただけます。持ち運びに便利な取っ手付き。ファスナーはビーズの飛び出しを防止する二重仕様。
材質【中材】発泡ポリスチレンビーズ【生地】ポリエステル91%、ナイロン9%
表面柄と側面柄2タイプのデザインが選べる大人かわいい丸型ビーズクッション!
ダイヤモンドキルトを施し、エレガントに仕上げております!
テレビや読書を楽しむ時のフロアクッションとしてもお使い頂けます!
取っ手付きなので、持ち運びもしやすく便利です!
材質【中材】 極小ビーズ、【素材】ポリエステル
温冷配膳車対応の機能的な蓋付シリーズ。目に鮮やかなルビーレッドの色柄は、食器の視認性にも配慮しています。
用途病院、福祉
材質メラミン
対応食器洗浄機、消毒保管庫
温冷配膳車対応の機能的な蓋付シリーズ。目に鮮やかなルビーレッドの色柄は、食器の視認性にも配慮しています。
用途病院、福祉
材質メラミン
対応食器洗浄機、消毒保管庫
ブラスト用(サンドブラスト・ウェットブラスト)のガラスビーズです。球状粒子で切削作用がほとんど無いため、梨地仕上げやクリーニングに使用されます。
粒度が豊富で選択範囲が広いため、多彩な仕上げ面を作り出せます。
用途前処理、梨地仕上げ、焼入や鍛造等の熱処理後のスケール除去、付着物除去、金型や真空蒸着治具のクリーニング、自動車部品のオーバーホール、バリ取り
タイプセミハードガラス系
硬度5.5(新モース)・HV550(ビッカース硬度)
比重真比重/カサ比重 1.6/2.5
装飾アレンジを楽しめるワイヤーコレクション
材質鉄
サイズS
直径×高さ(cm)約7×4(取っ手含む高さ:約10)
1個
¥299
税込¥329
9日以内出荷
半円形状の壁掛けタイプ丸型シャンデリア。らせんを描いた透明なストローのような魅惑のデザイン!。ボディ色は華やかに彩るゴールドを採用。車内を豪華に演出します!!
用途内装/照明
口金BA15S G-18
電球24V/10W
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)150×100×230
ソケット4個
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
太陽のひかり(紫外線)にあてることで色がかわる「カラチェンビーズ」で作る、アクセサリーキット。晴れた日に外で身につけると、ビーズの色がチェンジ!アクセサリーのイメージがガラッとかわってとっても楽しいよ♪。カラチェンビーズ5色、くまグミビーズ3色、丸ビーズ、星ビーズ、ハートビーズ、金色ビーズ、ラウンドカットビーズ3色、ゴールドチャーム2種類、キーホルダー金具などなど……キットの中にはかわいいパーツがもりだくさん!。カラフルでキュートなビーズがいっぱい入っているから、このキットひとつでおしゃれなオリジナルアクセがたっぷりつくれるよ。じぶんだけのゆめかわアクセをいっぱいつくったら、コレクションしたりプレゼントしたりしてあそぼう!
判型B5
ページ数8
著者名永高真寿美(監修)
初版年月2025/06/10
1冊
¥1,800
税込¥1,980
4日以内出荷
材質ソーダガラス
比重2.5
ビーズ刺しゅう専用の針です。丸小ビーズが通るので、繊細なビーズ刺しゅうが楽しめます。
材質鋼
タイプビ-ズ刺しゅう針
使いやすさにこだわりました。
ゆがみがなく、精巧なつくりのビーズ織り機です。
たて糸が正確に張れるよう工夫されているので、はじめての方でもきれいに織ることができます。
シリンダービーズ(110)と丸小ビーズが使えます。
シリンダービーズ(110)用の最大織り幅は約6.5cm(ビーズ43個)、丸小ビーズ用最大織り幅は約6.3cm(ビーズ39個)です。
作品を巻きとれば最長1.3mまで織ることができます。
それぞれのビーズの大きさに合った間隔でたて糸を張ることができます。
作品の大きさに合わせて、1cm単位で長さ調節が簡単・正確にできます。
たて糸はホルダーで固定するのでゆるみを気にせず織ることができます。
小さいものから長いものまで、様々な作品づくりが楽しめます。
用途※針はビーズ織り針<中>です
セット内容ビーズ織り機、ストッパー(2本)、ホルダー(4個)、ピン(12本)、すべり止めテープ(4枚)、スレダー(1枚)、針(1本)
寸法(mm)約116×220×75 (最長時:奥行き300mm)
1個
¥8,298
税込¥9,128
4日以内出荷
扱いやすさ圧倒的!!。めっちゃ短アジ五目サビキ。初心者・マイボーターにもオススメ!!の4本鈎2m!!。喰わせ&アピールの極柔ケイムラ魚皮使用。極小丸秘ビーズで捕食スイッチON!!。アピール系擬似と喰わせ系擬似を交互に配置する事で高活性時&低活性時どちらも対応。使用鈎:改良アジ
全長(m)2
24区切りのビーズケースで小さいビーズも取り出しやすい丸底。
材質スチロール樹脂
寸法(mm)W182×H26×D130
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
ピンやワイヤーを丸めるときに便利な丸形のペンチです。ビーズアクセサリーを楽しむ方のために。開き具合をストッパーで設定すると、繊細な作業がらくにできます。
長さ(mm)135
材質ステンレス製
アズワン品番62-4088-16
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
半円形状の壁掛けタイプ丸型シャンデリア。 14mmΦクイーンビーズを使用。ボディ色は華やかに彩るゴールドを採用。車内を豪華に演出します。
用途内装/電装パーツ
付属品24V/10Wバルブ
材質ガラス製14mmΦ8角ビーズ
材質(本体)スチール/ゴールドメッキ
本数ビーズ:10粒×15本
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)95×135×240
バルブ4個
バルブ種類BA15S G-18・24V/10W
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

デジタル温度計
モノタロウ
¥14,980
税込¥16,478
熱電対モデル。TypeK、J、E、Tの4種類に対応
用途冷凍倉庫の温度管理・冷凍食品の品質管理。・生鮮食品の品質管理
生産工程における温度管理・製品の温度測定テスト
設備保守における温度検査
研究開発における温度測定
つぶし玉や丸カンの開閉に便利な平型のペンチです。ビーズアクセサリーを楽しむ方のために。開き具合をストッパーで設定すると、繊細な作業がらくにできます。
長さ(mm)135
材質本体/ステンレス鋼、樹脂部/エラストマー
アズワン品番62-4088-17
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
生命の神秘!DNAモデルのストラップをビーズでつくろう!
DNAのしくみを学習できる解説付きで、DNAの構造を理解しながらストラップ作りができます。
セット内容竹ビーズ(赤、青、黄、緑)×各8、竹ビーズ(黒)×1、丸ビーズ×約80、ストラップ×1本、ワイヤー×1本
材質ワイヤー:ステンレス、丸ビーズ:PS、竹ビーズ:ガラス
寸法(mm)約18×18×80(完成)
ストラップ長(mm)50
1個
¥400
税込¥440
3日以内出荷
トッププレートはアルミ製セラミックコーティング仕上げ。熱効率の良い丸型プレートで上昇温度の速さと温度の安定性は抜群です。安全装置としてサーキットプロテクタが付いています。別売のビーズバスケットを使用することでアルミビーズを活用した加熱・撹拌が行えます。
温度範囲(℃)MAX325(ホットプレート表面温度)
トッププレートはアルミ製セラミックコーティング仕上げ。目盛ごとの温度調整が安定しています。回転数をデジタル表示。高粘度溶液の撹拌、距離を離した複数容器内の撹拌も可能。別売のビーズバスケットを使用することでアルミビーズを活用した加熱・撹拌が行えます。別売のポールセットを取付けることでナス型フラスコ等の丸底の容器の撹拌が行なえます。
回転数(min-1[r.p.m])約100~1500
付属品4A撹拌子1個
質量(kg)4
電源AC100V 50/60Hz 6A
モーターDCブラシレスモータ 30W
ヒーター470W MAX300℃(プレート表面温度)
撹拌容量(mL)50~50000
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×237×144
トッププレート(mm)Φ168
1個
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
大ヒラメ・青物対応!ストロングフォースフック仕様。・大物を手繰りやすく、リーダー代わりにもなり移動中の穂先絡みも防ぐ2mのロング幹糸。・親鈎のエサ止めストッパーにブルービーズを使用することでオマツリの際に自分の仕掛が一目瞭然。・4本鈎で掛かりに特化し、角を設けバレを防ぐストロングフォースフック仕様。使用鈎:親鈎 丸せいご/孫鈎 ストロングフォース
仕様親鈎(号):18
全長(m)2.5
針と糸を使用せず、布を折り形作る伝統工芸「つまみ細工」身近なコットンを使い、
”普段着にも似合うつまみ細工”を提案。日々のおしゃれに華を添えてくれます。
セット内容型抜布×28、台布×1、2WAYブローチピン×1、ビーズ(4mm)×6、ビーズ(6mm)×4、チェーン×1、丸小ビーズ×4、Tピン×5
仕上り寸法(cm)(Φ)約5.5
関連キーワード
1
2
次へ