96件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸ベルトの従動ローラーとしてご使用になれます。 ボールベアリングは止め輪で固定してあります。
材質止め輪/スチール 材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ 材質(ベアリング)スチール
1個
2,037 税込2,241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
669 税込736
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンワ・サービスシンワベルト
★リニューアル★ シンワベルト ■ねじれ倍増 ■補強剤含有量20%アップ(自社比) ■フック焼付強化 シンワベルトはコンベア用フック式丸ベルトです。 ワンタッチで簡単にコンベアの丸ベルト交換が可能となり、 作業時間・メンテナンスコストを大幅に削減できます。 伸び率が10%~20%(ノーマルタイプ)ありますので、 オークラ輸送機,トーヨーカネツ,マルヤス,マキテック他、ほぼ全てのメーカーに対応します。
1本
960 税込1,056
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シンワ・サービスシンワベルト
シンワベルトとは、ローラコンベア用の丸ベルト代替品です。 シンワベルトは、従来の丸ベルトの交換の常識を打ち破りベルトをコネクタで連結させるという画期的な方法で、より素早くより簡単に交換ができます。 このためコンベアのメンテナンス時間は最小限で済み、コストも最小限に抑えられます。 単なる応急処置用としてではなく、そのまま従来の丸ベルトと同じように継続使用ができます。 シンワベルトは、紫外線・太陽光線を防ぐ黒色ポリウレタン製ベルトです。 ベルト本体のねじれによって回転するローラーとの摩擦・摩耗の最小限化を実現しました。 連結部の素材は、錆びに強く過酷な使用に耐える国際特許取得のステンレス鋼コネクターを使用しています。 シンワベルトは、40年以上溶着ベルトを製造してきた国際的なメーカーの商品です。 実績と技術もさることながら、強度テストや品質管理などを徹底して行い、世界最高水準の品質を保っています。 シンワベルトは一般的な丸ベルトと比較して、製品価格はほぼ同じです。 しかし、メンテナンスの労力や時間も考えれば、トータルのコストは、とても安くなります。 伸び率が10%~20%(ノーマルタイプ)ありますので、オークラ輸送機,トーヨーカネツ,マルヤス,マキテック他、ほぼ全てのメーカーに対応します。
1本
960 税込1,056
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低温でも滑らかに起動。-20度でもベルトの硬化や曲がりぐせがほとんどありません。 屈曲や永久伸びによる張力低下の少ないベルトです。
材質ポリウレタン 種類丸ベルト
1個ほか
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

駆動ローラコンベヤ用の丸ベルトです。
用途丸ベルト破損時等の応急用として 長さ(mm)約305
1本
669 税込736
4日以内出荷

丸ベルト破損時等の応急用です。
用途フック(金具)で引っ掛けて使用するため、簡単に取付けできます。 そのままの長さでは使用できません。引っ張って使用して下さい。 推奨伸び率:25%~30% 長さ(mm)約300 適合サイズΦ5×375L~390L
1本
549 税込604
翌々日出荷


重い戸などに最適。サッシ建具にも使用できます。
用途厨房・船舶その他、水を多く使用する所に最適です。玄関・浴室・トイレ・外部の戸etc. タイプ丸型 材質ステンレス(SUS304) 寸法e(mm)9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モーターでカウンターシャフトを回転させ、そこから各ローラーに丸ベルトを介して駆動力を伝達させる方式です。 最も経済的なコンベヤで構造的にもシンプル機種です。 モーターは搬送物の質量やコンベヤスピード及び、長さに応じて0.4kwから1.5kwまで取揃えています。適当なものを選択可能です。
用途箱物、ケース物などの搬送に、簡易アキューム(滞留)が可能で、印字機や検査器を設置する箇所にも使用可能 ローラー幅(mm)387 材質フレーム:スチール、ローラー:スチール シャフト径(Φmm)12 肉厚(mm)1.6 速度定速 シャフト長さ(mm)416 ローラー径(Φmm)50.8 ローラー耐荷重(kg/本)5 機長(cm)150
1台
199,800 税込219,780
15日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーション丸ベルトローラー RABS-R
エコ商品
丸ベルトの従動ローラーとしてご使用になれます。 ボールベアリングは止め輪で固定してあります。 RoHS指令適合製品です。
材質本体:ポリアセタール ブラック、ベアリング・止め輪:スチール 質量(g)100 径(Φmm)丸ベルト:4 ベアリング6202ZZ 寸法R(mm)R2 RoHS指令(10物質対応)対応 適合アイドラー軸PID1511タイプ
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相200V級丸溝390
エコ商品
仕様ライニング無、丸溝(フリーローラ丸ベルト連動) 電源三相200V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10 ローラ外径(Φmm)57
1本
21,980 税込24,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。 材質[ベアリング]スチール,[外周部]ポリアセタール樹脂(POM),[ボルト部]スチール(三価メッキ処理) 使用温度範囲-20~80℃ 精度等級JIS B 1514 0級
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE4 トックベアリング(TOK) CADデータあり
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。 内径(Φmm)6 R2.5
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐摩耗性、耐油性に優れています。 熱溶着によりジョイントが簡単です。 高硬度で弾力性に富み、耐候性にも優れています。 食品衛生法合格
タイプ丸ベルト 材質(ベルト)ポリウレタン 最大速度(m/sec)10以下
1本
199 税込219
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相200V級丸溝550
エコ商品
仕様ライニング無、丸溝(フリーローラ丸ベルト連動) 電源三相200V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10 ローラ外径(Φmm)57
1本
21,980 税込24,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

無給油でも使用可能です。静かな回転です。中荷重、中速用途に適しています。
用途揺動、振動、衝動の低減。 種類Vプーリー 材質(ベアリング)スチール 材質(プーリ)ポリアミド(ガラス繊維強化) 色(プーリー)ブラック
1個
1,261 税込1,387
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丸ベルトの標準品(オレンジ)です。 熱融着により簡単かつ強固に接合できますので、必要な時に必要な長さのベルトが得られます。 多軸伝動、立体伝動が可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
799 税込879
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)セパレートジョイント
エコ商品
割タイプのため、周辺機器を取り外すことなく取付・交換が可能になり、交換工数が大幅に削減されます。 グリスニップル付の為、定期的な給油でジョイントの寿命を伸ばせます。
用途ローラーコンベアーの丸ベルト駆動カーブコンベア専用 材質S45C 寸法L(mm)95 寸法a(mm)7 寸法D(Φmm)42 タップ径M6 寸法e(mm)12 寸法l(mm)23 寸法b(mm)3 寸法d(Φmm)25 締付ねじ2-M5 曲り角度30°まで RoHS指令(10物質対応)対応
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)セパレートジョイント
エコ商品
胴の部分が取り外し可能の為、周辺部品の交換も容易に行え、交換工数が大幅に削減されます。 グリスニップル付の為、定期的な給油でジョイントの寿命を伸ばせます。
用途ローラーコンベアーの丸ベルト駆動カーブコンベア専用 寸法L(mm)157 寸法a(mm)7 寸法F(mm)62 寸法D(Φmm)42 タップ径M6 寸法e(mm)12 寸法l(mm)23 寸法b(mm)3 寸法d(Φmm)25 寸法I(mm)47.5 締付ねじ2-M5 曲り角度60°まで RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷

丸ベルトを駆動伝達に用いたカウンタドライブのローラーコンベヤです。1台のモーター(ドライブユニット)に各種ユニットが連結可能で、様々なラインレイアウトが可能です。
用途箱物、ケース物などの搬送に、簡易アキューム(滞留)が可能で、印字機や検査器を設置する箇所にも使用可能 ローラー幅(mm)302 仕様Φ50ミリの簡易アキュームローラーコンベヤ。許容搬送質量65kg/m(ローラー1本当たり5.0kg) 材質フレーム:スチール、ローラー:スチール シャフト径(Φmm)12 肉厚(mm)1.6 シャフト長さ(mm)331 ローラー径(Φmm)50.8 ローラー耐荷重(kg/本)5
1台
249,800 税込274,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一体成型されたスポンジローラーを使用し、特にステンレス溶接加工後のヘアライン及びボカシ加工が簡単に行えます。 各種ベルトやスポンジローラー(白色)を取り替える事で、大径から小径までの丸パイプ、角パイプ等の加工が早く綺麗に仕上がります。 作業がしやすいスリムなグリップに仕様変更しました。
用途ステンレス・アルミの研削・仕上げ、ヘアライン加工作業 電圧(V)100 電流(A)11 ベルト速度(m/min)1100 定格時間(分)30 質量(kg)5.4 付属品ダイナミックベルトC-01×1本、サンディングベルトA-120×1本、スパナ×1丁
1台
229,800 税込252,780
4日以内出荷

研削巾(50mm)ステンレスヘアライン加工に! 一体成型加工されたスポンジローラーを使用し、特にステンレス溶接加工後のヘアライン及びボカシ加工が簡単に行えます。 各種ベルトやスポンジローラー(白色)を取り替えることで、大径から小径までに丸パイプ、角パイプ等の加工が早くキレイに仕上がります。
ベルト長さ(mm)470 ベルト幅(mm)50 無負荷ベルト周速(m/min)1220 付属品ダイナミックベルトC-01(10本)、サンディングベルトA-120(10本)、スピードコントローラーPS1000(1台)、T型レンチ(1丁) 電圧100V 6.2A 本体質量(kg)3 定格時間(分)30
1個
179,800 税込197,780
3日以内出荷

一体成型加工されたスポンジローラーを使用し、特にステンレス溶接加工後のヘアーライン及びボカシ加工が簡単に行えます。 各種ベルトやスポンジローラー(白色)を取り替えることで、大径から小径までの丸パイプ、角パイプ等の加工が早くキレイに仕上がります。 スピードコントローラー(オプション)をご使用頂きますと、より本機の特長を引き出せます。
用途ステンレス・アルミの研削、ヘアーライン加工作業 定格時間(分)30 付属品ダイナミックベルトC-01×1本、サンディングベルトA-120×1本、T型レンチ×1丁
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RS Pro 丸型ポリウレタンベルト(緑)ですRS Pro 丸型ポリウレタンベルトは、工場フロアのコンベアローラーや包装機器など、電力の供給を支援する製造システムで使用されます。 ベルトの直径は 8 mm 、長さは 5 m 、作動荷重は 8 % の張力に基づいて 14 kg です。この材質の特性により、角度をつけて回す必要があるプーリーシステムに適合するように特別に設計されています。また、ポリウレタンが提供する弾性と高い伸張強度により、通常のゴムに比べて結合しやすく、操作しやすくなっています。 倉庫や工場など、化学薬品、オイル、摩耗に対する耐性に優れているため、さまざまな種類の作業環境で使用できます。この製品は、 -30 → +80 ° C の安全な温度動作範囲に対応しています特長と利点.グリーン丸形ポリウレタンベルト .硬度は 88 タイプ A .長さ 5 m .直径 8 mm .プーリの最小径は 76 mm です .最低動作温度は -30 ° C です .最大動作温度は +80 ° C です .食品の認定を受けていないRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様直径 = 8mmカラー = 緑最小プーリ径 = 76mm長さ = 5m食品認定 = なし使用荷重 = 14kg硬さ = 88Type A動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +80℃
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

RS Pro 丸型ポリウレタンベルト(緑)ですRS Pro 丸型ポリウレタンベルトは、製造システムで動力を伝達するのに不可欠なコンポーネントです。コンベアローラーや包装機械の駆動など、さまざまな用途に使用されます。 ベルトの長さは 30 m 、直径は 5 mm で、 8 % の張力に基づいて 5.3 kg の高い作業負荷に対応しています。弾力性と伸張強度のレベルが求められる状況では、ゴムに比べてポリウレタンの方が優れています。また、さまざまな位置への操作が簡単で結合が簡単で、角度付きプーリーを使用した場合の使用にも耐えられます。 ベルトは、 -30 . +80 ° C の温度範囲で使用できます。つまり、低温保管ユニットや高温工場など、さまざまな商業環境での使用に適しています。ポリウレタンはまた、優れた耐化学薬品性、耐摩耗性、耐油性を備えた高性能素材でもあります。特長と利点.グリーン丸形ポリウレタンベルト .硬度は 88 タイプ A .長さ 30 m .直径 5 mm .プーリの最小径は 48 mm です .最低動作温度は -30 ° C です .最大動作温度は +80 ° C です .食品の認定を受けていないRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様直径 = 5mmカラー = 緑最小プーリ径 = 48mm長さ = 30m食品認定 = なし使用荷重 = 5.3kg硬さ = 88Type A動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +80℃
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

中荷重用のスチール製フリーカーブコンベヤドライブコンベヤ。1台で伸縮、S字~180度、高さの選定が自由自在なフレキシブルコンベヤ。Φ100の大きなキャスターで、移動もスムーズ。握りやすく確実に固定できるノブを採用。面倒な高さ調節も簡単。【RoHS対応】。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 丸ベルト駆動でらくらく搬送、省力化を実現。伸縮、カーブが自在で通路やトラックの積み下ろしなど、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る自動搬送コンベヤです。
機長(mm)758~1976 ローラー径(Φmm)42.7 許容荷重(kg)35(水平時、4本軸あたり) ピッチ(mm)46~133 材質(ローラー部)スチール 機高(mm)565~840 配列単列 RoHS指令(10物質対応)対応 入力電源(V)AC100(単相) モータ出力(W)25×2
1台
299,800 税込329,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中荷重用のスチール製フリーカーブコンベヤドライブコンベヤ。1台で伸縮、S字~180度、高さの選定が自由自在なフレキシブルコンベヤ。Φ100の大きなキャスターで、移動もスムーズ。握りやすく確実に固定できるノブを採用。面倒な高さ調節も簡単。【RoHS対応】。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 丸ベルト駆動でらくらく搬送、省力化を実現。伸縮、カーブが自在で通路やトラックの積み下ろしなど、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る自動搬送コンベヤです。
機長(mm)1678~4123 ローラー径(Φmm)42.7 許容荷重(kg)35(水平時、4本軸あたり) ピッチ(mm)46~133 材質(ローラー部)スチール 機高(mm)565~840 配列単列 RoHS指令(10物質対応)対応 入力電源(V)AC100(単相) モータ出力(W)25×4
1台
549,800 税込604,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽荷重用のステンレス製フリーカーブドライブコンベヤ。防水性に優れたステンレス製のフレキシブルなコンベヤです。1台で伸縮、S字~180度、高さの選定が自由自在。Φ65ストッパ付キャスタ脚で移動もスムーズ。【RoHS対応】。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 丸ベルト駆動でらくらく搬送、省力化を実現。伸縮、カーブが自在で通路やトラックの積み下ろしなど、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る自動搬送コンベヤです。
機長(mm)1377~2994 ローラー径(Φmm)42.7(SUS430J1L相当) 質量(kg)74 許容荷重(kg)20(水平時、4本軸あたり) ピッチ(mm)57~134 材質(ローラー部)ステンレス 機高(mm)525~825 配列単列 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,098,000 税込1,207,800
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽荷重用のステンレス製フリーカーブドライブコンベヤ。防水性に優れたステンレス製のフレキシブルなコンベヤです。1台で伸縮、S字~180度、高さの選定が自由自在。Φ65ストッパ付キャスタ脚で移動もスムーズ。【RoHS対応】。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 丸ベルト駆動でらくらく搬送、省力化を実現。伸縮、カーブが自在で通路やトラックの積み下ろしなど、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る自動搬送コンベヤです。
機長(mm)1836~3992 ローラー径(Φmm)42.7(SUS430J1L相当) 質量(kg)96 許容荷重(kg)20(水平時、4本軸あたり) ピッチ(mm)57~134 材質(ローラー部)ステンレス 機高(mm)525~825 配列単列 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,498,000 税込1,647,800
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽荷重用のステンレス製フリーカーブドライブコンベヤ。防水性に優れたステンレス製のフレキシブルなコンベヤです。1台で伸縮、S字~180度、高さの選定が自由自在。Φ65ストッパ付キャスタ脚で移動もスムーズ。【RoHS対応】。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 丸ベルト駆動でらくらく搬送、省力化を実現。伸縮、カーブが自在で通路やトラックの積み下ろしなど、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る自動搬送コンベヤです。
機長(mm)918~1996 ローラー径(Φmm)42.7(SUS430J1L相当) 質量(kg)51 許容荷重(kg)20(水平時、4本軸あたり) ピッチ(mm)57~134 材質(ローラー部)ステンレス 機高(mm)525~825 配列単列 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
759,800 税込835,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中荷重用のスチール製フリーカーブコンベヤドライブコンベヤ。1台で伸縮、S字~180度、高さの選定が自由自在なフレキシブルコンベヤ。Φ100の大きなキャスターで、移動もスムーズ。握りやすく確実に固定できるノブを採用。面倒な高さ調節も簡単。【RoHS対応】。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 丸ベルト駆動でらくらく搬送、省力化を実現。伸縮、カーブが自在で通路やトラックの積み下ろしなど、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る自動搬送コンベヤです。
機長(mm)758~1976 ローラー径(Φmm)42.7 許容荷重(kg)35(水平時、4本軸あたり) ピッチ(mm)46~133 材質(ローラー部)スチール 機高(mm)465~640 配列単列 RoHS指令(10物質対応)対応 入力電源(V)AC200(三相) モータ出力(W)25×2
1台
299,800 税込329,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中荷重用のスチール製フリーカーブコンベヤドライブコンベヤ。1台で伸縮、S字~180度、高さの選定が自由自在なフレキシブルコンベヤ。Φ100の大きなキャスターで、移動もスムーズ。握りやすく確実に固定できるノブを採用。面倒な高さ調節も簡単。【RoHS対応】。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 丸ベルト駆動でらくらく搬送、省力化を実現。伸縮、カーブが自在で通路やトラックの積み下ろしなど、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る自動搬送コンベヤです。
機長(mm)758~1976 ローラー径(Φmm)42.7 許容荷重(kg)35(水平時、4本軸あたり) ピッチ(mm)46~133 材質(ローラー部)スチール 機高(mm)465~640 配列単列 RoHS指令(10物質対応)対応 入力電源(V)AC200(単相) モータ出力(W)25×2
1台
329,800 税込362,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中荷重用のスチール製フリーカーブコンベヤドライブコンベヤ。1台で伸縮、S字~180度、高さの選定が自由自在なフレキシブルコンベヤ。Φ100の大きなキャスターで、移動もスムーズ。握りやすく確実に固定できるノブを採用。面倒な高さ調節も簡単。【RoHS対応】。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 丸ベルト駆動でらくらく搬送、省力化を実現。伸縮、カーブが自在で通路やトラックの積み下ろしなど、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る自動搬送コンベヤです。
機長(mm)1678~4123 ローラー径(Φmm)42.7 許容荷重(kg)35(水平時、4本軸あたり) ピッチ(mm)46~133 材質(ローラー部)スチール 機高(mm)465~640 配列単列 RoHS指令(10物質対応)対応 入力電源(V)AC200(単相) モータ出力(W)25×4
1台
599,800 税込659,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中荷重用のスチール製フリーカーブコンベヤドライブコンベヤ。1台で伸縮、S字~180度、高さの選定が自由自在なフレキシブルコンベヤ。Φ100の大きなキャスターで、移動もスムーズ。握りやすく確実に固定できるノブを採用。面倒な高さ調節も簡単。【RoHS対応】。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 丸ベルト駆動でらくらく搬送、省力化を実現。伸縮、カーブが自在で通路やトラックの積み下ろしなど、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る自動搬送コンベヤです。
機長(mm)758~1976 ローラー径(Φmm)42.7 許容荷重(kg)35(水平時、4本軸あたり) ピッチ(mm)46~133 材質(ローラー部)スチール 機高(mm)465~640 配列単列 RoHS指令(10物質対応)対応 入力電源(V)AC200(単相) モータ出力(W)25×2
1台
299,800 税込329,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中荷重用のスチール製フリーカーブコンベヤドライブコンベヤ。1台で伸縮、S字~180度、高さの選定が自由自在なフレキシブルコンベヤ。Φ100の大きなキャスターで、移動もスムーズ。握りやすく確実に固定できるノブを採用。面倒な高さ調節も簡単。【RoHS対応】。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 丸ベルト駆動でらくらく搬送、省力化を実現。伸縮、カーブが自在で通路やトラックの積み下ろしなど、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る自動搬送コンベヤです。
機長(mm)1678~4123 ローラー径(Φmm)42.7 許容荷重(kg)35(水平時、4本軸あたり) ピッチ(mm)46~133 材質(ローラー部)スチール 機高(mm)465~640 配列単列 RoHS指令(10物質対応)対応 入力電源(V)AC200(単相) モータ出力(W)25×4
1台
589,800 税込648,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中荷重用のスチール製フリーカーブコンベヤドライブコンベヤ。1台で伸縮、S字~180度、高さの選定が自由自在なフレキシブルコンベヤ。Φ100の大きなキャスターで、移動もスムーズ。握りやすく確実に固定できるノブを採用。面倒な高さ調節も簡単。【RoHS対応】。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 丸ベルト駆動でらくらく搬送、省力化を実現。伸縮、カーブが自在で通路やトラックの積み下ろしなど、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る自動搬送コンベヤです。
機長(mm)758~1976 ローラー径(Φmm)42.7 許容荷重(kg)35(水平時、4本軸あたり) ピッチ(mm)46~133 材質(ローラー部)スチール 機高(mm)465~640 配列単列 RoHS指令(10物質対応)対応 入力電源(V)AC100(単相) モータ出力(W)25×2
1台
329,800 税込362,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)