339件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプM12ケーブルセット 併用可能製品液体レベルセンサ
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
特価
719 税込791
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(プラグ端子)リン青銅<金メッキ>、(ソケット端子)リン青銅<金メッキ>、(プラグモールド)PA66、(ソケットモールド)PA66、(プラグカップリング)亜鉛ダイカスト、(ソケットカップリング)亜鉛ダイカスト、(高屈曲ケーブル)UL2464 サイズM12 定格電圧(V)AC/DC250 定格電流(A)3 保護等級IP67 曲げ角度左右45度/40万回以上 絶縁抵抗(MΩ)1000以上/DC500V 接触抵抗(mΩ)40以下 ケーブル高屈曲 Φ6 4×20AWG 引張強度(N)50/1分以上 耐油性85℃±2℃、4時間 挿抜耐久200回以上
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
519 税込571
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (319種類の商品があります)

1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

シリーズM12 E Series 定格電流(A)4 材質(ハウジング)PA RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP67 コネクタサイズM12
1袋(100個)
199,800 税込219,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 丸形コネクタ
エコ商品
仕様M12オス / メスコネクタ. Schneiderセンサで使用するコネクタ製品 ねじ止め 取付方式ケーブルマウント RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタサイズM12
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1個ほか
859 税込945
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 814シリーズ
エコ商品
取付方式ケーブルマウント シリーズ814 定格電圧(V)630 端子種別スクリュー 定格電流(A)12 材質(ハウジング)PA RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP67 ボディ向きストレート コネクタサイズM12 接合型ネジ
1個
3,830 税込4,213
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付方式ケーブルマウント シリーズ120071 定格電圧(V)30ac、36dc 端子種別埋め込みネジ 定格電流(A)4 材質(ハウジング)ナイロン シェルサイズ20mm コンタクト数5 RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP68 コネクタサイズM12
1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヒルシュマンHirschmann 丸形コネクタ Eシリーズ
エコ商品
シリーズE RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP67 コンタクトジェンダーメス
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 813シリーズ
エコ商品
コンタクト数4 コネクタサイズM12 端子種別スクリュー 定格電流(A)12 IP等級IP67 定格電圧(V)60 接合型ネジ ボディ向きストレート シリーズ813 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,770 税込4,147
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コネクタサイズM12 ボディ向きストレート シリーズ120084 動作温度(℃)-25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
6,298 税込6,928
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
1,990 税込2,189
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

仕様コンタクト数:5 、 取り付けタイプ:PCBマウント 、 コネクタサイズ:M12 、 端子方法:はんだ 、 定格電流:4A 、 IP保護等級:IP68 、 コンタクトジェンダー:オス 、 定格電圧:250 V 、 接合型:ネジ 、 ボディ向き:ライトアングル 、 シリーズ:WFS 、 ハウジング材質:真鍮 、 動作温度 Min:-40℃ 、 Turck Eurofastコネクタ. 業務用のIP67 / IP68 Turckセンサコネクタ製品一式です。 VBRS、WFKD、WFKFDH、WFS、WFSFDHの各シリーズが用意されています。 Turckセンサコネクタのボディの向きには、ストレート又はライトアングルがあります。. ストレート又はライトアングル 真鍮製 IP67 / IP68等級 ケーブル取り付け又は基板実装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,098 税込7,808
7日以内出荷

1個
3,198 税込3,518
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個ほか
649 税込714
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)


インシュレ ー タ ー (樹脂)に耐熱性に優れた PPS 樹脂採用 RoHS2 指令対応(規制 10 物質) 従来の R03 シリーズ 及び R05 シリーズ と完全互換
接続方式ネジ結合 結線方法ハンダ付け 絶縁抵抗(MΩ)DC500V/1000 Min. 接触抵抗(mΩ)8 Max. 動作繰返し動作:1000回 耐振性10 to 55Hz/サイクル、片振幅 0.75mm 耐衝撃(m/s2)加速度:490 使用温度範囲(℃)-25 to +85 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料商品カタログ(1.16MB)
1個
469 税込516
欠品中
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

仕様M12-イーサネットケーブルアセンブリ. 信頼のRSブランドがお届けするこの便利なM12コネクタケーブルアセンブリは、Cat6 RJ45イーサネットプラグで終端処理されています。M12コネクタケーブルアセンブリはカップリングナットでしっかりと取り付けられ、センサや自動化装置に安全確実に接続できると同時に、RJ45接続でさまざまな高速イーサネットに対応することができます。. 特長と利点 絶縁抵= 100 M ネオプレン製のOリング ニッケルめっき黄銅カップリングナット M12コネクタはIP67保護等級 RJ45コネクタはIP20保護等級 ケーブル断面: 26/7 AWG. 絶縁抵抗= 100 MΩ ネオプレン製のOリング ニッケルめっき黄銅カップリングナット M12コネクタはIP67保護等級 RJ45コネクタはIP20保護等級 ケーブル断面 取付方式ケーブルマウント 定格電圧(V)30 コネクタM12 定格電流(mA)500 動作温度(℃)+75 コンタクト数8 RoHS指令(10物質対応)対応 ボディ向きストレート
1個
10,140 税込11,154
7日以内出荷


BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 713 763シリーズ
エコ商品
シリーズ713, 763 材質(ハウジング)亜鉛 RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP67 ボディ向きストレート コネクタサイズM12 接合型ネジ
1個
2,850 税込3,135
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

インシュレ ー タ ー (樹脂)に耐熱性に優れた PPS 樹脂採用 RoHS2 指令対応(規制 10 物質) 従来の R03 シリーズ 及び R05 シリーズ と完全互換
接続方式バヨネット結合 結線方法ハンダ付け 絶縁抵抗(MΩ)DC500V/1000 Min. 接触抵抗(mΩ)8 Max. 動作繰返し動作:1000回 耐振性10 to 55Hz/サイクル、片振幅 0.75mm 耐衝撃(m/s2)加速度:490 使用温度範囲(℃)-25 to +85 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料商品カタログ(1.16MB)
1個
439 税込483
欠品中
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)


BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 713シリーズ 4極
エコ商品
取付方式ケーブルマウント シリーズ713 定格電圧(V)250 端子種別埋め込みネジ 定格電流(A)4 材質(ハウジング)ポリマー シェルサイズ20.5mm コンタクト数4 RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP67 ボディ向きライトアングル コネクタサイズM12 接合型ネジ コンタクトめっき
1個
2,750 税込3,025
7日以内出荷



1個
4,360 税込4,796
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様コンタクト数 = 5取り付けタイプ = パネルマウントコネクタサイズ = ミニチュア端子方法 = はんだ定格電流 = 5AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 180 V ac接合型 = プッシュプルボディ向き = ストレートハウジング材質 = メタルポール形式 = 5PM12プッシュプルフロントマウント. これらのRS Proプッシュプルプラグ / ソケットは、多様な用途に最適の候補品です。 便利なプッシュプル接続を備えているので、誤脱落が発生する状況に最適です。 さらに、この産業用コネクタは、IP67等級を備えているので、過酷な環境に適しています。 オス / メスコネクタを選択する場合は、このバージョンをお勧めします。. 特長及び利点. ; パネル切り抜き穴の直径: 12 mm ; 2ピン、3ピン、4ピン、5ピンも用意 ; ケーブルの外径: 4 → 6.5 mm. 5 → 8 mm ; はんだ端子 ; クロムめっきの黄銅シェル材質 ; 前面取り付け ; ジェンダー: オス / メス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,660 税込2,926
7日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様コンタクト数 = 5取り付けタイプ = パネルマウントコネクタサイズ = ミニチュア端子方法 = はんだ定格電流 = 5AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 180 V ac接合型 = プッシュプルボディ向き = ストレートハウジング材質 = メタルポール形式 = 5PM12プッシュプルフロントマウント. これらのRS Proプッシュプルプラグ / ソケットは、多様な用途に最適の候補品です。 便利なプッシュプル接続を備えているので、誤脱落が発生する状況に最適です。 さらに、この産業用コネクタは、IP67等級を備えているので、過酷な環境に適しています。 オス / メスコネクタを選択する場合は、このバージョンをお勧めします。. 特長及び利点. ; パネル切り抜き穴の直径: 12 mm ; 2ピン、3ピン、4ピン、5ピンも用意 ; ケーブルの外径: 4 → 6.5 mm. 5 → 8 mm ; はんだ端子 ; クロムめっきの黄銅シェル材質 ; 前面取り付け ; ジェンダー: オス / メス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,490 税込3,839
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 5プラグ/ソケット = ソケットコネクタサイズ = ミニチュア端子方法 = はんだ定格電流 = 5AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 180 V ac接合型 = プッシュプルボディ向き = ストレートハウジング材質 = メタル動作温度 Min = -40℃M12プッシュプルケーブルプラグ. これらのRS Proプッシュプルプラグは、多様な用途に最適の候補品です。 便利なプッシュプル接続を備えているので、誤脱落が発生する状況に最適です。 さらに、この産業用コネクタは、IP67等級を備えているので、過酷な環境に適しています。 オスコネクタを選択する場合は、このバージョンをお勧めします。. 特長及び利点. パネル切り抜き穴の直径: 12 mm 2ピン、3ピン、4ピン、5ピンもご用意 ケーブル外径: 4 → 6.5 mm、以下の品番を参照 ; 124-6739 124-6739 ; 124-6740 124-6740 ; 124-6741 124-6742 124-6741 124-6742 ケーブル外径: 5 → 8 mm、以下の品番を参照 ; 124-6743 124-6743 ; 124-6744 124-6744 ; 124-6745 124-6745 ; 124-6746 124-6746 はんだ端子 クロムめっきの黄銅シェル材質 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 12プラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 160 V ac/dcボディ向き = ストレートシリーズ = MotionGrade M23ハウジング材質 = 亜鉛動作温度 Min = -20℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷