材質秋田杉材
厚さ(mm)約9
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。No.2Bは平板の表面色がグレー系でやや光沢のある表面仕上げ。
材質ステンレス(SUS304)
外径(Φmm)10~500
切断公差外径(-0、+0.5)
サービス分類オーダー・加工
材質ステンレス
仕様のり付き
厚さ(mm)0.5
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル円板です
温かみを感じる木製食器!木目によってイメージが変わるアカシア食器。オリーブオイルをすりこんで仕上げ、光沢のある縞模様が特徴です。
形状丸皿
材質アカシア
材質PVC
仕様のり付き
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど
一般的によく使用されているゴムで作られています。
用途滑り止めや家電製品の防音等に。
材質NR(天然ゴム)
色黒
形状丸
RoHS指令(10物質対応)対応
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。No.1は平板の表面色がグレー系の梨地肌で光沢の無い表面仕上げ。
外径(Φmm)5~500
切断公差板厚 3mm~10mm 外径(-0、+0.5)内径(+0、-0.5), 板厚 12mm~19mm 外径(-0、+1.0)内径(+0、-1.0)
サービス分類オーダー・加工
厚さ(mm)1
仕様のり付
各特性のバランスが優れた材質です。
用途丸くカットしていますので便利です。
材質CR
色黒
硬度60°±5
RoHS指令(10物質対応)対応
形状フランジ
穴径(Φmm)10
材質鋼板製
質量(kg)0.1
仕上電気亜鉛めっき
JIS規格JIS 8340
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。
材質NR(天然ゴム)
形状丸
色黒
珪素、カルシウム、ナトリウムの酸化物から成る、汎用的なガラス板です。
材質青板(ソーダ)ガラス
公差外寸±0.5mm(規格品)
端面加工面取り仕上げ
耐熱衝撃性に優れ、熱膨張が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性、耐衝撃性を発揮します。高い光透過性と光学的歪みが少ない特性をもっています。
材質テンパックス(R)
公差外寸±0.5mm(規格品)
使用温度(℃)230
最高使用温度(℃)490
端面加工面取り仕上げ
ゴム板です。
直径(Φmm)55
材質NBR
厚さ(mm)3
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
外径(mm)55
厚さ(mm)3
外径(Φmm)55
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
板厚3mmの丈夫なアクリル丸板。、ショーケースにまた取板としても使用して下さい。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
熱膨張係数が小さく、耐熱温度が高い石英ガラス板です。 純度が高く、不純物が極めて少ない石英を使用しています。 紫外域から赤外域までの光の透過性に優れています。
材質合成石英ガラス
厚さ(mm)1
タイプ丸板
耐熱温度(℃)1000
純度(%)Si:99.99以上
用途17.トキワペレット用です。
間口W×奥行D×高さH(mm)01200×1000×200
ケーキリングと一緒に使っていただく商品です。
ケーキを冷蔵庫等で冷やしたり、移動させたりするのに便利です。
材質ステンレス
直径(Φmm)230
1枚(1枚)
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
ケーキリングと一緒に使っていただく商品です。
ケーキを冷蔵庫等で冷やしたり、移動させたりするのに便利です。
材質ステンレス
直径(Φmm)200
1枚(1枚)
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
ケーキリングと一緒に使っていただく商品です。
ケーキを冷蔵庫等で冷やしたり、移動させたりするのに便利です。
材質ステンレス
直径(Φmm)170
1枚(1枚)
¥989
税込¥1,088
4日以内出荷
丸セパレーターの座金として使用。
用途両面仕上げ用
材質(本体)鉄
ねじ径W5/16
1袋(50個)
¥359
税込¥395
当日出荷
耐水性・耐久性に優れ、衝撃に強い素材を採用しています。
用途工場・建物の配管バルブに。
厚さ(mm)2
質量(g)19
仕様両面表示
材質エコユニボード
取付方式4mmΦ穴上1
裏返しになっても確認できる両面表示。
用途工場・建物の配管バルブに。
仕様両面印刷
材質エコユニボード
厚さ(mm)2
取付方式札
穴径(Φmm)4
穴数1
抜き板を使った板フェンスを作ることができます。
やりかた・ちょうはり工事にも使用できます。
厚さ19mmまでの板を挟み込めるツメが1個付いています。
ねじ蝶ねじ(ユニクロ)
仕上溶融亜鉛めっき
ツメが2個付いたタイプです。
ねじ蝶ねじ(ユニクロ)
仕上溶融亜鉛めっき
サイズ105、120用(唐草柄)
分類軒系列部材
フッ素樹脂加工天板(プレスタイプ)
材質SPT
質量(kg)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×395×20
上径×下径×高さH(mm)70×65×4.5
品名・タイプフレキシブルモルド・天板型
TKG品番9-1110-1201
TKG品番(2017)6-0987-0801
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ