扱いやすさを考えた独自の形状を採用。
スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。
大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。
材質PP
寸法(直径Φ×高さH)(mm)109×19
適合品番B39、C17、G8、G19、G33、G58、G59、G62、G64、G79、G82、G92、G97、G132、GC25、GC32、GO66、H8、JT8(クリア不可)、S38、T82
適合サイズ(cm)最大径10.3
電子レンジ×
食器洗浄機○
業務用サイズを可愛く再現した本格派プチパンシリーズです。テーブルをおしゃれに演出するラインナップは、調理されたお料理をそのままテーブルにお出し出来ます。バイキングでドレッシングやソースを入れたり、ちょっとしたトッピング類を入れたり用途は数えきれません。
材質18-8ステンレス+アルマイト
蓋のみです。別売りの本体をお買い求め下さい。
仕様蓋のみ
材質ファルカタ材
電子レンジ×
素材にこだわったシンプルで高級感のある缶専用フタです。
フタをすると積み重ねが可能です。
材質ブリキ(サテン材)
循環型社会に対応する再生樹脂を使用しています。
色ブルー
材質再生ポリプロピレン(PP)60%
形状丸型
扱いやすさを考えた独自の形状を採用。
スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。
大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。
材質PP
寸法(直径Φ×高さH)(mm)121×19
適合品番A59、A74、A79、B32、B33、E70、E71、E134、E152、G11、G26、G29、G31、G45、G48、G50、G51、G61、G63、G88、G91、G96、G131、GC24、GC55、GO65、J5、J6、JT7、L11、S66、S76、T25、T26、T28、T60、T2001、T2002、T2003、T2009、530
適合サイズ(cm)最大径11.5
電子レンジ×
食器洗浄機○
スタンダードな蓋で、かぶせ蓋として使用します。中央は窪んでおり、取っ手(ツマミ)が付いています。【ST】タイプの汎用容器、18~47Hサイズ(4L~100L)の標準蓋です。
材質SUS304
表面処理内外面バフ研磨
板厚(mm)0.8
扱いやすさを考えた独自の形状を採用。
スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。
大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。
材質PP
仕様洗浄機対応
寸法(直径Φ×高さH)(mm)130×20
適合品番A21(クリア不可)、A22、A36、A58(クリア不可)、A63、A78、A83、A130、A148、B4、B13、B21、D62、E133、E142、G10、G25(クリア不可)、G47、G55、G56、G112、J2、J7、J12、J29、JP12、JT12、M128、S36、S39、S65(クリア不可)、S75(クリア不可)、T34
電子レンジ×
食器洗浄機業務用
扱いやすさを考えた独自の形状を採用。
スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。
大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。
材質PP
寸法(直径Φ×高さH)(mm)177×21
適合品番A28(クリア不可)、A94、GC30(クリア不可)、J9、JP15、JT15、T41
電子レンジ×
食器洗浄機○
雨水マス用のPP蓋です。
用途雨水配管用。
形状丸型
材質PP
色白色
表面シボ加工
耐荷重(kN)4.9
ステンレスホッパー専用のフタです。
持ちやすいハンドルが付いています。
衛生的で耐久性にも優れた18-8ステンレス製です。
厚さ(mm)1.0
仕上つや消し
RoHS指令(10物質対応)対応
材質硬質塩化ビニル
カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ
材質OPS
扱いやすさを考えた独自の形状を採用。
スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。
大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。
材質PP
寸法(直径Φ×高さH)(mm)92×20
適合品番B10、C6、C9、C24、C31、C34、C40、G2、G27、G43、G74、G77、GC26、H16、M550、M628、S10、T10
適合サイズ(cm)最大径8.7
電子レンジ×
食器洗浄機○
材質鉄鋳物
質量(kg)0.4
寸法(外径×高さ)(mm)Φ130×30
TKG品番9-2115-1101
TKG品番(2017)6-1951-1101
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
てこの原理で丸蓋が簡単に開けられます。ハードな使用に耐えるシンプル構造。丈夫で衛生的な18-8ステンレス製。
仕様●サイズ:75×140×440mm●重量:500g●コード番号:AC8733
アズワン品番67-2471-67
1個
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
扱いやすさを考えた独自の形状を採用。
スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。
大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。
材質PP
寸法(直径Φ×高さH)(mm)167×20
適合品番A2、A9、A18、A23、A25、A27、A52、A86、G65、J49、T42(クリア不可)
適合サイズ(cm)最大径15.9
電子レンジ×
食器洗浄機○
扱いやすさを考えた独自の形状を採用。
スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。
大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。
材質PP
寸法(直径Φ×高さH)(mm)142×25
適合品番A24、A32、A53、A54、A66、A72、A73、A77、A81、A82、A144、A147、AP147、B1、B30、B31、B35、E132、G111、GC23、GC54、GO64、J13、JP13、JP14、JP25、S25、T18、T32
適合サイズ(cm)最大径13.7
電子レンジ×
食器洗浄機○
用途※蓋のみの商品です。
材質木
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)138×138×43
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
温冷配膳車での使用を徹底的に考えました。
高さ(mm)21
径(Φmm)101
防水形プレート(耐じん・噴流形)および防水形フランジインレット(耐じん・噴流形)に使用可能な、30A~60Aのプラグおよびコードコネクタボディを覆うための黄銅製カバーです。
使用時には、あらかじめこの防水丸蓋に電線を通してから器具を結線します。
防水形プレートおよび防水形フランジインレットにねじ締めして密閉することで、IP65(耐じん・噴流形)の性能を持たせることができます。
仕様適用プラグ:本体部分寸法Φ75×82mm以下
質量(g)372.3
規格RoHS対応
防水保護等級IP65適合品
1セット
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷
ヒラ蓋はSTタイプの容器にて使用します。汚れの溜まる凹凸が少ないので、衛生的です。取っ手はありません。
材質SUS304
表面処理内外面バフ研磨
車軸総重量2トン以下の普通乗用車の乗り入れが可能です。
用途屋外排水ます用蓋、普通乗用車用駐車場に。
材質レジンコンクリート
色白
耐荷重(kN)12
カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ
商品タイプ蓋
高さ(mm)7
材質A-PET
耐熱温度(℃)60
材質メラミン
寸法(mm)141×33
電子レンジ×
食器洗浄機〇
白菜や大根の漬物づくりにリスつけもの押し蓋。
材質ポリプロピレン
色アイボリー
材質強化磁器
寸法(mm)113×26
電子レンジ〇
食器洗浄機〇
材質メラミン
寸法(mm)102×28
電子レンジ×
食器洗浄機〇
頑丈なボディーと使い勝手を考えた機能的デザイン
材質PP
フタの種類かぶせ式
色ブルー
商品タイプフタ
形状丸形
SQシリーズの蓋です。におい漏れ、液漏れしにくい密閉構造。
材質エコAPET
寸法(Φ×mm)124×21
再生材使用率(%)80
再生材使用使用
1ケース(50枚×20袋)
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
「ごちカレー 丸本体 黒」「ごちカレー 丸本体 白」の対応蓋です。
用途蓋のみです。別売りの本体(ごちカレー 丸本体 黒)をお買い求めください。
寸法(mm)235パイ×18
材質OPS
レンジ否
質量(g)11
商品タイプ蓋
カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ
商品タイプ蓋
材質OPS
高さ(mm)20
直径(mm)133
1ケース(50枚×18袋)
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ