46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイデア・サポート乳剤クリーン(1000ml缶入り)
乳剤クリーンは乳剤やピッチ汚れが簡単に落とせるクリーナーです。原液をスプレーして拭き取るだけで、頑固な乳剤汚れがすぐに溶け出します。汚れた場所に原液のままスプレーし、汚れが浮き上がってきたらウェス等で拭き取ってください。コンクリートブロック等に使用する場合は汚れが染み込まないよう、軽く叩くように拭いた後、水で洗い流してください。洗浄力が高いため、塗装剥げ等、下地に影響が出る場合があります。予め目立たない場所でお試しください。
用途乳剤汚れ/ピッチ、タール汚れ/オイル、グリース等 成分混合物(石油系炭化水素、界面活性剤)
1本
2,298 税込2,528
4日以内出荷

1台
45,980 税込50,578
当日出荷

ワンタッチコートNEWは旧製品をアップグレードし、接着力を改善し、プライムコート、タックコート等の施工に優れた特性を持ち、スプレー式なので作業能率が大幅にアップします。常温合材や加熱合材と路面の接着層を手を汚さずに施工でき、揮発性に優れる為作業時間も短縮されます。また、長時間保存しても中身の変状がなく経済的にも優れています。
用途常温合材や加熱合材と路面の接着剤として 使用方法1、施工面の、水分、泥、ごみ等は取り除いてください。2、施工面から30cm位離してスプレーしてください。 使用量プライムコートとして:3本/m2、タックコートとして:1本/m2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(480mL)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アスファルトの接着性、密着性が向上します。
用途アスファルトV専用プライマー。 仕様鉱物油系アスファルト接着剤 成分アスファルト乳剤 材質鉱物油、水、その他 ブラック 寸法(Φ×高さH)(mm)75×180 乾燥時間(時間)24 危険物の類別非危険物 施工面積約2m2 施工面積(m2)約2
1個(500g)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小さな現場に最適な手動式アスファルト乳剤散布機。 洗浄タンクが付いて、瞬時に洗浄できます。
質量(kg)29 危険物の類別非危険物 散布量(L/min)5~10
1台
189,800 税込208,780
8日以内出荷

シンレキ工業エッジスプレー
エッジスプレーは、初期接着力に優れた速乾タイプのアスファルト系プライマーです。 スプレー缶式なので作業効率、経済性に優れています。 施工が簡単にできます。 舗設端部・すりつけ部分の定着に効果を発揮します。 新設、補修を問わず小規模施工に便利です。
用途プライムコート・タックコート・シールコートなどに使用します。 危険物の類別非危険物
1本(480mL)ほか
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超微粒子のグラファイトを主成分としていますので膜厚2~3μの真黒な仕上がりとなります。 耐水・耐油・耐熱性に優れた被膜を形成します。(硬化後は、塗布した鋼板を赤熱してもはくりしません。) 被膜は硬く密着性・耐摩擦性にも優れています。 鉄はもちろんステンレス、アルミニウム、銅などあらゆる金属に黒染(着色)できます。 ワンタッチスプレー式ですので作業性が良く必要な所に必要量だけを塗布できます。
用途あらゆる金属の黒染め。 金属表面の反射防止。 焼付け塗装を行えないものへの黒染め。 つや消し黒。 成分ウレタン樹脂、グラファイト微粉末、トルエン、キシレン、酢酸エチル、ジメチールエーテル 特性耐水、耐油、耐熱 トラスコ品番361-0276 耐熱温度(℃)約400 主な用途鉄、銅、アルミ、ステンレス 膜厚(μm)2~3 鉛筆硬度3H 密着性(初期)100/100(煮沸水2時間)100/100 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.42L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

ノックスNKスプレヤー
鋼製なので耐衝撃性に優れ非常に長持ちします。 ふたは簡単に取り外しでき、口径が大きく注入が簡単です。 圧は手動で簡単に蓄圧できます。液は目印(8L)以内に入れて下さい。
1台
42,980 税込47,278
欠品中

プライムコート(路盤-アスファルト)・タックコート(アスファルトーアスファルト)どちらの規格も満たすアスファルト乳剤です。
危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 散布量プライムコート:1~2(m2/L)、タックコート:0.3~0.6/(m2)
1缶(18L)ほか
5,998 税込6,598
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水をかけるだけで固まる、新しいタイプの袋詰め常温型アスファルト合材です。耐久性を追求した雨天施工可能な補修材です。 従来の常温合材(揮発硬化タイプ)と比べて耐久性が非常に高く、早く固まります。 硬化時間ですが、施工後交通開放時間まえで30分ほどになります。
用途軽交通~重交通、超重交通道路の補修・水たまりやぬかるみが発生している路面のポットホールの緊急補修 ブラック系 危険物の類別非危険物
1袋(20kg)ほか
4,980 税込5,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小型なのでアスファルト乳剤の少量散布に便利です。
用途道路舗装および補修用 使用場所屋外用 仕様1.98kWガソリンエンジン付 ホース長さ(m)[散布ホース]5、【吸水ホース】2.5 危険物の類別非危険物 散布量(L/min)15
1台
239,800 税込263,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

有機溶剤系液体の噴霧に。 多くのユーザー様より「有機溶剤を噴霧したい」という要望にお応えして開発したスプレーです。有機溶剤、エアゾールタイプに防錆剤や有機溶剤系クリーナーの原液(ガスの入っていないもの)、しみ抜き剤など様々なニーズがあり、業務用としても最適です。 コストダウンができて、しかも環境にやさしい。 エアゾールタイプのスプレーを大量に使用されている場合は、原液を本製品でスプレーすると約3~4割のコストダウンが望めます。 ガスを使用しない為環境にやさしく、空缶の廃棄処理のコストや手間も削減できます。*エアゾールタイプと、本製品のようなトリガータイプでは、霧の質が異なります。
用途有機溶剤・防錆剤・有機溶剤系クリーナー・しみ抜き剤等の噴霧 容量(mL)1000 高さ(mm)282 底径(Φmm)104 材質本体:特殊ガラス繊維入り強化ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE)、ノズル:真鍮(ニッケルメッキ) 質量(g)145 ノズル長(mm)80 材質(ノズル)真鍮(ニッケルメッキ) 材質(内容器)特殊ポリエチレン 使用可能液体有機溶剤:ベンゼン,ベンジン,ヘキサン,リグロイン,テレピン油,シンナー,トルエン,キシレン,クレゾール,トリクロロエチレン,アセトン,ブタノン等洗浄液:洗い油,灯油,ガソリン,有機溶剤系クリーナー等防腐剤:一般に市販されている防腐剤しみ抜き剤:油性用油剤及び乳剤系殺虫剤の原液(希釈してから使用する場合は、従来から市販されているスプレーをご使用ください)※水より粘度が高い液は、正常な霧にならない場合がありますのでご了承ください。また、常温では霧になっても低温では粘度が高くなり霧にならない液もあります。 危険物の類別非危険物
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エア工具の性能を保ち、機械の寿命を延ばします。 高圧・一般圧兼用使いやすい極細ノズル。
危険物の類別非危険物
1本
679 税込747
当日出荷

HiKOKI(日立工機)スプレーオイル
備考ロングノズル付 内容量(mL)100 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.1L 危険物の性状非水溶性
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

フレアナット締付け時の銅管のとも廻りを防止します。冷媒に影響を与えない安定性の高いHAB油系冷凍組織付オイルです。防錆性にとても優れた性質をもっています。
仕様スプレーノズル付 容量(mL)180
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

高級潤滑剤テフロン配合により、高い潤滑性・浸透性・防触効果に優れ、鉄・アルミ・真鍮などの金属部分に使用できるスプレー式オイルです。
用途自転車、自動車、ドア、シャッター・機械工具類など、金属部の潤滑・防錆及びキシミ止め。 容量(mL)100
1本(100mL)
939 税込1,033
当日出荷

優れた防錆力によりあらゆる金属を長期間腐食等、錆から守ります。 強力な浸透、潤滑力により各種回転部、摺動部、チェーン、ワイヤー等に使用できます。 水置換性に優れているので水に濡れた金属部分に使用すれば除水と防錆が一度に行えます。
1個(340mL)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



防錆、湿潤、浸透性に優れる低臭気型の環境に優しいスプレーオイルです。 合成油、合成溶剤を主材料としており環境に優しい、又人体への影響も極めて少ないです。 殆どの金属の防錆、防食ができ、耐樹脂・耐ゴムへの影響が少ないです。 水置換、耐オイルステイン性にも優れています。
用途機械部品全般。 ヒンジ部及びネジ類の防錆潤滑とネジ部のゆるめ剤。 自動車、バイク、自転車、家電製品等の回転~摺動部への潤滑と防錆。 淡黄色~茶褐色 タイプ無臭 使用温度範囲(℃)常温 使用温度範囲常温 使用ガス高圧ガスLPG 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.142L 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
719 税込791
当日出荷

アイデア・サポート乳剤クリーン(18l缶入)
乳剤クリーンは乳剤やピッチ汚れが簡単に落とせるクリーナーです。 原液をスプレーして拭き取るだけで、頑固な乳剤汚れがすぐに溶け出します。
用途乳剤汚れ ピッチ、タール汚れ オイル、グリース等 商品タイプ業務用 成分混合物(石油系炭化水素、界面活性剤)
1缶
21,980 税込24,178
5日以内出荷

小型なのでアスファルト乳剤の少量散布に便利です。
用途道路舗装および補修用 幅(mm)560 高さ(mm)920 奥行(mm)970 タンク容量(L)【乳剤タンク】20 ホース長さ(m)2.2 危険物の類別非危険物 散布量(L/min)【円形】約1.8~2.8
1台
259,800 税込285,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

有機モリブデン配合により、優れた極圧性と潤滑性を持つスプレーオイルです水置換性があり、金属表面の除水と防錆が一度に行えます。 臭気を抑え、オイルの臭いがありません可動部の動きを滑らかにしキシミ音などを直ちに解消します。 ジョイント部のサビ付いたボルト、ナットのゆるめ、車高調整式ショックなどのネジ部分の防錆に適しています。
アズワン品番64-9558-29
1個(420mL)
1,798 税込1,978
当日出荷

袋詰めのまま長期間保存ができます。 工場製品なので品質ムラがなく、安心して使用いただけます。 種類が豊富で用途に応じた製品が選べます。 手軽で誰でも使用できます。
用途管工事の仮復旧・ポットホールの補修・離島など加熱合材が使用できない場所の舗装補修 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)(3cm厚)0.45/30kg袋、(5cm厚)0.27/30kg袋
1袋(30kg)
3,198 税込3,518
3日以内出荷

アスファルト舗装補修材 モノタロウ 定期注文 動画あり
水をかけるだけで固まるアスファルト用補修材です。 耐久性を追求した雨天施工可能な補修材です。 従来の常温合材(揮発硬化タイプ)と比べて耐久性が非常に高く、早く固まります。 雨天時および水溜り箇所での施工に威力を発揮します。 製造日から6ヶ月程度の保存が可能ですので開封後は早めにお使いください。
用途軽交通~重交通、超重交通道路の補修・水たまりやぬかるみが発生している路面のポットホールの緊急補修 材質常温アスファルト混合物 危険物の類別非危険物 施工面積厚さ4cm×1m2:目安5袋、厚さ5cm×1m2:目安6袋 化学物質等安全データシート(SDS)(0.6MB) 粒径(mm)5(最大)
1袋(20kg)
4,098 税込4,508
当日出荷

サンヨール乳剤と、花・野菜用殺虫剤のトレボン乳剤をご家庭でも使いやすいように希釈したそのまま使えるスプレー剤です。 ばら・きくのアブラムシ類・うどんこ病、お花のうどんこ病に、キュウリ・トマトの虫・病気にも効果があります。
毒劇区分普通物 性状淡青紫色水和性懸濁液体
1本(1000mL)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

原液噴霧後、洗い流すだけで簡単に洗浄できます。 強固に付着したアスファルトも簡単に除去します。 カラーアスファルトにも使用可能です。
用途アスファルトフィニッシャーなどに付着したアスファルトの洗浄、除去用。 液性アルカリ性 成分石油系溶剤、界面活性剤(非イオン系) トラスコ品番472-9862 質量(kg)15.8 透明 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1缶(18L)
19,980 税込21,978
当日出荷

サンヨール乳剤をご家庭でも使いやすいように希釈したそのまま使えるスプレー剤です。 この1本で花と野菜のアブラムシ類・コナジラミ等の殺虫と、うどんこ病などの殺菌に効果があります。
毒劇区分普通物 農林水産省登録第(号)20849 性状淡青紫色澄明液体
1ケース(400mL×30本)ほか
24,980 税込27,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高級潤滑油を原料に開発した高度精製マシン油乳剤です。 抵抗性ハダニ類にも高い効果があります。 浸透性に優れ、粗皮下、樹皮の割れ目などで越冬する害虫にも高い効果があります。 従来のマシン油乳剤に比べ生理障害を軽減できます。 有機農産物の日本農林規格(有機JAS)に適合する農薬です。
有効成分マシン油97.0% 性状淡緑色透明可乳化油状液体 適合作物かんきつ、りんご、なし、もも、ネクタリン、かき、おうとう、うめ、すもも、小粒核果類(うめ、すももを除く)、キウイフルーツ、びわ、きゅうり、いちご、すいか、なす、茶、桑 農林水産省登録第(号)9783 適合病害虫カイガラムシ類、ハダニ類、ヤノネカイガラムシ幼虫、ハダニ類及び越冬卵、うどんこ病、クワシロカイガラムシ、チャトゲコナジラミ、カンザワハダミ、チャノナガサビダニ、若齢幼虫 毒劇区分普通物
1本(20L)
11,980 税込13,178
当日出荷

OATアグリオトモノールS
高級潤滑油を原料に開発した高度精製マシン油乳剤です。 抵抗性ハダニ類にも高い効果があります。 浸透性に優れ、粗皮下、樹皮の割れ目などで越冬する害虫にも高い効果があります。 従来のマシン油乳剤に比べ生理障害を軽減できます。 有機農産物の日本農林規格(有機JAS)に適合する農薬です。
有効期限(年)5 有効成分マシン油 97.0% 性状淡緑色透明可乳化油状液体 農林水産省登録第(号)9783 毒劇区分普通物
1本(10L)
7,398 税込8,138
欠品中

かわいいネコの形をしたミニパンが焼けます。型の内側にスプレーオイルなどを吹き付けてから、パン生地を入れてください。
仕様食洗機:不可、電子レンジ:不可 材質スチール・アルミメッキ 外寸(mm)径100×H100 内寸(mm)86×80×H100 品名・タイプ猫パン型
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

アスファルトV 家庭化学 動画あり
当品はこのまま袋から取り出し、そのまま2~3cm位の厚さに盛り、スコップの裏などでたたく(かためる)だけで、熱を加えずに手軽に舗装補修や穴ウメが出来ます。
用途玄関前の防水効果に、土間の防水効果に、軒下のぬかるみ等、家廻りの雑草よけ等の舗装や穴ウメに最適です。 ブラック 硬化時間(時間)48 仕様常温合材 成分砕石、砂、アスファルト 危険物の類別非危険物 適応下地アスファルト
1袋(4kg)ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

かわいいねこ型のパンが焼けます。 型の内側にスプレーオイルなどを吹付けてから、パン生地を入れて下さい。 生地量目安は375g
材質本体:アルミメッキ銅版、ステンシル:ポリプロピレン 寸法(mm)本体内寸:91×221×H85、ステンシル:90×108 容量(mL)1500 レンジ不可 食器洗浄機不可 外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)105×224
1個(1個)
2,798 税込3,078
4日以内出荷

かわいいくまの形をしたミニパンが焼けます。型の内側にスプレーオイルなどを吹付けてから、パン生地を入れて下さい。
仕様食洗機:不可、電子レンジ:不可 材質スチール・アルミメッキ 外寸(mm)径100×H100 内寸(mm)91×80×H100
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

少量散布に最適な小型エンジンスプレイヤー。 キャスター付き台車には、一斗缶、ペール缶どちらも搭載可能です。
質量(kg)34 危険物の類別非危険物 散布量(L/min)10~15 馬力3
1台
229,800 税込252,780
8日以内出荷

cottaオリジナルのかわいいネコの形の焼き型です。チョコクリームで顔を描いたり、スライスしたゆで卵で鼻をつけたりすれば簡単にかわいくアレンジして楽しめます。金属型は型の成型の際に強い力で押し付けたり、曲げたりすることによる機械キズやすり傷が必ずございます。。【空焼きの手順】。1.使用する前によく水洗いします。2.型に何も塗らず、170℃で30分空焼き。表面の汚れをふき取る。3.粗熱が取れたら温かいうちにショートニングまたはスプレーオイルを薄くぬり、220度で20分焼く。4.これを2回繰り返します。空焼きにより色が付きますが問題はございません。
材質スチール・アルミメッキ サイズ1斤型 外寸(mm)150×150×H95
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

アスファルト水平面のヒビ割れにそって充填補修できます。チューブ式なのでそのまま使えて便利!。トンガリノズルで深いヒビ割れから小さなヒビ割れまでOK!。完全硬化時間は、約24時間です。(気温・湿度で異なります)
ブラック 仕様硬化型パテ 成分アクリル系樹脂エマルジョン、フィラー、増粘剤、顔料等 寸法(縦×横×厚さ)(mm)110×220×75 硬化時間(時間)表面:3、完全:24以上 危険物の類別非危険物 施工面積(目安)厚3mm×縦3mm×横30m 適応下地アスファルト
1袋(500g)ほか
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

葉を食べる虫にすばやく効く 葉を食べる虫の他、カメムシ・コナジラミ・アブラムシにも効く 殺虫成分エトフェンプロックス「速効性」「持続性」優れた駆除効果 【殺虫剤】家庭園芸用【エトフェンプロックス乳剤】【農林水産省登録:第23198号】 【性状】類白色乳濁液体 【アースガーデンT】
用途希釈せずそのまま散布する。 ※よく振ってからお使いください。 【散布方法】スプレーの先端口のキャップを回し、「SPRAY」にあわせると、近くに広く噴射できます。「JET」にあわせると、離れた所まで噴射できます。使用後は、必ず「OFF」に戻してください。 逆さスプレーできます。 【希釈倍数】原液 ※適用害虫の範囲及び使用方法は商品に記載の表をご確認ください。 【適用害虫の一例】アオムシ、ヨトウムシ、ハスモンヨトウ、アワノメイガ、チュウレンジハバチ、チャドクガ、イラガ 【使える作物の一部です】 野菜:キャベツ、ブロッコリー、はくさい、ネギ、とうもろこし、だいこん、トマト、なす、オクラ、レタス、すいか、ばれいしょ(じゃがいも) 豆類(未成熟):えだまめ、さやえんどう、さやいんげん 樹木類:ツバキ、まさき、つつじ かんきつ:みかん、レモン、ゆず、きんかん 花き類・観葉植物:ばら、きく 成分エトフェンプロックス[2-(4-エトキシフェニル)-2-メチルプロピル=3-フェノキシベンジル=エーテル]:0.020%水、有機溶剤、界面活性剤等:99.98% 区分農薬(殺虫剤) 質量(g)1150 タイプスプレー 有効期限(年)5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)261×110×89 希釈倍率原液 適合害虫【適用害虫の一例】アオムシ、ヨトウムシ、ハスモンヨトウ、アワノメイガ、チュウレンジハバチ、チャドクガ、イラガ 有効期間作物ごとに確認してください。 使用量作物ごとに使用量を確認してください。 性状類白色乳濁液体 適合作物野菜:キャベツ、ブロッコリー、はくさい、ネギ、とうもろこし、だいこん、トマト、なす、オクラ、レタス、すいか、ばれいしょ(じゃがいも)豆類(未成熟):えだまめ、さやえんどう、さやいんげん樹木類:ツバキ、まさき、つつじかんきつ:みかん、レモン、ゆず、きんかん花き類・観葉植物:ばら、きく 農林水産省登録第(号)23198 適合病害虫コナジラミ類、アブラムシ類、シロイチモジヨトウ、マメシンクイガ、アワノメイガ、アオムシ、ワタアブラムシ、ナカジロシタバ、ハスモンヨトウ、アザミウマ類、ノメイガ類、ヨトウムシ、ケムシ類、コアオハナムグリ、カメムシ類、ウリノメイガ、シロイチモジマダラメイガ、アワヨトウ、コナガ、ウラナミシジミ、ヤマノイモコガ、フキノメイガ、チュウレンジハバチ、ツツジグンバイ、ケシキスイ類、ダイズサヤタマバエ、マメノメイガ、ミカンハモグリガ、ヨトウムシ類、フタスジヒメハムシ、ウコンノメイガ
1本(1000mL)
949 税込1,044
当日出荷

TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。 カラー2種類:白磁(はくじ)、烏羽色(からすばいろ) 広視野:排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保したデザイン。 軽量小型 3サイズ(S、M、L) で、顔に合ったマスクが選べます。 金属部品を使用していません。 熱可塑性エラストマー製。肌に優しいシリコーンゴム製のTW01Sもあります。
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4) 重金属含有粉じん 溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能 タール・オイルミスト 水ミスト(湿式研磨作業等) 土砂・岩石(掘削・粉砕作業等) サンダー作業 グラインダー作業 スプレー塗装作業 粉体塗装作業 ローラー塗装作業 農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤) 除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき) 建築物等の解体・改修工事のがれき処理 火山ガス用 オルト―トルイジン対策 取付可能対象フィルタ・吸収缶:R2N、R2、R1、T2、X1 質量(g)70以下(面体のみ) タイプ半面タイプ 型式検定合格番号TW01:TN584 TW01T2:TM759、TW01R2N:TM766 TW01R2:TM765、TW01R:TM764 TW01X:TM758 入数(個)1
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンヨール乳剤をご家庭でも使いやすいように希釈したそのまま使えるスプレー剤です。 この1本で花と野菜のアブラムシ類・コナジラミ等の殺虫と、うどんこ病などの殺菌に効果があります。
適合病害虫(きゅうり)うどんこ病、べと病、アブラムシ類、コナジラミ類、ハダニ類、(トマト)うどんこ病、灰色かび病、葉かび病、アブラムシ類、コナジラミ類、ハダニ類、(ピーマン)うどんこ病、アブラムシ類、(すいか・メロン)うどんこ病、アブラムシ類、ハダニ類、(かぼちゃ)うどんこ病、(いちご)ハダニ類、うどんこ病、アブラムシ類、(ばら)うどんこ病、黒星病、アブラムシ類、チュウレンジハバチ、ハダニ類、ナメクジ類、(きく)うどんこ病、白さび病、アブラムシ類、ハダニ類、ナメクジ類、(ペチュニア・スターチス・プリムラ・パンジー)うどんこ病、ナメクジ類、アブラムシ類、ハダニ類、(さるすべり)うどんこ病、アブラムシ類、カイガラムシ類、ケムシ類、イラガ類、(まさき・さざんか)ツノロウムシ、ケムシ類、イラガ類、(つつじ類)ツツジグンバイ、ツツジコナジラミ、ケムシ類、イラガ類、(樹木類)ケムシ類、イラガ類、(花き類)うどんこ病、ハダニ類、アブラムシ類、ナメクジ類、(日本芝)葉腐病/ラージパッチ、さび病 有効成分(DBEDC)0.04% 性状淡青紫色澄明液体 農林水産省登録第(号)20849 毒劇区分普通物
1本(400mL)
939 税込1,033
当日出荷