適合NH-D502/D402
1セット(60枚)
¥1,990
税込¥2,189
当日出荷
ドラム式洗濯機の「乾燥フィルター」の吸気面に取付けることでホコリをキャッチ。
通気性のよいフィルターで機器への負担も少ない。抗菌抗カビ加工されているので清潔にお使いいただけます。
カットして使えるフリーサイズ。6枚入り
1個(6枚)
¥399
税込¥439
当日出荷
乾燥炉用耐熱フィルタは、乾燥炉内で発生するヤニ、スス、サビなどを効率よくろ過し、乾燥時に生じる製品表面の汚染を防止します。
特殊合成繊維ですので高温中でも十分な耐久性を発揮します。ガラス繊維と違い、ろ材交換時に繊維が折れて飛散することが少なく取り扱いが大変容易です。
用途乾燥炉用。
仕様難燃性
材質芳香族ポリアミド
ろ過速度(風速)1m/s
繊維を接着剤や熱融着で結合させたシート状(不織布)で多孔質構造のため、塵埃保持量が多く、空気抵抗が少ない高効率浄化フィルターです。
品質管理と作業能率の向上、外部からの汚染防止、快適性の増大と最適な空気環境を作り出します。
種別水洗いによる再利用不可
材質メタ系アラミドポリエステル
厚さ(mm)10
長さ(m)20
風速(m/s)1.0(ろ過)
耐熱温度(℃)180
坪量(g/m2)120
難燃性有り
設置場所給気、耐熱
幅(m)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
除塵率(%)88
作動時圧損(Pa)(初期)20、(最大)200
給塵量(g/m2)500
粗塵区分粗
1本(20m)
¥60,980
税込¥67,078
翌々日出荷
冷媒内のゴミ・水分を取り除きます。UL、CSA認証品。
全長(mm)110
サイズ1/4″(6.35)
外径(mm)42
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
冷媒内のゴミ・水分を取り除きます。UL、CSA認証品
全長(mm)130
温度範囲(℃)-40~80
最高使用圧力(MPa)4.5
外径(Φmm)64
寸法(inch)3/8(9.53)
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
手元で簡単にエアーホース内の水分、油分等を除去します。本体材質はポリカーボネイト製です。水抜きプッシュ弁付。水、ドレンの溜まりが一目でわかります。
用途エアーツールの入口に取り付け水分の除去ができます。
取付ねじG1/4
トラスコ品番282-5473
材質ポリカーボネイト
全長(mm)87
質量(g)99
ねじの種類G
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
回収冷媒のオイル・水分・酸分・不純物・切り粉などを除去し、回収装置を保護
用途冷媒の簡易再生
ねじ径(inch)(IN)1/4"フレアオス、(OUT)1/4"フレアメス
トラスコ品番364-0043
適合機種リカバーXLT、エコセーバーR50・R60.R60S・R100・R120W、OZセーバー4000J・4000J[[(R2)]]
質量(g)200
内容積(cm3)(乾燥剤)49
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
オイルミスト99.99%以上連続除去、水滴ゼロ、0.01μm以上の固形粒子を除去し、超クリーンな乾燥エアーを送ります。
HACCP・ISO対応(安全と安心、環境改善のために)。
圧力損失が少なく高性能。
同心同軸上に第1フィルター、第2フィルター、オイルミストエレメントの3種類のフィルター。
フィルターエレメント交換が簡単。
2個の圧力計でフィルターエレメントの交換時期が目視管理できます。
オートドレン内蔵
ピーコックはオプションです。
お得な1年分フィルターセット
排気フィルター:3か月に1回交換
排気フィルター:丸いフィルター
吸気フィルター:6か月(半年)に1回交換
吸気フィルター:四角いフィルター
両フィルター:こまめな清掃が必要、排気フィルターについては1回ごとの掃除を推奨。
(歯ブラシなどで清掃)
セット内容排気フィルター4枚、吸気フィルター2枚
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
用途125cc以下
サイズBIGサイズ(60~62cm未満)
規格SG規格適合
洗濯乾燥機にたまった汚れホコリを取り除く。長さ約50cmのワイヤーの角度が自由に変えられるから、手の届かない奥まで届きます。ドラム式、たて型洗濯機のどちらのタイプにも使えます。
材質ブラシ/ポリプロピレン・ステンレス鋼、ワイヤー/ポリ塩化ビニル樹脂・スチール・ステンレス鋼
高さ(mm)500
質量(g)22.2
縦(mm)30
横(mm)30
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
回収冷媒のオイル・水分・酸分・不純物・切粉を除去し、回収装置を保護。冷媒の簡易再生に。
ねじ径(inch)IN:1/4フレアオスOUT:1/4フレアオス
適合機種フロンクリーナ
容積(乾燥剤)262cm3
アズワン品番64-6748-94
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
フリップアップ一体式。
人気のJJバブルがワイド&ロングに生まれ変わって登場。
こんなお得な商品も!

プレフィルター カット品 10枚セット
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
一般空調用角型フィルター。塗装ブースにも使用可能。
厚さ(mm)10.7
材質(フィルター)難燃性ポリエステル
耐熱温度(℃)100
捕集効率(%)71.6
圧力損失(初期)47Pa
ろ過速度2.5m/s
三つボタン式汎用シールド装着可能。(他社製品を取付の際はフィッティングをご確認の上お買い求めください)。顎紐の固定が簡単ワンタッチ式。ヘルメットの脱着が便利。ヘルメット使用時の密着箇所にフレッシュメッシュ生地を使用。サラサラ感が持続。エアーインテーク機能。エアーをライナー内に取り込む機能。通気性を高め長時間のライディングをサポート。
用途125cc以下
サイズフリー(58~59cm)
規格SG規格適合
寸法(縦×横×厚さ)(mm)244×176×4
1枚
¥499
税込¥549
当日出荷
アズワン品番64-4060-74
1個
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
レバー操作のみで流量の強弱が可能です。
洗浄水などを吸い上げて(ストレーナー付)前方へ強く吹き付けます。
吸い上げホースを外せば通常のダスターガンとしても使用できます。
用途機械の洗浄、乾燥。フィルターやラジエーターなどの洗浄・乾燥。
エアー取付口G1/4
ノズル長(mm)50
ノズル口径(Φmm)4.3
ノズル取付部G1/8
トラスコ品番818-4377
セット内容ビニールホース1.5m
全長(mm)140
色ブラック
質量(g)214
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気、液体
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
アズワン品番64-4060-75
1個(100枚)
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
次世代のデプスフィルターモジュールです。茶系飲料、糖液、果汁、酒類、食用油、各種抽出エキスの清澄ろ過用のデプスフィルターモジュールです。独自のダブルセパレーター構造による優れた流量特性です。優れた耐熱性・耐圧性です。堅固な構造により、スチーム滅菌が繰り返し実地可能です。ダブルO-リングによってシール性と作業性が向上します。ポリプロピレン材質の構成部品とシリコン材質のO-リングは、USP最新版の生物学的プラスチック安全性試験に合格しています。
排水・乾燥フィルターの汚れやホコリ取りに。
トラスコ品番561-3412
材質ハンドル:ポリプロピレン、毛:ナイロン
縦(mm)325
横(mm)35
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
固形粒子0.01μm以上除去、水滴ゼロ、油滴99.99%除去。(圧力損失の少ないECOフィルターの為、CO2削減効果抜群)食品・医療品・化粧品メーカーに最適!
同芯同軸上に3つのエレメントを持ち、油分、水分の分離から乾燥、0.01μm以上の固形粒子を除去し、段階を経て圧縮空気を超クリーンなエアーにします。
2つの圧力計付きで、エレメントの交換時期を目視管理できます。
第2エレメントは約13000個の穴が開いた筒状の特殊綿が巻き状になっており、数万個の竜巻を起こします。
圧縮空気が通過する際、竜巻と同じ真空状態が起こり、外圧と内圧の差により水滴が気化され、ドライエアーをつくり出します。
その優れた機能を持つことからドライフィルターと呼称されます。 他のオイルミストフィルターと比べ圧力損失が30~50%も低い。
用途NCマシン、3次元測定機、エアーマイクロメーター、リークテスター、レーザー加工機、エアーツール、精密計測機、高級塗装、液晶製造関連、エアーブロー、製紙、化粧品、薬品、医療機器、電子機器製造、その他超クリーンなエアーを必要とする用途
付属品ブラケット、ブラケットボルト、プッシュピン
質量(kg)1.3
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力範囲(MPa)0.3~0.97
管接続口径1/4
最大流量(L/min)300(0.7MPa時)
ねじの種類Rc
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×101×262
使用流体圧縮空気
ろ過度(μm)0.01
油分除去(PPMw/w)0.01以下(入気温度30℃時)
設定圧力単位MPa
ドレンコックオート
フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
¥71,980
税込¥79,178
当日出荷
1個
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
大・小ブラシが一つになっているので使い分けができて便利です。
洗濯機の洗濯槽、くず取りネット周辺、洗剤入れ周、排水フィルター、乾燥フィルターのお掃除に便利です。
材質(本体・毛先大)ポリプロピレン、(毛先小)PET
質量(g)87
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×250×90
大ブラシは、ソフトタイプですので洗濯機の排水・乾燥フィルター、くず取りネットなどのお掃除に便利です。少ブラシは、ハードタイプですので洗剤入れ周辺の頑固な汚れや隅に溜まったホコリをかき出すのにも便利です。首元が柔らかく曲がるので形状に沿ってお掃除できます。
材質ポリプロピレン、ナイロン、PET、エラストマー樹脂
色ピンク
外形寸法(cm)約26×1×高さ2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥489
税込¥538
欠品中
大ブラシはソフトタイプで洗濯機の排水・乾燥フィルター、くず取りネットなどのお掃除に。小ブラシはハードタイプで洗剤入れ周辺の頑固な汚れやホコリを掻き出すのに便利です。首元が曲がるので形状に沿ってお掃除が出来ます。
材質本体・吸盤フック/ポリプロピレン、毛先(大)/ナイロン、毛先(小)/PET、吸盤/エラストマー
高さ(mm)25
質量(g)16
縦(mm)10
横(mm)260
1個
¥498
税込¥548
7日以内出荷
交換目安時期(1個あたり):約4~9ヶ月。ご使用状況により前後する場合がございます。
1個
¥4,388
税込¥4,827
5日以内出荷
冷媒回路の水分除去を目的とします。
乾燥剤モリキューラシーブス入り。
寸法(inch)1/4
長さ(mm)110
耐圧試験圧力(MPa)5
気密試験圧力(MPa)3
乾燥したゴミの吸引時のフィルター(微細な粉塵対応)です。
適合EVC-200SCL/200PCL
種別ペーパーカートリッジフィルター
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×173×185
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
乾燥したゴミの吸引時のフィルター(微細な粉塵対応不可)です。
用途乾湿両用掃除機EVC100P用クロスフィルタ
適合EVC-100・PEVC-120SCL
質量(g)20
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×130×5
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
コンパクトなオートドレン内蔵型
2段式フィルター(ステンレスとコットン)とチャンバーの3段方式で水滴ゼロ・油滴(99%)を安定除去し、乾燥空気に変えます。
コットンフィルターの交換により常にクリーンなエアーが得られます。(圧縮空気の状態によって交換時間が異なります。ステンレスフィルターは交換不要)
ドレンが一定量溜まるとフロートが上昇しバルブを開き、自動的にドレンが排出される、オートドレン方式採用。また、スクリーンでオートドレン内部を保護している為従来のオートドレンのような作動不良はきわめてまれです。ピーコックは寒冷地での凍結防止のため作業終了内部のドレンを抜くために使用します。
使用圧力(MPa)0.3~0.97
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)0.97
使用流体圧縮空気
ドレン排出フロート式
オートドレン仕様オートドレン
入口ねじの種類Rc
出口ねじの種類Rc
レバー操作のみで流量の強弱が可能です。
洗浄水などを吸上げて(ストレーナー付)前方へ強く吹き付けます。
用途機械の洗浄、乾燥。
フィルターやラジエーターなどの洗浄・乾燥。
その他いろいろな汚れの除去・乾燥。
ノズル長(mm)50
ノズル口径(Φmm)4.3
取付口(ノズル)G1/8、(エア)G1/4
トラスコ品番301-8911
全長(mm)140
質量(g)214
最高使用圧力(MPa)1
ホース長さ(m)1.5
1丁
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
フィルターのホコリを掃い落とす!
用途エアコン・空気清浄機・ファンヒーター・扇風機・洗濯乾燥機などの気になるホコリを掃除できるフィルターブラシ。斜め植毛ブラシが、スミやミゾまで届いて汚れを落とします。フィルターを破りにくいやわらかなナイロン毛。エアコンの利き、寿命を延ばすために。節電対策に。カビ対策に。気づいた時に小まめにお掃除しやすくなります。
材質ハンドル/ポリプロピレン、毛/ナイロン
色ホワイト
質量(g)約18
寸法(cm)約3×3.5×長さ18.5cm
耐熱温度(℃)約100
保冷効力(℃)9度以下(6時間)
1個
¥348
税込¥383
当日出荷
合成ゴム(耐摩性配合)を使用しておりますので、耐摩耗性に優れます。
低温(-30℃)時でも、高温(+80℃)時でも柔軟性に優れます。
軽量で取扱いが容易です。
ホースの許容曲げ半径常温が小さく、キンク(折れ)をおこしにくいです。
導電性ゴム生地配合により、帯電防止効果があります。
外面滑り性・鋼線入り
用途乾燥機用、自動車エアフィルター用等、高温域送風用。
鉄粉、砂鉄、アルミ粉、木片、モミガラ等の空送用、集塵用。
砕氷輸送用。
長さ(m)1~50
特性耐寒、耐熱、帯電防止
商品タイプカスタマイズ品
種別左巻き
材質合成ゴム
使用流体粉・粒体、鉄粉、温風
呼び径(Φmm)025、032、038、050、065、075、090、100、125、150、175、200、250、300
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
洗濯機のお手入れができるスリムブラシ3本組。乾燥機用のフィルターやくず取りネットのお手入れに。大小で使えるブラシ。
材質ポリプロピレン
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×2.7×1
1パック(3個)
¥269
税込¥296
当日出荷
持ちやすく滑りにくいラウンド型スポンジ。泡切れがよく、乾燥も早いフィルタースポンジ。
材質ポリウレタンフォーム
外形寸法(cm)約16×8.4×高さ5
適合用途風呂掃除
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
特殊な適合製品
クーラントフィルター、遠心ろ過フィルター、トランスミッションオイルフィルター、乾燥剤ボックス、尿素フィルター、燃料プレフィルターシステムなど、車両や機械用のさまざまなフィルターを提供しています。
用途自動車用フィルター
フィルターネジ付けフィルター
特殊な適合製品
クーラントフィルター、遠心ろ過フィルター、トランスミッションオイルフィルター、乾燥剤ボックス、尿素フィルター、燃料プレフィルターシステムなど、車両や機械用のさまざまなフィルターを提供しています。
用途自動車用フィルター
関連キーワード
1
2
3
4
次へ