低温でも滑らかに起動。-20度でもベルトの硬化や曲がりぐせがほとんどありません。
屈曲や永久伸びによる張力低下の少ないベルトです。
材質ポリウレタン
種類丸ベルト
ハバジットポリコード丸ベルトは オレンジ製品に比べ耐磨耗性に優れ 高張力タイプです。
高い柔軟性、衝撃吸収性、耐磨耗性に優れています。
用途一般搬送用、伝動用、衣類乾燥機の修理用に。短軸間距離でのひねり使用にも可。
材質TPU
色グリーン
種類丸ベルト
表面粗目
許容温度(℃)-20/+50
丸ベルトの標準品(オレンジ)です。融着しエンドレス加工していますので、そのまま使用ができます。多軸伝動、立体伝動が可能。加熱により、簡単かつ強固に接合できるので、規格にこだわらず、必要なベルト長さを自由に選択可能。断面に方向性がないので、多軸伝動や、アイドラプーリによる方向変更など3次元の複雑な伝動が可能。機械を分解することなく、取り付けができ、張り調整等の管理が少なくて済む。耐摩耗性、引裂抵抗性に優れたバンコラン(ポリウレタン)を使用しており、すぐれた機械的特性を有する。
用途事務機や包装機械等の自動化機器の駆動・搬送用途
材質ポリウレタン
色橙
タイプ#480(標準品)エンドレス
種類丸ベルト
硬度85
抗張力640(N/本)
RoHS指令(10物質対応)対応
専用接着器を用いて、誰でも簡単にしかも完全に接合できます。
優れた耐摩耗性で、磨耗量はゴムの1/3以下です。
耐油性は、一般油剤(マシン油)にての劣化はありませんが、芳香族系のものには不向きです。
材質そのものは老化しません。
用途ミシン、電気機器、自動盤、紡績関係諸機械類の動力伝動等に
(軽搬送用)
色オレンジ
タイプYタイプ(スタンダード・融着継手タイプ)
種類丸ベルト
硬度87
破断伸度(%)600
材質(ベルト)ウレタン
こんなお得な商品も!

ウレタンベルト オレンジ
モノタロウ
¥479~
税込¥527~
丸ベルトの標準品(オレンジ)です。
熱融着により簡単かつ強固に接合できますので、必要な時に必要な長さのベルトが得られます。
多軸伝動、立体伝動が可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した、高性能ベルトです。
高い伝動容量が得られます。(単位幅当たり伝動容量は標準Vベルト35~50%アップ)
高速伝動ができます。(ベルト重量が軽く、発熱も少ない)。
低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。
高い伝達効率が得られます。(通常の使用条件下で約98%の伝達効率)
コンパクト設計ができます。
メンテナンスフリーで長寿命です。
種類リブスターベルト
寸法r(mm)0.24以下
寸法b(mm)3.8
寸法P(mm)2.34±0.05
材質(ベルト)ゴム
寸法c(mm)1.5
角度θ(°)40°
最大速度(m/sec)40
最小プーリ径(mm)31.5
熱溶着により任意の長さに簡単に接合できます
用途コンベアーなどの動力伝達に
材質ウレタンエラストマー
色オレンジ
ベルト長さ(m)10
硬度92
熱融着により簡単かつ強固に接合できますので、必要な時に必要な長さのベルトが得られます。
多軸伝動、立体伝動が可能。
材質ポリウレタン
色白
タイプ#489(高モジュラス品)
種類丸ベルト
硬度90
RoHS指令(10物質対応)対応
美しい外観をもった軽負荷伝動用の小形Vベルトです。
ベルトの形状は、片面がコグ状のシングルコグになります。
コグの効果と柔軟性にとんだ素材のため、小さなプーリの使用が可能です。(最小プーリ径は18mmです)
耐摩耗性に特にすぐれ、ゴムの飛散がなく清潔な運転ができます。
耐油性にすぐれています。
摩耗係数が大きく、スリップの少ない伝動が可能です。
ベルト形MB
ベルト上幅(mm)6
ベルト高さ(mm)4
材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン
種類ミシンベルト
タイプシングルコグ
最大速度(m/sec)10
角度θ(°)40
最小プーリ径(mm)18
ベルトが薄く、屈曲性にすぐれていますので、小さなプーリ径が使用でき、コンパクトな設計が可能です。
ベルトをできる限り薄くすることで自重が減少。遠心力の影響が少なく高速回転に対応できます。(ベルトは最高:60m/secまで使用できます)
ベルトの伸びを極端に抑えることができる製造方法(Pat.)により、ベルトの張り直しがほとんど必要ありません。
ベルトの伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭く設計できます。また、平プーリを使用するため、余計なプーリの加工の必要がありません。
ベルトの厚さが均一なので、振動が少なく、なめらかな運転が可能です。
特殊配合の合成ゴムですから、耐熱性、耐油性にすぐれ、静電気発生を防止します。
種類フレックスターベルト
材質(ベルト)ゴム
ベルト厚(mm)2.5
最大速度(m/sec)60
最小プーリ径(mm)40
蓋、本体には自動車のバンパーと同素材を使用しており、耐久力、対候性に優れており冬の冷温、夏の高温、ほとんどの化学薬品にも耐えるメーカーで最も強度の高いボックスです。
各種メンテナンスにピッタリのサイズ感でハードな現場からご家庭の工具箱としても使いやすいサイズです。
バックル部分は弓なりに締まり、落ちても開きにくく素材には強靭なポリカーボネイトを採用しております。
長く使える工具箱をお探しの方にぴったりです。
材質(本体)コーポリマー
外寸法・幅(mm)385
外寸法・高さ(mm)140
外寸法・奥行(mm)202
こんなお得な商品も!

ウレタンベルト オレンジ
モノタロウ
¥479~
税込¥527~
耐摩耗性、耐油性に優れています。
熱溶着によりジョイントが簡単です。
高硬度で弾力性に富み、耐候性にも優れています。
食品衛生法合格
タイプ丸ベルト
材質(ベルト)ポリウレタン
最大速度(m/sec)10以下
丸ベルトの標準品(オレンジ)です。融着しエンドレス加工していますので、そのまま使用ができます。多軸伝動、立体伝動が可能。加熱により、簡単かつ強固に接合できるので、規格にこだわらず、必要なベルト長さを自由に選択可能。断面に方向性がないので、多軸伝動や、アイドラプーリによる方向変更など3次元の複雑な伝動が可能。機械を分解することなく、取り付けができ、張り調整等の管理が少なくて済む。耐摩耗性、引裂抵抗性に優れたバンコラン(ポリウレタン)を使用しており、すぐれた機械的特性を有する。
用途事務機や包装機械等の自動化機器の駆動・搬送用途
材質ポリウレタン
色橙
タイプ#480(標準品)エンドレス
種類丸ベルト
硬度85
抗張力410(N/本)
RoHS指令(10物質対応)対応
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。
高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。
メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
シリコーンゴム製のフタでピッタと密閉、パッキン不使用/食洗器・乾燥機対応/フタを外して電子レンジ使用OK
材質本体上下、仕切り/ポリプロピレン・フタ/飽和ポリエステル樹脂、ABS樹脂・シールフタ(上)/シリコーンゴム・シールフタ(下)/ポリプロピレン・箸/メタクリル樹脂・ランチベルト(生地)/ポリエステル、合成ゴム・ランチベルト(テープ)/ナイロン
高さ(mm)95
質量(g)322
縦(mm)87
横(mm)211
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
食器洗い乾燥機OKのプラスチック直飲み水筒です。プッシュ式オープンで簡単オープン!本体は氷が入れやすい広口タイプ。肩にかけて持ち運べるショルダーベルト付。軽くて持ちやすい形状です。名前シール入り。
材質キャップ:飽和ポリエステル樹脂、本体・フタ・ベルト:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム、バネ・ピン:ステンレス
寸法(mm)約 横95×奥行79×高さ210
容量(mL)約480
種類ユニコーン
加工(方法)練込、(部位)全体(ベルト及び金属部位除く)
耐熱温度(℃)(キャップ:飽和ポリエステル樹脂)100、(本体・フタ・ベルト:ポリプロピレン)120、(パッキン:シリコーンゴム)140
使用無機抗菌剤
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
食器洗い乾燥機OKのプラスチック直飲み水筒です。プッシュ式オープンで簡単オープン!本体は氷が入れやすい広口タイプ。肩にかけて持ち運べるショルダーベルト付。軽くて持ちやすい形状です。名前シール入り。
容量(mL)480
色まいぜんシスターズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約95×79×210
材質キャップ:飽和ポリエステル、本体・フタ・ベルト:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム、バネ・ピン:ステンレス
耐熱温度(℃)キャップ:100、本体・フタ・ベルト:120、パッキン:140
種類無機抗菌剤【加工方法:練込、加工部位:全体(ベルト及び金属部位除く)】
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
食器洗い乾燥機OKのプラスチック直飲み水筒です。プッシュ式オープンで簡単オープン!。本体は氷が入れやすい広口タイプ。肩にかけて持ち運べるショルダーベルト付。軽くて持ちやすい形状です。名前シール入り。
仕様●使用抗菌剤の種類:無機抗菌剤●加工方法:練込●加工部位:全体(ベルト及び金属部位除く)
寸法(mm)約横95×奥行79×高さ210
容量(mL)480
耐熱温度(℃)キャップ:100、本体・フタ・ベルト:120、パッキン:140
ドーム型のフタ+深型本体で、大きなおかずをのっけて盛れる弁当箱。
食器洗い乾燥機OK。フタを外して電子レンジOK。
角が丸くて洗いやすい形。2WAY仕切り付き。
材質フタ/メラミン樹脂 本体・仕切り/ポリプロピレン パッキン/シリコーンゴム ランチベルト/天然ゴム
段数1
食器洗い乾燥機OKのプラスチック直飲み水筒です。プッシュ式オープンで簡単オープン!。本体は氷が入れやすい広口タイプ。肩にかけて持ち運べるショルダーベルト付。軽くて持ちやすい形状です。名前シール入り。
容量(mL)480
食器洗い乾燥機OKのプラスチック直飲み水筒です。プッシュ式オープンで簡単オープン!。本体は氷が入れやすい広口タイプ。肩にかけて持ち運べるショルダーベルト付。軽くて持ちやすい形状です。名前シール入り。
材質キャップ:飽和ポリエステル樹脂、本体・フタ・ベルト:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム、バネ・ピン:ステンレス
容量(mL)480
加工(方法)練込、(部位)全体(ベルト及び金属部位除く)
耐熱温度(℃)(キャップ:飽和ポリエステル樹脂)100、(本体・フタ・ベルト:ポリプロピレン)120、(パッキン:シリコーンゴム)140
使用無機抗菌剤
寸法(横×奥行×高さ)(mm)約95×79×210
食器洗い乾燥機OKのプラスチック直飲み水筒です。プッシュ式オープンで簡単オープン!。本体は氷が入れやすい広口タイプ。肩にかけて持ち運べるショルダーベルト付。軽くて持ちやすい形状です。名前シール入り。
材質キャップ:飽和ポリエステル樹脂(耐熱温度100度)、本体・フタ・ベルト:ポリプロピレン(耐熱温度120度)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度140度)、バネ・ピン:ステンレス
寸法(mm)約横95×奥行79×高さ210
容量(mL)480
加工(方法)練込、(部位)全体(ベルト及び金属部位除く)
使用無機抗菌剤
食器洗い乾燥機OKのプラスチック直飲み水筒です。プッシュ式オープンで簡単オープン!。本体は氷が入れやすい広口タイプ。肩にかけて持ち運べるショルダーベルト付。軽くて持ちやすい形状です。名前シール入り。
仕様使用抗菌剤の種類:無機抗菌剤
寸法(mm)約横95×奥行79×高さ210
容量(mL)480
加工(部位)全体(ベルト及び金属部位除く)、(方法)練込
食器洗い乾燥機OKのプラスチック直飲み水筒です。中身が見えるクリアボディは透明度の高いPET素材。プッシュ式オープンで簡単オープン!肩にかけて持ち運べるショルダーベルト付。軽くて持ちやすい形状です。本体は氷が入れやすい広口タイプ。名前シール入り。
材質キャップ・本体:PET、フタ・ベルト:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム、バネ・ピン:ステンレス
寸法(mm)約 横95×直径79×高210
容量(mL)480
種類バーガーフレンズ
耐熱温度(℃)(キャップ・本体:PET)100、(フタ・ベルト:ポリプロピレン)120、(パッキン:シリコーンゴム)140
1個(160g)
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
食器洗い乾燥機OKのプラスチック直飲み水筒です。中身が見えるクリアボディは透明度の高いPET素材。プッシュ式オープンで簡単オープン!。肩にかけて持ち運べるショルダーベルト付。軽くて持ちやすい形状です。本体は氷が入れやすい広口タイプ。名前シール入り。
材質キャップ・本体:PET、フタ・ベルト:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム、バネ・ピン:ステンレス
寸法(mm)約横95×直径79×高210
容量(mL)480
食器洗い乾燥機OKのプラスチック直飲み水筒です。中身が見えるクリアボディは透明度の高いPET素材。プッシュ式オープンで簡単オープン!。肩にかけて持ち運べるショルダーベルト付。軽くて持ちやすい形状です。本体は氷が入れやすい広口タイプ。名前シール入り。
材質キャップ・本体:PET(耐熱温度100度)、フタ・ベルト:ポリプロピレン(耐熱温度120度)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度140度)、バネ・ピン:ステンレス
寸法(mm)約横95×直径79×高210
容量(mL)480
食器洗い乾燥機OKのプラスチック直飲み水筒です。中身が見えるクリアボディは透明度の高いPET素材。プッシュ式オープンで簡単オープン!。肩にかけて持ち運べるショルダーベルト付。軽くて持ちやすい形状です。本体は氷が入れやすい広口タイプ。名前シール入り。
寸法(mm)約横95×直径79×高210
容量(mL)480
食器洗い乾燥機OKのプラスチック直飲み水筒です。中身が見えるクリアボディは透明度の高いPET素材。プッシュ式オープンで簡単オープン!。肩にかけて持ち運べるショルダーベルト付。軽くて持ちやすい形状です。本体は氷が入れやすい広口タイプ。名前シール入り。
寸法(mm)約横95×直径79×高210
容量(mL)480
耐熱温度(℃)キャップ・本体:100、フタ・ベルト:120、パッキン:140
フルオープンファスナー。ずり落ち防止ベルト付き。
フルオープン後のファスナー掛け違い防止のため、裾にマークが入っています。
開き口が自由に移動できるので医療チューブの差し込みに便利です。
左右開き:状態に応じてゴムベルトを付け替えることにより、前からでも後ろからでもオムツ換えができます。
仕様オールシーズン、左右開き、部分開閉
混率(%)ポリエステル80、綿20
生地スクエアニット
洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機可(60℃)
1才頃からの、ストローを使って飲むトレーニングに。本体は割れにくく、透明度の高いPET素材を使用。底部分が広くなっているから倒れにくい。両手ハンドルは前後に折りたためるので、コンパクトになって持ち運びに便利。さらにショルダーベルトに付け替えが出来るので、2通りの持ち方が出来ます。キャップは後ろに倒して固定OK。本体には300mLまでの目盛り付き。※電子レンジ・食洗機・乾燥機は使用しないでください
容量(mL)370
寸法(縦×横×高さ)(mm)約68×117×148 (ハンドル折り畳み時横幅:約105、ベルト使用時横幅:約80)
アズワン品番68-5717-06
素材本体:PET(100度)、キャップ・フタ・ベルト・ベルト止め・ハンドル:ポリプロピレン(120度)、パッキン・ストロー:シリコーンゴム(140度)、バネ・ピン:ステンレス
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
1才頃からの、ストローを使って飲むトレーニングに。本体は割れにくく、透明度の高いPET素材を使用。底部分が広くなっているから倒れにくい。両手ハンドルは前後に折りたためるので、コンパクトになって持ち運びに便利。さらにショルダーベルトに付け替えが出来るので、2通りの持ち方が出来ます。キャップは後ろに倒して固定OK。本体には300mLまでの目盛り付き。※電子レンジ・食洗機・乾燥機は使用しないでください
容量(mL)370
寸法(縦×横×高さ)(mm)約68×117×148 (ハンドル折り畳み時横幅:約105、ベルト使用時横幅:約80)
アズワン品番68-5717-07
素材本体:PET(100度)、キャップ・フタ・ベルト・ベルト止め・ハンドル:ポリプロピレン(120度)、パッキン・ストロー:シリコーンゴム(140度)、バネ・ピン:ステンレス
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
Ag+抗菌加工で清潔を保てるランチボックス。通学・通勤カバンにスッキリ収まるスリムな形状。容量800mlで男子におススメ。
おかずの区分けに便利な、可動する中仕切り付きです。毎日変わるメニューにもラクラク対応します。自動エア弁付きでフタの吸い付きを防止、食べるときにストレスなくフタを開けられます。
フタ部分に箸の収納スペースがあり、男性でも使いやすい18.5cmのハシが付属しています。専用のランチバッグと固定バンドもついているので、荷物がスッキリまとまります。電子レンジ・食器洗い乾燥機でご使用いただけます。(電子レンジは蓋をはずしてご使用ください)
色アイボリー
Ag+抗菌加工で清潔を保てるランチボックス。通学・通勤カバンにスッキリ収まるスリムな形状。容量800mlで男子におススメ。
おかずの区分けに便利な、可動する中仕切り付きです。毎日変わるメニューにもラクラク対応します。
自動エア弁付きでフタの吸い付きを防止、食べるときにストレスなくフタを開けられます。
フタ部分に箸の収納スペースがあり、男性でも使いやすい18.5cmのハシが付属しています。
専用のランチバッグと固定バンドもついているので、荷物がスッキリまとまります。
電子レンジ・食器洗い乾燥機でご使用いただけます。(電子レンジは蓋をはずしてご使用ください)
色ブラック
転倒による大腿骨の衝撃緩和に。
仕様ゴム交換、わきベルト
クッション約24×14×厚さ1.4cm
混率(%)表/綿92、ポリウレタン8
生地表/ベア天竺、クッション/スチレン系エラストマー
洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機不可
性別婦人用
関連キーワード
1
2
次へ