891件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
洗濯機と独立して使用が可能です。
用途日立衣類乾燥機用の独立スタンド トラスコ品番201-3588 幅(mm)610~850 厚さ(mm)513 質量(kg)11.5 シルバーグレー 高さ(mm)1040~1330 奥行(mm)513 アズワン品番64-8484-60
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

1個
16,400 税込18,040
翌日出荷

仕様ふんわり&スピーディに仕上げる「ツイン2温風」 質量(kg)約24 消費電力(W)1240 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)634×499×680 メーカーパナソニック
1個
74,500 税込81,950
当日出荷

本体の横幅は洗濯機に合わせて調整可能です(70~91cm)。洗濯機に合わせて棚の高さが調整ができます。
用途洗濯機まわりをスッキリ収納できるワイドメッシュ棚。 材質(本体)ステンレス巻きスチールパイプ・ステンレスパイプ、(成形部品)ABS樹脂、(ネジ類)スチール(メッキ) ステン/ホワイト 質量(g)3800 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×320×1360
1台
7,398 税込8,138
5日以内出荷

洗濯機のサイズに合わせて伸縮して設置できるランドリーラック。 洗濯機設置後でも、本品の設置がしやすいオリジナル構造。 棚板、ワイヤーネット、カゴ、ハンガーバーと収納たっぷり。 棚板は左右と背面にこぼれ止め付き。ワイヤーネットは設置場所を左右選択可能。 脚部は個別に段差調節可能、防水パンなどの段差を緩和し設置可能(5cm間隔、3段階)。
用途洗濯機上ラック、ランドリー収納ラック、洗濯機ラック、洗濯機棚として。 質量(kg)19 耐荷重(kg)20 内寸(mm)棚下:幅715~835、高さ345/395 材質(フレーム)スチール(粉体塗装) 材質(棚板)合成樹脂化粧繊維版(メラミン樹脂) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)65.5~90.5×40.5×180 組立時間約10~20分
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

乾かしたい時に乾かせるちょい足し乾燥機 乾燥機がほしい!と思ったことはありませんか?悪天候で服が乾かない、明日急にシャツが必要になったけど乾くか心配、そんなときに乾燥機があれば…と思いますよね。でも値段が高かったり、置き場所の問題も。 この後付けできるちょい足し乾燥機ならまるっと解決!自宅の洗濯機上に乾燥機が導入できるのです。 最速10分!明日欲しいYシャツももう安心です。 この服、明日着たいのに乾くのに時間がかかる…その服、お任せください! デニムも作業着も、さくっと乾かします。洗濯機上に設置できるから、洗い終わったらそのまま干せるのも楽々ポイントです! 平日の溜まったYシャツも、週末にまとめて洗って乾燥!そのほか、ピンチハンガーも使用できるので洗濯で不足しがちな靴下も一緒に乾かせますよ。 バスタオルは数日使う!家族と使い回す!と言う方にもおすすめです。 温風を吹き付け、通気口から水分を逃すことで効率的に乾燥。本体にはオフタイマーがついているため、消し忘れの心配がありません。 本体のラックは伸縮が可能なので、自宅環境に合わせて設置することができます。また、タイマーは左右で付け替えが可能なのもポイント。
用途洗濯機上を有効活用!後付けできるちょい足し衣類乾燥機 寸法(mm)本体 : 約 135×180×180、エアバッグ : 約 560×560×800、ラック:約 640 ~ 800×500×2000 質量(kg)約5.3 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)1000 タイマー0~90分 温度(℃)サーモスタット:90、ヒューズ:120 ケーブル長(cm)約160(電源プラグ含む) 材質本体: ABS、ナイロン、ラック:スチール、エアバッグ: ポリエステル 付属品乾燥機、アタッチメント、ラック、エアバッグ、固定バンド 2本、六角レンチ、ネジ 27 本、短ネジ 3 本、蝶ナット 4 個、スペーサー 26 個、タイマーシール、取扱説明書 種類乾燥機
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

フィットラックは可動式のパーツを設置する収納システムです。優れた施工性(作業時間約30分)、充実したオプションパーツ(20種類以上)、安心設計で抜群の耐荷重(150kg)があります。
用途乾太くん他、重量物に耐えうる可動棚システム。
1セット
42,980 税込47,278
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

軽くてサビ・キズに強いオールステンレス製のランドリーラック。ハンガーパイプ、小物の収納・整理に便利なメッシュ棚と小物掛けに便利なメッシュパネル付。
トラスコ品番511-6546 網棚寸法(奥行D×幅W)(mm)28×54
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

洗濯機の設置後に取付可能なランドリーラック。 幅伸縮可能でスペースを有効活用。 小物を置くのに便利な棚付き。 付属のプラスチック棚3枚で伸縮時の棚板デッドスペース解消。 大型タオルバー上下2本付き。
用途洗濯機上ラック、ランドリー収納ラック、洗濯機ラック、洗濯機棚として。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)61~93×60×182 材質(フレーム)スチール(粉体塗装) 材質(棚板)ポリプロピレン 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:550~870×570×122/126(高さ2段階調節)、下棚:500×230×240/280(高さ2段階調節) 棚寸法(幅W×奥行D)(mm)上棚:500×230
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

円錐形にも台形にもお使いいただける、ペーパースタンドです。 磁器製(有田焼)の本体は底面に傾斜をつけ、ペーパーを取り出しやすくしました。 底面はペーパーとの接触面が少ない形状なので衛生的に使えます。 円すい形・台形のペーパーを100枚収納することができます。
材質本体/磁器 質量(g)500 対応食器洗浄乾燥機使用可 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)165×68×100
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

1組
68,700 税込75,570
当日出荷

コンパクトサイズで使いやすい乾燥機!タッチパネルで簡単操作!1年間保証付き。
材質内槽:ステンレス 幅(mm)約490 質量(kg)約17 高さ(mm)約585 種類乾燥機 奥行(mm)約400 電圧(V)AC100 消費電力(W)850 回転数(min-1[r.p.m])ドラム:約53 容量(kg)乾燥機:2.5 タイマー設定20分刻みで最大200分 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷

靴の種類と周囲の状況に合わせて2種類のモードから選択できます。 雪や雨で湿った革靴には「革靴モード」を、洗ったスニーカーや長靴には「標準モード」を選べます。 折りたたみ式のスタンドが付いていてコンパクトなので、下駄箱などに手軽に収納できます。 カビや臭いを防ぎます。
適合スニーカー、長靴、革靴 エスコ品番EA763AX-31A 寸法(mm)150×90×220 ブラウン 質量(g)670 使用温度範囲(℃)0~40 消費電力(W)150(標準モード)、125(革靴モード) スイッチシーソースイッチ切替 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)1.8 ヒーターコイル式マイカヒーター 温度ヒューズ121℃ タイマーゼンマイ式120分
1個
6,790 税込7,469
翌日出荷

仕様アジャスター付き(調整範囲15mmまで) 材質パイプ・棚類/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品/ポリプロピレン樹脂・ABS樹脂、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ 幅(mm)600~930 高さ(mm)1820 奥行(mm)530 耐荷重(kg)20
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

付属品スパナ クッション材×4 材質本体:スチール 表面加工 粉体塗装 天板:天然木化粧繊維板 表面加工 ウレタン塗装 キャスター:ナイロン ホワイト 質量(g)2750 耐荷重(kg)【天板】2.5【底板】5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31×22×55(キャスター使用時) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×22×46.5
1個
6,300 税込6,930
9日以内出荷

付属品スパナ クッション材×4 材質本体:スチール 表面加工 粉体塗装 天板:天然木化粧繊維板 表面加工 ウレタン塗装 キャスター:ナイロン ブラック 質量(g)2750 耐荷重(kg)【天板】2.5【底板】5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31×22×55(キャスター使用時) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×22×46.5
1個
6,300 税込6,930
9日以内出荷

高温熱風で清潔乾燥!毎日使うものだからこそ清潔に保ちたい、食器やキッチンツールを気持ちよく乾かせる食器乾燥機です。90℃の温風でカラッと清潔に乾かします。シンプルなダイヤル式タイマーは0~60分に無段階に設定可能。どなたにも簡単にご利用いただけます。壁から28cmの狭い幅でも置けるコンパクトサイズなのに6人分の食器を乾燥できる容量です。
仕様静音(db):32、(清潔)ステンレスクリーントレイ、90℃高温乾燥、温風式、ステンレスかご、(清潔&便利)抗菌箸立て、抗菌フィルター、抗菌水筒温風スタンド(1個)、抗菌包丁ケース 寸法(mm)幅444×奥行375×高さ369(脚間寸法:幅362×奥行252) 質量(kg)約4.4 容量食器6人分 消費電力(W)260 直径(Φcm)収納皿:最大24 排水水受け皿、ホースセット(別売り) タイマーメカタイマー60(分)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

コンパクトなのに6人分の食器とまな板も入るキッチンジャストサイズの食器乾燥機。ワイド熱風90℃サイクロンドームで中央と両サイドに熱風が広がりながら庫内隅々までを循環し効率的に食器を乾燥します。清潔性と耐久性にすぐれたステンレスを採用したトレイは簡単に取り外して丸洗いOK。気持ちよくご使用いただけます。抗菌水筒スタンドが搭載され、マイボトルも気持ちよく乾燥、清潔にご使用いただけます。布巾で拭くより手軽で清潔な食器乾燥機は赤ちゃんやペットの居るご家庭にもおすすめです。
仕様静音(db):34、(清潔)ステンレスクリーントレイ、ワイド熱風90℃サイクロンドーム、温風式、ステンレスかご、(清潔&便利)抗菌箸立て、抗菌フィルター、抗菌水筒温風スタンド(2個)、抗菌包丁ケース、ワイドオープン蓋、まな板乾燥 寸法(mm)幅495×奥行375×高さ444(脚間寸法:幅362×奥行252) 質量(kg)約5.4 容量食器6人分 消費電力(W)320 直径(Φcm)収納皿:最大26 排水水受け皿、ホースセット(別売り) タイマーマイコン20/40/60(分)
1台
17,980 税込19,778
欠品中

快眠に導く温風。風が山を越えて吹きおろすとき、それはあたたかく、大地は乾燥する。FOEHNのパワフルな風はふとんをあたため、乾燥させながら、ニオイやダニまでも対策。あなたに心地よい眠りと目覚めをもたらします。静音モードが追加された「FOEHN 002」。ワンタッチでダブルサイズも乾燥・あたため。シングルサイズはもちろんのこと、ダブルサイズのふとんもワンタッチでふっくらさらさらの仕上がりになります。シーツやふとんカバーをつけたまま、羊毛、羽毛、綿、化学繊維などのふとん乾燥・あたためが可能です。世界最小級なのにパワフルな理由。cado独自の送風技術により、ふとんの隅々まで温風が行き渡ります。一瞬で風船が膨らむ高風圧。2m先まで届く高風速。コンパクトボディからは想像できないパワフルな温風が実現しました。(特許取得済※特許第7546969号)。新機能の静音モードで静かにパワフルに。新たな機能として「静音モード」を搭載。各コース運転中に静音ボタンを押すと、運転音が静か※になります。夜間の使用や靴乾燥スタンド(別売)併用時にも安心の、より使いやすい仕様にアップデートしました。※SONE値比較約33%減(FOEHN 002静音性モードON・OFFの比較において)。オゾン搭載でニオイ・ダニの対策も。ふとん乾燥機史上初※のオゾンを搭載し、気になるニオイを除去。汗や皮脂などによる臭気濃度90%相当減が実証されました。一般的にベッドに数百万~数億匹が住み着いていると言われているダニも対策可能です。※家庭用ふとん乾燥機においてメーカー調べ(2023年8月現在)。コンパクト&軽量なスティック形状。使用も、収納も、持ち運びまでストレスフリー。使いやすさはもちろん、使わないときはベッドサイドに置いていてもインテリアの邪魔をしません。部屋間の移動、旅先や出張先への携帯も快適です。シーズン特有の悩みも解決。寒くてふとんが乾きにくい冬や、ジメジメした梅雨、花粉が気になる春など、外でふとんを干したくない季節にもおすすめです。イージーメンテナンス。お手入れも簡単で、連続稼働できるため家族とシェアしてお使いいただけます。フィルターについたほこりやゴミを乾いた布などで取り除くだけでメンテナンス完了です。
仕様送風コース:120分間運転/乾燥・ダニ対策コース:80分間運転/あたためコース:10分間運転 付属品取扱説明書(保証書) 質量(g)約420(電源コードを除く) 電源(V)AC100 50-60Hz 消費電力(W)420(最大) 安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ・サーミスタ) 電源コード(m)約2.0 色(本体)ウォームグレー サイズ(mm)直径:約49×高さ:約315
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷

IKURATOOLS(育良精機)溶接棒乾燥機
長さ450mmまでの溶接棒を、大容量10kgまで一気に乾燥でき、温度調節範囲100~400℃で、低水素溶接棒の乾燥にも完全対応した溶接棒乾燥機です。縦持ち、横持ち共に可能で、持ち運びに便利です。縦置き、横置きどちらでも使え、横置きスタンドを使用することで溶接棒を取り出しやくできます。蓋の開き具合を使いやすいように調節可能です。温度を一定に保つサーモスタット内臓。温度ヒューズ搭載により故障時の熱暴走を防ぐので万が一の時も安全です。溶接欠陥の発生を防止します。スパッタ量の減少。安定したアークを実現します。
消費電力(W)400 温度調節範囲(℃)100~400 容量(kg)10 収納溶接棒長(mm)450 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)212×262×706 本体質量(kg)6
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

収納に困りがちな洗濯機周りを、有効に活用できるランドリーラック。洗濯物をその場で干せるハンガーバー付。フック等が掛けられるメッシュパネルとバスケットが2付。
トラスコ品番511-9260
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

広視野角の大型LCDデジタルディスプレイに、温度と湿度を同時に表示してとても見やすいデザインです。 シンプルな表示項目となっているので、必要な情報を一目で把握できます。室内の管理がしやすく、赤ちゃんのいる家庭や高齢者のいる家庭、ペット(犬、猫、小動物、爬虫類など)のいる家庭にもおすすめです。 温度と湿度を常に計測し、室内環境について「乾燥」・「快適」・「湿気」の3段階の快適度レベルでお知らせします。 室内の温度湿度の状況から、熱中症などの予防の目安となります。 「湿気」状態の時には、カビの予防の目安になります。「乾燥」状態の時には、風邪の予防として加湿器を付ける目安にもなります。 タッチパネルの操作でバックライトを点灯することができ、暗い場所でも数値の確認が出来ます。 温度・湿度は現在の数値に加えて、タッチパネルを操作をすると24 時間以内の最高温度・最低温度を確認できます。 背面に強力な磁石(マグネット)を2つ内蔵しているので、金属製品(金属面)に簡単に取付けられます。ロッカーや冷蔵庫などへの取付が可能です。 便利な壁掛け用フック穴もあるので、日頃から目につきやすい場所に掛けたり、生活のシーンに合わせての設置が可能です。 引き出し式のスタンドも装備しているので、卓上用として自立して置くことができます。 お部屋のテーブルなど、場所を問わずに設置できます。持ち運びにも便利なサイズ感です。
仕様●計測温度範囲:-10~60℃●計測湿度範囲:10~99%●確度:温度/±0.3℃(20~60℃)、湿度/±3%(30~75%)●分解能:温度/0.1℃、湿度/1%●計測記録:過去24時間の最高最低温度・湿度●電池切れ警告機能:低バッテリー状態を示す表示あり(ローバッテリーインジケーター)●設置方法:磁石接着、リアフック、スタンド自立●周辺環境表示:「乾燥」・「快適」・「湿気」の3種のアイコンで表示●電源種類:単4電池2本●計測頻度:約10秒毎に更新●本体寸法(W×H×D):幅100×高100×奥行20mm●重量:138g(電池込)●付属品:動作確認用単4電池2本、取扱説明書●お手入れ・メンテナンスについて●▼※製品が破損する恐れがありますので、製品を分解しないでください。●▼※製品を洗ったり、水やその他の液体にさらさないで下さい。●▼※お手入れは乾いた柔らかい布で拭いてください。●▼※製品のお手入れには、揮発性または研磨性の液体やクリーナーを決して使用しないで下さい。●▼※製品を落としたり、急激な衝撃を与えないで下さい。 アズワン品番68-1976-80
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷

FOEHNを挿すだけ。ワンタッチで靴乾燥が可能。FOEHNを挿し込んで使用することで、靴乾燥機として使える専用スタンドが登場。FOEHNの使用シーンをさらに広げ、365日あなたのライフスタイルに寄り添います。スニーカー、革靴、ブーツも。つま先までしっかり乾く。乾燥・ダニ対策モード(80分)で運転するだけで、つま先からかかとまで靴全体をしっかりと乾燥・消臭。スニーカー、革靴、ブーツなど、さまざまの種類の靴に対応します。折りたたみ式でシューズボックスにピッタリ。靴を挿し込むパイプ部分は、回転させて折りたたむことが可能。折りたたみ後の高さは一般的なシューズボックスに収まりやすい133mmで、靴と一緒に収納して使用したい時にすぐに取り出すことができます。
付属品取扱説明書 質量(g)約595 外形寸法幅166×奥行313(収納時249)×高さ約227(収納時133)mm
1台
5,198 税込5,718
5日以内出荷

サーキュレーター扇風機 ACスタンドファン マイコン式 アイリスオーヤマ 動画あり
【2WAY】【全分解可能でお手入れ簡単】。サーキュレーター扇風機なら1台4役。扇風機、サーキュレーター、衣類乾燥、換気。空気を循環させるパワフルさも、涼を取るのも1台で可能に。お手入れも簡単になったサーキュレーション機能付き2WAY扇風機です。アイリス独自の研究による新構造グリル、ジェット気流効果でパワフル送風を実現!心地よい空気を遠くまで届けます。サーキュレーターとしての使用で、エアコンの冷気や暖気を効率的に部屋中に届けます。エアコンとの併用で節電対策にも繋がり、快適に過ごせます。ポールを取り外す事で3種類の高さを選択でき、シーンや好みに応じて簡単に調節が可能です。扇風機としての使用はもちろん、ポールを外せば従来通りのサーキュレーターに近い高さでの使用もできます。コンパクトになることで収納時、邪魔になりません。s。工具不要で前後ガードと羽根まで分解できます。
質量(kg)約2.6 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)約1.7 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)38/35 首振上下左右 風量3段階 適合床面積(目安)18畳 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約31.0×約31.0×約80.0(電源コード含まず) タイマー切タイマー(2/4/8時間)
1台
8,490 税込9,339
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大風量でワックス、コーティングの乾燥を早め、作業効率を大幅に向上します。左右首振り可能、上下角度も調整でき、3段の速度調整ロータリースイッチを採用しました。片手で簡単に持ち運べるハンドル付です。送風機メーカー、株式会社スイデンとの共同開発製品です。安心・安全なサーマルプロテクター内蔵全閉型モーター搭載。パワフルファン<スタンド>は、毎分 178m3の大風量、最大到達距離 21mのパワフルな風で乾燥時間を短縮します。75mmの大径キャスターとハンドル付で移動もかんたんです。10mのロングコードでカバー範囲が広く、白色なのでハクリ作業時もコードが気になりません。
電源(V)100 50/60Hz 消費電力(W)120(50Hz)/ 160(60Hz) 方式風量調節:3段速度調整ロータリー式スイッチ ハネ径(cm)(4枚ハネ)45 / プラスチック製 本体質量(kg)10.5 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×550×750 風量(m3/min)強178 / 中158 / 弱140(50Hz)、強202 / 中154 / 弱126(60Hz) 電源コード(m)10 首振り左右75°、上下4段階(-5°・0°・20°・35°)
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷

OP/CPラミネートスタンドパック、乾燥農産加工食品、乾燥水産加工品、クッキーなど和洋菓子関係、ティーパックなど軽量物にご利用になれます。スタンドパックタイプなので店頭でのディスプレイ効果は高いです。乾燥剤がご使用になれます。天開きタイプなので密封には熱シール機が必要です。開口部は開封しやすいカットテープ加工をしています。
入数(枚)50 寸法(チャック上)(mm)30
1パック(50枚)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マルケイ(国際化工)メリーナ マルチスタンド
使い方いろいろ・マルチスタンド。キッチンをもっと便利に美しく。台所や食卓で使える万能タイプ。鍋ふた、お玉、菜箸、まな板などをまとめて置けるので、調理中や食卓で、いろいろ便利に使えます。立てにくいタブレットPC,やレシピ本も置けます。割れにくく、熱に強いメラミン樹脂製なので、食洗機に使えます。隅が丸く洗いやすい形状。内底に傾斜があるため鍋ぶたや菜箸などの水分が奥側にたまり、底全体が濡れず衛生的に使えます。
材質メラミン樹脂 質量(g)約212 温度(℃)耐熱・耐冷:120 対応食器洗浄乾燥機使用可 寸法(cm)径10.6×h13
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抗菌耐熱100℃。リサイクルシステム対応衛生管理向上、殺菌庫対応・抗菌剤入まな板!。熱湯をかけても変形・変質しにくくなり、使用前・使用後の 熱湯(100℃)消毒が可能になりました。食器洗い乾燥機(100℃以内)による消毒もできます。 しかも木の感触に近い刃あたりは従来品と変わりありません。食材別色分けカラーが付いた便利なスタンド付。HACCP対応、SIAAマーク取得
材質ポリエチレン
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

握りやすいもち手と口当たりのよい飲み口のうがいコップ。ひっくり返して水が切れて、飲み口が下につかず衛生的。
仕様食洗機不可 材質AS樹脂 容量(mL)270 質量(g)115 ケース入数40 寸法(cm)幅(持ち手含む)10×飲み口径7.2×高さ10 耐熱温度(℃)-30~80 洗濯方法乾燥機不可 電子レンジ×
1個
599 税込659
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ペーパーをつつみ込むたて型スタンド。包み込むような形状でペーパーが水や油ハネで汚れにくく、縦型で省スペース設計のキッチンペーパースタンドです。材質には、割れにくく熱に強いメラミン樹脂を採用。適度な重さで倒れにくく、食器洗浄機にも使えます。ミシン目を1cm程引き出し、角にあてると切りやすくなります。適度な重さがあり、倒れにくく、調理中、急いでいても安心です。標準的なキッチンペーパーのサイズ(径115x高さ240mm以下、芯径38mm以上)に対応しています。
材質メラミン樹脂 質量(g)約660 温度(℃)耐熱・耐冷:120 対応食器洗浄乾燥機使用可 寸法(cm)径13.7×h25
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

be worth style(ビーワーススタイル)まな板スタンド 食洗機対応
置き場に困るまな板をコンパクトに収納できるスタンド。オールステンレスでサビに強く、食洗機対応。幅約30cm、厚み約1.5cmのまな板2枚まで収納可能。かさばらない丸みを帯びたシンプルなフォルム。水切りの際にまな板同士が接触しない仕切り付きで、乾きやすく清潔。丸いまな板も浮かして水切りできるので、下につかずに乾燥可能。そのまま食洗機で丸洗いできてお手入れ簡単
用途水切り まな板スタンド ステンレス 鍋蓋スタンド 収納 カッティングボード 食洗機対応 キッチン 水切りラック 日本製 材質本体: 18-8ステンレス 質量(kg)0.13 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.3×10.7×14
1台
2,198 税込2,418
6日以内出荷

居場所に困る洗剤などをスッキリ収納。 入居してすぐに使えるランドリーラック。 壁面取付けだから見た目スッキリ。 必要なときだけ出して使えるハンガーパイプ付き。洗濯機から洗濯物を取り出してハンガーパイプに仮掛け。 湿気に強くお手入れ簡単。表面はポリエステル化粧板を使用。洗濯室にこもりがちな湿気に強い素材です。水はねや汚れにも強く、お手入れが簡単です。 石膏ボードでも取付けOK。壁面取付けに保持力の高いアンカーを使用。くさび状に拡がるアンカーが石膏ボードにしっかり食い込みます。
付属品アンカー×5本、取付ねじ(皿タッピンねじ5×70)×5本、座金×5本、ねじキャップ×5個 材質ラック本体・可動棚/ポリエステル化粧合板、ハンガーパイプ/ステンレス鋼(クロム18%) 高さ(mm)600 奥行(mm)300 耐荷重(kg)可動棚/5、下棚/5、ハンガーパイプ/5 最大引出長(mm)可動棚/463
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静岡製機電気乾燥庫
電源200Vを使用しトレイ毎に温風を壁面より放出させ、庫内全体をムラなく乾燥させます。
使用温度範囲(℃)室温+5~70 材質本体:カラー鋼鈑・高密度ポリウレタン・ガルバ鋼鈑 安全装置サーモスタット(過熱防止器)、電源ヒューズ、ファン温度ヒューズ、落雷安全装置 電源コード(m)3.4 機能自動湿度プログラム制御機能搭載 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)482×686×50(トレー) ヒータータイプシーズヒーター
1台
519,800 税込571,780
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

すくう、炒める、つぶす、万能な料理スプーン。透明感のある耐熱キッチンツール。食器洗い乾燥機OK
材質ポリメチルペンテン ブラウン 質量(g)47 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)320×40×100
1本
719 税込791
翌々日出荷

ゆで野菜の湯切り、汁切りできる穴付きスプーン。透明感のある耐熱キッチンツール。食器洗い乾燥機OK。
材質ポリメチルペンテン ブラウン 質量(g)43 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)315×40×100
1本
719 税込791
翌々日出荷

アイリスオーヤマランドリーラック
洗濯機の上部空間を有効活用できるランドリーラックです。
ホワイト
1台
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排気口の上に置くことで、飛び散る油や調理汚れをしっかりガードする排気口カバー。高さの出ないフラットタイプで、調理中のゴミなども入りにくく、目立たない。 ちょっとした調味料などの小物が置ける。幅約42.5~75cm以内のビルドインタイプのガスコンロ・IHクッキングヒーターに対応。 グリル使用時は必ず製品を後ろ側にずらして、排気口部分に掛からないようスペースを十分に確保する。天板に可燃性のもの、熱したばかりのものは絶対に置かないこと。食器洗い乾燥機、熱湯で洗浄の洗浄不可。
材質本体/スチール(粉体塗装) 質量(kg)1 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44.5~77×10×2.5 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.5~75×10×1.5
1個
3,000 税込3,300
9日以内出荷

安全性の高いサーマルプロテクターを内蔵しました。耐久性・安全性に優れた全閉式モータを採用しています。移動に便利なキャスター付です。床面ワックスの乾燥などに最適です。風量調節は強中弱の3段式です。
用途移動の多い作業や、広い場所の乾燥・送風に。床面ワックスの乾燥に。工場・倉庫の換気や送風に。 その他【交換用ハネ】SF-45M-P-F トラスコ品番685-2298 材質ハネ:樹脂 電源(V)単相100 ハネ径(cm)45 電源コード(m)10 消費電力(W)(50/60Hz)120/160 最大風量(m3/min)(50/60Hz)178・202 風量調整強/中/弱 設置方式卓上型 材質(羽根)樹脂 首振り 標準消費電力料金(50Hz)3.72円/h 標準消費電力料金(60Hz)4.96円/h
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷

安全性の高いサーマルプロテクターを内蔵しました。耐久性・安全性に優れた全閉式モータを採用しています。移動に便利なキャスター付です。床面ワックスの乾燥などに最適です。風量調節は強中弱の3段式です。
用途移動の多い作業や、広い場所の乾燥・送風に。床面ワックスの乾燥に。工場・倉庫の換気や送風に。 その他【交換用ハネ】SF-45M-P-F トラスコ品番685-2300 材質ハネ:樹脂 電源(V)単相100 ハネ径(cm)45 電源コード(m)10 消費電力(W)(50/60Hz)120/160 最大風量(m3/min)(50/60Hz)178・202 風量調整強/中/弱 設置方式キャスタータイプ 材質(羽根)樹脂 首振り 標準消費電力料金(50Hz)3.72円/h 標準消費電力料金(60Hz)4.96円/h
1台
30,990 税込34,089
当日出荷

しっかり吸い込み、たっぷり集じん出来る乾燥ごみ用掃除機です。 床用吸口は床の種類に合わせてブラシを切り替え。レバーを切り替えると裏面のブラシが出る。 棚用自在吸口は場所に合わせて角度を変えられて便利。 ブロワー機能ですき間に入ったごみは飛ばしてお掃除。 応用部品スタンドで付属の吸口が収納できてサッと使える。 コードフックでロングコードをすっきり収納。 大型ハンドルで大きくて持ちやすい。
消費電力(W)1050 付属品ホース、床用吸口、延長管、棚用自在吸口、すき間(サッシ)用吸口 材質(本体)鋼板製ボディ コード長さ(m)8 吸込仕事率(W)360 運転音(dB)71(新基準) 集塵方式布フィルター
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)