31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付簡単。コスト約50%削減。eco活動。リユース品の為本体に傷や汚れがあります。空気中に廃棄される予定だったCO2を活用。一度も開封していない未開封ボンベです。Eco×bon、2WAYボンベスタンド、ecoチェンジャー、専用スパナのセット
質量(g)【ボンベ】38 径(Φmm)【ボンベ】12.5(1/2-20UNF) ガス名CO2 アズワン品番64-8787-23
1セット
999 税込1,099
8日以内出荷

二酸化炭素消火器は、法律で定められたボンベの本体容器に二酸化炭素を圧入し、電気施設や精密機械・機器の火災にすぐれた消火能力を発揮します。
種類薬剤/二酸化炭素 種別蓄圧式 タイプ蓄圧式 使用温度範囲(℃)-30~+40
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

各種のガスを実験用に小型ボンベに圧縮して入れてあり、実験のスピード化に役立ちます。 ガスはスプレー式で、一定量を連続して噴出させたい時は、別売のガス量調節器を使用します。
付属品フレキシブルチューブ・ストレートチューブ 各1本 純度(%)95(V/V)
1本(5L)ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷

1個
680 税込748
当日出荷

炭酸ガスボンベにてスカイリフターをご使用の場合は、炭酸ガスレギュレーターが必要となります。
適合TA801A用
1個
14,980 税込16,478
当日出荷


マルニ調整式アダプター(K-610)用CO2ボンベ 数秒でタイヤ(チューブ)にエアを充填可能 ツーリングの携行などに便利
用途自転車エアー充填用 寸法(mm)48×45×25 質量(g)16
1セット(16g×2本)
1,298 税込1,428
当日出荷

用途自動車排気ガステスターや、ガス測定器の校正に。 各種大気汚染物質の濃度測定の試料に。 クロマトグラフィーに。 充填量(L)4.5 充填圧力(Mpa)0.8
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

半導体などの基礎研究や燃焼実験に最適の量です。 小型ボンベに気体を圧縮・充填してあり、実験の効率アップに役立ちます。
用途少量の気体が必要な各種実験で使用。 仕様封入量/5L 質量(kg/本)0.165 純度(%)95
1箱(580mL×20本)
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2023年4月1日施工の二酸化炭素消火設備標識です。 二酸化炭素の危険性を注意喚起するため、見やすい箇所に設置する標識です。 日本消防標識工業会推奨品(合格証付)です。
用途当該情報の明示に。 標識の設置個所:二酸化炭素を貯蔵する容器がある場所(消火ボンベ庫室)の出入口 二酸化炭素が放出される場所(防護区画)の出入口 二酸化炭素が放出される場所(防護区画)に隣接する部分の出入口 二酸化炭素が放出される場所内(防護区画内) 材質アルミ複合板 厚さ(mm)3 取付方式ビス(ビス穴無し)またはテープ止め(ビス、テープ別売り)
1枚
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUZUKID(スズキッド)CO2ガスボンベセット
アーキュリーSAY-120・SAY-160用の軟鋼CO2溶接ボンベキットです。
セット内容高圧ガス容器10.3L(炭酸ガス100%)・レギュレータ・軟鋼ソリッドワイヤ0.6Φ×0.8kg・チップ0.6Φ・テーパノズル・ホース1m
1セット
99,980 税込109,978
4日以内出荷

UVカットラミ加工高耐久仕様 消防庁では、令和2年12月から令和3年4月にかけて二酸化炭素消火設備に係る死亡事故は相次いで発生したため事故の再発防止を目的に法令が改正され、新たに標識の設置が必要となりました。 (消防法施行規則第19条第5項第19号イ (ホ)関係) 二酸化炭素の危険性を注意喚起するために以下の場所の見易い箇所に標識を設ける必要が有ります。 二酸化炭素を貯蔵する容器がある場所には (消火ボンベ庫室)の出入口 品番 CO2-001-002 二酸化炭素が放出される場所には (防護区画)の出入口 品番 C02-001-002 二酸化炭素が放出される場所には (防護区画)に隣接する部分の出入り口 品番 CO2-001-003 二酸化炭素が放出される場所内には (防護区画内) 品番 CO2-001-004 防護区画 (二酸化炭素が放出されるエリア) 内の酸素濃度を低下させ消火します。 消火に伴う汚損が少ない等の特徴から機械式駐車場や電気室等に多数設置されています。 設備が作動し二酸化炭素が放射されると防護区画内での視界は遮られ避難が難しくなると共に、 高濃度の二酸化炭素は人体に影響を与え、 場合によっては生命の危険性が生じます。
用途二酸化炭素消火設備に設置義務 文字内容二酸化炭素消火設備標識 出入口 関連資料(1.23MB)
1枚
3,698 税込4,068
当日出荷

UVカットラミ加工高耐久仕様 消防庁では、令和2年12月から令和3年4月にかけて二酸化炭素消火設備に係る死亡事故は相次いで発生したため事故の再発防止を目的に法令が改正され、新たに標識の設置が必要となりました。 (消防法施行規則第19条第5項第19号イ (ホ)関係) 二酸化炭素の危険性を注意喚起するために以下の場所の見易い箇所に標識を設ける必要が有ります。 二酸化炭素を貯蔵する容器がある場所には (消火ボンベ庫室)の出入口 品番 CO2-001-002 二酸化炭素が放出される場所には (防護区画)の出入口 品番 C02-001-002 二酸化炭素が放出される場所には (防護区画)に隣接する部分の出入り口 品番 CO2-001-003 二酸化炭素が放出される場所内には (防護区画内) 品番 CO2-001-004 防護区画 (二酸化炭素が放出されるエリア) 内の酸素濃度を低下させ消火します。 消火に伴う汚損が少ない等の特徴から機械式駐車場や電気室等に多数設置されています。 設備が作動し二酸化炭素が放射されると防護区画内での視界は遮られ避難が難しくなると共に、 高濃度の二酸化炭素は人体に影響を与え、 場合によっては生命の危険性が生じます。
用途二酸化炭素消火設備に設置義務 文字内容二酸化炭素消火設備標識 退避 関連資料(1.23MB)
1枚
4,098 税込4,508
4日以内出荷

UVカットラミ加工高耐久仕様 消防庁では、令和2年12月から令和3年4月にかけて二酸化炭素消火設備に係る死亡事故は相次いで発生したため事故の再発防止を目的に法令が改正され、新たに標識の設置が必要となりました。 (消防法施行規則第19条第5項第19号イ (ホ)関係) 二酸化炭素の危険性を注意喚起するために以下の場所の見易い箇所に標識を設ける必要が有ります。 二酸化炭素を貯蔵する容器がある場所には (消火ボンベ庫室)の出入口 品番 CO2-001-002 二酸化炭素が放出される場所には (防護区画)の出入口 品番 C02-001-002 二酸化炭素が放出される場所には (防護区画)に隣接する部分の出入り口 品番 CO2-001-003 二酸化炭素が放出される場所内には (防護区画内) 品番 CO2-001-004 防護区画 (二酸化炭素が放出されるエリア) 内の酸素濃度を低下させ消火します。 消火に伴う汚損が少ない等の特徴から機械式駐車場や電気室等に多数設置されています。 設備が作動し二酸化炭素が放射されると防護区画内での視界は遮られ避難が難しくなると共に、 高濃度の二酸化炭素は人体に影響を与え、 場合によっては生命の危険性が生じます。
用途二酸化炭素消火設備に設置義務 文字内容二酸化炭素消火設備標識 ピクト 関連資料(1.23MB)
1枚
4,598 税込5,058
4日以内出荷

UVカットラミ加工高耐久仕様 消防庁では、令和2年12月から令和3年4月にかけて二酸化炭素消火設備に係る死亡事故は相次いで発生したため事故の再発防止を目的に法令が改正され、新たに標識の設置が必要となりました。 (消防法施行規則第19条第5項第19号イ (ホ)関係) 二酸化炭素の危険性を注意喚起するために以下の場所の見易い箇所に標識を設ける必要が有ります。 二酸化炭素を貯蔵する容器がある場所には (消火ボンベ庫室)の出入口 品番 CO2-001-002 二酸化炭素が放出される場所には (防護区画)の出入口 品番 C02-001-002 二酸化炭素が放出される場所には (防護区画)に隣接する部分の出入り口 品番 CO2-001-003 二酸化炭素が放出される場所内には (防護区画内) 品番 CO2-001-004 防護区画 (二酸化炭素が放出されるエリア) 内の酸素濃度を低下させ消火します。 消火に伴う汚損が少ない等の特徴から機械式駐車場や電気室等に多数設置されています。 設備が作動し二酸化炭素が放射されると防護区画内での視界は遮られ避難が難しくなると共に、 高濃度の二酸化炭素は人体に影響を与え、 場合によっては生命の危険性が生じます。
用途二酸化炭素消火設備に設置義務 文字内容二酸化炭素消火設備標識 隣接区域 関連資料(1.23MB)
1枚
3,698 税込4,068
4日以内出荷

呼吸用圧縮空気(ボンベまたはコンプレッサー)の不純物を測定する検知管です。(株)重松製作所のエアチェッカーに対応しています。
1箱
3,198 税込3,518
7日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
779 税込857
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。外径約4mmのガラス管内に反応試薬を吸着した検知剤を充填しています。ボンベ等の圧縮空気の検査にご使用いただけます。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様入数:1箱(10本入)●測定ガス名1:二酸化炭素(炭酸ガス)●測定範囲:100~3000ppm●測定ガス名2:二酸化炭素●測定範囲:100~3000ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図) 使用検知管名601SP 圧縮空気中二酸化炭素(P-40R専用) アズワン品番61-9735-64 校正証明書一般校正
1式
21,980 税込24,178
8日以内出荷

1個
2,498 税込2,748
8日以内出荷

スプレーリフィーラー 簡単充填 詰替え式 モノタロウ 動画あり
液材を入れて、圧縮エアーを注入するだけで簡単に使用可能です。 ノズルはたたんだ状態でも伸ばした状態でも使用可能な2Way方式です。100mmのロングノズルは狭い場所や奥まったところで便利です。 液材詰替タイプのため従来のスプレー缶と異なり廃缶が出ずゴミの削減になります。 繰り替え使用可能なので廃缶ゴミが大幅に減少。 圧縮エア入口はタイヤの米式バルブのため、自動車やオートバイ等のタイヤの空気充填用チャックが利用可能です。 また圧縮エアーはエアーコンプレッサーはもちろん空気入れでも簡単に充填できるので大変便利です。 原液タイプのパーツクリーナーを容器に入れ、エアーを充填するだけでスプレーとして使用できます。
用途詰め替え式エアースプレー。 バルブ開放圧(kPa)630 使用の目安ミスト噴射:粘度#0以下・ノズル噴射:粘度#10以下 容量(mL)650 寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×265 ノズル長(mm)100 充填量(mL)50(最小)~350(最大)
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合ブローオフ(L13010)用 長さ(mm)130 質量(g)290 ガス容量(g)74 危険物の類別非危険物 本体寸法 直径(mm)40 ガス容量(L)約40(20℃時)
1本
1,698 税込1,868
欠品中

実験用です(業務用ではありません)。ノズル付きボタン、延長用ストロー付です。付属のボタンに管を差し込んでプッシュボタンを押すだけで使用できます。
1本
779 税込857
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
2,398 税込2,638
当日出荷

上部のネジを回すと一定のガス流量を連続して噴出できます。 実験用ガス缶に装着して、使用できます。
材質金属 タイプネジ調節式
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

「ダイヤモンドは炭素原子からできていて、燃やすと全部二酸化炭素になる」という実験を話だけではなく、実際に生徒実験で確認するセットです。実験室にあるガスバーナーで簡単に燃焼できます。 石英管の中央にダイヤモンドを入れ、両方にゴム管(約0.5m)を取付けます。一方の先端を石灰水の入ったビーカー(100mL)に差し込み、他方に酸素ガスのボンベを取付けます。 酸素ガスを送りながら石英管中央に入れたダイヤモンドをガスバーナーで燃焼しますとビーカー内の石灰水が白く濁るのが確認できます。
セット内容ダイヤモンド原石:約0.03g、2個/石英管:Φ5(外径)×200mm、1本/ゴム管:1m、1本
1個
5,988 税込6,587
8日以内出荷

炭酸ガスボンベを使用している内視鏡を壁配管からも使えるようにするために。
付属品防塵キャップ(アウトレットバルブ用) 材質アウトレットバルブ・アダプター/真鍮、ホース/CSM配合ゴム 寸法(mm)梱包時:353×353×130 ホース長さ(m)延長:5(アウトレットバルブ・アダプター除く)
1本
48,980 税込53,878
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ガス分析装置用標準ガス・特殊ガス用に開発されたクリーン洗浄・組み立て仕様の精密圧力調節器です。
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

付属の炭酸ガスで約3秒で膨らみます底面が滑りやすい板がついており階段や地面でも滑らして移動する事が可能です救護が来るまではエアベッドとして役立ちますエアマット部の厚みは6cm以上になり衝撃吸収性、断熱性に優れます水害時にはボートとしても役立ちますコンパクトに収納できます
全長(cm)190(スライド板)、178(エアバッグ担架部/非膨張時) 厚さ(mm)1.5(スライド板) 幅(cm)80(スライド板)、80(エアバッグ担架部/非膨張時) 質量(kg)約5.7(収納バッグ込) 仕様【カートリッジボンベ】CO2/二酸化炭素 100cc アズワン品番63-1825-42
1式
109,800 税込120,780
16日以内出荷