65件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)亜硝酸塩(ULR)試薬
RoHS
使用推奨期限未開封2年前後 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)亜硝酸塩HR試薬
RoHS
使用推奨期限未開封2年前後 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25回分)
3,998 税込4,398
3日以内出荷

亜硝酸テスターはGriess反応により、食品中の亜硝酸塩を検出します。食品に浸してから正確に1分後に比色表と比較し判定します。ハム、ソーセイジ、漬物などの検査に適しています。
アズワン品番6-9634-01 TGK品番371-80-81-06 セット内容試験紙 50枚呈色判定表 1枚 測定範囲(mg/kg)0 5 10 30 50 100
1箱(50枚)
3,998 税込4,398
当日出荷

名称1-ブタノール 等級特級 仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式CH3(CH2)2CH2OH 濃度(%)≧99 化学組成CH3(CH2)2CH2OH 危険等級 労働安全衛生法の表示労有-2,57,57-2 有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤 アズワン品番2-3647-14 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量500mL 特性引火性液体及び蒸気、皮膚刺激、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (中枢神経系、聴覚器) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量74.12 危険物の性状非水溶性 CAS登録番号71-36-3 別称n-ブチルアルコール
1本(500mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

1個(25g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンタイロ9930は、鉄系金属の重切削・重研削加工用に開発したシンセティックタイプの水溶性切削油剤で、特に重切削加工で従来のエマルジョンより優れています。 切り粉分離性に優れ、加工部分をクリーンに保ちます。 混入油を浮上分離してスキマーでの除去を容易にします。 優れた防腐、防カビ性でクーラント寿命を延長し、廃液を減少させます。 水質を問わずに低泡性です。 機械、工具を錆から守ります。
用途ステンレスを含む全ての鉄系金属の切削・研削加工、ボーリング、センターレス研削、円筒研削、リーマ、タップ加工等 種別ソリューション 容量(L)20 pH9.1(@5%) 密度(g/cm3)1.06(@15℃) 適合工具研削加工、ボーリング、センターレス研削、円筒研削、リーマ、タップ加工 流動点(℃)-12 危険物の類別非危険物 外観(原液)淡黄色透明 外観(希釈液)無色透明 濃度換算1.9×Brix%(屈折計読み値)=シンタイロ9930濃度% 全硫黄分(%)含有せず 亜硝酸ナトリウム(%)含有せず フェノール(%)含有せず
1缶(20L)
29,980 税込32,978
翌々日出荷

部分入れ歯のための入れ歯洗浄剤です。 歯ブラシだけでは取り除きにくい汚れを徹底除菌します。 毎日の使用がさらに効果を増します。
シリーズポリデント
1個(48錠)ほか
899 税込989
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レンズ・プリズム・ミラー・ガラス加工品など、光学系精密部品の仕上げに最適な手拭式クリーニング液です。 ●使いやすいリキッドタイプです。
タイプリキッド 主成分シリコーン系溶剤、エチルアルコール
1本(60mL)
1,898 税込2,088
当日出荷

イオン交換法により高純度に精製していますので、各種の有害イオンを含みません。電池工業会規格(S0404)適合の優れた製品です。
1本(300mL)ほか
96 税込106
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
1箱(50回分)ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)Checker HC(亜硝酸)
RoHS
試薬キットに比べ扱いやすくずっと正確 測定項目は1機種につき1項目 手のひらサイズで持ち運びに大変便利 別売りの標準液を使えば数値の検証が可能 大きくて見やすい液晶画面 自動電源オフ
用途手のひらサイズの "Checker HC" シリーズ 亜硝酸塩の測定に試薬キットに代わるデジタル測定機です。目視検査ではないので誰が測定 しても同じ結果が得られます。また手のひらサイズなので現場にも楽に持ち運べます。操作ボタンも1つだけで扱いはとても簡単。 高精度の測定が驚きの価格で大変身近になりました。 使用環境温度(℃)0~50(相対湿度95%以下 結露のないこと) 電源単四アルカリ電池1個 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61.0×37.5 質量(g)64
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日本油化工業ユニプロット PC-100L
ユニプロットPC-100Lは、ディーゼル機関の冷却水系統の錆・腐食等を防止し、船舶の安全運航に寄与すると共に、機関障害による修理費等の軽減に貢献します。鋳鉄、軟鉄、銅に対して優れた防錆効果を発揮します。冷却水系統に使用されているパッキン類を侵しません。ユニプロットPC-100Lは液状なため冷却水への溶解性が良好です。
容量(L)16.8 pH13.1 (原液)、10.7(0.3% 溶液) 主成分亜硝酸ナトリウム 引火点(℃)なし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.2×28.5×39.5 密度(g/cm3)1.31(15℃) 外観淡黄色液体 危険物の類別非危険物 反応アルカリ性 総質量(kg)23.6
1缶(16.8L)
14,980 税込16,478
3日以内出荷

1枚
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)溶存酸素計用ゼロ校正水
RoHS
使用推奨期限開封後3ヶ月 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
当日出荷


ナトリウム・カリウム等、一切含有しない無アルカリです。塩化物を一切含有しないので鉄材腐食の心配がありません。コンクリート中の金属表面に不働態皮膜を成形し、腐食を抑制・防せい作用を有します。セメントの硬化を促進し、初期強度を速めます。氷点降下作用により練り水を不凍性にし、凍害を防止します。
用途モルタル・コンクリートの凍害防止用。モルタル・コンクリートの硬化促進作用 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1缶(4L)ほか
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

名称2-プロパノール 等級特級 仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式(CH3)2CHOH 濃度(%)≧99.7 化学組成(CH3)2CHOH 危険等級 労働安全衛生法の表示労有-2,57,57-2 有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤 アズワン品番2-3647-52 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量500mL 特性引火性の高い液体及び蒸気、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (全身毒性、中枢神経系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (血液系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (肝臓、脾臓、呼吸器系) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 平均分子量60.10 原料の一部とする主なもの消毒用アルコール、燃料用水抜き剤、塗料、殺菌消毒、塗装剥離(プラモデルなど)、ガソリン等の水抜き剤、印刷用・文具用インクの基材 危険物の性状水溶性 CAS登録番号67-63-0 別称イソプロピルアルコール
1本(500mL)
999 税込1,099
当日出荷

水に5~15倍(7~20%濃度)希釈するため経済的です。被処理金属表面にべとつきが残らず、水洗で簡単に除去できます。防錆期間は、一般的な室内環境で7~20日間です。添加濃度により防錆期間を調整してください。亜硝酸ナトリウムなどの有害添加物を含まず、人体と環境に安心です。RoHS、SVHC規制に対応しています。
成分特殊アミン系有機化合物(非イオン) 容量1ガロン pH11.4(原液) 外観無色透明液体 動粘度(mm2/s)5.7 (原液) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.03(原液) 表面張力(mN/m)49(5%溶液) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
6日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)亜硝酸態窒素LR試薬
RoHS
使用推奨期限未開封2年前後 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25回分)
3,898 税込4,288
4日以内出荷

1本
1,098 税込1,208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リークチェック モノタロウ 動画あり
スプレータイプなので簡単に使えます。 配管結合部などにスプレーするとわずかなガス漏れにも発泡し、漏れ箇所を検知します。
用途ガス機器、配管結合部などのガス漏れ検知 使用温度範囲(℃)-20~150 容器スプレー缶 主成分水、N-ラウロイルサルコシン ナトリウム、コカミドプロピルベタイン、安息香酸ナトリウム、亜硝酸ナトリウム、ジメチルエーテル 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(400mL)
649 税込714
当日出荷

18リットル缶・ペール缶・ポリエチレン缶・キュービテナー等の小型容器からの薬品取り出しに最適です。 液移送時の飛散防止による安全性向上や省力化にも優れています。 スイッチはガン式のため、取手を握ったまま操作でき、取扱いが簡単です。 悪環境に強い全閉構造でサーマルプロテクターが内蔵されており、安心して使用可能です。
用途HP-600:塩酸・硫酸・酢酸・硝酸・苛性ソーダ・次亜塩素酸ナトリウム etc. 酸・アルカリ液の小分けに HP-700:メタノール・トリクレン・シンナー etc. 各種溶剤・アルコール・油類の小分けに最適 電源(V)AC100 サイズポリ缶サイズ 周波数(Hz)50/60 モーター電動モーター 定格出力電流(A)1.5(30分) 揚程標準型 定格出力(W)40(30分) 最大揚程(m)5 電源コード(m)2.5 ホース長さ(m)1 相数単相 消費電力(VA)90±20% 電源コードPVC線 使用限界温度(℃)50 使用可能粘度(cP)最大200 揚水量(L/min)揚程0m時:25 流量調整方式バルブ方式
1台
74,980 税込82,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポンプを液中に挿入し、スイッチを入れるだけでOK。 持ち運び楽なハンディータイプ。 給油等の必要性なし。 吸込口にストレーナー標準装備。 軸流ポンプ方式採用のため気泡の出やすい液や攪拌させたくない液体の移送にも安心。 電動モーターは悪環境に強い全閉構造で外扇による強制冷却により発熱を防ぎ、長時間の連続使用にも安心です。
用途メッキ工場、化学工場、倉庫等における液体の小分け、移送、あけかえに。 上下、排水処理における薬品の補充、あけかえに。 研究所、学校、病院等における薬品の小分けに。 電動モーター サイズドラム缶サイズ 周波数(Hz)50/60 モーター電動モーター 定格出力電流(A)4(連続) 定格出力(W)160(連続) 電源コード(m)5 相数単相 消費電力(VA)350 電源コードPVC線 使用可能粘度(cP)最大200 揚水量(L/min)揚程0m時:80 流量調整方式バルブ方式
1台
129,800 税込142,780
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧電ポンプ バイモルポンプ 日東工器 動画あり
機器組込用部品として、液体をコントロールします。
用途液体ポンプとして、冷却水の循環等 電圧(V)100 電源AC 使用周囲湿度35~85% 使用流体温度(℃)5~50 ポンプの種類水封式
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

クリーンルーム用生地にラミネート加工しております。耐薬品性、耐溶剤性、耐熱性(260℃)に優れたフッ素樹脂と更にポリウレタンラミネート構造により耐久性を向上。前面縫い目を無くし、裾部分を切り替えし仕様にして液だれ防止。脱着のマジックテープ仕様に加え首元の改良、また着丈を変更することにより更に飛沫防止安全性を高めました。
用途薬品・溶剤などを取り扱う作業 種別袖付きエプロン 材質裏:ポリエステル 表:PTFE ホワイト 機能耐薬品・耐溶剤・耐熱 耐熱温度(℃)260 特性【耐薬品表面変化】アセトン:〇~△、TOL:〇~△、MEK:〇~△、IPA:〇、亜塩素酸ナトリウム20%:〇:50%〇、硫酸20%:〇:50%〇~△、塩酸20%:〇:35%:〇、水酸化ナトリウム20%:〇:50%:〇~△、硝酸20%:△:60%:×
1枚
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接液部は耐蝕性に優れた「PP製」を採用。 PSE(電気用品安全法)適合品。
用途酸・アルカリ用液の移送に 電圧(V)単相100 材質(ホース)PVC 最大揚程(m)10 吐出口径25A 最大使用液温(℃)60 粘度(cP)100
1台
77,980 税込85,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超小型犬やシニア犬も食べやすいふっくらソフト仕上げのカットタイプジャーキー。チキン味・ビーフ味・ケール味のジャーキーをミックスしました。ケールに含まれるビタミンB2はなんとかぼちゃの約2.5倍!!また食物繊維も含んでいます。
成分【保証成分】たん白質10.5%以上、脂質6.5%以上、粗繊維3.0%以下、灰分3.5%以下、水分35.0%以下 サイズW210×H275×D35mm 質量(g)320 賞味期限12カ月 カロリー(kcal)253 / 100g 原材料肉類(チキン、ビーフ)、小麦粉、小麦たん白、植物性油脂、ケール、酵母エキス、香味油、D-ソルビトール、グリセリン、pH調整剤、ミネラル類(Ca、P)、膨張剤、調味料、リン酸塩(Na、K)、酸化防止剤(ビタミンCナトリウム、抽出ビタミンE)、ビタミンA、発色剤(亜硝酸Na)、着色料(赤40、黄4、青1)
1袋(300g)
439 税込483
4日以内出荷

農林水産省より指定加熱処理施設として認定された工場で製造しています。愛犬の健康に配慮し、無着色にしています。飼育環境やエサにこだわり、厳しく管理された安全なささみ肉を使用しています。低温でじっくり加熱することで素材を生かし、子犬から老犬まで食べやすいよう仕上げました。たんぱく質豊富なささみとチーズをミックスしています。高齢犬・小型犬も食べやすい細切りタイプです。
成分たんぱく質35.0%以上、脂質1.0%以上、粗繊維1.0%以下、灰分5.0%以下、水分30.0%以下 内容量(g)100 カロリー(kcal)303(100gあたり) 原材料鶏ささみ、でん粉、チーズ、食塩、グリセリン、プロピレングリコール、保存料(ソルビン酸K)、酸化防止剤(ビタミンCナトリウム)、発色剤(亜硝酸Na)
1袋
249 税込274
3日以内出荷

農林水産省より指定加熱処理施設として認定された工場で製造しています。愛犬の健康に配慮し、無着色にしています。飼育環境やエサにこだわり、厳しく管理された安全なささみ肉を使用しています。低温でじっくり加熱することで素材を生かし、子犬から老犬まで食べやすいよう仕上げました。高齢犬・小型犬も食べやすい細切りタイプです。
成分たんぱく質40.0%以上、脂質1.0%以上、粗繊維1.0%以下、灰分5.0%以下、水分30.0%以下 内容量(g)100 カロリー(kcal)318(100gあたり) 原材料鶏ささみ、でん粉、食塩、グリセリン、プロピレングリコール、保存料(ソルビン酸K)、酸化防止剤(ビタミンCナトリウム)、発色剤(亜硝酸Na)
1袋
249 税込274
3日以内出荷

農林水産省より指定加熱処理施設として認定された工場で製造しています。愛犬の健康に配慮し、無着色にしています。飼育環境やエサにこだわり、厳しく管理された安全なささみ肉を使用しています。低温でじっくり加熱することで素材を生かし、子犬から老犬まで食べやすいよう仕上げました。たんぱく質豊富なささみとチーズをミックスしています。高齢犬・小型犬も食べやすい細切りタイプです。
成分たんぱく質35.0%以上、脂質1.0%以上、粗繊維1.0%以下、灰分5.0%以下、水分30.0%以下 内容量(g)260 カロリー(kcal)303(100gあたり) 原材料鶏ささみ、でん粉、チーズ、食塩、グリセリン、プロピレングリコール、保存料(ソルビン酸K)、酸化防止剤(ビタミンCナトリウム)、発色剤(亜硝酸Na)
1袋
549 税込604
3日以内出荷

農林水産省より指定加熱処理施設として認定された工場で製造しています。愛犬の健康に配慮し、無着色にしています。飼育環境やエサにこだわり、厳しく管理された安全なささみ肉を使用しています。低温でじっくり加熱することで素材を生かし、子犬から老犬まで食べやすいよう仕上げました。嗜好性の良いミルクガムをささみで巻いたジャーキーです。
成分たんぱく質55.0%以上、脂質1.0%以上、粗繊維1.0%以下、灰分5.0%以下、水分26.0%以下 カロリー(kcal)330(100gあたり) 原材料鶏ささみ、牛皮、でん粉、食塩、グリセリン、プロピレングリコール、ミルクフレーバー、保存料(ソルビン酸K)、酸化防止剤(ビタミンCナトリウム)、発色剤(亜硝酸Na) 入数(本)11
1袋
549 税込604
3日以内出荷

農林水産省より指定加熱処理施設として認定された工場で製造しています。愛犬の健康に配慮し、無着色にしています。飼育環境やエサにこだわり、厳しく管理された安全なささみ肉を使用しています。低温でじっくり加熱することで素材を生かし、子犬から老犬まで食べやすいよう仕上げました。嗜好性の良いミルクガムをささみで巻いたジャーキーです。
成分たんぱく質55.0%以上、脂質1.0%以上、粗繊維1.0%以下、灰分5.0%以下、水分26.0%以下 カロリー(kcal)330(100gあたり) 原材料鶏ささみ、牛皮、でん粉、食塩、グリセリン、プロピレングリコール、ミルクフレーバー、保存料(ソルビン酸K)、酸化防止剤(ビタミンCナトリウム)、発色剤(亜硝酸Na) 入数(本)5
1袋
249 税込274
3日以内出荷

農林水産省より指定加熱処理施設として認定された工場で製造しています。愛犬の健康に配慮し、無着色にしています。飼育環境やエサにこだわり、厳しく管理された安全なささみ肉を使用しています。低温でじっくり加熱することで素材を生かし、子犬から老犬まで食べやすいよう仕上げました。βカロテン・食物繊維豊富な緑黄色野菜入りです。高齢犬・小型犬も食べやすい細切りタイプです。
成分たんぱく質35.0%以上、脂質1.0%以上、粗繊維1.0%以下、灰分5.0%以下、水分30.0%以下 内容量(g)100 カロリー(kcal)303(100gあたり) 原材料鶏ささみ、でん粉、グリンピース、にんじん、食塩、グリセリン、プロピレングリコール、保存料(ソルビン酸K)、酸化防止剤(ビタミンCナトリウム)、発色剤(亜硝酸Na)
1袋
249 税込274
3日以内出荷

農林水産省より指定加熱処理施設として認定された工場で製造しています。愛犬の健康に配慮し、無着色にしています。飼育環境やエサにこだわり、厳しく管理された安全なささみ肉を使用しています。低温でじっくり加熱することで素材を生かし、子犬から老犬まで食べやすいよう仕上げました。βカロテン・食物繊維豊富な緑黄色野菜入りです。高齢犬・小型犬も食べやすい細切りタイプです。
成分たんぱく質35.0%以上、脂質1.0%以上、粗繊維1.0%以下、灰分5.0%以下、水分30.0%以下 内容量(g)260 カロリー(kcal)303(100gあたり) 原材料鶏ささみ、でん粉、グリンピース、にんじん、食塩、グリセリン、プロピレングリコール、保存料(ソルビン酸K)、酸化防止剤(ビタミンCナトリウム)、発色剤(亜硝酸Na)
1袋
549 税込604
3日以内出荷

18リットル缶・ペール缶・ポリエチレン缶・キュービテナー等の小型容器からの薬品取り出しに最適です。 液移送時の飛散防止による安全性向上や省力化にも優れています。 スイッチはガン式のため、取手を握ったまま操作でき、取扱いが簡単です。 揮発性のある雰囲気での液体の移送、小分けにエアーモーターを使用しております。
サイズポリ缶サイズ モーターエアモーター 揚程標準型 最大揚程(m)5 使用空気圧力(MPa)0.2~0.5(連続) エアーホース内径(Φmm)8 使用限界温度(℃)50 使用可能粘度(cP)最大200 ホース寸法(径Φ×長さL)(mm)19×1000 空気消費量(Nm3/min)0.25~0.35 揚水量(L/min)揚程0m時:25 流量調整方式バルブ方式 モーター能力(HP)2以上
1台
109,800 税込120,780
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高粘度型は最大1000cPまでの高粘度液の移送にお使い頂けます。
サイズポリ缶サイズ 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100 モーター電動モーター 定格出力電流(A)1.5(30分) 揚程高揚程型 定格出力(W)40(30分) 最大揚程(m)1 電源コード(m)2.5 相数単相 消費電力(VA)90±20% 電源コードPCV線 使用限界温度(℃)50 使用可能粘度(cP)最大1000 揚水量(L/min)5(揚程0mおよび粘度1000cP時) 流量調整方式バルブ方式
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポンプを液中に挿入し、スイッチを入れるだけでOK。 持ち運び楽なハンディータイプ。 給油等の必要性なし。 吸込口にストレーナー標準装備 軸流ポンプ方式採用のため気泡の出やすい液や攪拌させたくない液体の移送にも安心。 電動モーターは悪環境に強い全閉構造で外扇による強制冷却により発熱を防ぎ、長時間の連続使用にも安心です。
用途メッキ工場、化学工場、倉庫等における液体の小分け、移送、あけかえに。 上下、排水処理における薬品の補充、あけかえに。 研究所、学校、病院等における薬品の小分けに。 電動モーター サイズドラム缶サイズ 周波数(Hz)50/60 モーター電動モーター 定格出力電流(A)4(連続) 定格出力(W)160(連続) 電源コード(m)5 相数単相 消費電力(VA)350 電源コードPVC線 使用可能粘度(cP)最大200 揚水量(L/min)揚程0m時:60 流量調整方式バルブ方式
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズドラム缶サイズ モーターエアモーター 揚程標準型 最大揚程(m)5 使用空気圧力(MPa)0.3~0.6(連続) エアーホース内径(Φmm)8 使用可能粘度(cP)最大200 空気消費量(Nm3/min)0.3~0.5 揚水量(L/min)揚程0m時:80 流量調整方式バルブ方式 モーター能力(HP)連続5、断続3以上
1台
169,800 税込186,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高回転モーターと組み合わせることにより、標準モーターより揚水量、最大揚程ともに大幅アップ! ドラム缶サイズなら約2分で移送可能です。従来では物足りなかった移送作業の大幅な効率化が期待出来ます
付属品軟質塩化ビニール製ホースΦ25×1.5m、ホースバンド 2個 ノズル 1個、カーボンブラシ 2個 トラスコ品番850-9792 材質(プロペラ)PP,ハステロイ-C 全長(mm)1287 質量(kg)5 サイズドラム缶サイズ タイプ標準 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100 材質(シール)セラミック,フッ素樹脂系摺動材,FKM,ハステロイ-C モーター高回転電動モーター 定格出力電流(A)5.5(連続) 揚程標準型 定格出力(W)300(20分) 最大揚程(m)7.5 電源コード(m)5 首下長(mm)1045 相数単相 消費電力(VA)550 電源コードPVC線 使用限界温度(℃)50 使用可能粘度(cP)最大100 使用可能液体塩酸、硫酸、硝酸、酢酸、水酸化ナトリウム、水酸化カルシウム、アンモニア水、次亜塩素酸ナトリウム 揚水量(L/min)揚程0m時:110 流量調整方式バルブ方式 材質(パイプ)PP 材質(バルブ)PVC,EPDM
1個
169,800 税込186,780
4日以内出荷

高回転モーターと組み合わせることにより、標準モーターより揚水量、最大揚程ともに大幅アップ! ドラム缶サイズなら約2分で移送可能です。従来では物足りなかった移送作業の大幅な効率化が期待出来ます
付属品軟質塩化ビニール製ホースΦ25×1.5m、ホースバンド 2個 ノズル 1個、カーボンブラシ 2個 トラスコ品番850-9790 材質(プロペラ)PP,ハステロイ-C 全長(mm)1207 質量(kg)5 サイズドラム缶サイズ タイプ標準 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100 材質(シール)セラミック,フッ素樹脂系摺動材,FKM,ハステロイ-C モーター高回転電動モーター 定格出力電流(A)5.5(連続) 揚程高揚程型 定格出力(W)300(20分) 最大揚程(m)14 電源コード(m)5 首下長(mm)1045 相数単相 消費電力(VA)550 電源コードPVC線 使用限界温度(℃)50 使用可能粘度(cP)最大100 使用可能液体塩酸、硫酸、硝酸、酢酸、水酸化ナトリウム、水酸化カルシウム、アンモニア水、次亜塩素酸ナトリウム 揚水量(L/min)揚程0m時:80 流量調整方式バルブ方式 材質(パイプ)PP 材質(バルブ)PVC,EPDM
1個
179,800 税込197,780
4日以内出荷