27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(5本)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【高精度】厚さ公差±0.001mm~。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。 【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47~54を実現しています。 【便利】厚みのマーキングが入り、より使いやすく、より整理しやすくなりました。
種別シート 材質SUS301 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
698 税込768
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

1個ほか
189 税込208
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


シム&ゲージスケイタ バラ
各種バイト、治具その他の下に敷き、旋盤・シカル盤・ミーリング・セーパー・プレス・ボール盤、すべての芯出しに使用でき大変便利です。
幅(mm)20 長さ(mm)120
1枚
449 税込494
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
129 税込142
当日出荷

上部レール内の端部に取り付け、ブレーキ機能を持たせます(ニューヨーデル戸車に)。
用途食器棚や書棚、リビングボード等の引戸を軽快かつ機能的にするためシステム金具。 材質/仕上鋼/クロメート
1個
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

引き戸(襖)の閉まるスピードを減速させるための金物。 鴨居の溝に取付け、開閉具合を調整し、最後に付属のビスでしっかりと固定します。
付属品ビス 材質
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【高精度】厚さ公差±0.001mm~。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。 【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47~54を実現しています。
材質SUS301 種別ロール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

『定荷重・定トルクばね』は、常に一定の力で引いたり戻したりすることができます。 『線ばね、板ばね、ぜんまい』などと大きく異なり、ストローク量に関係なく、常に出力・トルクが一定です。
ばねの種類定荷重ばね 材質(ばね部)SUS301CSP、(ドラム)ポリプロピレン
1個
特価
4,498 税込4,948
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


セット内容 本体(チャックハンドル含む)1台、カラー1個、爪1個、芯金(Φ5・Φ7・Φ10)各1本 、材料(SUS304WPB Φ0.5・Φ0.7・Φ1.0)各5m
用途シンプルな機構でありながら圧縮・引張・ねじりばねの製作が出来るツールです。
1式
19,980 税込21,978
5日以内出荷

1枚
249 税込274
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (273種類の商品があります)

ステンレスバネと樹脂キャッチャーの働きで引戸(襖)の閉まるスピードを減速。 跳ね返り防止。敷居と引戸の隙間5.5~8mmに対応。
セット内容バネ(9×64)、樹脂キャッチャー(18×25×3mm)、調節プレート(18×25×2mm)、ねじ(M3×16平頭、ナベ頭) 材質SUS304、POM 仕上ホワイト
1個
549 税込604
当日出荷

1枚
特価
229 税込252
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

常に一定の力で引いたり戻したりすることができるゼンマイばねです。
ばねの種類定荷重ばね 材質SUS301-CSP
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

板バネを使用しているので積載商品のハネ上がりが少ない(板バネは交換可能です)
用途荷物運搬 仕様タイヤ材質/BR 寸法(mm)H1,200×W502×D542mm 質量(kg)15 車輪径(Φmm)180 耐荷重(kg)150
1台
33,980 税込37,378
欠品中


低振動な新スーパージョイントシステム搭載! C形板バネが回転方向の振動を吸収。 【低振動】振動値約20%低減。 【高耐久】耐久性約60%向上。 モーター耐久性向上。スイッチ耐久性向上。ブラシ交換寿命向上。 負荷の高い金工作業に最適。
付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ35(782407-9)、サイドグリップ 全長(mm)450 消費電力(W)1430 最大出力(W)2200 研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6) 研削砥石寸法(mm)(穴径)22 カーボンブラシ呼び番号218 振動3軸合成値(m/s2)7.0(グラインダ)、2.5(サンディング)
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

JIS規格に対し、少しだけ直径の大きい缶に規格缶用ラバーヒーターEタイプが使用できるスプリングオプション部品です。 最長約80mmの延長が可能です。本体スプリングを交換しフックをポストに掛けてください。 調整板と合わせて締付けを確認してください。
適合ヒーターSBH0470、SBH0480
1個ほか
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ
簡単にトルク設定ができるスタビレートルクレンチ。板バネ式で使用後に最低トルクにリセットする必要がありません。ヘッド交換式で用途別に使い分けることができます。トルク値に達するとカチッと音とともに手にも振動が伝わるので、騒音の中でも使用できます。人間工学に基づいた設計で握りやすくなっています。
質量(g)455 1目盛(N・m)0.5 差込角(sq.)3/8inch 測定範囲(N・m)4~20
1丁
99,980 税込109,978
90日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ
簡単にトルク設定ができるスタビレートルクレンチ。 板バネ式で使用後に最低トルクにリセットする必要がありません。 ヘッド交換式で用途別に使い分けることができます。 トルク値に達するとカチッと音とともに手にも振動が伝わるので、騒音の中でも使用できます。 人間工学に基づいた設計で握りやすくなっています。 ヘッドをひっくり返すと、時計回り/反時計回りどちらでも締め付けることができます。 DIN EN ISO 6789-2:2017に準拠しています。 出荷時公差±4%。
1丁
72,980 税込80,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Metrol(メトロール)ミニストッパスイッチ[STMシリーズ]
エコ商品
STMシリーズは、焼き入れストッパ面を持つ超小型タッチスイッチです。 最小でΦ8、L寸8mmの超小型サイズを実現し、狭い取付スペースにも適応することが可能です。 そのコンパクトなサイズと機能性は、機械の小型化とコストダウンに寄与します。
用途あらゆる生産設備や工作機械、ロボットの高精度な位置決めやワークや治具の有無検出などにご利用いただけます。 マイクロスイッチやリミットスイッチの置き換えとして採用実績多数 最小サイズΦ8×8mm、焼き入れストッパ面を装備 狭いスペースにも適合し、機械の小型化を可能にする 直進当り用と偏角当り用の2種類 防水型(IP67)は、可動部だけでなくストッパ面も防塵機能を持つ 可動部はフリクションレスの板バネを使用、可動部のカジリを防止 取付基準寸法精度が高く、交換作業が容易 使用温度範囲(℃)0~80(結露なきこと) 接点構成接点形、1信号型 材質(ケース)SUS HRC45 寿命接点精度:1000万回 繰返し精度(μm)10 振動10~55Hz 複振幅1.5 X、Y、Z各方向 耐衝撃(m/s2)300(3回、X・Y・Z各方向) 材質(コンタクト)SUS HRC50~ RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類メタル軸受け 関連資料製品カタログ(0.55MB) 位置決め タッチスイッチの選び方と用語を徹底解説(1.23MB) マイクロスイッチで失敗しないために絶対知っておきたい事(3.07MB) タッチスイッチ製品の「精度」を徹底比較(2.17MB) センサ改善事例(3.39MB) 衝撃エネルギー0.2J(耐衝撃エネルギー) 動作形態A:NO 取扱説明書(0.9MB) ケーブル形状ストレート 応差(mm)0 接点定格DC5V~DC24V 定常電流10mA以下(突入電流 20mA以下) LED付の場合、LEDに10mA以上の電流が流れないよう電流制限が必要です。
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

3MP2AG-MONITOR-ARM モニターアーム/Cクランプ グロメット固定式/トリプル液晶/最大27インチ/耐荷重7kg/VESA対応/多関節/高さ角度調整可能/3画面 PC パソコン ディスプレイアーム StarTech.com 動画あり
デスクマウントモニターアーム:最大7kgの27インチディスプレイ対応のトリプルモニター用VESAマウント(対応パターン:75×75/100×100mm)。Cクランプまたはグロメットマウント固定式で、1画面を中央に、2画面を高さ調節可能な多関節スチール製アームに固定。簡単設置:デスク上部から取り付けが可能な独自のクランプ設計で、面倒なデスク下の作業が不要なモニタースタンド。交換可能なCクランプ/グロメットマウントは、厚さ5cmまでの様々な天板に対応。アームの張力調整用金具付属。クイックリリースVESAプレート採用。メカニカルスプリング機構搭載ワンタッチ調整:最大25.4cmの高さ調節、ポールから最大72cmまで外側に伸長可能なスプリングアシスト式アーム。ポールに沿ってアームの高さ調節が可能。高可動域:人間工学に基づいたトリプルモニターマウントは、工具不要で左右+/-180度、上下+/-90度、画面回転+/-90度(縦/横)の調整が可能なディスプレイアーム。すっきりした作業スペース:高性能ワークステーションでマルチタスク作業が向上するマルチモニターアーム。アームに沿って収納できる配線溝により、ケーブルをすっきり整理。ポールにはケーブルの引き回しに便利なケーブルクリップ付属
取付方式クランプ式とグロメット式に対応 耐荷重(kg)7 適合サイズ最大27インチディスプレイ 取付可能寸法(mm)(デスク天板厚み)10~80 VESAマウント(mm)ディスプレイ:75×75、100×100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
42,980 税込47,278
翌々日出荷