金属の酸化物を含み様々な色を放つ自然界の水晶とは異なり、限りなく純粋に近い人工の水晶(SiO2)です。
人工水晶は水晶発振器として、時計や携帯電話、パソコンなどの幅広い機器に用いられています。
寸法(mm)約50×20×15
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
汎用的な成膜用基板として使用されています。
完全透明結晶の標本です。
寸法(mm)約25~50
生産国アメリカ(アーカンソー州)、ブラジル、他
1セット(4個)
¥11,000
税込¥12,100
4日以内出荷
方解石の結晶を通して物を見ると、結晶の内部で物が二重に見える複屈折現象が観察できます。
原子が規則正しく並んでいますので、衝撃を加えるだけで、簡単にヘキ開現象を観察することができます。
仕様透明方解石結晶、ヘキ開片、メキシコ産
付属品ケース
寸法(mm)約30~40
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
不純物の溶出が少ないため、ろ過、充填剤としてご使用できます。ガラスビーズに比べ高純度なSiO2からなり、アルカリ不純物が極めて少なく、耐食性、耐摩耗性に優れています。
材質石英ガラス
材質ソーダガラス
比重2.5
見た目も、味もゴージャスに。石よりも豊富な遠赤外線が肉をジューシーに焼き上げます。汚れもさっと一拭きできれいに落ちます。
材質水晶
質量(kg)2.3
内径(Φmm)275
外寸(mm)Φ300×H30
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
タブレット顕微鏡やレーウェンフックの顕微鏡を自作するための素材として優れたガラスビーズです。
寸法(Φmm)約3.2
材質ガラス(BK7)
1パック(10個)
¥3,200
税込¥3,520
当日出荷
ブラスト用(サンドブラスト・ウェットブラスト)のガラスビーズです。球状粒子で切削作用がほとんど無いため、梨地仕上げやクリーニングに使用されます。
粒度が豊富で選択範囲が広いため、多彩な仕上げ面を作り出せます。
用途前処理、梨地仕上げ、焼入や鍛造等の熱処理後のスケール除去、付着物除去、金型や真空蒸着治具のクリーニング、自動車部品のオーバーホール、バリ取り
タイプセミハードガラス系
硬度5.5(新モース)・HV550(ビッカース硬度)
比重真比重/カサ比重 1.6/2.5
紫色がとても美しい鉱物です。 マグマに含まれる珪酸(ガラス等の原料)が結晶化する際に微量の鉄イオンを取り、紫色を発色しています。
仕様ウルグアイ産、ケース入
寸法(mm)約20~30
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
二酸化ケイ素が結晶してできた鉱物です。 無色透明で六角柱状のきれいな結晶が観察できます。
仕様アメリカ又はブラジル産、ケース入
寸法(mm)約25×10
1個
¥789
税込¥868
3日以内出荷
美しいものは宝飾品として扱われる
仕様●規格:35mm角のケースに入った鉱物標本
アズワン品番67-8756-24
1箱(12個)
¥6,898
税込¥7,588
10日以内出荷
ワイヤーソーやブレードソーによる人工水晶の切断油
容量(L)20
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
最高峰とされる”鳩の血色(ピジョンブラッド)”をしたルビーです。ブラックライトで鮮やかな赤色に発色します。
仕様インド
付属品ケース
全長(mm)約10
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
各種成膜用基板として使用されています。
寸法(mm)10×10×0.5
研磨内容片面鏡面
材質(基板)CaF2
へき開の観察に適した小さな方解石です。 30個入で、生徒に配ることができます。
寸法(mm)約10~20
収納ケースプラスチックケース
1組(30個)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
紫外線長波で蛍光する、小型の蛍光鉱物5種のセット。各鉱物の産地や特徴を記載した簡単な解説付き。
セット内容蛍石・方解石・琥珀・柱石・ルビー
寸法(mm)箱の大きさ:90×105×50
1セット
¥3,300
税込¥3,630
当日出荷
関連キーワード