総焼入加工による確実な弾力性があるので作業がはかどります。鏡面仕上げをしているので付着物を取り除きやすいです。
用途しなやかさを求められるはがし作業やパテ塗り、接着剤塗りに。
全長(mm)255
刃長(mm)125
刃厚(mm)1
材質(柄部)グレードポリプロピレン
材質(刃)ステンレス 420J2
刃物用ステンレス鋼総焼入加工ですので、頑強、研ぎ直し使用可能です。
用途ペンキハガシ、サビオトシ、ガムハガシ等の作業に。
材質(柄部)強化PP
材質(刃)総焼入ステンレススチール製(HRC52°)
刃物用ステンレス総焼入加工なので、頑強です。
用途ペンキハガシ、サビオトシ、ガムハガシ等の作業に。
頑丈なステンレス鋼材で、削る、剥がすといった作業に最適。
刃部総焼入
刃幅(mm)50
全長(mm)202
材質(刃)ステンレス 420J2、(柄)グレードポリプロピレン
質量(g)70
1本
¥699
税込¥769
当日出荷
コンクリート、アスファルト、敷石などの隙間に生えた雑草の除草作業に最適です。
全長(mm)220
質量(g)56
刃幅(mm)80
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
刃幅(mm)75
材質(刃)総焼入ステンレススチール製(HRC53°)
全長(mm)245
幅(mm)75
材質(柄部)強化PP+鉄(金メッキ)
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
グリップを曲げることで刃先が曲がる、滑らかな使い心地。PROになって、剥離性UP!より滑らかな使用感!
フッ素樹脂加工で対象物によりキズがつきにくくなりました。
エラストマ樹脂製でより滑らかな使用感と高耐久性。
材質(柄部)エラストマ樹脂(スクレーパー部)301Hステンレス フッ素樹脂加工
幅(mm)(スクレーパー部)80
全長(mm)150
材質(刃)(スクレーパー部)301Hステンレス フッ素樹脂加工
押しても引いても切れる、独自の「新型波刃」採用。
ハンマーの打撃力を確実に伝える頑強なハンマータイプ皮スキです。
用途缶切り、ペンキハガシ、サビオトシ、ガムハガシなどの作業に。刃物用ステンレス鋼総焼入加工ですので、頑強で研ぎ直し使用可能です。
トラスコ品番160-9692
全長(mm)222
材質/仕上柄部材質:グレードポリプロピレン
色87
質量(g)155
刃長(mm)87
刃幅(mm)45
刃厚(mm)1.8
材質(刃)ステンレス 420J2
1丁
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
削る、盛る、剥がす、ステンレス鋼材の特性を生かした高品質日本製です。
用途ペンキハガシ、サビオトシ、ガムハガシ等の作業に。鏡面研磨で汚れが付きにくく作業がはかどります。刃物用ステンレス鋼総焼入加工ですので、頑強、研ぎ直し使用可能です。
トラスコ品番160-9687
全長(mm)230
質量(g)70
刃長(mm)100
刃幅(mm)65
刃厚(mm)1.8
材質(柄部)グレードポリプロピレン
材質(刃)ステンレス 420J2
1丁
¥649
税込¥714
当日出荷
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。
柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。
グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。
草を土ごと、かく事により、根を引っ掛けずに切っていきますので抵抗が少なく、楽に作業が出来ますが、根が残る為また草が生えてくるのが早くなります。
刃部左側のとがった部分で、深い根も掘り起こす事が出来ます。主に右利きの方に適しています。
首の部分が細く見やすい形状ですので作業がしやすくなっています。
ご家庭の庭から、公園、校庭まで広範囲の除草が楽に出来ます。
全長(mm)350
刃長(mm)120
材質(グリップ)エラストマー樹脂
材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)
材質(刃)刃物鋼(クロームメッキ仕上)
1本
¥929
税込¥1,022
当日出荷
欠け・割れに強いPP樹脂ハンドルに滑り止めチェッカリング加工をしています。パテ塗り、接着剤塗りに適しています。
用途食品関連。パテ塗り・接着剤塗り。
全長(mm)240
材質刃:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、グリップ:ポリプロピレン(PP)
仕様貫通型
硬度HRC50°
刃厚(mm)1
材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
ステンレス製で錆びに強い。
用途除草作業に。
全長(mm)1315
質量(g)680
刃幅(mm)約210
柄長さ(mm)約1200
材質(柄部)天然木
材質(刃)ステンレス420J2
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
用途壁紙、カーペットの隅押さえ、壁紙はがし、下地ならしに。クロス貼りカットの定規に。内装工事の下地処理などに。
材質ヘラ部材質:ステンレス420J2、柄部材質:しなベニア無塗装
刃厚(mm)0.5
全ての部品がステンレスで構成されており、衛生的でとても錆びに強い仕様です。
総焼入加工ですので、頑強で研ぎ直し可能です。
削る、剥がすの作業の他に、ステンレス鋼材の特性を活かして、業務調理機器のメンテナンスや調理そのものにもご使用いただけます。
用途ペンキハガシ、サビオトシ、調理器具等のコゲ落とし、調理品の撹拌作業に。
トラスコ品番206-7036
全長(mm)780
材質/仕上刃:ステンレス(SUS420J2)、パイプ:ステンレス(SUS304)
質量(g)640
刃幅(mm)90
刃厚(mm)3
アズワン品番64-8379-54
1丁
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
パイプ形状にフィットするように刃先を曲げたことにより、パイプ状の対象物の塗膜やサビ、ペンキの除去がスムーズに行えます。
一般的な平らな皮スキ・スクレーパーは点で対象物にあたりますが、この製品は線・または面で当たるため作業効率に優れています。
総焼き入れ製なので研ぎ直しができます。
用途単管パイプなどパイプ状のもののケレン作業に。
トラスコ品番207-3329
全長(mm)245
材質/仕上刃:ステンレス(SUS420J2)、柄:グレートポリプロピレン、グリップエンドキャップ:鉄
質量(g)150
刃長(mm)105
刃幅(mm)50
刃厚(mm)1.2
アズワン品番64-8336-57
1丁
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
高度な熱処理と研削加工による、なめらかな弾力性です。
用途壁、タイルのコーキングに。なめらかな弾力性が美しく仕上がり、付着物を取り除きやすく、作業に。
材質ヘラ部材質:ステンレス420J2、柄部材質:天然木
全長(mm)245
刃幅(mm)24
刃厚(mm)1
魚やカニの殻など、力が必要な時は手を添えて押し切ることで、手に負担をかけることなく作業できます。
全長(mm)190
材質刃部/ステンレス刃物鋼、ハンドル部/エラストマ樹脂
魚やカニの殻など、力が必要な時は手を添えて押し切ることで、手に負担をかけることなく作業できます。
材質刃部:ステンレス刃物鋼/ハンドル部:エラストマ樹脂
全長(mm)190
ステンレス製で錆びに強い。
用途除草作業に。
全長(mm)705
質量(g)282
刃幅(mm)約210
柄長さ(mm)約600
材質(柄部)天然木
材質(刃)ステンレス420J2
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
関連キーワード