295件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維(ケブラー(R))を採用しています。 発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工「S-Press仕上げ(R)」により高いすべり止め効果を発揮します。 ニトリルゴムを手のひらにコーティングしている為、油に強く、摩耗強度にも優れています。 発泡樹脂コーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせムレを軽減しました。 従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。
用途自動車関連業ガラス・建材関連業機械工業建築・設備メンテナンス業運輸・物流業清掃・サービス業 材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム) コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ナイロン、ポリエステル、アラミド、金属繊維(ステンレススティール)、その他 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マイクロファイバー超極細繊維が肌に密着するため、作業中に手が中ずれしにくいです。マイクロファイバーに、伸縮性に優れた糸を組み合わせることで、手のひらから指先までのフィット感を高めています。ニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性に優れ、高いスベリ止め効果を発揮します。従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。手のひらのコーティング部分には、独自のS-press仕上げを施しています。※S-press仕上げは、SHOWA独自のS字パターンによるプレス加工です。独自のエアコーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせ、ムレを軽減しました。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。剥離強度が高く、ガムテープ等でくっつきにくく、コーティングがはがれにくいです。
用途園芸・家庭菜園、車などのメンテナンスに、日曜大工に、農業、水産・漁業、清掃・サービス業、運輸・物流業、食品関連業、機械工業、精密機械工業、自動車関連業、建築・設備メンテナンス業 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アメ色ゴムバンドとして親しまれてきた純ゴム使用の、便利で幅広い用途をもつ、おなじみの結束材。食品衛生法、食品添加物の規格にも適合しています。
厚さ(mm)1.1 アメ色 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

やわらかく丈夫な中厚手です。
用途炊事・洗濯・掃除 厚さ(mm)0.35 材質/仕上表:天然ゴム、裏:綿(植毛) タイプ裏毛付 規格食品衛生法適合品 種別中厚手 入数(双)1 全長(cm)30
1双
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoil(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用しています。 独自の繊維技術DURACoil(デュラコイル)テクノロジーにより、耐切創性と肌触りの良さ、高い作業性を実現しています。 発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工”S-press仕上げ”により高いスベリ止め効果を発揮します。(S-press仕上げは、SHOWA独自のS字パターンによるプレス加工です) ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。 発泡樹脂コーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせムレを軽減しました。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 洗濯により繰り返し使用できます。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 EN 388:2016規格 耐切創レベル X /C <参考データ>EN 388:2003規格 耐切創レベル 4
用途[産業用] [運輸・物流業] [機械工業] [切創事故防止に] [通気性に優れた手袋] [ガラス・建材関連業] [金属・ガラスの運搬に] [手のひらスベリ止め加工でしっかり掴む] [加工・梱包作業に] [やわらかく手にフィット] [自動車関連業] [通気性に優れたタイプ] [土木建築関連業] [鉄骨工事・内装工事/電気・設備工事に] 材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム) コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゴム・皮に使用できる接着剤です。 しなやかな仕上がり、高い密着力を誇り、ボール・運動靴はもちろん長靴等、水場で使用するものの補修にも使用できます。 弾力性・柔軟性に優れているので、ゴム・皮製品にもしっかり密着し、よれても割れない、剥がれない。 チューブ型なので、押し出して伸ばすだけ。使いやすく、手も汚れにくい。 超速乾。10分で表面に触れることができます(実際のご使用は完全に乾燥するまで24時間以上、乾燥させてください)。
用途ボールに、つり用具の靴、雨靴、運動靴に。 今まであきらめていた破れや、穴の補修に。 指触乾燥時間(分)10 完全硬化時間24時間以上 アズワン品番64-5075-46 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(104g)
1,088 税込1,197
当日出荷

直管部はもとより、継手(ソケット・エルボ・チーズ等)との接続部でも同じ方法で漏れ止め出来ます。 震動のあるパイプにでも使用できます。 使用温度範囲は、-30~130℃ですから冷凍用から蒸気迄使用出来ます。 何回でも使用出来ます。 継手は外さず、さらにソケットを取付けたような立派な仕上がりとなります。
用途チーズ、エルボ、ソケット等の継手部のネジ切り箇所からの漏れも直管部のピンホールの漏れの修理に。水・湯・オイル・蒸気の各流体のパイプの漏れ止めに。 形状ソケット 種類メカニカル継手 使用温度範囲-30~130 使用流体水・湯・オイル・蒸気 耐薬品性◎(ガソリン(ハイオクは除く)、アンモニア水、A重油、エタノール、エチレングリコール、苛性ソーダ)○(塩酸・硫酸(20%・常温)、B・C重油)×(トルエン、アセトン・MEK) 耐圧力(MPa)2 材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤 材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435) 材質(金具)(カバー)/ダクタイル鋳鉄(FCD450) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

金属製ブロック・ニードルバルブ付構造でありながらコンパクトでローコストな流量計です。 優れた流量調整性でなめらかな流量調整が可能です。 RoHS指令対応品です。
用途機器組み込み用に。 ガスパージ計測用に。 接続部のサイズRc1/8 質量(g)250 目盛10:1(有効目盛) 精度FS±10% 耐熱温度(℃)60 保証耐圧力(MPa)0.5 材質/仕上本体:真鍮 パッキン:ニトリルゴム(NBR) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一目で状態が判別できて安全性がアップした大型標識です。上部にヒモと裏側にゴムマグネットが付いていますので場所に応じた取付けができます。記名部分は差替式ですので担当者、期間等の変更が簡単にできます。(記名用紙をコピーして使ってください。)本体ビニール生地はRoHS2.0準拠ノンフタル酸ビニール生地を採用しています。
用途工事現場、工場、一般施設での機械設備機器のメンテナンス時に。 取付け方法吊り下げ式、マグネット式 材質/仕上軟質ビニール、ゴムマグネット 仕様片面表示、上下部マグネット付 セット内容記入用紙×1、40cmヒモ×1 質量(g)168 寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×250×0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性に優れ、高いスベリ止め効果を発揮します。 従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。 手のひらのコーティング部分には、独自のS-press仕上げを施しています。S-press仕上げは、SHOWA独自のS字パターンによるプレス加工です。 発泡樹脂コーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせ、ムレを軽減しました。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 自衛隊での訓練用途に適した、目立ちにくいカラー。 売場で風合いを確認できるタグ付きタイプです。
用途産業用、農業、水産・漁業、清掃・サービス業、運輸・物流業、食品関連業、機械工業、精密機械工業、自動車関連業、建築・設備メンテナンス業 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

粉付 天然ゴム・塩化ビニール製の極うすタイプと比べて耐油性に優れています。塩化ビニール・ポリエチレン製の極うすタイプと比べて突き刺し強度・耐久性に優れています。ぴったりフィットの極うす手です。内面にはコーンスターチパウダーを施し、はめやすくしています。便利な左右両用タイプです。環境ホルモンと言われているフタル酸エステル類を含まない環境にやさしいニトリルゴムを使用しています。
用途薬品作業食品加工油作業掃除 ブルー 全長(cm)24 材質/仕上合成ゴム(ニトリルゴム) 入数(枚)100 粉有無粉あり エンボス加工エンボスなし
1箱(100枚)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

直管部はもとより、継手(ソケット・エルボ・チーズ等)との接続部でも同じ方法で漏れ止め出来ます。 震動のあるパイプにでも使用できます。 何回でも使用出来ます。
用途銅管のチーズ・エルボ・ソケットとの直管との接続部、および直管自体の漏れの修理に。 形状ソケット 種類メカニカル継手 使用温度範囲-30~80 使用流体水・湯・オイル・蒸気 耐薬品性◎(ガソリン(ハイオクは除く)、アンモニア水、A重油、エタノール、エチレングリコール、苛性ソーダ)、○(塩酸・硫酸(20%・常温)、B・C重油)、×(トルエン、アセトン・MEK) 耐圧力(MPa)1 材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤 材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435) 材質(金具)(カバー)/ダグタイル鋳鉄(FCD450) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アカギ防振ハード立バンド
エコ商品
SGP管用の防振補助立バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。3mゴム付。
材質電気亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

アカギ防振立バンド
エコ商品
SGP管用の防振補助立バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。10mゴム付。
材質電気亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

アカギ防振CL立バンド10tゴム
エコ商品
外面被覆鋼管用の防振補助立バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。3mゴム付。
材質電気亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

・ニトリルゴム製、使い切りディスポ手袋です。 ・左右兼用タイプ ・食品衛生法370号適合 ・衛生対策パッケージデザインにより指先に触れず取出し可能です。 ・従来の天然ゴム、塩ビ製に比べ耐油性に優れています。 ・耐薬試験済み(詳細は別途参照) ・極薄仕上げによりぴったりフィット素手感覚でご使用頂けます。
用途・清潔作業・食品加工・一般作業 材質ニトリルゴム(NBR) 厚さ(mm)0.07(指部) ブルー 入数(枚)250 機能薄手、耐油 全長(cm)23以上 滑り止め効果すべり止め付き RoHS指令(10物質対応)対応 粉有無なし エンボス加工指先エンボス 食品衛生法適合
1箱
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途プラグに取付け、結線後のケーブルを締め付ける固定用付属品です。 材質/仕上(グランドナット、クランプサドル)アルミ合金/亜鉛メッキ、(ネジ)銅合金/亜鉛メッキ、(内歯ワッシャ)鋼/亜鉛メッキ、(ブッシング)合成ゴム コネクタ形状ケーブルクランプ 絶縁抵抗(MΩ)5000 適合コネクタN/MS3101B、N/MS3106B、N/MS3108B及びジャンクションシェル(CA2120)
1個
299 税込329
当日出荷から107日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワンタッチロック方式防水コネクタの金属タイプ
形状ストレート 種類丸型 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 防水仕様IP-67相当 ロックワンタッチロック方式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (340種類の商品があります)

高島産業ワイヤーホイールブラシ
エコ商品
短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。 単品もしくは積層ブラシとして使用できます。 厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。 安心・高品質の日本製です。
用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り 溶接前後の処理やクリーニング アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ 合板・銘木の木目出し 塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング 皮の表面荒し パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング 歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り 線径(Φmm)0.3 毛材硬鋼線 SW RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料高島産業 ホイールブラシ早見表(金属線)(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

分電盤等の金属面へ設置できる英語併記の点検標識です。マグネット固定なので取り外しも簡単です。作業期間と担当者名(正/副)を記入することが可能です。本体ビニール生地はRoHS2.0準拠ノンフタル酸ビニール生地を採用しています。
用途工事現場、工場、一般施設での機械設備機器のメンテナンス時に。 厚さ(mm)0.25 材質/仕上軟質ビニール、ゴムマグネット 取付方式マグネット 取付け方法マグネット式 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

空気入タイヤに比べ許容荷重が大きいです。 ゴム層が厚いので凹凸のある路面でスムーズに走行でき、積荷を安定して運ぶことができます。 特殊高性能ゴムによる総ゴム仕上げにより、装着する機械の振動及び走行時の衝撃を吸収します。 ビード部に特殊ワイヤを組み入れてありますので、タイヤが脱落することはありません。
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじ部裏にプラスドライバー用の十字穴があるため簡単にインパクトレンチなどで取り付けできます。ADW型の底部材料クロロプレンゴムは耐候性に優れています。ADWH型の底部材料エチレンプロピレンゴムは耐熱性、耐候性に優れています。また、移行しにくい材料です。
用途工作機械・自動販売機・コンベアー・コンピューターラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など 材質/仕上(ねじ部・カバー)鋼/黒亜鉛めっき(底部)クロロプレンゴム/ブラック(ワッシャー)ポリアミド/- 表面処理亜鉛メッキ
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

アカギゴム付サドル(銅管用)
エコ商品
銅管用のサドルバンド。3mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
材質電気亜鉛めっき 寸法t(mm)2.3 寸法C(mm)24 寸法G(Φmm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アカギ防振吊バンド
エコ商品
SGP管用の防振補助吊バンド。10mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。防振補助バンド。3mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき 寸法w(mm)32 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

古くからあるタイプのオイルゲージをメーカーが改良し、耐熱性、耐薬品性を向上させ、油面を見やすくしたものです。RoHS適合品。
形状長形 耐熱温度(℃)135
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

アカギ防振Uバンド
エコ商品
SGP管用の防振補助Uバンド。10mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき 寸法L(mm)45 ねじ径W3/8 寸法t(mm)2.3 寸法C(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油脂研磨材を使用して最終仕上げができます。専用ゴムパッドをご使用いただく事により、ワンタッチでディスクの交換ができます。
用途ステンレス素材やプレス金型、射出成型金型の光沢仕上げ、鏡面仕上げに。 外径(Φmm)100 最高回転数(min-1[r.p.m])12000 トラスコ品番765-3450 材質フェルト 適合材ステンレス素材、プレス金型、射出成型金型 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SGP管用の防振補助吊バンド。3mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

アカギ防振吊ロック付
エコ商品
SGP管用の防振補助吊バンド。10mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。
寸法t(mm)4.5 寸法D(mm)35 寸法C(mm)32 RoHS指令(10物質対応)対応 吊ボルト径W3/8
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アカギ防振サドル
エコ商品
SGP管用の防振補助サドルバンド。10mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。固定穴が大きいボルト固定タイプ。架台への取付けが可能です。
材質電気亜鉛めっき 寸法t(mm)2.3 寸法C(mm)25 寸法G(Φmm)10.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アカギ防振ハード吊ロック付
エコ商品
SGP管用の防振補助吊バンド。3mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

アカギ防振CL吊ロック付10tゴム
エコ商品
外面被覆鋼管用の防振補助吊バンド。10mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

32A~80A兼用のレベル調整、防振補助バンド。3mmゴム付。全ねじの取替え可能。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき 呼び径(A)32~80 適合管外径(Φmm)42.7~89.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防水性能、耐候性に優れ、屋外イーサネット環境での使用に最適
シェルサイズ28 形状ストレート 材質/仕上シェル:アルミ合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、パッキン:合成ゴム 種類角型 使用温度範囲(℃)-25~+60 材質(絶縁体)合成樹脂 絶縁抵抗(MΩ)500 接触抵抗(mΩ)20以下 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 防水仕様IP-67相当 ロックねじロック方式 コンタクト形状メス RoHS指令(10物質対応)対応 嵌合相手コネクタENJW28SC5EP 耐電圧(V/min)1000 結線方法はんだ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

NJCシリーズをベースにした防水コネクタ、監視カメラや建機、屋外計測器での実績が多数あります。
形状ストレート 種類丸型 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 防水仕様IP-67相当 ロックねじロック方式 結線方法はんだ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (396種類の商品があります)

排水管(耐火二層管)のレベル調整バンド。防振補助バンド。3mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき 寸法w(mm)32 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
729 税込802
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アカギ床バンド10tゴム付
エコ商品
SGP管用の防振補助床バンド。10mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
材質電気亜鉛めっき 寸法C(mm)25 寸法P(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アカギ銅管用床バンドゴム付
エコ商品
銅管用床バンド。3mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
材質電気亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
769 税込846
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

高速回転用カウンタSP1-101型を計測用カウンタに使用した、非常に堅牢で耐久性に優れた長さ計です。 正面に表示窓があり、特に検反機用に最適です。0リセットは、押ボタンワンタッチ式。
用途織布、紙、ベルト、金属板、合成樹脂フィルム等の長さを計測し積算表示するカウンタ 付属品メーター用ゴムプーリー(MRM096)2個、測定部直径106.1mm(円周1/3メーター)、外周ゴム(熱可塑性エラストマー)張り仕上げ 使用温度範囲(℃)-5~+40(氷結しないこと) 使用湿度範囲85%RH以下(結露しないこと)
1個ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)