24枚歯刻みで15°のふり幅ですので狭い場所での締め付けも可能です。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
精度(%)±4
負荷方向右
主な用途締め付け用
歯数24T
付属品ケース
取扱説明書(1.1MB)
トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。ビットソケットが15点入っており、エクステンションバーも付属しておりますのでさまざまな現場で使えます。また、ロック機能が付いていますので作業中に設定トルクがずれる心配もありません。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
種類単能形
ヘッド形状ラチェット形
全長(mm)263
差込角(mm)6.35
精度(%)±4
トルク調整範囲(N・m)1~25
主な用途車両整備や各種機械
セット内容HW3/HW4/HW5/HW6/HW8/HW10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/PH2/PH3/HW5×100mm/Extension Bar
歯数24T
取扱説明書(3.2MB)
1セット(17点)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
設定されたトルクに達するとトグルが作動し、「カチッ」という音で締め付け完了を感知できます。
頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。
トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に対応
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
精度(%)±3
負荷方向右
主な用途締め付け用
スパークプラグやシリンダーヘッドボルトの締め付け作業に最適です。
用途スパークプラグやシリンダーヘッドボルトの締め付けに。規定トルクでの締め付け作業に。
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
全長(mm)275
締付トルク(N・m)5~25
最小目盛(N・m)0.1
質量(g)600
トラスコ品番838-4883
ケース寸法(mm)310×70×60
1丁
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
関連キーワード