こんなお得な商品も!

硬化促進剤 瞬間接着剤用
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
瞬間接着剤専用硬化促進剤
手を汚さないスプレータイプ
瞬時に広範囲へ塗布できます
用途セットタイム(接着時間)を早めたいとき
盛り上げ接着や充てん接着をしたいとき
多孔質材の接着に(木材などのしみ込みやすい材質)
白化現象を防止したいとき
仕様エアゾール
使用方法(1)瞬間接着剤を塗布する反対側の接着面に滴下または塗付し、乾燥させた後貼り合わせます。※スプレー±ライマーの場合は10~20cm離してスプレーします。(2)充てん、肉盛りをする場合は、瞬間接着剤を塗付後、その上から滴下またはスプレーします。
主成分シクロペンタン
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
本製品を添加することにより、お手持ちの溶剤の洗浄力・溶解力の低下を防ぎます
用途洗浄溶解能力の維持促進に
成分炭化水素系
危険等級Ⅲ
有機溶剤中毒予防規則第2種
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
PRTR法該当
危険物の性状非水溶性
ポリエステル混紡・ポリエステル100%品をコールダイホットで濃く染める際に使用する補助剤です。
用途ポリエステルのボタン・樹脂成型製品にも使えます。
質量(kg)20
容器袋入り
作業量(目安)染められる目安:約250gのポリエステル生地
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(20g)
¥499
税込¥549
当日出荷
日本特殊塗料 屋根用、外壁用塗料上塗用副資材 「弱溶剤トップ硬化促進剤」。【仕様】。1.弱溶剤形トップコートの冬季結露による塗膜表面の異常を防止。2.使用可能屋根用塗料は、「パラサーモU」「パラサーモSi」「パラサーモF」「リリーフNADウレタンN」「リリーフNADシリコン」「リリーフNADフッ素」「スーパーパラサーモシリコン」。3.使用可能外装塗料は、「シルビアNADウレタンN」「シルビアNADフッ素」「パラサーモ外壁用U」「パラサーモ外壁用Si」「パラサーモ外壁用F」
用途【用途】。屋根用塗料、外壁用塗料の副資材。冬季の結露対策・硬化促進剤
荷姿1kg角缶
主な用途屋根用、外壁用
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量1000mL
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.16MB)
可使時間(時間)(23℃)4
危険物の性状非水溶性
添加量A液14kgに対して本品を100g添加
1缶(1kg)
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
瞬間接着剤専用硬化促進剤
用途セットタイム(接着時間)を早めたいとき
盛り上げ接着や充てん接着をしたいとき
多孔質材の接着に(木材などのしみ込みやすい材質)
白化現象を防止したいとき
仕様液状
使用方法(1)瞬間接着剤を塗布する反対側の接着面に滴下または塗付し、乾燥させた後貼り合わせます。(2)充てん、肉盛りをする場合は、瞬間接着剤を塗付後、その上から滴下またはスプレーします。
主成分シクロペンタン
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量250mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(250mL)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
この商品を使用することでガラスコーティングの施工時の硬化促進や加工後の雨じみ、ムラなどの修正が可能です。
メンテナンスクリーナーの施工タイミングはガラスコーティングの施工後直ぐに行ってください。
用途ガラスコーティング施工後の補修、雨染み修正に
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(500mL)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
高粘度瞬間接着剤です。
従来では液垂れして塗付できなかった壁面にも塗付可能です。
また、硬化促進剤との組み合わせにより肉盛り接着も可能です。
セットタイム(秒)鉄同士/30、アルミ/30、ABS同士/20、アクリル同士/30、HPVC同士/30、PC同士/40、CR同士/15
引張剪断強度(N/mm2)鉄同士/25、アルミ同士/16、ABS同士/6、アクリル同士/6、HPVC同士/6、PC同士/9、CR同士/0.5
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
プラスチック特有のフィット感と、ニトリル特有の伸縮性を実現しました。
特殊配合により、従来のプラスチック手袋より柔らかくニトリル手袋に近い感覚があります。
アレルギーの原因となる加硫促進剤を使用しておりません。
ラテックスフリーの為、天然ゴムアレルギーによる手荒れの心配がありません。
便利な左右兼用タイプの為、無駄なくお使い頂けます。
手首部分からの取り出しが可能で、衛生的にご利用頂けます。
用途看護、介護、清掃。
色パープル
材質塩化ビニル樹脂(可塑剤)、ニトリルゴム
全長(cm)23
・ニトリルゴム製、使い切りディスポ手袋です。 ・左右兼用タイプ ・食品衛生法370号適合 ・手荒れの原因の一つ、加硫促進剤を使用していません。 ・濡れた手でも装着しやすい、特殊表面加工済み。
用途・清潔作業・食品加工・一般作業・手荒対策に
仕様すべり止め付き
材質ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)0.09(指部)
色アクアブルー
全長(cm)24
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無なし
食品衛生法適合
柔軟性に優れ指先までピッタリフィットします。手荒れの原因とされている加硫促進剤を少量しか使用していない低アレルギー性の手袋です。
用途食品加工・清掃・介護・衛生作業。
材質ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)0.07
サイズSS
全長(cm)23
中指長(cm)7.5
手のひらまわり(cm)15.2
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無なし
エンボス加工指先
食品衛生法適合
・ニトリルゴム製、使い切りディスポ手袋です。 ・左右兼用タイプ ・食品衛生法370号適合 ・手荒れの原因の一つ、加硫促進剤を使用していません。 ・濡れた手でも装着しやすい、特殊表面加工済み。
用途・清潔作業・食品加工・一般作業・手荒対策に
仕様すべり止め付き
材質ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)0.09(指部)
色ピンク
全長(cm)24
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無なし
食品衛生法適合
低強度タイプ。M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取外しも容易に行えます。チキソ性を有するため、使用部位への塗布後、液たれを低減します。
用途ねじの緩み止め。例えば、調整ねじや小径ねじ、かみ合い部分の長いねじなどに適しています。
低強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しも容易に行えます。
使用温度範囲(℃)-55~150
粘度(mPa・s[cP])900~1500
破壊トルク/脱出トルク(Nm)6/4
液色青
主成分嫌気性樹脂
推奨ねじ径M12以下
固着時間(分)25
種別低強度
その他【推奨硬化促進剤】74717649
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
蛍光性有
危険物の性状非水溶性
適合用途ねじ弛み止め
主なワーク3次元形状
透明なので、フッ素ゴムチューブ内の液体の流れがよく見えます。
溶剤、薬品、食品による抽出や溶出がほとんど無く、安全性に優れています。(厚生省告示20号に適合しています。)
放射線架橋のため、加硫性や加硫促進剤、充填剤等の添加物を全く含まないので、これらの抽出による汚染の心配がありません。
材質フッ素ゴム
長さ(m)1
色透明
伸び(%)460
最高使用温度(℃)200
引張強度(MPa)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度(ショア A)67
高い浸透力と密着力。液状の成分がクラックや欠損部分のわずかな隙間まで水のように隙間なく浸透し硬化。しっかり密着し剥がれません。
今までにない付着性と耐久性。トラックなどの重い車両が走っても、重量物を落としても割れや剥がれが極めて出にくいです。 また、耐薬品性・耐溶剤性にも優れています。
床面の凹凸を無くし、防滑も。グリ石が露出した凹凸面でも簡単に平滑にできます。凹凸がなく防滑性を備えた安全な床を長期間維持します。また、 厚く盛る事で P タイル等を貼る事もできます。
幅広い素材に対応、 抜群の作業性と速乾性!コンクリートやアスファルトなど幅広い素材に対応。 しかも、面倒な工程も無く、 従来では考えられない程の作業性と、乾燥の速さで業務に影響がでません。
【乾燥時間】気温20℃・湿度60%の場合 指触乾燥 約4~5時間/完全乾燥 約12時間
【専用促進剤を使用した場合の乾燥時間】指触乾燥 約1~2時間/完全乾燥 約3時間
水性だから安心・安全・低臭。環境にやさしい水性タイプ。 臭いも少ないので安心してご使用いただけます。
用途コンクリート、アスファルトなどに入った広範囲のクラック、欠損箇所の補修に。
主な用途アスファルト、コンクリート、床
使用量1×1×1cmで約2g
危険等級Ⅲ
比率主剤:硬化剤:P剤/1:1:5(重量比)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量1000g
RoHS指令(10物質対応)対応
特性付着性、耐溶剤、耐薬品、耐久、速乾
危険物の性状非水溶性
アルテコプロ用瞬間接着剤シリーズ
壁面でもタレがなく、木材などにしみ込まないゼリー状瞬間接着剤と、硬化スピードを早めたりジェル自身を固めることの出来る硬化促進スプレーのセット
用途垂直面・凹凸面等多孔質材への接着
充填、肉盛り接着に!
白化防止に!
主な用途金属、ゴム、硬質プラスチック、木材、陶器
付属品スプレープライマー(17mL)
成分アルキルシアノアクリレート
トラスコ品番855-2839
セット内容20g+17mL
危険等級Ⅲ
アズワン品番64-8386-06
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量28.5mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
被着材の素材金属
主なワークパーツ
1セット
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ポリエステル100%繊維専用の染料です。
質量(kg)粉体染料:20、濃色促進剤:20
容器染料:ポリ瓶入り、濃色促進剤:袋入り
作業量(目安)染められる目安:約250gの白生地(Tシャツまたはブラウス約2枚)
RoHS指令(10物質対応)対応
PP、PEにも接着 強力多用途接着剤。プラスチック(PP・PE)も使える超多用途、耐水、耐熱、耐衝撃性に優れた超多用途な接着剤。水やUVに強い。ほとんどの材質の接着、補修に使用でき、数時間で実用強度に達し、約1日で硬化。住宅環境対応品JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合
用途プラスチック(PP・PEを含む)、金属、木、コンクリート、タイル、レンガ、合成ゴム、天然ゴム、ガラス、発泡スチロールなどの材質の接着、補修
成分変性シリコーン樹脂(60%以上)、その他の成分(合成樹脂・硬化促進剤)
種類化学反応形接着剤
主な用途プラスチック(PP・PEを含む)、金属、木材、コンクリート、合成ゴム、天然ゴム、ガラス、発泡スチロール
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量18mL
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水、耐熱、耐衝撃
危険物の性状非水溶性
1個(20g)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
石材加工用強力瞬間接着剤。低粘度タイプ。
接着物を45秒~1分で固着しますので、接着工程のスピードアップに役立ちます。
石材・金属類ではエポキシ樹脂系接着剤と同等程度の接着強さをもっています。
一液常温硬化型で接着作業が簡単です。
耐薬品性、耐熱性に優れています。
無色透明で、接着部を汚しません。
石材・金属類ではエポキシ樹脂系接着剤と同等程度の接着強さをもっています。
接着作業が簡単です。
一液常温硬化型で、接着作業がごく簡便です。
耐薬品性、耐熱性に優れています。
無色透明で、接着部を汚さない。
用途石材のキレツ、破れ、穴埋め、および石材相互の接着。
石材とプラスチック・金属・ゴムの接着。
使用方法石材のキレツ、破れ、穴埋めの場合1、MGボンドをキレツ、破れ、および穴部分に数滴注入し、パウダー状の微粉石を散布してください。2、大きなキレツ、穴埋めの場合は、さらにペレット状の粒状石を散布し、その上にパウダー状の微粉石を散布し、最後に もう一度MGボンドを注入してください。石材相互およびその他材料との接着の場合1、接着する部分にMGボンドを少量滴下し、すぐに貼り合せてください。 2、接着する部分が凸凹であったり、しみ込みがある場合、接着 する部分に促進剤をあらかじめ塗布し、乾燥後MGボンド を少量滴下しすぐ貼り合せてください。
タイプ低粘度
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量45g
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
1本(50g)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
テープ強度が強靱なため、材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です。
のり残りがしにくい粘着剤を採用しています。
ポリプロピレンやポリスチレンなどのプラスチック素材に対しても、すぐれた接着性をもっています。
用途基材に柔軟かつ強靭な不織布を使用しているため、部分解体時にちぎれずにはがすことができ、部品のリサイクル促進に貢献できます。
厚さ(mm)0.16
長さ(m)20
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.49MB)
サービス分類オーダー・加工
高い安全性
焼き入れ基板:基板を熱処理することで基板強度を向上。
新ウェーブ基板:焼き入れ基板のウェーブ形式で剛性アップ。
レーザー溶接:チップと基板の接合をレーザー溶接することで接合部の強度を向上。
高強度ボンド:新開発ボンド採用で薄刃でも強度のあるチップ。
切れ味の向上
ターボチップ:被削材との接触面積が少なく切断抵抗を抑える切粉の排出促進でダイヤ層の蓄熱を防止。
斜めスリット:切粉の排出効果でダイヤ層の蓄熱を防止する。
チップ・基板の最適化で薄刃を実現
薄刃効果+ターボチップで切断速度2.0倍。※メーカーSDカッター(6X)比
補強メッシュ採用(特許出願中)
万一クラックが発生しても、飛散しにくいチップを実現。※チップ内にメッシュを埋め込むことでチップ割れ防止
用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリートの切断
外径D(Φmm)125
刃厚T(mm)1.7
内径H(Φmm)22
適合材鉄筋入りコンクリート
チップ高さX(mm)8
付属リング(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
高速硬化15~45分で硬化(夏場は5分程)化学反応による熱で硬化を促進します。安心の強度・付着力で亀裂も入りにくく通常のコンクリートの4倍の強度です。プライマー(下塗り剤)不要で簡単施工。温度変化による収縮が無い為、施工後の亀裂が起きにくく、安定して高い強度を維持します。余った分は長期保存が可能なので経済的です。
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
ジクロロメタンを全く含まない環境にやさしい浸漬型はく離剤です。加温使用が効果的で、メラミン、アクリル、ポリウレタン、系等の塗膜に対してはく離力を発揮します。素地がアルミニウムの場合腐食が少なく最適です。ネオリバー#1411の化学物質管理促進法の、非該当品です。
主な用途アルミ
使用方法(1)はく離剤をはく離槽に投入し、蒸発抑制の為に「シールオイル」をはく離槽の液表面積1m2当り20~30 L(厚み2~3cm)添加して下さい。70℃迄昇温させて下さい。(2)被はく離物をはく離剤に浸漬します。浸漬時間内は規定温度を維持して下さい。標準浸漬時間は8 時間以上が目安です。(3)塗膜が軟化膨潤又は溶解するのを待って引き上げます。圧力水、ブラシ等を用いて水洗し、塗膜を除去します。(湯洗のほうが除去効果はあがります。)(4)水洗後、はく離不十分で再度浸漬する場合は、被はく離物の水分を出来るだけ取り除いて下さい。水分が入りますとはく離剤のバランスが変化し、性能が低下する場合があります。
色無色透明
pH10.2±0.5
比重1.05±0.02(20℃)
臭気わずかな芳香臭
外観無色透明液体
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性なし
1缶(16kg)
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ40~100)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-10~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に
接続口径Rc 1/2
取付方式軸方向フート形
使用ピストン速度(mm/s)50~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください。)
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類配管:Rcねじ
消耗部品SCA2-100K-W
使用流体圧縮空気
最低使用圧力(MPa)0.05
耐圧力(MPa)1.6
給油不可
RoHS指令(10物質対応)対応
吸気系統のカーボンによる目詰まり、燃焼室やプラグのカーボンの付着を除去します。
エンジン本来の性能を回復させます。燃料20L~30Lに1本の割合でご使用ください。
成分ケロシン、添加剤
使用方法燃料20L~30Lに1本(100mL)を目安にご使用ください。燃料と添加剤の混合促進のため給油まえに本製品を添加し、添加後に給油することを推奨します。ガソリン・軽油車に使用できます。
適合車ガソリン車・軽油車
引火点(℃)45(TAG密閉式)
密度(g/cm3)0.7972(20℃)
外観微淡黄色透明液体
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
2成分形接着剤
高強度な接着性能
プライマーなしで幅広い被着材への良好な接着性
オープンタイムが長い
速硬化性
糸引きやタレが少ない
スポット溶接が可能(未硬化時)
適切な接着厚みで施工できる
熱による硬化促進が可能
低臭気
優れた耐食性
無溶剤
用途ドアパネル、リアボディパネル、ルーフパネル、クォーターパネルなどの高い動的負荷にさらされるパネルボンディングに適しています。
仕様オープンタイム(CQP580-1, -6 / ISO 4587):60分A、ミキサーオープンタイム:30分A、固定時間(CQP580-1, -6):1MPaに到達するまでの時間4.5 時間 A/B、ヤング率(CQP580-1, -6):1900 Mpa、衝撃剥離(CQP580-1, -3):12 N/mm
色ブラック
温度範囲(℃)施工:10~30、適応:-30 ~ 120
破断伸度(%)(ASTM D638):3
主成分エポキシ/アミン
形態デュアルカートリッジ
耐熱温度(℃)(CQP 513-1)1時間:190
引張強度(MPa)(CQP580-5):24
密度1.08 kg/l
硬化時間(時間)最終強度の80%に到達するまでの時間:24A
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度(ショア D)(ASTM D2240):80
ガラス転移点(℃)(ASTM E-1640):73
1箱(195mL×12本)
¥99,980
税込¥109,978
9日以内出荷
屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ125~Φ250)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-5~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に
接続口径Rc 1/2
取付方式ヘッド側フランジ形
使用ピストン速度(mm/s)20~1000(吸収エネルギー内でご使用ください。)
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類配管:Rcねじ
消耗部品(形番)SCS2-N-125K-W
使用流体圧縮空気
チューブ内径(Φmm)125
最低使用圧力(MPa)0.05
耐圧力(MPa)1.6
給油不可
RoHS指令(10物質対応)対応
有効エアクッション長さ(mm)21.6
屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ125~Φ250)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-5~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に
接続口径Rc 3/4
取付方式ロッド側フランジ形
使用ピストン速度(mm/s)20~1000(吸収エネルギー内でご使用ください。)
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類配管:Rcねじ
消耗部品(形番)SCS2-N-180K-W
使用流体圧縮空気
チューブ内径(Φmm)180
最低使用圧力(MPa)0.05
耐圧力(MPa)1.6
給油不可
RoHS指令(10物質対応)対応
有効エアクッション長さ(mm)21.6
屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ125~Φ250)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-5~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に
接続口径Rc 3/4
取付方式軸方向フート形
使用ピストン速度(mm/s)20~1000(吸収エネルギー内でご使用ください。)
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類配管:Rcねじ
消耗部品(形番)SCS2-N-180K-W
使用流体圧縮空気
チューブ内径(Φmm)180
最低使用圧力(MPa)0.05
耐圧力(MPa)1.6
給油不可
RoHS指令(10物質対応)対応
有効エアクッション長さ(mm)21.6
屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ40~100)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-10~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に
接続口径Rc 1/2
取付方式基本形
使用ピストン速度(mm/s)50~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください。)
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類配管:Rcねじ
消耗部品SCA2-100K-W
使用流体圧縮空気
最低使用圧力(MPa)0.05
耐圧力(MPa)1.6
給油不可
RoHS指令(10物質対応)対応
屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ40~100)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-10~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に
接続口径Rc 3/8
取付方式基本形
使用ピストン速度(mm/s)50~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください。)
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類配管:Rcねじ
消耗部品SCA2-63K-W
使用流体圧縮空気
最低使用圧力(MPa)0.05
耐圧力(MPa)1.6
給油不可
RoHS指令(10物質対応)対応
屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ125~Φ250)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-5~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に
接続口径Rc 3/4
取付方式軸方向フート形
使用ピストン速度(mm/s)20~1000(吸収エネルギー内でご使用ください。)
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類配管:Rcねじ
消耗部品(形番)SCS2-N-140K-W
使用流体圧縮空気
チューブ内径(Φmm)140
最低使用圧力(MPa)0.05
耐圧力(MPa)1.6
給油不可
RoHS指令(10物質対応)対応
有効エアクッション長さ(mm)21.6
屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ125~Φ250)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-5~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に
接続口径Rc 3/4
取付方式ロッド側フランジ形
使用ピストン速度(mm/s)20~1000(吸収エネルギー内でご使用ください。)
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類配管:Rcねじ
消耗部品(形番)SCS2-N-140K-W
使用流体圧縮空気
チューブ内径(Φmm)140
最低使用圧力(MPa)0.05
耐圧力(MPa)1.6
給油不可
RoHS指令(10物質対応)対応
有効エアクッション長さ(mm)21.6
屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ125~Φ250)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-5~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に
仕様(バリエーション)複動・片ロッド形 屋外仕様
接続口径Rc 3/4
取付方式ヘッド側フランジ形
使用ピストン速度(mm/s)20~1000(吸収エネルギー内でご使用ください。)
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類配管:Rcねじ
消耗部品(形番)SCS2-N-160K-W
使用流体圧縮空気
チューブ内径(Φmm)160
最低使用圧力(MPa)0.05
耐圧力(MPa)1.6
給油不可
RoHS指令(10物質対応)対応
有効エアクッション長さ(mm)21.6
屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ125~Φ250)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-5~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に
接続口径Rc 3/4
取付方式ヘッド側フランジ形
使用ピストン速度(mm/s)20~1000(吸収エネルギー内でご使用ください。)
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類配管:Rcねじ
消耗部品(形番)SCS2-N-140K-W
使用流体圧縮空気
チューブ内径(Φmm)140
最低使用圧力(MPa)0.05
耐圧力(MPa)1.6
給油不可
RoHS指令(10物質対応)対応
有効エアクッション長さ(mm)21.6
屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ125~Φ250)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-5~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に
接続口径Rc 3/4
取付方式ロッド側フランジ形
使用ピストン速度(mm/s)20~1000(吸収エネルギー内でご使用ください。)
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類配管:Rcねじ
消耗部品(形番)SCS2-N-200K-W
使用流体圧縮空気
チューブ内径(Φmm)200
最低使用圧力(MPa)0.05
耐圧力(MPa)1.6
給油不可
RoHS指令(10物質対応)対応
有効エアクッション長さ(mm)26.6
屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ125~Φ250)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-5~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に
接続口径Rc 3/4
取付方式基本形
使用ピストン速度(mm/s)20~1000(吸収エネルギー内でご使用ください。)
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類配管:Rcねじ
消耗部品(形番)SCS2-N-180K-W
使用流体圧縮空気
チューブ内径(Φmm)180
最低使用圧力(MPa)0.05
耐圧力(MPa)1.6
給油不可
RoHS指令(10物質対応)対応
有効エアクッション長さ(mm)21.6
屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ125~Φ250)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-5~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に
仕様(バリエーション)複動・片ロッド形 屋外仕様
接続口径Rc 1
取付方式基本形
使用ピストン速度(mm/s)20~1000(吸収エネルギー内でご使用ください。)
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類配管:Rcねじ
消耗部品(形番)SCS2-N-250K-W
使用流体圧縮空気
チューブ内径(Φmm)250
最低使用圧力(MPa)0.05
耐圧力(MPa)1.6
給油不可
RoHS指令(10物質対応)対応
有効エアクッション長さ(mm)26.6
屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ40~100)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-10~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に
接続口径Rc 1/4
取付方式基本形
使用ピストン速度(mm/s)50~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください。)
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類配管:Rcねじ
消耗部品SCA2-40K-W
使用流体圧縮空気
最低使用圧力(MPa)0.05
耐圧力(MPa)1.6
給油不可
RoHS指令(10物質対応)対応
屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ40~100)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-10~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に
接続口径Rc 3/8
取付方式ヘッド側フランジ形
使用ピストン速度(mm/s)50~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください。)
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類配管:Rcねじ
消耗部品SCA2-50K-W
使用流体圧縮空気
最低使用圧力(MPa)0.05
耐圧力(MPa)1.6
給油不可
RoHS指令(10物質対応)対応
屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ40~100)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-10~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に
接続口径Rc 3/8
取付方式軸方向フート形
使用ピストン速度(mm/s)50~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください。)
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類配管:Rcねじ
消耗部品SCA2-50K-W
使用流体圧縮空気
最低使用圧力(MPa)0.05
耐圧力(MPa)1.6
給油不可
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ