201件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アトムメディカル保温ドレープ
患者を覆うことで熱損失を抑え、体温低下を抑えます。プラスチック層とアルミニウム層で、伝導や輻射による熱損失を抑えます。患者に触れる面は吸湿性のある不織布です。
1パック(30枚)ほか
44,980 税込49,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

引張強度はシリカ繊維織物に比べ強く、使用温度範囲はガラス繊維織物よりも高いです。 アスベストやリフラクトリーセラミックファイバーを含みません。
用途セラミッククロスの代替。 保温材・防火布・耐熱材など。炉のセパレータ及び、炉のカーテン。赤外線加熱帯の燃焼面の防御。ケーブルなどの被覆材。 材質高純度ガラス繊維、シリコン樹脂 仕様接着剤なし 使用温度範囲(℃)900 瞬間耐熱温度(℃)1300
1巻
8,998 税込9,898
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セフティー3耐候性不織布
これ1枚で、保温効果、害虫、霜をシャットアウトします。水を通し、土表面の乾燥を防ぎます。透光率約90パーセントなので作物が豊かに育ちます。超軽量なので、べたがけ使用はもちろん、野菜等のトンネル栽培にも最適です。簡単、覆うだけでグングン育ちます。
用途家庭菜園の保温・防虫・防霜
1個ほか
659 税込725
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽くて作業がしやすく、低価格。 ポリプロピレン繊維不織布なので耐久性、耐候性に優れているので、長持ちします。
用途防霜、防寒、防鳥、防虫、雪害、保温に。色々使える農業用不織布。 使用目的防霜、防寒、防鳥、防虫、雪害、保温、農業用不織布 目付(g/m2)20 透光率(%)約58
1枚
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


外材にシリカクロスと内材にセラミックブランケットを使用、高温域の断熱材としてもご利用いただけます。 外材のシリカクロスは無機繊維のため、繊維自体燃え上がることはありません。 繊維製品の為、柔軟な作業、持ち運びができます。 自動車板金のボディーのたたき出しの際に、コード、ホース、プラスチック部品を取り外すことなく作業できます。
用途配管ロウ付けの作業に。壁板、壁紙の焦げ事故の防止に。 塩ビ管の取り付け、細工に。Pタイル、塩ビ製の幅木の保護に。 連続耐熱温度(℃)1000 瞬間耐熱温度(℃)1650
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚手の断熱用ガラステープです。 火傷防止、断熱材として細い配管や、狭いスペースにも簡単に施工できます。 厚くて弾力性がありますのでシール材としても優れた性能を発揮します。
用途火傷防止、ダクトパッキン、ダンパーシール用、一般断熱用、その他。 仕様平織り 耐熱温度(℃)550
1巻
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

保温性と通気性を両立させたべたがけシートです。
用途保温、防霜、促成、防虫、防鳥などに 使用目的促成、保温、防虫、防霜、防鳥 寸法(幅W×長さL)(m)1.8×5 透光率(%)90
1巻
2,398 税込2,638
当日出荷

排気管に巻き付けることで排気管表面からの熱流出を防止。エンジンヘッド温度を適温に保ち、排気効率を高め、エンジンパワーを向上させる。
耐熱温度(℃)1100
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

セラミック繊維に少量の有機繊維を混入し、ガラス繊維で補強された紡績ヤーンを原料として製作されています。 アスベストは一切含みません。
用途遮断カーテン、燃焼作業、排気ダクトの断熱材、その他高温個所。 仕様接着剤なし 材質セラミック繊維65~75%有機繊維15~20%ガラス繊維5~15% 瞬間使用温度(℃)900
1巻ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

断熱効果があり、不燃材料です。 表面にアルミガラスクロス箔を張りつけています。 必要寸法にカット後使用して下さい。
全長(mm)1000 幅(mm)1000 厚さ(mm)25 使用温度(℃)250以下
1枚
7,898 税込8,688
当日出荷

家庭菜園向け、保温・防虫・防霜に最適です。 水を通し、透光率約90パーセントなので作物が豊かに育ちます。 土表面の乾燥を防ぎます。 超軽量なので、べたがけ使用はもちろん、野菜等のトンネル栽培にも最適です。 簡単、覆うだけでグングン育ちます。
用途保温・防虫・防霜用。 使用目的保温、防虫、防霜 光線透過率(%)90
1巻
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
仕様裏面粘着タイプ 寸法38mm×2.3m 耐熱温度(℃)550
1個
2,998 税込3,298
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
455 税込501
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

イノベックス(ダイオ化成)不織布 保温育苗シート
エコ商品
透水性20%UP(メーカー比) 厚手タイプで保温性5%UP(メーカー比) 便利なセンターライン入り
用途園芸用保温・霜よけ・防鳥・防虫不織布 使用目的保温、園芸、防虫、防鳥、霜よけ RoHS指令(10物質対応)対応 透光率(%)約85
1枚
879 税込967
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


FUKUTOKU(福徳産業)保冷&保温バッグ
本体内側はアルミシート仕様でメッシュ吊りポケット×1。前面にミニオープンポケット×1。大容量だから運動会やアウトドアにも最適です。2リットルペットボトルも楽々入ります。
材質ポリエステル 質量(g)約390 容量(L)約33 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)34×39×25
1個
1,790 税込1,969
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

有機栽培・無農薬栽培・家庭菜園に最適な20m巻です。 ウネに合わせて3サイズあります。
用途家庭菜園、霜よけ、保温、防虫、防鳥、無農薬、有機栽培用。 使用目的保温、家庭菜園、有機栽培、無農薬、防虫、防鳥、霜よけ 透光率(%)90
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お買い物に最適なサイズでクルリと畳んでホックで止めればコンパクトサイズ保温保冷タイプで安心です。
材質ポリエステル 寸法(縦×横)(cm)34×35 マチ(cm)15
1個
1,288 税込1,417
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質ポリエステル綿+不織布+アルミシート+メッシュ地 寸法(cm)120×100
1枚
2,198 税込2,418
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

厳しい寒さの中での点滴治療をしっかりサポート!点滴用保温カバーを使用することによって点滴時の輸液の温度低下を防ぎます。ヒーター内蔵なのでモバイルバッテリーを使用することで50℃前後に温めた点滴ボトルが2時間以上キープ!裏面はアルミ生地&中綿キルティングを採用し保温性抜群!表生地は撥水加工を施しているので防汚効果があり汚れても濡れた布で拭けば落とすことが出来ます。カバー裏面のUSBポートにモバイルバッテリーを差し込むとヒーターがオンとなり温度が上がります。平均約45~55℃前後になります。※モバイルバッテリーは別途ご用意ください。※USBタップを使用すれば家庭用の電源からも使用できます。※推奨バッテリー 5V2.0A以上 容量10,000mAh
用途点滴時の輸液の温度低下軽減 材質表生地:ポリエステル(撥水加工)・裏生地:アルミプリント 平均温度(℃)約45~55前後 適合バッテリー5V2.0A以上/容量10000mAh
1枚ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保温・防霜・発芽促進に効果があります。 自重が軽いため作物にそのままかける「べたがげ」での使用も可能です。 通気性、通水性があります。 大変経済的でお気軽にご利用いただけるべたがけ栽培用不織布。 軽いだけではなく、園芸用不織布に必要な機能を抑えた家庭菜園専用設計です。
用途対象作物に直接かぶせる「べたがけ栽培」がおすすめ。 使用目的べたがけ栽培、直接かぶせる 透光率(%)約90
1枚ほか
659 税込725
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

部屋構造で荷物を賢く整理!。保冷・保温機能つきで1 年中活躍するリュックサックです。・フラップで1 部屋/2 部屋の切り替え可能。・保冷力は5℃以下で最大24 時間キープ。・ふわっと分厚いW クッション。スッキリ見えるのに19L と大容量!保冷・保温機能で買い物やレジャーにぴったり。ガバッと開いてサッと取れる大きめ間口。内側のフラップで2部屋にすることも。オールPVC 加工で、保冷・保温力抜群。3層構造だから荷物をしっかり保護しながら温度をキープ。のフラップで2部屋にすることも。19L の大容量で荷物が多くても安心。お買い物のマイバッグとし。ても。前面の取り出し口により、フラップを出し。たままでも下段の物を取り出せます。背中の生地は分厚く、肩は薄め。体への負担を軽
用途通勤・通学、買い物 ブラック 質量(g)600 容量(L)19 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×16×40 素材ポリエステル 保冷時間(時間)24(凍った2Lボトルの場合)
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

乾燥保管庫でのご使用は避けてください。熱により変形、膨れなどが発生する場合があります。ご使用上の注意。▼洗浄の際は食器洗浄機のご使用及び洗浄液への浸漬などによる洗浄は避けてください。▼当製品は部材を接着させて使用しております。▼接着面がはずれない程度に接着はしておりますが、接着面は完全ではございません。▼その為、食器洗浄機などの使用や洗浄液などへの浸漬などが原因で製品の接着面より洗浄液などが侵入する可能性がございます。▼洗浄する際はスポンジや柔らかい布に中性洗剤をつけ、ぬるま湯で洗ってください。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:Φ324×386×H312mm●容量:2升5合(10L)●保温能力:5時間/約80℃、10時間/約69℃●色:ダークブラウン●コード番号:AD1322 アズワン品番67-2477-87
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

不燃材料の規定に適合する国土交通大臣の認定番号を取得しています。 グラスウールを合成樹脂フィルムで覆っているため保温効果は抜群です。 高気密・高断熱住宅用24時間換気システムです。 内層材は不織布タイプです。 F☆☆☆☆認定品。
用途一般空調用ダクトに。 材質合成樹脂フィルム、グラスウール、ポリエステル不織布、スパイラル状鋼板カシメ 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-5~+60 認定番号(不燃認定番号)NM-1032、NM-1183
1本
13,900 税込15,290
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

乾燥保管庫でのご使用は避けてください。熱により変形、膨れなどが発生する場合があります。ご使用上の注意。▼洗浄の際は食器洗浄機のご使用及び洗浄液への浸漬などによる洗浄は避けてください。▼当製品は部材を接着させて使用しております。▼接着面がはずれない程度に接着はしておりますが、接着面は完全ではございません。▼その為、食器洗浄機などの使用や洗浄液などへの浸漬などが原因で製品の接着面より洗浄液などが侵入する可能性がございます。▼洗浄する際はスポンジや柔らかい布に中性洗剤をつけ、ぬるま湯で洗ってください。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厳しい寒さの中での点滴治療をしっかりサポート!点滴用保温カバーを使用することによって点滴時の輸液の温度低下を防ぎます。ヒーター内蔵なのでモバイルバッテリーを使用することで50℃前後に温めた点滴ボトルが2時間以上キープ!裏面はアルミ生地&中綿キルティングを採用し保温性抜群!表生地は撥水加工を施しているので防汚効果があり汚れても濡れた布で拭けば落とすことが出来ます。カバー裏面のUSBポートにモバイルバッテリーを差し込むとヒーターがオンとなり温度が上がり、平均約45~55℃前後になります。推奨のモバイルバッテリー付き。※USBタップを使用すれば家庭用の電源からも使用できます。
用途点滴時の輸液の温度低下軽減 付属品USB-A to Type-Cケーブル(長さ約19cm) 材質【点滴用保温カバー】表生地:ポリエステル(撥水加工)・裏生地:アルミプリント、【モバイルバッテリー】PC+ABS 質量(g)モバイルバッテリー:約222 出力USB-A 最大5V/2.4A、USB-A 最大5V/2.4A、USB Type-C 最大5V/2.4A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)モバイルバッテリー:約68×134.6×15.5 入力micro USB 最大5V/2.4A、USB Type-C 最大5V/2A バッテリーリチウムポリマーバッテリー 保証期間6ヶ月 平均温度(℃)約45~55前後 バッテリー容量(mAh)10000 ポートUSB-A×2 Type-C×1
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保冷機能付きのシンプルデザインの、レジカゴバッグ(R)。買った物の袋詰め不要、精算を済ませたらすぐに持ち運べるので、毎日のお買い物が楽になります。30Lの大容量サイズなので、たくさん買い物をしてもしっかり収納。撥水加工なので、雨の日も安心してお使いいただけます。サイドファスナー付きで広がりを防止。荷物の量に合わせて変形させることができます。中の物が見えにくく、こぼれ落ちを防止する巾着タイプで、天ファスナーも付いているので、大きな荷物にも対応しています。ショッピングバッグとしてはもちろん、旅行・トラベル時に1つ持って行くと、お風呂場へ着替えを持ち運ぶ時や、お土産や荷物が増えた時などに重宝します。 。『レジカゴバッグ』は優美社産業株式会社の登録商標です。
材質ポリエステル エコマーク認定認定 機能撥水 縦(cm)28 横(cm)32 マチ(cm)22 エコマーク認定番号7101011
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

裏布にキルティング加工、中底に断熱性アルミシートを入れ保温性をアップ。冬期作業だけでなく、夏の焼けた屋根の上での作業にも快適にご使用いただけます。
用途建築、土木 サイズ(cm)24
1足
4,398 税込4,838
4日以内出荷

日常のお買い物用のショッピングバッグ、エコバッグに。アウトドアやレジャーなどにも活躍。マチ付き、ボックスタイプ。マチが広く自立するので、食材を入れやすく、使いやすい。手提げと肩掛けの2way仕様で使い分けできます。ファスナー付きのかばんです。アルミ蒸着シートにより保温・保冷効果があります。市販の保冷剤や小物を入れられる内ポケット付き。コンパクトに折りたたみができるので持ち運びにも便利です。
用途保温 保冷 ランチ ショッピング マチ広 エコ トート ショルダー バッグ 材質アルミ、不織布 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)36×19.5×20(※持ち手含まず)
1個
739 税込813
5日以内出荷

イノベックス(ダイオ化成)ダイオ不織布
国産の農園芸専用、べたがけ用不織布。透光率、通気性、保温性などのバランスのよい不織布です。
用途露地栽培 べたがけ栽培 保温 育苗 霜よけなどに。 使用目的べたがけ栽培、保温、育苗、霜よけ、露地栽培 透光率(%)約90
1枚ほか
1,098 税込1,208
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

日常のお買い物用のショッピングバッグ、エコバッグに。アウトドアやレジャーなどで、お弁当を入れるランチバッグに。ファスナー付きのトートバッグです。アルミ蒸着シートにより保温・保冷効果があります。市販の保冷剤や小物を入れられる内ポケット付き。
用途保温 保冷 ランチ ショッピング エコ トート バッグ 材質アルミ、不織布
1個
539 税込593
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

X線撮影時に冷たさと硬さを緩和するマットです。カーボン発熱体の使用によりX線透過率に優れ、画像への影響がありません。裏面は滑りにくい仕様で、一般診察台、ブッキー撮影台などにも使用できます。
材質不織布(吸水(表)/防水(裏)
1箱(10枚)
7,598 税込8,358
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)不織布 パオパオ90
光線透過率が約90%と高く、光量不足による黄変や徒長を 抑えることができます。 通気性の良い不織布のため蒸れや焼けを防ぎ、良好な生育環境を保ちます。 保温・保湿効果で、発芽および生育促進・品質・収量増につながります。 大型害虫や鳥、強風などから作物を守ります。
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

吸湿性に優れ、皮膚を刺激しません。保温性・通気性がありホコリや毛玉の心配がありません。丈夫な二重織仕上げで毛が抜けにくく、水洗いができます。
混率(%)綿100 幅×長さ(mm)1400×2000
1枚
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防虫、霜よけに最適、畑を覆うベタ掛け資材です。不織布は作物の上に直に掛けてベタ掛けします。上から水やりもできます。透光性、通気性、透水性に優れたベタ掛け資材です。
用途べたがけ栽培不織布。 材質ポリプロピレン 寸法(m)1.35×10 光線透過率(%)90
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

アルミ層が体から発する熱を反射し、体温を逃さず保温します。ブランケットやシート代わりにもなります。
寸法(縦×横)(mm)2000×1050 材質アルミ蒸着ポリエステルシート、ポリプロピレン不織布 質量(g)310 TKG品番9-2609-1001 TKG品番(2017)6-2398-0501
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷

マクセル布粘着テープ No.3326
エコ商品
配管、空調ダクトのジョイント、保温材の固定にご利用いただけます。
用途配管、空調ダクトのジョイント、保温材の固定に。 表面処理ポリエチレンラミネート タック(ボールNo.)28 粘着力(N/10mm)3.33 引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])51.0[13] 引張強度(N/25mm)127.5 保持力(分)40℃/落下5 高速巻戻し力(N/10mm[kgf/25mm])2.0[0.5] 再生材使用率(%)5.6 再生材使用使用
1ケース(30巻)
14,980 税込16,478
3日以内出荷

粘着剤の特長から初期接着力、低温性に優れており、作業性が良好です。また、防炎・防火マット・空調ダクトのジョイント用等、各種用途にご使用いただけます。
用途空調ダクトのジョイント部目地シール用 防炎・防火マットのジョイント部目地シール用 補修・固定・結束用 伸度(%)6 タック(ボールNo.)32 粘着力(N/10mm)9.8 引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])216[62.9] 引張強度(N/25mm)540 保持力(分)40℃/落下100 再生材使用使用
1ケース(36巻)ほか
54,980 税込60,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンコー(電子機器)車載用12V弁当箱炊飯器
炊き立ての美味しさを車でも 速くて、旨い。 12V弁当箱炊飯器なら、超高速なのにふっくら美味しい。 車のシガーソケットに差すだけで美味しい炊き立て米をいただくことができます。 お茶碗一杯、最速25分! 最大一合まで炊けるから、大盛りで食べたい!と言う方にもおすすめです。 弁当箱炊飯器はシリーズ累計15万台突破! 家庭用コンセントで使用できる「おひとりさま用超高速弁当箱炊飯器」から始まり、シリーズ累計なんと15万台を突破! たくさんの方にご愛用いただき、高評価のお声が続々と届いています。 車載専用設計、12V 車でも美味しく炊ける、専用設計の12V仕様。 自慢の「かこみ炊き」でお米をムラなくふっくら炊き上げるからとっても美味しい! 手順もかんたん。 お米と水を入れて、シガーソケットに差すだけ。 炊き上がったらそのまま豪快におかずを乗せて、弁当箱炊飯器を器代わりにしていただくことも可能です♪ 嬉しい収納性能 収納袋が付属しているので、本体はもちろん計量カップや専用ケーブルもまるっと収納可能。 車種によっては、グローボックスや肘掛けの中に収納できちゃいます。 また、本体は丸洗いが可能なのでお手入れも楽々♪ 車中泊や長距離移動に なんといっても車中泊に最適! 火を使わないので安心して使用することができますね♪ 長距離移動にもおすすめです。 サービスエリアで美味しいおかずを買って、炊き立てのお米と一緒にいただきましょう!
用途車で炊き立てのお米が食べられる12V弁当箱炊飯器 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×100×80 質量(g)約817(ケーブル含む) 電源(V)DC12、9.2A(シガーソケットより給電) 定格消費電力(W)110 電流ヒューズ10A 炊飯容量最大:0.18L(1合) 時間炊飯:0.5合・約25 分/1合・約40分(浸水・蒸らし時間除く) 材質フタ:PC パッキン・シリコン、収納ポーチ:不織布、炊飯釜:アルミ/フッ素加工 ケーブル長(cm)135 モード保温機能(温度センサー)、空焚き防止機能 セット内容炊飯釜、フタ、シガーケーブル、計量カップ、収納ポーチ、予備つまみ、取扱説明書 保証期間購入日より12カ月
1個
6,298 税込6,928
翌々日出荷