外装部品や内装品の脱着作業時に、交換部品や車への傷を防止します。
特に部品の合わせ目近くへ事前に貼り付ける事によって、交換時の作業を安全に行えます。
エンジンまわりの作業を行う場合に、フェンダー部分の保護にも便利です。
用途フェンダー、バンパー、ヘッドライトまわり、オーディオ交換等、部品交換作業時の表面保護に
材質ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
自動車のドアトリム、モール、インパネ、シフトバー回りやステップなどの各内装保護に
用途内装
主な用途自動車内装用
粘着力(g/25mm)350
テープ厚さ(μm)45
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。
気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。
表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。
テープ付で簡単取り付け出来、用途に応じてサイズラインナップも豊富です。
標準色の黒に加え、建材や家具などにおすすめのグレー、ブラウンもラインナップしております。※タフロングES5の感触はタフロングシリーズの中で少しやわらかめです。日本製。
用途すき間の防振防音気密クッション材、扉の戸当たり緩衝材、断熱材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止など
テープあり
カドミフリー、鉛フリーを実現。
1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。
コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです
一体溝に装着することができます
油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです
材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
用途往復運動用ダストシール
使用温度範囲(℃)-25~+100
使用流体外部ダスト
ガラス扉の小口を保護するシール材です。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。ポリカーボネートを使用しているため、ガラス用プロテクターの中でも透明感があります。
付属品十字穴付皿タッピンねじ5×49
材質ポリカーボネート(PC)
色クリアー
種類エッジシール
RoHS指令(10物質対応)対応
ガス溶断用ガス専用継手。
二重安全ロック方式。ソケットとプラグを装着後、ロックカラーを右(矢印)の方向に回し、ロック(二重ロック)すると、使用時、不用意に物にひっかけたりして、外れることを防止しました。
二重安全シール機構。ソケットとプラグを装着する際のガス漏れを考慮して、Oリングシール、パッキンシールの二重安全シール機構を採用しています。
ワンタッチロック方式。ボールにてロックしていますので、瞬時に着脱が可能です。
主な用途配管用
タイプソケット
RoHS指令(10物質対応)対応
高容量、高耐圧、密封構造で小型パワー・タイプ。耐電圧はコイル-接点間でAC3000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。自動化ラインへの対応を考え、スティック包装も品揃え。標準形でUL508、CSA規格取得。
用途PC、制御機器の出力用途など
機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです
材料にアイアンラバーを使用し、耐ダスト性に優れたダストシールの標準タイプです
用途往復運動用ダストシール
使用温度範囲(℃)-35~+100
使用流体外部ダスト
こんなお得な商品も!

ケーブルグランド Gネジ
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。
本体と一体物(B型)のフィンガーの先端内側にツメを施してあり、軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。
軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。
材質ロックナット・本体・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
取付ねじG(PF)ネジ
取付部G(PF)ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
最高の世界防水規格IP68取得品です。ナイロン素材のため、軽く扱いやすく、工具なしでも手で迅速、かつ確実にケーブルを締め付けることができます。シールナットをゆるめるだけで、スピーディーに線材(ケーブル・配線等)を通すことができます。
完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68)
難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁UL94V-2ナイロン66製。
軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。
短足型は取付ネジ部が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。
信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合)。ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。難燃性で有機溶剤に強く、機械的強度に優れた"ポリアミド"(UL認定材料)を使用しています。
材質本体・キャップ・ロックナット:ポリアミド(難燃グレード94V-O) ゴムスリーブ:NBR ゴムパッキン:クロロプレンゴム
1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
PC(プログラマブルコントローラ)、温調器などの出力用途の小型スリムパワーリレー。
高密度実装に対応して床面積を約45%減少(オムロン社製形G6B比)。
小型ながら5A(AC250V、DC30V)開閉が可能。
2A(AC250V、DC30V)では30万回開閉可能の高耐久性。
RoHS適合。
用途制御機器の出力用途
端子構造プリント基板用端子
RoHS指令(10物質対応)対応
接点定格負荷電圧(V)AC250V 5A (抵抗負荷) DC30V 5A (抵抗負荷)
接触機構シングル
完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68)
アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。
難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁性UL94V-2ナイロン66製。
軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。
取付ネジ部(C2)が長く、厚板用として設計されています。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
シール単芯型
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)対応
クッション材使用のため安全確保できます。
反射シールを貼っているので夜間でも安全。
タテ使いの場合、ジョイント用のテープを貼ることにより脱落を防止できます。
寸法(mm)Φ50×Φ68×1000
RoHS指令(10物質対応)対応
用途一般用オイルシールの保護リップ付シール(多少の乾燥ダストの存在する環境で使用)
型式ISD
仕様運動:軸回転、大気側:ダスト
タイプJISB2401-1:4
構造保護リップ付
最大圧力(kPa)29.4(0.3kgf/cm2)
インラッシュ特性117Aの全モールドロッカスイッチ。
カバー採用により開口部をなくして、接触機構部へは塵埃が侵入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させています。
パネルへの取付けはスナップイン取付けとなっており、取付け工数が削減されます。
接点間距離3mm以上により、絶縁性を高め、インラッシュ特性に優れ、機器の電源用に適しています。
端子間に絶縁壁を設け、各端子間を大きくし、絶縁・耐電圧の安全性を配慮しています。
端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。
ケース・ハウジングともにUL94V-0の難燃材を採用、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。
補助接触板を用いたバウンス低減機構により、電気的開閉耐久性を一層向上しました。
強制開離機構の採用により耐溶着性に優れています。
端子は、はんだ端子とタブ端子(#187)の兼用端子となっています。
用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用機器等
適合バリア(AT-218)
規格UL、C-UL、VDE
使用温度範囲(℃)-25~70
取付寸法(mm)20.5×29.5
耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)
接触抵抗(mΩ)20以下(DC5V 1Aにて)
絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)
機械的開閉耐久性25000回以上
電気的開閉耐久性25000回以上
レバー倒れ角度(°)26
操作部形状ロックレバー
ボタン倒れ角度(°)26
最大取付パネル厚(mm)1~4(バリア無し)、0.6~3.2(バリア有り)
電流容量16A 125VAC、16A 250VAC
耐電圧(V/min)AC2k以上(端子・端子間)、AC4k以上(端子・アース間)
二重安全ロック方式
独自の安全機構によって、使用中に思わぬ外力や振動によりスリーブが移動してソケットからはずれることを防止できるので、一般作業は勿論、建設現場その他の作業条件でも使用できます。
二重シール構造
二重安全シール構造によりソケットにプラグを接続する際の漏れを防止しています。
逆流防止弁付プラグ(PAC・PTC)
溶接作業中に万一異常があって、ガスが逆流しようとした場合、逆止弁が働き混合ガスの発生を未然に防止します。
形状ソケット
材質(本体)鋼鉄/クロムメッキ・真鍮
使用温度範囲(℃)-20~120
材質(シール)特殊合成ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
二重安全ロック方式
独自の安全機構によって、使用中に思わぬ外力や振動によりスリーブが移動してソケットからはずれることを防止できるので、一般作業は勿論、建設現場その他の作業条件でも使用できます。
二重シール構造
二重安全シール構造によりソケットにプラグを接続する際の漏れを防止しています。
逆流防止弁付プラグ(PAC・PTC)
溶接作業中に万一異常があって、ガスが逆流しようとした場合、逆止弁が働き混合ガスの発生を未然に防止します。
形状プラグ
材質(本体)鋼鉄/クロムメッキ・真鍮
使用温度範囲(℃)-20~120
材質(シール)特殊合成ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
住友化学株式会社と岡安ゴム株式会社共同開発の耐久性・耐候性に優れたスポンジゴム。
屋内外問わず多目的でご使用いただけ、防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れています。
表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。
お好みの形にフリーカットしていただけます。またテープ付で簡単取り付け出来ます。日本製。
※タフロングマイクロセル20はタフロングシリーズの中で特に気密性に優れ、感触は固めです。
用途すき間の防振防音気密クッション材、扉の戸当たり緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止など
長さ(m)10
住友化学株式会社と岡安ゴム株式会社共同開発の耐久性・耐候性に優れたスポンジゴム。
屋内外問わず多目的でご使用いただけ、防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れています。
表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。
お好みの形にフリーカットしていただけます。またテープ付で簡単取り付け出来ます。日本製。
※タフロングマイクロセル10はタフロングシリーズの中で特に断熱性に優れ、感触は少し固めです。
用途すき間の防振防音気密クッション材、戸当たり緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止など
長さ(m)10
2wayローラップ。赤色の蛍光反射シールで遠くから安全確認ができる。フリーとギア機構の2段切り替えスイッチ付き。ロック装置付き巻取器。補助ロープ付き(移動時に絶えず構造物と接続された状態を維持する)
ランヤード(長さ)(mm)1650/(補助)1160
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1220
質量(g)1730
種類巻取式/ロープ式
ベルト色ブラック
フック口開き(mm)53(大口径フック・蛍光反射シール付き)
バックルパススルー
落下距離(m)3.6、(最大自由)1.8
フック53mm大口径フック(蛍光反射シール付き)
ランヤード(ストラップ幅)(mm)17
材質(胴ベルト)ナイロン
ランヤード(ストラップ)アラミド繊維
RoHS指令(10物質対応)対応
ロック機構ロック式
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード2丁掛け
1本
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
10Aのキュービックタイプの1極パワーリレー。
家電機器を始めOA機器、自販機など幅広い用途に最適。
使用周囲温度85℃。
標準でUL CLASS B対応。
UL、CSA、EN規格取得、電安法(300V以下)準拠。RoHS適合。
用途家電、OA機器、自販機等
RoHS指令(10物質対応)対応
ワークの位置決めや固定、脱着が容易にできるボールロックピン極低頭タイプです。ヘッド部は最小限に薄くしており、省スペース、コンパクトな設計です。市販のネジを差し込み引き上げると本体を穴から引き抜くことができます。別売り【ボールロックピン 抜き取り工具】を使用するとスムーズです。本品はネジがないと引き抜くことができませんので、いたずら防止にも効果的です。取り付け長さが短い為、薄板(フラットバー)などの固定にも有効です。付属の保護シールをネジ穴に貼り付けると防塵対策になります。この製品はオールステンレス製です。
用途ワークの位置決めや固定、脱着、保持等に。
材質【保護シール×2枚(N)】塩化ビニル(艶消し黒)/日東5000S
材質(本体)SUS303
材質(ボール)SUS440C (HRC55以上)
材質(スプリング)SUS304-WPB
RoHS指令(10物質対応)対応
蛍光色のフック用識別シールです。フックの両側面とフック下に貼り付けができます。
用途ランヤードのフックに貼り安全意識を向上させるためのシールです。
材質塩化ビニール(PVC)
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘルメットの形状に関係なく簡単に整理・収納ができます。(壁面木ネジ取付式)
連結して使えるヘルメットハンガーです。
名札シールがついています。
ヘルメットの下に、作業着や安全帯、帽子や小物などを掛けられるフック付きで便利!
用途ヘルメットの収納に。
材質ポリアセタール樹脂
スパイラル部の保護により、光ファイバーケーブルを鋭い曲げによる断線から守り、ケーブルの寿命を延ばします。
産業ロボット等の激しい動きをする箇所で、スパイラル部がケーブルを保護し、鋭い曲げによる断線から防御します。
完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68)
標準型とはシールナットのみスパイラル状で異なる丈で、他の全ての構成部品は同じです。
取付ネジ部(C2)が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
シール単芯型
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP68
インラッシュ特性78Aの全モールドロッカスイッチ。
カバー採用により開口部をなくして、接触機構部へは塵埃が侵入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させています。
パネルへの取付けはスナップイン取付けとなっており、取付け工数が削減されます。
VDE絶縁グレードclassⅡに適合し、絶縁距離が8mm以上、接点間距離3mm以上ですので、インラッシュ特性に優れ、機器の電源用に適しています。
端子間に絶縁壁を設け、各端子間を大きくし、絶縁・耐電圧の安全性を配慮しています。
端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。
軽快な切換え動作。
ケース・ハウジングともにUL94V-0の難燃材を採用、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。
コンパクトサイズ(18×27mm)なので、省スペース化に貢献します。
補助接触板を用いたバウンス低減機構により、電気的開閉耐久性を一層向上しました。
端子は、はんだ端子とタブ端子(#110)の兼用端子となっています。
耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)
機械的開閉耐久性25000回以上
使用温度範囲(℃)-25~70
規格UL(TV-5)、CSA(TV-5)、VDE
端子形状はんだ(タブ#110としても使用可能)
取付寸法(mm)15.4×24
別売付属品バリア(AT-217)
接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて)
絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)
電気的開閉耐久性25000回以上
レバー倒れ角度(°)26
操作部形状ロックレバー
ボタン倒れ角度(°)26
最大取付パネル厚(mm)1~4(バリア無し)、0.6~3.2(バリア有り)
電流容量10A 125VAC、10A 250VAC
耐電圧(V/min)AC2k以上(端子・端子間)、AC4k以上(端子・アース間)
ハサミやカッターを使用せずにカットすることができます。PEコアのためクリーンルーム内でも使用可能です。同メーカー製品ASF-121FRに手切れ性を付与した製品です。
用途ふっ素樹脂粘着テープを手でカットしたい環境に。各種コイル、ハーネスの耐熱結束に。シュート、ホッパーの滑り助長に。ヒートシールバーの保護に。
材質基材:フッ素樹脂(PTFE)、粘着剤:シリコーン系
厚さ(mm)0.13
色グレー
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-60~200
粘着力(N/10mm)3.6
粘着力(N/25mm)9
破壊電圧(kV)13
RoHS指令(10物質対応)対応
上塗り塗料の密着性・耐久性を高める。
上塗り塗料の下地との密着性及び耐久性を向上させます。
上塗り塗料の吸い込みを防ぎ、優れたシール効果 を発揮します。
本品で下塗りすれば、余分な上塗り塗料がいらず経済的で仕上がりもきれいです。
水性ですから安全で、あとしまつも水でできるので取り扱いがとても簡単です。
用途屋内外のコンクリート・モルタル・スレートなどに水性塗料を塗る場合の下塗り用。
色ライトレモン
主な用途屋内外のコンクリート、モルタル、スレート
使用場所屋内外兼用
特性耐久
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
こんなお得な商品も!

ケーブルグランド Gネジ
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合)
ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。
材質本体・キャップ・ロックナット:ABS樹脂ゴムスリーブ・ゴムパッキン:EPTゴム
使用温度範囲(℃)-30~60
ねじ管用平行ねじ:G1/2厚鋼電線管:CTG16
取付穴径(Φmm)22
取付板厚(mm)最大4
ゴム厚(mm)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
不可逆性温度感知ラベル。示温部に化学的な安定性や正確性に優れ、かつ安全性が高く環境に優しいワックス(食品添加物に認定)を採用。貼り付け可能シールタイプ。高耐久性(サンシャインウェザーメーター10年対応品)。RoHS対応。
用途電気・工場・食品・化学などの幅広い温度管理にご利用頂けます。
仕様3温(10℃間隔)表示タイプ
区分ワックスタイプ
外形寸法(mm)18×30
有効期限(年)6(屋外使用)
精度(℃)±2
RoHS指令(10物質対応)対応
示温部寸法(mm)Φ5
屋根なしで、水の侵入を保護する機能が充分。
機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。
継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。
塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。
アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。
仕様屋内屋外兼用・水切防水形
板厚(mm)(ドア/ボデー)1.6
ハンドル防水スイングハンドル(キーNo.G200N)、小(NCH-13P)
扉開閉方式片開
材質(ボディ)鉄
アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)
材質(扉)鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
特性屋根なしで、水の侵入を保護する機能が充分。機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。
パッキン付(発泡ポリウレタン)
金属製なので耐薬品・耐熱・耐候・耐衝撃性に優れています。
完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68)
アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。
用途機械的強度、耐薬品、耐熱、耐候性を特別に要求される場合
色光沢シルバー
シール単芯型
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)対応
1極10A開閉の小型パワーリレー。
小型1a/1c接点リレー。
高開閉性能で各種負荷に対応。
小型ながら、耐衝撃電圧8kV(コイル-接点間)を確保。
RoHS適合。
用途制御機器の出力用途
ハイクォリティー&ロープライス
全モールド化により、静電耐圧12kV以上(ツマミ先端にて)を確保します。
モールド部には、UL94V-0の認定品を使用し、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。
絶縁距離2.5mm以上を確保していますので、機器として電気用品安全法(省令1項)に対応。
操作部は、はぎれの良い明確なフィーリングです。
プリント基板の省スペース化を実現。
端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。
用途通信機器、FA機器、防災機器、音響機器、各種制御機器、家電等
機能動作ON-ON
ストローク(mm)2.2
形状ツマミ/基本ツマミ
使用温度範囲(℃)-30~85
端子形状PC端子
接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて)
絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)
電流容量3A AC125V
RoHS指令(10物質対応)対応
1a接点10A、1a1b接点8Aと小型高容量タイプ。
1a接点10A、1a1b接点8Aと省スペースニーズの強い電源開閉および出力用。
高さ10mm、幅20mm、長さ15mmと小型化を実現。
標準形でUL508、CSA規格取得。
RoHS適合。
用途制御機器の出力用途
10A・15A負荷開閉のフラット形パワーリレー。
家電機器のヒータ開閉、産業機器の出力用。
高さ11mm・幅22mm・長さ16mmと小形化を実現。
消費電力150mWの高感度形もシリーズ化。
UL、CSA規格認定済み。
プラスチック・シールタイプもシリーズ化。
タブ端子形(負荷接続端子#187)もシリーズ化。
RoHS適合。
用途小物家電
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ