シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。
接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。
用途接着・シール、コーティング用、電気絶縁シール用
絶縁破壊電圧(kV)23(1mm厚測定時)
種別一般工業用
使用温度範囲(℃)-50~200
破断伸度(%)350
比重1.05(23℃時)
体積抵抗率(Ωcm)5T
指触乾燥時間(分)6
硬さ(デュロメータA)30
引張強度(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
硬化方式脱オキシムタイプ
外観ペースト状
熱伝導率(W/mk)0.21
比誘電率 50Hz3.0
誘電正接 50Hz5×10-3
引張せん断接着強さ(MPa)1.0(アルミ)
危険物の類別指定可燃物
電気絶縁用のほか一般シーリング用にも使用できます。
用途電気・電子機器、一般工業用シーリング。
シリコーン1液型RTVゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。
硬化と同時にほとんどの材質とよく接着し、主に電気・電子・輸送機、機械などの接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。
すぐれた電気特性を発揮する。
電気、電子機器のシール絶縁用RTVゴムです。
用途電気絶縁用
危険物の類別非危険物
空気中の湿気に触れるだけで、硬化してゴム状になります。脱オキシムタイプ、ペースト状です。
すぐれた電気特性を発揮します。電気機器のシール絶縁用に最適です。
電気絶縁用のほか一般シーリング用にも使用できます。
硬化時に悪臭がなく、金属に対する腐食の心配もほとんどありません。
用途モルタルや白セメントのようなアルカリ物質、電気・電子機器、一般工業用シーリング
色黒
容量(mL)100
使用温度範囲(℃)-40~180
主成分シリコーンゴム
危険物の類別非危険物
特性絶縁
1個
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
一般工業用シーリング材です。
低粘度タイプです。
用途一般工業用シーリング・コーティング材。
主成分シリコーン
オキシムタイプの電気・電子機器・一般工業用シーリング剤です。
用途一般工業用シーリーングです
色白
仕様低粘度
トラスコ品番814-8106
使用温度範囲(℃)-40~180
主成分シリコーン
指触乾燥時間(分)60
粘度(Pa・s)15
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量100g
危険物の性状非水溶性
1個(100g)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
こんなお得な商品も!

シリコンシーラント
モノタロウ
¥539~
税込¥593~
耐久性、耐候性、接着性に優れた弾性シーリング材です。
別売のプライマーにより下地処理を施すことにより接着性が向上します。
用途ガラスまわり、金属まわり、各種内装目地等。
オキシムタイプの電気・電子機器・一般工業用シーリング剤です。
高粘度
用途一般工業用シーリーング。
種別一般工業用
材質主成分:シリコーン
使用温度範囲(℃)-40~180
絶縁破壊電圧(kV)20
引張強度(MPa)2.0
密度(g/cm3)1.05(at23℃)
硬さ(デュロメータA)30
硬化方式脱オキシムタイプ
熱伝導率(W/mk)0.21
比誘電率 50Hz2.8
誘電正接 50Hz5×103
引張せん断接着強さ(MPa)1.2(アルミ)
粘度(mPa・s)70
切断時伸(%)300
危険等級Ⅲ
硬化前性状高粘度
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
体積抵抗率(MΩ・m)5×106
危険物の性状非水溶性
金属を腐食させない電気、電子部品用万能タイプ
用途接着・シール、コーティング用、電気・電子部品の接着・シール用
種別一般電気用
タイプ1液縮合型常温硬化
使用温度範囲(℃)-40~180
指触乾燥時間(分)1
硬化方式脱アセトンタイプ
外観ペースト状
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
使用可能温度は40℃から250℃までと耐熱性に優れ、直火やホットプレート以外のオーブン、電子レンジなどで焼成可能です、焼成後そのまま冷却が可能で冷菓から焼き菓子まで幅広く対応します、焼き菓子などで使用の際は、ご利用前に油分を塗ることを推奨いたします
金属を腐食させないコーティング剤です。
密封耐熱性が良好です。
低粘度。
用途一般電気用シーリング・コーティング材。
主成分シリコーン
使用温度範囲(℃)-40~180
タイプ脱アセトンタイプ
シリコーンコーティング剤です。
高硬度、被膜形成性に優れています。
分子構造の主骨格を形成するシロキサン結合は、結合エネルギーが大きく、熱分解温度が高いため耐熱性に優れています。一般には250℃の高温雰囲気下でもほとんど分解・劣化・変色が起こりません。
広い温度範囲にわたって優れた電気特性を発揮。特に高温でも電気絶縁性の低下が小さく、耐アーク性にも優れています。
紫外線などによる劣化が少なく耐候性に優れています。塗膜の黄変、チョーキング、光沢の消失なども少なく、長期間にわたって安定した塗膜特性を維持します。
分子中のメチル基の配向により、硬化物の表面は優れたはっ水効果を有します。
分岐度の高い三次元ポリマーからなり、その硬化物の骨格はガラスに近似しているので、無機質表面に改質することができます。
用途コーティング
シリコーン2液型RTVゴムは、主剤と硬化剤を所定量混合し、室温または加熱することにより硬化します。硬化後は、耐熱・耐寒性、電気特性などにすぐれ、主に電気・電子、輸送機、機械などのポッティング、コーティング、接着・シーリングに幅広く使用されています。
用途高精密型取り用(真空注型モデル試作型)。※10セット単位。
仕様主剤+硬化剤
色灰白色
硬度45
容量(kg)1
粘度1700
硬化時間(時間)24
危険物の類別非危険物
1セット(1kg)
¥189,800
税込¥208,780
9日以内出荷
KE-450は、高透明1成分形のオキシムタイプのシリコーンシーラント材です。空気中の湿気と反応し硬化します。硬化後は高透明のゴムになります。
用途ショーケースなどの美観上、透明性が要求される箇所
タイプ【縮合】オキシムタイプ
伸び(%)【せん断時】350
引張強度(MPa)1.5
密度(g/cm3)1.08
硬さ(デュロメータA)23
外観(硬化前)透明ペースト状/(硬化後)高透明ゴム状
タックフリータイム(分)8
シリコンバンドで滑らない!ヘルメットにヘッドライトをしっかり固定!
半透明でヘルメットに書いてある文字が隠れない!
カラーバリエーションでおしゃれにバンドを変更。自分のヘルメットをバンドの色で識別!
セット内容シリコンバンド×1、バックル×4個
材質バンド:シリコン、バックル:ABS樹脂
シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。
硬化と同時にほとんどの材質とよく接着し、主に電気・電子、輸送機、機械などの接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。
用途接着・シール、コーティング用
使用温度範囲(℃)-40~180
適合被着体-ガラスガラス・サンカットガラス・セラミック・ホーロー・タイル被着体-金属アルミニウムクローム(但しプライマーCを使用)被着体-ゴムシリコーンゴム被着体-プラスチックアクリル(但しプライマーTを使用)ポリカーボネート(但しプライマーD-2を使用)ABS・エポキシ・ポリエステル・フェノールウレタン(但しプライマーCを使用)
種別一般工業用
タイプ1液縮合型常温硬化
破断伸度(%)400
比重1.05(23℃時)
体積抵抗率(Ωcm)1T
絶縁破壊電圧(kV)22(1mm圧測定時)
指触乾燥時間(分)5
硬さ(デュロメータA)25
引張強度(MPa[kgf/cm2])2.5[25]
外観ペースト状
熱伝導率(W/mk)0.21
比誘電率 50Hz3.0
誘電正接 50Hz5×10-3
引張せん断接着強さ(MPa)1.0(アルミ)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
RoHS指令(10物質対応)対応
低分子シロキサン低減タイプ
用途電子機器、通信機器の防振、耐湿、接着のシールなど
硬化方式縮合(アセトン)
危険等級Ⅲ
用途建築用途のガラス周り、サッシ周り、金属周りのシール
容量(mL)330
質量(g)404
タイプカートリッジタイプ
使用温度範囲(℃)-40~150
主成分一成分形シリコーン
危険物の類別非危険物
低分子シロキサン低減タイプ、高温部での使用に優れています
用途高温部の接着・シールなど
硬化方式縮合(アセトン)
仕様低分子含有率(ΣD3~D10):<300ppm、超耐熱
性状中粘度
色黒
粘度(Pa・s)45
硬さ(デュロメータA)35
熱伝導率(W/mk)0.25
指触乾燥時間(分)12
使用温度(℃)-50~300
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
危険物の品名引火性固体
1個のシリコン型で立体成形が可能です、オリジナリティ溢れるケーキ作りに活用してください、使用可能温度は40℃から250℃までと耐熱性に優れ、直火やホットプレート以外のオーブン、電子レンジなどで焼成可能です、焼成後そのまま冷却が可能で冷菓から焼き菓子まで幅広く対応します
1個のシリコン型で立体成形が可能です、使用可能温度は40℃から250℃までと耐熱性に優れ、直火やホットプレート以外のオーブン、電子レンジなどで焼成可能です、焼成後そのまま冷却が可能で冷菓から焼き菓子まで幅広く対応します
1個のシリコン型で立体成形が可能です、使用可能温度は40℃から250℃までと耐熱性に優れ、直火やホットプレート以外のオーブン、電子レンジなどで焼成可能です、焼成後そのまま冷却が可能で冷菓から焼き菓子まで幅広く対応します、焼き菓子などで使用の際は、ご利用前に油分を塗ることを推奨いたします
付属品CAT-1600 100g
タイプ高強度付加タイプ
破断伸度(%)200
可使時間(分)150(23℃)
引張強度(MPa)6.5
密度(g/cm3)1.27(23℃)
硬さ(デュロメータA)45
外観灰白色
粘度(Pa・s)170
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
硬化時間23℃×24時間
引裂き強度(kN/m)15
添加量CAT-1600(10.0%)
空気中の湿気に触れるだけで、硬化してゴム状になります。脱オキシムタイプ、ペースト状です。すぐれた電気特性を発揮します。電気機器のシール絶縁用に最適です。電気絶縁用のほか一般シーリング用にも使用できます。硬化時に悪臭がなく、金属に対する腐食の心配もほとんどありません。
用途モルタルや白セメントのようなアルカリ物質、電気・電子機器、一般工業用シーリング
色クリア
容量(mL)100
使用温度範囲(℃)-40~+180
主成分シリコーンゴム
危険物の類別非危険物
1個(1個)
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
電気絶縁用のほか一般シーリング用にも使用できます。硬化時に悪臭がなく、金属に対する腐食の心配もほとんどありません。モルタルや白セメントのようなアルカリ物質にも優れた接着性を示します。プライマーは不要です。
用途電気・電子機器、一般工業用シーリング。
トラスコ品番814-8137
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
硬化方式:オキシムタイプ。外観:ペースト状すぐれた電気特性を発揮する。電気、電子機器のシール絶縁用RTVゴムです。半透明の他に黒、白、グレー、ベンガラ色等の色があります。・シリコーン1液型RTVゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 硬化と同時にほとんどの材質とよく接着し、主に電気・電子・輸送機、機械などの接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。電気絶縁用
色透明
危険物の類別非危険物
高強度、高引裂、高伸張のゴム特性をもつ製品です。
CX-32-1714を5%、添加することにより硬化します。
ポリエステル樹脂、発泡・無発泡硬質ウレタン樹脂に対する耐久性に優れています。
家具、仏壇などの装飾部品、大型身術工芸品、FRP装飾品など複雑で精密さを要求されるもの、逆テーパーのある形状、大型製品の型取りに適しています。
付属品CX-32-1714 50g
タイプ中・高強度縮合タイプ
破断伸度(%)400
可使時間(分)40(23℃)
引張強度(MPa)4.2
密度(g/cm3)1.19(23℃)
硬さ(デュロメータA)20
外観灰白色
粘度(Pa・s)45
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
硬化時間23℃×24時間
引裂き強度(kN/m)18
添加量CX-32-1714(5.0%)
高強度、高引裂、高伸張のゴム特性をもつ製品です。
CAT-1417-30またはCAT-1417-40を5%、添加することにより硬化します。
ポリエステル樹脂、発泡・無発泡硬質ウレタン樹脂に対する耐久性に優れています。
家具、仏壇などの装飾部品、大型身術工芸品、FRP装飾品など複雑で精密さを要求されるもの、逆テーパーのある形状、大型製品の型取りに適しています。
体ウレタン樹脂型取り耐久性が大幅に向上しています。
一般型取り用の製品に比べ粘度が高く、硬化剤混合後の気泡が自然放置では抜けません。注型する前に真空脱泡機で脱泡することをおすすめします。
付属品CAT-1417-30 50g
タイプ中・高強度縮合タイプ
外観灰白色
粘度(Pa・s)45
添加量CAT-1417-30(5.0%)
可使時間(分)90(23℃)
硬化時間23℃×24時間
密度(g/cm3)1.13(23℃)
硬さ(デュロメータA)30
引張強度(MPa)3.6
破断伸度(%)300
引裂き強度(kN/m)23
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
仕様●抵抗:20kΩ●定格電力:5W●許容差:±1%●テクノロジー:巻線●シリーズ:45●温度係数:±20ppm/℃●動作温度 Min:+25℃●Ohmite 40シリーズ巻き線型アキシャル抵抗器. Ohmite 40シリーズアキシャル抵抗器は、セラミックコア製で、シリコンセラミックコンフォーマルコーティングが施されています。これらのアキシャル抵抗器は、熱衝撃に対する優れた耐性と低い温度係数を備えています。40シリーズアキシャル抵抗器は、耐久性の高い経済的なソリューションです。総溶接構造が採用されていて、高温条件下で優れた安定性を提供します。. 特長. 巻線構造 はんだコーティング銅クラッドアキシャル端子 標準公差1 %及び5 %のものを用意. 製品用途の情報. 40シリーズアキシャル抵抗器は、産業機器、通信機器、商用機器など、幅広い用途で使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
シリコンバンドで滑らない!!
ヘルメットにヘッドライトをしっかり固定!
オシャレなカラーバリエーション!
半透明でヘルメットに書いてある文字が認識できる。
材質バンド:シリコン、バックル:ABS樹脂
付属品バックル:4個
質量(g)約45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×2×850
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
使用する箇所の温度、振動、接合面のクリアランスなどによって最も適切な物を選択できるように様々なガスケット剤をご用意しています。ゴムを侵す特性があるため薄いOリング等がある接合面には適しません。
使用温度範囲(℃)-54~371
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
材質シリコン
容量(mL)900
寸法(Φ×mm)内180×H45
内径×高さH(Φmm×mm)180×45
1個(1個)
¥7,298
税込¥8,028
4日以内出荷
材質シリコン
寸法(mm)230×105×H45
容量(mL)1000
1個(1個)
¥7,298
税込¥8,028
4日以内出荷
材質シリコン
容量(mL)1000
寸法(Φ×mm)内180×H45
内径×高さH(Φmm×mm)180×45
1個(1個)
¥7,298
税込¥8,028
4日以内出荷
材質シリコン
容量(mL)1000
寸法(Φ×mm)内180×H45
内径×高さH(Φmm×mm)180×45
1個(1個)
¥7,298
税込¥8,028
4日以内出荷
テスト・リード、テストプローブまたはモジュラークリップと組み合わせてご使用ください。
ケーブル長(m)1.5
プローブIP68準拠、防塵/防水(水深1m以上)
保証期間2年
使用環境温度(℃)-20~55
防塵防水性能タブレット:IP54準拠、防塵/防水機能(ノズル)
内部メモリー6GB
保存湿度(%)90(35℃)、75(40℃)、45(50℃)
データ転送USBおよびMicroHDMIケーブル
カテゴリー測定:CAT III 1000V、 CAT IV 600V 汚染度2
タッチスクリーン静電容量タッチ・スクリーン
落下耐久(m)2
リフレッシュレート(Hz)30
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
Galaxy S24シリーズへ急速充電:USB PD 対応の最大45W出力に加え、Programmable Power Supply (PPS) 規格にも対応しておりGalaxy S24シリーズなどPPS対応のスマートフォンへの急速充電が可能です。Galaxy S24であればわずか1時間足らずで、満充電できます。(※充電時間はAnker調べ)。超コンパクト設計:一般的な45W出力の充電器と比べ約35%小さなコンパクトサイズを実現。折りたたみ式プラグを採用し、旅行や出張などどこにでも気軽に持ち運ぶことができます。高い安全性:過電圧保護や電子回路のショート防止、温度管理など、Anker独自の多重保護システムにより、長く安全にお使いいただけます。また、電気用品安全法が定める技術基準への適合はもちろんのこと、国際的な安全規格であるIEC 62368-1の基準にも準拠しています。GaN (窒化ガリウム) 採用:シリコン半導体に代わり次世代パワー半導体素材「GaN」を世界に先駆けてUSB急速充電器に採用し、これまでにない小さなサイズにAnker独自の充電技術を詰め込みました。
セット内容Anker 313 Charger (Ace, 45W)、取扱説明書、カスタマーサポート
寸法(mm)約 41 × 38 × 35 (プラグ部を除く)
色ホワイト
質量(g)約 69
出力5.0V=3.0A / 9.0V=3.0A / 15.0V=3.0A / 20.0V=2.25A (MAX45W )、対応:240
入力100-240V ~, 1.87A, 50-60Hz
保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)
Galaxy S23シリーズへ急速充電:USB PD 対応の最大45W出力に加え、Programmable Power Supply (PPS) 規格にも対応しておりGalaxy S23シリーズなどPPS対応のスマートフォンへの急速充電が可能です。Galaxy S23 Ultraであればわずか1時間足らずで、満充電できます。(。充電時間はAnker調べです)。超コンパクト設計:一般的な45W出力の充電器と比べ約30%小さなコンパクトサイズを実現。折りたたみ式プラグを採用し、旅行や出張などどこにでも気軽に持ち運ぶことができます。高い安全性:過電圧保護や電子回路のショート防止、温度管理など、Anker独自の多重保護システムにより、長く安全にお使いいただけます。また、電気用品安全法が定める技術基準への適合はもちろんのこと、国際的な安全規格であるIEC 62368-1の基準にも準拠しています。GaN (窒化ガリウム) 採用:シリコン半導体に代わり次世代パワー半導体素材「GaN」を世界に先駆けてUSB急速充電器に採用し、これまでにない小さなサイズにAnker独自の充電技術を詰め込みました。
セット内容Anker 313 Charger (Ace, 45W)、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート
寸法(mm)約41×38×35(プラグ部を含まない)
質量(g)約69
出力5.0V=3.0A / 9.0V=3.0A / 15.0V=3.0A / 20.0V=2.25A (MAX45W) | PPS: 3.3V-11V=5A /3.3V-16V=3A /3.3V-21V=2.25A (MAX45W)
対応機種スマートフォン - iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第3世代) / SE (第2世代) 他- Galaxy S23 / S23+ / S23 Ultra / S22 / S22+ / S22 Ultra / S21 / S21+ / S21 Ultra / S20 / S20+ / S20 Ultra / S10 / S10+ / S10e / S9 / S9+ / S8 / S8+ / Note20 / Note20 Ultra / Note10+ / Note 10 / Note 9 / Note 8 / Note 7 / Pixel 6 / 5 / 4 / 4 XL / 3 / 3 XL 他タブレット端末- iPad (第10世代) / iPad Air (第5世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第6世代) / iPad mini (第6世代) 他ノートPC- MacBook Air (M2, 2022) / MacBook Air (M1、2020) / MacBook Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / MacBook Pro (16-inch, 2023) / MacBook Pro (14-inch, 2023) / MacBook Pro (13-inch, M2, 2022)- その他USB Power Delivery対応のノートPCに幅広く対応していますその他対応機種- Apple Watch 他
入力100-240V ~ 1.87A 50-60Hz
1個
¥3,173
税込¥3,490
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ