たった4秒で固まる!お医者さんが考案した新世帯の補修材!
ほぼ全てのものを接着、固定、塞ぐことが可能!
用途プラスチック、金属、木材、石、レンガ、セラミックなどの修理、修繕、整形
家庭用品の修繕、電気製品の修理(低電流・低電圧)
プラモデル制作、小型造形、DIYなどのホビーに
アクセサリーの修理やパイプの水漏れの修繕に
プラスチック部品のスペア成形
セット内容液体プラスチックカートリッジ、専用UVライト(CR-2016電池1個付属)、専用保管ケース、日本語説明書
電圧(V)50
内容量(g)4
アズワン品番64-8896-79
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1本
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
傘の親骨(傘の布地が付いている一番外側の骨)と受骨のつなぎ目の修理部品です。
お気に入りの傘を捨てずに修理できます。
材質鉄
ペンによってメッキができる装置です。機器類のスイッチおよびプリント基板の接点、精密機器の部品修理、美術工芸品や歯科・貴金属関連など、あらゆる分野・用途で幅広くご使用いただけます。無公害メッキ液を使用していますので安心です。
付属品メッキペン(脱脂用、18金、シルバー)、ACアダプター、接続コード、金磨きペースト
寸法(mm)140×160×75
質量(g)300
タイプペン式簡易メッキ
危険物の類別非危険物
1台
¥42,980
税込¥47,278
欠品中
用途自在水栓の修理に必要なパーツセット
Φ3-22mmのOリング18種類、合計225個のセットです。
用途機械の修理や設計、DIYなどに便利なアイテムです。
セット内容[内径×線径(mm)(数量)]3×1(20)、4×1(20)、4.5×2(20)、5×2(20)、6×2(20)、6×2.5(20)、6×3(20)、7×2(20)、8×2(20)、9×2(5)、10×2(5)、12×3(5)、13×3(5)、14×2.5(5)、17×2.5(5)、18×4(5)、20×2.0(5)、22×2.0(5)
材質NBR
内径(Φmm)3,4,4.5,5,6,7,8,9,10,12,13,14,17,18,20,22
硬度70(±5)
線径(Φmm)1,2,2.5,3,4
ケース寸法(mm)210×101×29
機能耐油
耐熱温度(℃)100
1セット
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
セット内容粉6g、液10mL、型取くん、付属品
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
INTERCEPT耐切創技術により、クラス最高の耐切創性とやわらかく常にムレのない快適な装着感があります。特殊編み加工の二の腕カフがスリーブのずり落ちを防ぎます。縫い目のないデザインと長さや幅をお選びいただけるため、一日中使用するスリーブとして優れたフィット感を提供します。エッジ部分にナロウタイプはレッド、ワイドタイプはブラックでカラーコードを使用しているため、洗濯後の仕分けが簡単です。
用途自動車関連。機械および機器。金属加工。プレス工場での作業。金属板と金属パネルの取り扱い。鋭利で粗削りの縁の部品の取り扱い。構造部品とボディ部品の取り扱い。部品の検査、選別、点検。ガラスの修理と交換。パネル部品の調整。
厚さ(mm)0.95
材質/仕上HPPE
色ブラック
黒色のため油汚れが目立ちにくい手袋です。金属部品などを持つ際、部品との色のコントラストで視認性が上がります。非発泡性のため、濡れた環境でも対象物をしっかりとつかむことができます。
用途部品の検査、選別、点検。自動車のアフターサービス。石油、液体、フィルター交換
材質ニトリル
厚さ(mm)0.12
色ブラック
タイプ左右兼用
全長(cm)24.5
滑り止め効果あり
粉有無なし
エンボス加工あり
食品衛生法なし
適合卓上丸のこC7RSHC
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
色ミルキーホワイト
タイプ送り端子付
定格6A 125V
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
2wayノズル搭載!ノズルをたたんだ状態で広い範囲に塗布。ノズルを上げた状態で狭い場所へ塗布することが可能。
二硫化モリブデン配合で優れた浸透・潤滑・防湿効果を得られます。
錆びた部品の取り外し他、機械部品のメンテナンスにご使用頂けます。
用途自動車のドアロック、ドアヒンジ、ボンネットヒンジ、各種リンケージ、スプリング、トランクヒンジ、ディストリビューター、ヒューズボックス、配線ターミナル、プラグ、ダイナモ、バッテリーターミナル。
ダンボール製造設備、印刷機械、船舶建設機械、電装品等機械類い全般の分解修理および手入れ、部品取り外し、組み付けなど。
仕様浸透・防錆・潤滑・防湿の4つの効果
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量155mL
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
冷凍サイクル内に蛍光剤が注入されている機器のガス漏れをUVをあてて検知します。
付属品UV識別ゴーグル×1
全長(mm)430
寸法(Φmm)(センサーライト)10
使用電池LR44×3
フレキシブル部(mm)310
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
タイヤ交換、パンク修理に便利な工具、修理キットをデイトナは多数ラインナップ。ガレージでの使用から、ツーリング先で困らないためのキットまでアイディア商品をご利用ください!
セット内容挿入工具本体、タイヤシール材×2、カッター×1、ラバーセメント(8cc)×1
時計見ルーペ(アイルーペ)は名前のとおり時計の修理・精密部品の検査に便利なルーペです。軽量のプラボディも魅力です。
タイプ時計見ルーペ
種類アイルーペ
材質(ボディ)プラスチック
草の巻付き防止カッター。
全ての刈払機に適合可能。
用途法面、安瀬、用水路、河川敷での草刈りに。
穴径(Φmm)25.4
外径(Φmm)105
刃数(p)5
基板厚(mm)1.25
1枚
¥759
税込¥835
当日出荷
対象物に化学結合あるいは付着接着するので、接着材料、充填材料、造形材料、絶縁材料として利用できます。
用途自動車部品のつめ、エンブレム固定部、ネジ山、スイッチ部等の補修
プラスチック用品の修理
プラモデルの組み立て
ラジコン模型の製作修理
塩ビパイプ修理
木工製品の補修
木やプラスチックのネジ山再生
小部品作り
アクセサリーや人形等の製作
セット内容プラリペアパウダー:30g/プラリペア専用リキッド:50mL/スポイト/ニードル容器/パウダー容器/専用ニードル
対応材質ABS・ポリカーボネート・スチロール・FRP(ポリエステル)・アクリル・塩化ビニルアルミニウム木材(ベニヤ・バルサ材)石コンクリート
成分粉-アクリル樹脂液-メチルメタクリレート
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.08L
危険物の性状非水溶性
折り曲げる爪が4箇所あり、傘の親骨(傘の布地が付いている一番外側の骨の修理部品)をご自分で補修可能です。
お気に入りの傘を捨てずに修理できます。
材質鉄
電動ラチェットハンドルCR4000T用リペアキット(ラチェットヘッド部修理部品)
仕様●適合:CR4000T
アズワン品番67-5848-93
1個
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
タイヤ交換、パンク修理に便利な工具、修理キットをデイトナは多数ラインナップ。ガレージでの使用から、ツーリング先で困らないためのキットまでアイディア商品をご利用ください!
セット内容エアボンベ×2
メンテナンス部品 修理部品
用途ディスクグラインダー交換用カーボンブラシ
寸法(mm)5×8×11.5
全長(mm)約25
1セット(2個)
¥689
税込¥758
当日出荷
傘の親骨(傘の布地が付いている一番外側の骨)と受骨のつなぎ目の修理部品です。
お気に入りの傘を捨てずに修理できます。
材質鉄
傘の親骨(傘の布地が付いている一番外側の骨)と受骨のつなぎ目の修理部品です。
お気に入りの傘を捨てずに修理できます。
材質鉄
1セット(2個)
¥689
税込¥758
翌々日出荷
1個
¥1,590
税込¥1,749
翌々日出荷
傘の親骨(傘の布地が付いている一番外側の骨)と受骨のつなぎ目の修理部品です。
お気に入りの傘を捨てずに修理できます。
材質鉄
折り曲げる爪が3箇所あり、傘の親骨(傘の布地が付いている一番外側の骨の修理部品)をご自分で補修可能です。
お気に入りの傘を捨てずに修理できます。
材質鉄
折り曲げる爪が4箇所あり、傘の親骨(傘の布地が付いている一番外側の骨の修理部品)をご自分で補修可能です。
お気に入りの傘を捨てずに修理できます。
材質鉄
1個
¥5,190
税込¥5,709
翌々日出荷
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
1個
¥1,190
税込¥1,309
翌々日出荷
1個
¥3,490
税込¥3,839
翌々日出荷
折り曲げる爪が3箇所あり、傘の親骨(傘の布地が付いている一番外側の骨の修理部品)をご自分で補修可能です。
お気に入りの傘を捨てずに修理できます。
材質鉄
1個
¥219
税込¥241
翌々日出荷
電熱ピンを樹脂パーツの割れた面に直接溶かし込み素早く簡単に補修・補強します。
電熱ピンを埋め込むので衝撃やねじれに強い。
部品修理により、部品交換コストの削減に貢献します。
臨機応変に使い分け可能な電熱ピンのバリエーション。一般的な厚さの材質ならΦ0.8mm、カウルなど薄い材質の樹脂及び薄板などにはΦ0.5mmをご使用ください。
危険物の類別非危険物
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ