ストローク7 mmの締付機構付小型ハンドルラッチです。カムの取付位置は90°ごとに自由に設定でき、高さは任意で設定できます。別売の外部シールの使用で、IP65に適応できます。
材質鋼
仕上光沢クロメート処理
熱処理HRC60±3
材質SCM420
表面処理黒染め
RoHS指令(10物質対応)対応
貫通穴ドリルやワーク等の干渉を回避。
付属品取付ボルト
材質SS材
RoHS指令(10物質対応)対応
ワークや交換プレート等を治具にセットする際に、ワークをおおまかに案内するパーツです。
樹脂製のため大切なワークを傷つけません。
ワークのバラツキを2mmの偏芯量で調整できます。
材質MCナイロン
使用温度範囲(℃)-40~120
硬度R120
RoHS指令(10物質対応)対応
偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。
コンパクト設計により、小物ワークの多数個取りに最適です。
MBFC・MBRFC・MBSPC・MBFCSタイプ用の交替カムスクリューです。
カムクランプセット用カム形状付クランプレバーです。
材質S45C
質量(kg)0.3
表面処理黒染め
熱処理焼入
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
取付穴に本体をセットし、カムを横からスライドするだけで組み立て完了です。別売のOリングの使用で、IP65に適応できます。
材質バネ鋼
仕上光沢クロメート処理
薄物ワークや量産のクランプに最適です。異形物でも簡単にクランプできます。クランプ操作は簡単でスピーディーです。繰り返し作業に適する材質と硬度でワークやクランプリングの接触面へのヘタリがありません。
用途薄物ワークのクランプに。
材質SUM22L
公差(A)H7、(B)hg、(E)H7
表面処理黒染め
RoHS指令(10物質対応)対応
材質偏芯ねじ:鋼、本体:スチール/浸炭焼入れ
RoHS指令(10物質対応)対応
メタラマートヒンジ用偏芯カムタイプの座金です。
用途扉の取付け
取付ネジ止め
調整機能偏芯カムで高さ調整
仕上ニッケルメッキ
材質スチール
仕様2点止め、ワンタッチシステム
スパイラルカムクランプの偏心により、迅速で強力なクランプができます。
シンプルで安価です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。
クランププレートを使用することで、ワークを傷つけません。
材質(スパイラルカムクランプ)SCM440
材質(クランププレート)SUS304CSP
表面処理(スパイラルカムクランプ)四三酸化鉄皮膜
硬度(スパイラルカムクランプ)HRC33~39
従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
材質炭素鋼
銅線専用ケーブルカッター。
偏芯軸、カム機構を採用した倍力構造で、約80%切れ味アップ(メーカー比)
全長(mm)245
質量(g)380
仕上外径(Φmm)16まで(Ivmm2・CV60mm2)
1本
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
普及形カムフォロア(CF形)と同じ取り付け穴に取り付けられ、スタッドの取り付け部とスタッド頭部が0.25mm~1.0mm偏心しているので、スタッドをまわす事によって簡単に位置の微調整が出来るコンパクトで精度の高い一体構造のカムフォロアです。このため、カム溝との位置合わせ、バックラッシュ防止、多数個取り付けのレベル合わせ、取付穴位置の精密加工不要など組付工数を大幅に低減出来ます。
シールシール付
吸気タイミング、及び排気タイミングを変更することにより、低速から高速まで幅広く、扱いやすいパワーを発揮します。
角度(°)[バルブタイミング角度]INバルブ/OPEN 12 BTDC、CLOSE 32 ABDCEXバルブ/OPEN 30 BBDC、CLOSE 10 ATDC 1mmリフト時参考値
主な適合車種KITACO製STDシリンダーヘッド下記のノーマルシリンダーヘッドモンキー/ゴリラ:FNO.Z50J-1000001~1510400ダックス(6V ST50):FNO.ST50-1000001~6346265CD50:FNO.CD50-1100001~1330600シャリー50:FNO.CF50-1000001~2999999シャリー70:FNO.CF70-1000001~2999999ダックス70:全車種 ※DAX70は国内モデルのみ適合
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
タイプCFE-VB
仕様1N≒0.102kgf
形状六角穴付き
備考1.スタッドねじ径Gが10mm以下は、頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッド頭部には油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.グリースを封入しています。
種類カムレバー
形状ノブ付形
取付部丸穴
材質プラスティック・キャップ:PVC/赤、リテーナー・リング:ステンレス鋼1.4310(SUS301相当)
材質(軸)ピン:ステンレス鋼1.4021(SUS420J1相当)
表面処理軸ピン:熱処理、偏芯カム部:ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)
最高温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
種類カムレバー
形状ノブ付形
取付部丸穴
材質プラスティック・キャップ:PVC/赤、リテーナー・リング:ステンレス鋼1.4310(SUS301相当)、偏芯カム部:スチール1.0570(SM50YB相当)
材質(軸)ピン:ステンレス鋼1.4021(SUS420J1相当)
表面処理軸ピン:熱処理、偏芯カム部亜鉛リン酸塩処理
最高温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。
コンパクト設計により、小物ワークの多数個取りに最適です。
材質偏芯ねじ:鋼、本体:黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ガラスやミラーにUV接着固定するタイプの座金です。ガラスやミラー扉の接着固定用
用途扉の取付け
調整機能奥行調整 -0.5 / +2.8mm 偏芯カムによる高さ調整 ±2mm
仕上ニッケルメッキ
材質亜鉛合金
1個
¥1,798
税込¥1,978
23日以内出荷
スタンダードなスライドヒンジです。
用途扉の取付け
ホールパターン(mm)45/9.5
適合扉厚(mm)15-18
取付下穴深さ:ヒンジカップ12mm、座金にワンタッチで取付、カップ固定タイプ:ネジ止め
調整機能調整範囲:左右調整 ±2mm、高さ調整 ±2mm (座金)、奥行調整 -1 / +2.5mm (偏芯カム)
仕上ニッケルメッキ
材質カップ・ヒンジアーム:スチール
スタンダードなスライドヒンジです。
用途扉の取付け
ホールパターン(mm)45/9.5
適合扉厚(mm)15-18
取付下穴深さ:ヒンジカップ12mm、座金にワンタッチで取付、カップ固定タイプ:ネジ止め
調整機能調整範囲:左右調整 ±2mm、高さ調整 ±2mm (座金)、奥行調整 -1 / +2.5mm (偏芯カム)
仕上ニッケルメッキ
材質カップ・ヒンジアーム:スチール
仕様キャッチ付き、ダンパー:なし
1個
¥209
税込¥230
6日以内出荷
スタンダードなスライドヒンジです。
用途扉の取付け
ホールパターン(mm)45/9.5
適合扉厚(mm)15-18
取付下穴深さ:ヒンジカップ12mm、座金にワンタッチで取付、カップ固定タイプ:ネジ止め
調整機能調整範囲:左右調整 ±2mm、高さ調整 ±2mm (座金)、奥行調整 -1 / +2.5mm (偏芯カム)
仕上ニッケルメッキ
材質カップ・ヒンジアーム:スチール
仕様キャッチ無し、ダンパー:なし
1個
¥209
税込¥230
6日以内出荷
インセットの家具用引き戸金具です。扉重量36kg以下用、ソフトクローズユニット付き(オプション)
用途家具用木製引き戸
扉高さ(mm)2200以下
扉幅(mm)1000以下
適合扉厚(mm)19-25
取付上部クリップインストッパー、上部レールにスライド取付用
調整機能ランニングギアで偏芯カム高さ ± 2mm
材質ハウジング:プラスチック、ランニングギア:亜鉛合金、ガイド:プラスチック
セット内容ランニングギア 6 個ガイド 3 個ドアストッパー、クリップインドアストッパー付 4 個戸当り 2 個取付金具
仕様ランニングギア:上部レール、 4 ローラー
1セット
¥79,980
税込¥87,978
23日以内出荷
インセットの家具用引き戸金具です。扉重量36kg以下用、ソフトクローズユニット付き(オプション)
用途家具用木製引き戸
扉高さ(mm)2200以下
扉幅(mm)1000以下
適合扉厚(mm)19-25
取付上部クリップインストッパー、上部レールにスライド取付用
調整機能ランニングギアで偏芯カム高さ ± 2mm
材質ハウジング:プラスチック、ランニングギア:亜鉛合金、ガイド:プラスチック
セット内容ランニングギア 4 個ドアフォロワー 1 個ガイド 2 個ドアストッパー、クリップインドアストッパー付 4 個取付金具
仕様ランニングギア:上部レール、 4 ローラー
1セット
¥55,980
税込¥61,578
23日以内出荷
Hawa マルチフォールド 30 セット 扉 1ペア用、中央扉
用途折れ戸
扉高さ(mm)2600以下
扉幅(mm)フリー可動タイプ 200-500、扉側板固定タイプ 200-650
適合扉厚(mm)19-25
適合扉質量(kg)30以下(60/ペア)
すきま(mm)上下扉すきま幅:3-5
調整機能ランニングギア偏芯カムで ± 2mm
セット内容ランニングギア 2 個サスペンション 2 個ドアキャッチ 1 個センタ-ヒンジ 3 個ガイド 2 個
仕様中央扉、ランニングギアガイド:ボールベアリング内蔵ローラー:プラスチック
1セット
¥249,800
税込¥274,780
23日以内出荷
インセットの家具用引き戸金具です。クリアランスゼロのガイド付き引戸
用途家具用木製引き戸
適合扉質量(kg)26
扉高さ(mm)2200以下
扉幅(mm)1000以下
適合扉厚(mm)19-25
取付上部クリップインストッパー、上部レールにスライド取付用
調整機能ランニングギアで偏芯カム高さ ± 2mm
材質ハウジング:プラスチック、ランニングギア:亜鉛合金、ガイド:プラスチック
セット内容ランニングギア 4 個ドアフォロワー 1 個ガイド 2 個ドアストッパー、クリップインドアストッパー付 4 個取付金具
仕様ランニングギア:上部レール、 2 ローラー
1セット
¥38,980
税込¥42,878
23日以内出荷
Hawa マルチフォールド 30 セット 扉 1ペア用、外側扉
用途折れ戸
扉高さ(mm)2600以下
扉幅(mm)フリー可動タイプ 200-500、扉側板固定タイプ 200-650
適合扉厚(mm)19-25
適合扉質量(kg)30以下(60/ペア)
すきま(mm)上下扉すきま幅:3-5
調整機能ランニングギア偏芯カムで ± 2mm
セット内容ランニングギア 2 個サスペンション 2 個ドアストッパー (上部下部各 1 個) 2 個ドアキャッチ 1 個センタ-ヒンジ 3 個ガイド (ショート/ロング各 1 個) 2 個
仕様外側扉、ランニングギアガイド:ボールベアリング内蔵ローラー:プラスチック
1セット
¥249,800
税込¥274,780
23日以内出荷
Hawa マルチフォールド 30 セット 扉 1ペア用、キャビネット側板にスライドヒンジで扉固定
用途折れ戸
扉高さ(mm)2600以下
扉幅(mm)フリー可動タイプ 200-500、扉側板固定タイプ 200-650
適合扉厚(mm)19-25
適合扉質量(kg)30以下(60/ペア)
すきま(mm)上下扉すきま幅:3-5
調整機能ランニングギア偏芯カムで ± 2mm
セット内容ランニングギア 1 個サスペンション 1 個ドアストッパー (上部下部各 1 個) 2 個ドアキャッチ 1 個センタ-ヒンジ 3 個ガイド 1 個ガイドローラーセット 1 個
仕様キャビネット側板にスライドヒンジで扉固定、ランニングギアガイド:ボールベアリング内蔵ローラー:プラスチック
1セット
¥149,800
税込¥164,780
23日以内出荷
インセットの家具用引き戸金具です。
用途家具用木製引き戸
適合扉質量(kg)35以下
扉高さ(mm)2200以下
扉幅(mm)1200以下
適合扉厚(mm)19
取付ランニングギアはネジ止め、ガイドは下穴に押し込み、上部クリップインストッパー、シングルまたはダブルレールにスライド取付用
調整機能ランニングギアで偏芯カム高さ ±3 mm
材質ランニングギア:スチール、ガイド:プラスチック
下ガイド不要な折れ戸金物です。キャビネット側板にスライドヒンジで扉固定
用途折れ戸
扉高さ(mm)2600以下
扉幅(mm)フリー可動タイプ 200-500、扉側板固定タイプ 200-650
適合扉厚(mm)19-25
適合扉質量(kg)30以下(60/ペア)
すきま(mm)上下扉すきま幅:3-5
調整機能ランニングギア偏芯カムで ± 2mm
セット内容ランニングギア 1 個サスペンション 1 個ドアストッパー (上部下部各 1 個) 2 個ドアキャッチ 1 個センタ-ヒンジ 4 個4 枚扉用インターロック 1 個インターロック 1 個ランニングレール 1 個
仕様キャビネット側板にスライドヒンジで扉固定、ランニングギアガイド:ボールベアリング内蔵ローラー:プラスチック
1セット
¥129,800
税込¥142,780
21日以内出荷
インセットの家具用引き戸金具です。
用途家具用木製引き戸
適合扉質量(kg)35以下
扉高さ(mm)2200以下
扉幅(mm)1200以下
適合扉厚(mm)19
取付ランニングギアはネジ止め、ガイドは下穴に押し込み、上部クリップインストッパー、シングルまたはダブルレールにスライド取付用
調整機能ランニングギアで偏芯カム高さ ±3 mm
材質ランニングギア:スチール、ガイド:プラスチック
セット内容ランニングギア 6 個ドアストッパー 4 個(クリップインドアストッパー 2 個 / ストッパー 2 個)ガイド 3 個センターストッパー 3 個取付金具 1 セット
仕様クリップインドアストッパー付、ランニングギアガイド:ボールベアリング内蔵ローラー:プラスチック、軸:スチール
1セット
¥82,980
税込¥91,278
23日以内出荷
インセットの家具用引き戸金具です。上部ランニング木製扉用
用途家具用木製引き戸
適合扉質量(kg)20以下
扉高さ(mm)2200以下
扉幅(mm)1200以下
適合扉厚(mm)19
取付ランニングギアはネジ止め、ガイドは下穴に押し込み、上部クリップインストッパー、シングルまたはダブルレールにスライド取付用
調整機能ランニングギアで偏芯カム高さ ±3 mm
材質ランニングギア:スチール、ガイド:プラスチック
関連キーワード