68件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

1本
1,040 税込1,144
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本をフェイスアウトで陳列できます。
材質スチール製 クロームメッキ 耐荷重(kg)3
1個
1,150 税込1,265
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サカエ傾斜フック(2本掛け)
エコ商品
フック先端にキャップを付け、安全に拝領したフックです。
用途ツール、工具の保管に 付属品抜け止めビス2本 長さ(mm)115 許容荷重(kg)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

仕様ねじは脱落防止機能、角バーオプション:ミニ角バー(パイプ14×24mm) 材質スチール製、クロームメッキ 耐荷重(kg)5 長さ(cm)27
1本
1,970 税込2,167
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

45°タイプは傾斜が強いので、カラー展開の訴求や上段の展開に適しています。
仕様角バーオプション:ミニ角バー(パイプ14×24mm) 材質スチール製、クロームメッキ 耐荷重(kg)5
1本
1,000 税込1,100
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フック先端にキャップを付け、安全に拝領したフックです。
用途ツール、工具の保管に 付属品抜け止めビス2本 許容荷重(kg)2 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)21×115×62
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

傾斜多段式ハンガー
用途傾斜多段式ハンガー クローム
1本
919 税込1,011
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サイズL24cm Φ13mm 傾斜角度 耐荷重5 アズワン品番61-7206-97 素材スチール製 クロームメッキ
1本
2,080 税込2,288
5日以内出荷

1個
559 税込615
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HM-330 ステンレス鋼製 ハンガーメイトだぼ付 HM-330 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
幅のせまい柱、桟、キャビネットの木口などへの取り付けに、またディスプレーのハンガー掛に最適です。ハンガーの先端はゴムキャップ付です。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン 付属品十字穴付丸皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SUS304)/エチレンプロピレンゴム(EPDM) 質量(g)170 種類その他 奥行(mm)336 仕上ヘアライン仕上 取付け方法壁付け 付加機能可動 耐荷重(N)29.4 吊下荷重N(kgf)3
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

ストア・エキスプレスネット用傾斜フック30°(Φ8mm)4連
ネット取付の傾斜タイプのフックです。
材質スチール製 クロームメッキ 耐荷重(kg)5 長さ(cm)20 寸法(Φmm)フック部:8 寸法(cm)ダボピッチ:5.5 傾斜角度(°)30
1本
549 税込604
4日以内出荷

長さ(mm)139.5 梱包数50個 材質(フック)スチール フック径(mm)5 材質(取付部)ポリプロピレン(PP) 表面処理(フック)ユニクロメッキ仕上げ
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Rタイプブラケット 自動ロック式抜け止め標準装備
用途スリット穴掛け式棚等設置システム用基礎支柱に直接装着するタイプの、ハンガー陳列用フェイスパーツ(傾斜6連掛けタイプ) 付属品抜止 適合(振れ止め)SL 材質スチール 厚さ(mm)(爪部鋼)3.0 クローム 線径(Φmm)6 サイズ(mm)(ダボ)Φ4×10 傾斜角度(°)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷

ネジは脱落防止機能付き
用途ストア・エキスプレス オリジナル・シリーズ什器用角バーにご利用いただけます。 材質スチール/クロームメッキ 耐荷重(kg)5 長さ(cm)26 傾斜角度(°)45 ピッチ(cm)5
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。角度をつけることでより見やすい商品陳列が可能になりました。
1セット(10枚)ほか
1,350 税込1,485
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別フェイスアウトハンガー サイズL20cm 傾斜角 耐荷重15 アズワン品番61-7177-13 素材スチール製 クロームメッキ
1本
1,610 税込1,771
5日以内出荷

30°タイプは傾斜がゆるやかなので下段の展開に適しています。
仕様角バーオプション:ミニ角バー(パイプ14×24mm) 材質スチール製、クロームメッキ 耐荷重(kg)5
1本
特価
719 税込791
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Labos ハンガーレール、傾斜、壁面システムLabos用
用途壁面収納 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×300×105 仕上シルバーアルマイト 材質アルミ二ウム 仕様傾斜
1個
16,980 税込18,678
23日以内出荷

寸法(mm)ベース直径:350×H1000~1700、丸バー Φ22.2、外パイプ:Φ25.4 傾斜角度(°)30° 材質スチール製 耐荷重(kg)5
1台ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

衣料や雑貨類の陳列に最適です。 商品をバーより持ち上げて掛けたい時に使用します。 バーセット(別売)に組み合わせてご使用頂けます。
クロームメッキ 高さ(mm)100 奥行(mm)100
1セット(5本)ほか
3,998 税込4,398
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

傾斜面作業用のワークポジショニング用器具にフルハーネスを組み合わせ。 目視でフックを掛けることが出来る胸部の墜落制止用D環。 ハーネスと胴ベルトは分離することが可能です。 連結方法:フルハーネスに備えられたベルト保持板のスリットに胴ベルトを通して連結します。 バックサイドベルト:表面の滑り止め加工が臀部と腿をしっかりホールド。不要な場合は取り外すこともできます。
仕様胴ベルト:補助ベルト付き、バックサイドベルト:D環付き(スチール) 質量(g)傾斜面作業用ワークポジショニング用器具本体:約1200/ダブルフック付きグリップ:約1070 ロープ仕様(mm)長さ:450 ロープ径(Φmm)12 フック形状フックNo.27×2 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1300(スチールバックル) バックルサイドベルト幅(mm)最大190 バックルサイドベルト全長(mm)800 ロープ仕様子綱(ロープ):三つ打ナイロンロープ
1セット
33,980 税込37,378
当日出荷

【自動前出しフック】フック陳列の前出し作業を省力化。陳列商品の重さで自動的に前出し(フェイシング)がされる傾斜付きフックです。 【滑る素材】フックに滑る素材を装着し、陳列商品をスムーズに前出しします。 【作業改善】この自動前出し機能を活用すれば、売場の前出し作業にかかわる時間を大幅に削減でき、効率的な売場管理に貢献します。
用途フェイシング作業を省力化する” 自動前出しフック ” です。 フックに滑る素材をプラスし、商品がスムーズに前出しできます。
1本ほか
369 税込406
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

V字の傾斜でスタンドフックが中心に落ちるよう誘導する形状。スタンドを外す時も最後まで荷重がセンターにかかっているので安定感抜群です。左右セット。
1セット
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マルチに使えるトレー付きキーハンガー 選べる取付方法 マグネットorネジ 移動・取り外し可能なキーフック 収納物がまとまる傾斜付きトレー
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)214×46×61 質量(g)330 耐荷重(kg)1.2 付属品フック×6、マグネット×2、コンクリートプラグ×2、ネジ×2 ホルダー数6
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノーパンクタイヤ。荷台サイズを調整できる便利な伸縮タイプ。便利な簡易ブレーキ付。S字フックで固定すると傾斜地でも一時停止が可能狭い場所に対応できるタイヤ間幅調整機能(タイヤ中心幅間:228、274、320mm)。ワンタッチブレーキ付。サイドガード&フロントガード伸縮構造
1台
33,200 税込36,520
翌日出荷

松吉医科器械カテーテルワゴン
傾斜式パネル形状で、カテーテルを吊り下げて収納します。 傾斜式パネルの横フレーム3本に各5本ずつフックを取り付けできます。 前面側のスペースはストッカーとして使用できます。
キャスター径(Φmm)75(前輪ストッパー付) 付属品フック×15本(5色×各3本) 材質スチール 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)657×485×1645 松吉医科器械コード24-2476-00
1個
159,800 税込175,780
6日以内出荷

EverGreen INTERNATIONALジータ
2段式傾斜ヘッド・フィン・上部フラットテール・低重心ウエイトシステム・複合ラトル・オフセット式フロントフックアイ・トレブルマジック
用途全ての機能を極限まで高めたリップレスクランクベイト究極形。 タイプシンキング 全長(cm)7.3 自重(g)21 リングサイズ【スナップ】<ラインアイ>#3、<フックアイ>フロント:#3・リア:#3 フックサイズ<EGトレブルマジック>フロント:#4・リア:#5 推奨タックルRod:ミディアム~ミディアムヘビー6&#x27;5"~7&#x27;0"ベイトロッド Line:12~16lb.
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通常の引っ掛け掲示のほか、傾斜している冷ケース棚にセットしても見やすい角度に掲示できるツーウェイ式のフックです。
材質(カードケース)PET(0.5mm厚)、(フック)PC
1個
159 税込175
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

24cm、26cm、28cm、3サイズのフライパンで兼用できます。内・外面とも汚れが落としやすいふっ素樹脂加工。取っ手はアップハンドルになっているため、フライパンのハンドルにぶつかりません。調理中に中身の確認ができる傾斜ガラス窓付。吊り下げができるフック穴付。
サイズ(cm)24・26・28 材質本体:鉄、ガラス部:強化ガラス、ハンドル:フェノール樹脂 寸法(mm)約375×290×74 質量(g)約440 表面処理内面・外面:ふっ素樹脂加工
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷

シンプルだから調和する収納庫の基本形 ほこりの侵入に配慮:扉上部・下部にはシール材、合わせ目部分には扉パッキンでほこりの侵入を軽減します。 滑りの良さがいつまでも!:上下部レールとも滑りや耐久性に優れたアルミの押し出し形材採用。また、扉の跳ね返り防止用として下部レールには戸車落とし込み加工付きです。 扉をしっかりキャッチ:扉の跳ね返り防止性能をさらに向上させるため、召し合わせ部にキャッチ機能を設けています。 仮ロック機能:プッシュ式で鍵がなくても仮ロックができます。 らくらく水平調節:アジャストベースで傾斜地にもすっきり設置可能。付属の工具で簡単に調節(最大32mm)でき、見た目にもきれいな仕上がりです。 高さ調節も簡単:棚板高さは、棚フックで簡単に調節できます。調節ピッチは50mm、棚板強度は2000~2500N(200~250kgf/m2)です。 換気に工夫:換気は、鴨居部部分から屋根前部の化粧ガラリに抜け、ほこり侵入防止の配慮もされております。 簡単組立工具付:ボルト・ネジ板とも1種類で組立簡単、スパナなどの組立工具付。
扉形式引き戸 間口(mm)1320
1台
52,980 税込58,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

シンプルだから調和する収納庫の基本形 ほこりの侵入に配慮:扉上部・下部にはシール材、合わせ目部分には扉パッキンでほこりの侵入を軽減します。 滑りの良さがいつまでも!:上下部レールとも滑りや耐久性に優れたアルミの押し出し形材採用。また、扉の跳ね返り防止用として下部レールには戸車落とし込み加工付きです。 扉をしっかりキャッチ:扉の跳ね返り防止性能をさらに向上させるため、召し合わせ部にキャッチ機能を設けています。 仮ロック機能:プッシュ式で鍵がなくても仮ロックができます。 らくらく水平調節:アジャストベースで傾斜地にもすっきり設置可能。付属の工具で簡単に調節(最大32mm)でき、見た目にもきれいな仕上がりです。 高さ調節も簡単:棚板高さは、棚フックで簡単に調節できます。調節ピッチは50mm、棚板強度は2000~2500N(200~250kgf/m2)です。 換気に工夫:換気は、鴨居部部分から屋根前部の化粧ガラリに抜け、ほこり侵入防止の配慮もされております。 簡単組立工具付:ボルト・ネジ板とも1種類で組立簡単、スパナなどの組立工具付。
扉形式引き戸 間口(mm)1940
1台
79,980 税込87,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)コードレスライト
LED20灯採用で800ルーメンの明るさです。傾斜180度、左右360度調整可能です。明るさを3段階調整できます。マグネットにより金属面への貼り付けが可能です。メタルフックによりひっかけて使用できます。
用途狭い範囲の移動照明 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)137×63×77 光束(Lm)800 連続点灯時間(分)約150/Ah
1台ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エフケイシステムA-860用かさ上げカバー
エフケイシステムの定置式QRコードリーダー A-860シリーズ専用のかさ上げ保護カバーHOL-860です。 HOL-860は、スマートフォンなどの液晶画面に表示されるコードに最適な高さにかさ上げすることが出来る、透明な保護カバーです。カバーを付けることで、対応コードの読み取り最小距離の高さになります。また、スキャナー本体の保護にも繋がります。 A-860は大きなサイズのコードでも読取りが出来るよう、読み取りレンジが広くなっているので、読取りを行う際にある程度の「離し読み」が必要となりますが、HOL-860があればタッチ読みの要領でスキャン作業ができ、初めての利用者でも戸惑うことなく読取りが出来るようになります。 HOL-860を設置するフック部分は斜めに傾斜しており、前後に動かすことで1mm前後の高さ調整が可能です。付属の両面テープで最適な高さに固定してお使い下さい。 ベストな読取り距離の高さに タッチするだけで読み取れるようになる スキャナー本体の保護ができる
付属品固定用両面テープ
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

「JBL GO」シリーズは、2015年の初代「JBL GO」発売以来、世界各国で多くのお客様にご愛顧いただき、全世界累計で3,200万台の販売数を誇るポータブルBluetoothスピーカーです。 シリーズ最新作である「JBL GO3」は、「JBL GO」シリーズ伝統の「ウルトラコンパクトなサイズ感」を継承しつつ、音質と外観デザインをゼロから再設計し、よりアクティブに高音質で楽しめるようフルリニューアルして新登場します。 約209gと手のひらサイズのコンパクトな筐体でありながら、本モデルのために新たに設計したJBL独自の43×47mm径フルレンジスピーカー(1基)とパッシブラジエーターを装備しており、サイズを超えた広がりと奥行きがある高音質をお楽しみいただけます。 また、ボディの全周には、インテリアテキスタイルやアクセサリー小物のようにファッションに調和する、温かみのあるファブリック素材を採用。サイドには持ち運びにも便利でどこにでも引っかけることができる、耐久性の高い落下防止用のストラップを装備するなど、デザインも大胆な革新を遂げました。 さらに、本モデルより防水機能に加え、新たに防塵機能を搭載したIP67を採用。万が一の水没にも対応しているため、水辺での使用や砂埃などが気になる屋外でも安心してお使いいただけます。本体側面に搭載された充電端子(USB Type-C)も防水・防塵対応のため、ボディが汚れてもそのまま丸洗いが可能です。 大胆なリニューアルで圧倒的な存在感を放つビジュアル 「JBL GO3」は、すでに発売されている同シリーズのコンパクトさを継承しつつ、機能面や素材をアップデートして、よりアクティブなイメージを与えるデザインにフルリニューアルしました。本モデルでは、ボディ全体を前モデルまでのメタリックなイメージから一新し、丈夫な素材を使用したファッションアイテムのような温かみのあるビジュアルに仕上げています。さらに、本体側面に耐久性の高い落下防止用のストラップを装備したことで、持ち運びの手軽さだけでなく、フックなどに引っ掛けて場所を選ばずにお使いいただける便利さを実現しました。また、ボディの底に滑り止めのグリップをあしらうことで、傾斜のある場所でも倒れにくくなり、使用シーンの幅も広がりました。大胆な革新を遂げた本モデルは、コンパクトでありながら圧倒的な存在感を放ち、身近なパートナーとしてさまざまなライフスタイルに寄り添います。 屋内外で安心して使える防水・防塵(IP67※2)対応を実現 防水機能に加え、新たに防塵機能を搭載したIP67※2を採用。万が一の水没に対応しているため水辺での使用や、砂場や砂埃などが気になる屋外でもお使いいただけます。また、本体側面に搭載された充電端子(USB Type-C)も防水・防塵対応のため、ボディが汚れてもそのまま丸洗いが可能です。日常使いの自由度が高く、いつでもどこでも安心してJBLサウンドをお楽しみいただけます。 持ち運びしやすいコンパクトさとJBLの高音質を両立 本モデルでは、手のひらにも乗る約209gのコンパクトなサイズを実現。あらゆるシーンで気軽に持ち運び可能な「JBL GO」シリーズ伝統の「ウルトラコンパクトなサイズ感」は継承しつつ、JBL独自の43×47mm径フルレンジスピーカー(1基)とパッシブラジエーターを装備しています。本モデルのために新たに設計したスピーカーにより、サイズを超えた広がりと奥行きがある高音質をより一層お楽しみいただけます。 ファッショナブルで豊富なカラーバリエーション 本モデルでは、全6色の鮮やかで豊富なカラーバリエーションをご用意。前モデルに引き続き、定番のブラック、ブルー、レッドに加え、どんなファッションとも合わせやすいホワイトとJBLロゴと同じオレンジを採用しています。さらに、柔らかい印象を与える淡いピンクカラーも仲間入りし、ライフスタイルに合わせたお好みのカラーをお選びいただけます。ブラック、ブルー、レッド、ホワイト、ピンクの5色はボディとロゴのカラートーンを併せた ”TONE on TONE(トーンオントーン)”、オレンジはベースカラーとハイコントラストカラーを組み合わせた”Bi-Color(バイカラー)”を採用したデザインが特徴です。 安定したワイヤレス接続で最大5時間再生 前モデルより、Bluetoothのバージョンをアップデート(バージョン5.1)。約2.5時間の充電で、最大約5時間※3の連続再生が可能です。音楽視聴などの長時間の使用でも途切れにくく、快適にお使いいただけます。
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

シンプルだから調和する収納庫の基本形 ほこりの侵入に配慮:扉上部・下部にはシール材、合わせ目部分には扉パッキンでほこりの侵入を軽減します。 滑りの良さがいつまでも!:上下部レールとも滑りや耐久性に優れたアルミの押し出し形材採用。また、扉の跳ね返り防止用として下部レールには戸車落とし込み加工付きです。 扉をしっかりキャッチ:扉の跳ね返り防止性能をさらに向上させるため、召し合わせ部にキャッチ機能を設けています。 仮ロック機能:プッシュ式で鍵がなくても仮ロックができます。 らくらく水平調節:アジャストベースで傾斜地にもすっきり設置可能。付属の工具で簡単に調節(最大32mm)でき、見た目にもきれいな仕上がりです。 高さ調節も簡単:棚板高さは、棚フックで簡単に調節できます。調節ピッチは50mm、棚板強度は2000~2500N(200~250kgf/m2)です。 換気に工夫:換気は、鴨居部部分から屋根前部の化粧ガラリに抜け、ほこり侵入防止の配慮もされております。 簡単組立工具付:ボルト・ネジ板とも1種類で組立簡単、スパナなどの組立工具付。
扉形式引き戸 ブロック数4 間口(mm)1100
1台
48,980 税込53,878
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

抗菌・抗ウイルス加工の水切りまな板です。 傾斜がついたフードストッパーが食材をしっかりキャッチします。 アイディア水切りミニまな板です。 吊るして収納できるフック穴付きです。 厚み3mmで軽く、アウトドアでの持ち運びにも最適。 ホワイト、ワームグレーの2色よりお選びいただけます。
材質本体/ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラウンド・スクエアコンテナ 高品質な材質ポリエチレン(LLDPE)を使用し頑丈で耐久性のある製品です。様々な物を収集・保管・管理ができ、ドーリーをセットすれば簡単に移動もできます。人間工学に基づいたピッタリフィットした持ちやすい取手です。4ヶ所の袋止めフック付。(ラウンドのみ)縁部を強化していますので、耐久性に優れています。通風構造により袋の交換も簡単にできます。底部にグリップが有り、持ちやすく、傾斜させ内容物を取り出すのに便利です。
耐熱温度(℃)-50~+110 フタの種類オープン式 商品タイプ本体
1個
5,198 税込5,718
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

抗菌・抗ウイルス加工の水切りまな板です。 「切る」「洗う」「水切り」がこれひとつでできるまな板です。 高さ4cmの傾斜で食材のこぼれ落ちをキャッチします。 カットした食材の余分な水分を切るスリット穴付きです。 吊るして収納できるフック穴付きです。 厚み3mmで軽く、アウトドアでの持ち運びでも最適です。
材質本体/ポリプロピレン 寸法(mm)約:325×210×40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)