カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(13)
    • 金属素材(1)
    • 樹脂素材(1)
    • ゴム素材(10)
絞り込み
長さ(mm)
  • 100
  • 180(8)
  • 200(15)
  • 300(65)
  • 320(9)
  • 400(10)
  • 450(21)
  • 545(9)
  • 600(27)
  • 900(17)
  • 910(14)
  • 995(19)
  • 1000(72)
  • 1100(10)
  • 1820(38)
  • 1995(12)
  • 2000(21)
  • 2400(13)
  • 5000(10)
  • 10000(14)
材質
  • ウレタン(2)
  • エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)(1)
  • エラストマー(1)
  • ステンレス(1)
  • ポリウレタン(PU)(4)
  • 天然ゴム(NR)(4)
ブランド
  • (12)
  • ノーブランド(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「光」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NRゴム(板) 光NRゴム(板)(46件のレビュー)
53税込58
1枚
当日出荷から6日以内出荷
弾性のある天然ゴムを使用しています パッキン材・防振・すべり止め等 対摩耗性などの機械的性質が良いです
【オーダー】石英ガラス ノーブランド【オーダー】石英ガラスノーブランド
17,980税込19,778
1枚
4日以内出荷
ほぼ二酸化ケイ素(sio2)で構成され、金属不純物や気泡が少ないのが特徴です。フロートガラス(青板ガラス)と比較して、光透過率が全波長にわたり非常に良好です。短波長の紫外~赤外領域での広い波長域において優れた光透過性を優しています。耐熱温度は連続使用温度900℃と耐熱性にも優れています。理化学用機器類や、半導体製造用治具の材料として最適な素材です。
タイプ連続使用温度(℃)900最高使用温度(℃)1100長さ公差(mm)±0.3厚さ公差(mm)±0.3幅公差(mm)±0.3曲げ応力値(MPa)50熱膨張係数(×10-7/℃)5.5サービス分類オーダー・加工
低反発ウレタン粘着付 光低反発ウレタン粘着付(3件のレビュー)
279税込307
1枚
当日出荷
クッション性に優れています。
用途クッション材、すべり止め。厚さ(mm)5材質ポリウレタン使用温度範囲-10~70℃粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
低反発ウレタン黒 光低反発ウレタン黒(10件のレビュー)
75税込83
1枚
当日出荷
防音・防振・クッション性が抜群で包み込むように衝撃を吸収
材質発泡ポリウレタンフォーム使用温度(℃)0~+60
アクリルパイプ 光アクリルパイプ(3件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリルパイプです
厚さ(mm)約2
NRスポンジ 光NRスポンジ(9件のレビュー)
41税込45
1枚
当日出荷から3日以内出荷
反発弾性に優れています。気密・水密性が良いです。加工性が良いです。
用途クッション材、防音材。材質天然ゴム(NR)系使用温度範囲(℃)-20~+60
低反発ウレタン 光低反発ウレタン(5件のレビュー)
199税込219
1枚
当日出荷
クッション性に優れています。
用途クッション材、すべり止め。厚さ(mm)5材質ポリウレタン使用温度範囲-10~70℃粘着剤なしRoHS指令(10物質対応)対応
EPDMスポンジ黒 光EPDMスポンジ黒(6件のレビュー)
91税込100
1枚
当日出荷
耐候性・耐熱性・耐薬品性等に優れ防振・防音に効果があります
材質EPDMゴム系使用温度(℃)-20~+60
FS ステンレスヘアライン テープ付 光FS ステンレスヘアライン テープ付(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
高級感のあるステンレス製ヘアーライン仕上げ標示プレートです テープ付きで簡単に取り付けできます
仕様テープ付無地
エラストマーゴム板 光エラストマーゴム板(3件のレビュー)
109税込120
1枚
当日出荷から4日以内出荷
常温でゴム弾性があり、すべり止め、防振・防音効果があります パソコンや音響機器等の家電製品の防振・防音用 色移りしにくい 耐熱老化性・耐候性・絶縁性、耐薬品性に優れています
低反発ウレタン黒 テープ付 光低反発ウレタン黒 テープ付
129税込142
1枚
当日出荷
防音・防振・クッション性が抜群で包み込むように衝撃を吸収
材質発泡ポリウレタンフォーム使用温度(℃)0~+60RoHS指令(10物質対応)対応
天然ゴム板 光天然ゴム板
63税込69
1枚
4日以内出荷
耐摩耗性に優れています。弾力性が良いです。機械的性質が良いです。フタル酸エステル類・塩化化合物を含有していません。PRTR法・化審法・シックハウス症候群等の環境負荷物質規制に配慮した国内製造の天然ゴム板です。
用途パッキン材、滑り止め、防振マット。材質天然ゴム(NR)厚さ(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
天然ゴムスポンジ 光天然ゴムスポンジ
169税込186
1枚
当日出荷から4日以内出荷
反発弾性に優れています。気密・水密性が良いです。加工性が良いです。
用途クッション材、防音材。材質天然ゴム(NR)厚さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
集光器特集