カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(27)
    • 金属素材(14)
    • 樹脂素材(13)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
長さ(mm)
  • 600
  • 100(13)
  • 180(8)
  • 200(15)
  • 300(65)
  • 320(9)
  • 400(10)
  • 450(21)
  • 545(9)
  • 900(17)
  • 910(14)
  • 995(19)
  • 1000(72)
  • 1100(10)
  • 1820(38)
  • 1995(12)
  • 2000(22)
  • 2400(14)
  • 5000(10)
  • 10000(14)
材質
  • SUS304(1)
  • SUS430(3)
  • アクリル(2)
  • アルミニウム(4)
  • アルミニウム(A1050)(2)
  • アルミニウム(A1100)(1)
  • スチール(1)
  • ポリエチレン(PE)(1)
  • ポリカーボネート(PC)(5)
  • ポリスチレン(PS)(4)
  • 塩ビ(PVC)(1)
  • (2)
  • 黄銅(真鍮)(1)
ブランド
  • (21)
  • 光モール(1)
  • ノーブランド(3)
  • アクリサンデー(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
サービス分類
  • オーダー・加工(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「光」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ平板 光アルミ平板(226件のレビュー)
869税込956
1枚
当日出荷から3日以内出荷
ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ板です 小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
タイプ平板
ポリカ中空ボード 光ポリカ中空ボード(34件のレビュー)
799税込879
1枚
当日出荷
空気層を持っているため断熱・保温に優れ、冷暖房も効果的です 各種ディスプレイ・建具・パテーション・屋根等 両面UV加工で紫外線カットします 耐久性に優れ、丈夫、燃えにくく安全です 過酷な温環境にも耐えられます 耐候性に優れ、透明感が長期間保てます 軽くて、施行が容易です
仕様UV加工材質ポリカーボネート樹脂
塩ビ板 光塩ビ板(53件のレビュー)
799税込879
1枚
当日出荷から11日以内出荷
耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵材質塩ビ比重1.4熱変形温度(℃)65~70
ステンレス平板 光ステンレス平板(84件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
一般的なステンレス鋼。 磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなどタイプ平板粘着剤なし比重約7.70溶融点(℃)1427~1510
【オーダー】アルミパンチングメタル(A1050P) Φ5xP8 ノーブランド【オーダー】アルミパンチングメタル(A1050P) Φ5xP8ノーブランド(13件のレビュー)
3,598税込3,958
1枚
6日以内出荷
パンチング孔とピッチの間隔で音の共鳴を調整できる特性があり、防音・吸音を可能にします。物体・液体・空気などを孔に通したり或いは、遮断することでフィルターの役目を果たします。孔とピッチの関連で、気体の流れをコントロールする整流板としての機能を持ちます。光を合理的、或いはデザイン的に選択し空調を整え、空間演出効果ももたらします。強度と耐食性を保ちながら軽量化が計れる為、建築・産業・医療・日用品などあらゆる分野に対応します。
用途防音・吸音効果・フィルター機能・通気・整流効果・採光効果・デザイン環境効果など成分Si ケイ素/0.25以下Fe 鉄/0.4以下Cu 銅/0.05以下Mg マグネシウム/0.05以下Mn マンガン/0.05以下Ti チタニウム/0.03以下Zn 亜鉛/0.05以下AL アルミ/99.50以上タイプパンチングメタル調質H24 (加工硬化後適度に軟化熱処理した物。1/2硬質)切断方法シャーリング切断切断公差-0、+2開口率(%)35.4参考準拠JIS規格H4000 A1050P(旧呼称 :1000系のAI-純アルミ)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミパンチングメタル(A1050P) Φ3xP5 ノーブランド【オーダー】アルミパンチングメタル(A1050P) Φ3xP5ノーブランド(17件のレビュー)
3,598税込3,958
1枚
6日以内出荷
パンチング孔とピッチの間隔で音の共鳴を調整できる特性があり、防音・吸音を可能にします。物体・液体・空気などを孔に通したり或いは、遮断することでフィルターの役目を果たします。孔とピッチの関連で、気体の流れをコントロールする整流板としての機能を持ちます。光を合理的、或いはデザイン的に選択し空調を整え、空間演出効果ももたらします。強度と耐食性を保ちながら軽量化が計れる為、建築・産業・医療・日用品などあらゆる分野に対応します。
用途防音・吸音効果・フィルター機能・通気・整流効果・採光効果・デザイン環境効果など成分Si ケイ素/0.25以下Fe 鉄/0.4以下Cu 銅/0.05以下Mg マグネシウム/0.05以下Mn マンガン/0.05以下Ti チタニウム/0.03以下Zn 亜鉛/0.05以下AL アルミ/99.50以上タイプパンチングメタル調質H24 (加工硬化後適度に軟化熱処理した物。1/2硬質)切断方法シャーリング切断切断公差-0、+2開口率(%)32.6参考準拠JIS規格H4000 A1050P(旧呼称 :1000系のAI-純アルミ)サービス分類オーダー・加工
ポリカーボネート樹脂板 光ポリカーボネート樹脂板(19件のレビュー)
769税込846
1枚
当日出荷から3日以内出荷
建築建材・パーテーション・ドアパネル・室内建具・ガラスの代用・カーポート プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネイト樹脂です UV剤入りで紫外線をカットします 耐候性・耐熱・耐寒性に優れています
材質ポリカーボネート樹脂
【オーダー】アルミパンチングメタル(A1050P) Φ10xP15 ノーブランド【オーダー】アルミパンチングメタル(A1050P) Φ10xP15ノーブランド(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
6日以内出荷
パンチング孔とピッチの間隔で音の共鳴を調整できる特性があり、防音・吸音を可能にします。物体・液体・空気などを孔に通したり或いは、遮断することでフィルターの役目を果たします。孔とピッチの関連で、気体の流れをコントロールする整流板としての機能を持ちます。光を合理的、或いはデザイン的に選択し空調を整え、空間演出効果ももたらします。強度と耐食性を保ちながら軽量化が計れる為、建築・産業・医療・日用品などあらゆる分野に対応します。
用途防音・吸音効果・フィルター機能・通気・整流効果・採光効果・デザイン環境効果など成分Si ケイ素/0.25以下Fe 鉄/0.4以下Cu 銅/0.05以下Mg マグネシウム/0.05以下Mn マンガン/0.05以下Ti チタニウム/0.03以下Zn 亜鉛/0.05以下AL アルミ/99.50以上タイプパンチングメタル調質H24 (加工硬化後適度に軟化熱処理した物。1/2硬質)切断方法シャーリング切断切断公差-0、+2開口率(%)40.3参考準拠JIS規格H4000 A1050P(旧呼称 :1000系のAI-純アルミ)サービス分類オーダー・加工
ステンレス板 光ステンレス板(13件のレビュー)
3,898税込4,288
1枚
当日出荷から3日以内出荷
ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 耐食性に優れたステンレス板です 遮蔽板・ネームプレート・インテリア・工作・レンジ回りなどに最適です
ステンレスメッシュパネル 光ステンレスメッシュパネル(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
アイデアひとつでインテリアの幅がどんどん広がる、メッシュパネルです インテリア・ガーデニング用メッシュパネル ポール・パネル・棚などの各種パーツを組合わることで、様々な用途にお使いいただけます 丈夫でサビにくいステンレス製です
ピッチ(mm)ネット部:50線径(Φmm)(枠)5・(メッシュ部)2.5
ポリカーボネート板 光ポリカーボネート板(17件のレビュー)
2,098税込2,308
1枚
当日出荷
プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネート樹脂です。耐熱・耐寒性に優れています。
用途パーテーション・ドアパネル・室内建具・ガラスの代用。材質ポリカーボネート透明
ポリプレート 光ポリプレート(12件のレビュー)
849税込934
1枚
当日出荷から3日以内出荷
素材はポリエチレンでリサイクルが可能です ホビー用工作材 低発泡材で軽量・水に強いです 簡単にカッターで切ることができます コロナ放電処理より印刷性・接着性が良いです 広告・プライス用・建築現場の注意書き等の看板や各種仕切りにも最適です
厚さ(mm)2.4材質ポリエチレン
アルミ平板 ロール巻 光アルミ平板 ロール巻(10件のレビュー)
689税込758
1枚
当日出荷
ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 加工性に優れたアルミ素材のシートです 水まわりなどの各種補修に最適です
ポリカ中空ボード 光ポリカ中空ボード(12件のレビュー)
799税込879
1枚
当日出荷
ポリカボネート樹脂製だから耐久性に優れ、大変丈夫です。燃えにくく、安全で、過酷な温度環境にも耐えられます。耐候性に優れ、透明感が長時間保てます。空気層を持つ中空構造だから断熱、保温性に優れています。軽くて施工が容易です。
用途トップライト(屋根採光)・玄関フード囲い・屋根・パーテーション・照明カバーに。材質ポリカーボネート透明
アルミ板縞目柄 光モールアルミ板縞目柄光モール(6件のレビュー)
3,798税込4,178
1枚
当日出荷
表面が縞目柄(凸凹)なので綺麗に見え、装飾に最適です。 0.8mm厚と薄い為、切る・曲げなどの加工が容易です。
用途車の内装・装飾、会社・施設の入口、壁面保護・補修などに
スチールメッシュパネル 光スチールメッシュパネル
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
アイデアひとつでインテリアの幅がどんどん広がる、メッシュパネルです インテリア・ガーデニング用メッシュパネル キッチンやガーデニングの小物などの整頓に便利です ポール・パネル・棚などの各種パーツを組合わることで、様々な用途にお使いいただけます
ピッチ(mm)ネット部:50線径(Φmm)(枠)6・(メッシュ部)2.5
スチロールガラスマット板 光スチロールガラスマット板(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷から5日以内出荷
他の樹脂と比べ浴室などの高湿度の環境に強く、吸湿による反りがほとんどありません。耐久性に優れたUV剤入です。
用途ガラスの代用として。パーテーション、ドアパネル、浴室扉など。仕様UV剤入材質スチロール樹脂半透明(ガラス色)使用温度範囲(℃)~88
銅板(ロール巻) 光銅板(ロール巻)(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
当日出荷
ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅素材のシートです ホビーや工作、各種補修などに最適です
ポリスチレン板 光ポリスチレン板
919税込1,011
1枚
当日出荷から4日以内出荷
塩素が含まれていませんので、燃焼してもダイオキシンが発生しません。
用途標示板・ディスプレイに。機械部品・補修材・補強材・建具・工作・DIY用。材質ポリスチレン(PS)
ポリスチレン板 ブラウンスモーク 光ポリスチレン板 ブラウンスモーク
919税込1,011
1枚
当日出荷から翌々日出荷
塩素が含まれていませんので、燃焼してもダイオキシンが発生しません。
用途標示板・ディスプレイに。材質ポリスチレン(PS)ブラウンスモーク
スチロール透明マット板 光スチロール透明マット板(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷から4日以内出荷
UV剤入り、耐久性抜群です パーテーション・ドアパネル・浴室扉・室内建具・凸凹ガラスの代用 表面は拭き掃除ができます 他の樹脂と比べ浴室等の高温の環境に強く、吸湿による反りがほとんど生じません ガラスの代用として使用できます
ポリカ中空ボード 光ポリカ中空ボード(2件のレビュー)
799税込879
1枚
当日出荷から3日以内出荷
ポリカボネート樹脂製だから耐久性に優れ、大変丈夫です。燃えにくく、安全で、過酷な温度環境にも耐えられます。耐候性に優れ、透明感が長時間保てます。空気層を持つ中空構造だから断熱、保温性に優れています。軽くて施工が容易です。
用途トップライト(屋根採光)・玄関フード囲い・屋根・パーテーション・照明カバーに。材質ポリカーボネートスモーク熱変形温度(℃)120全光線透過率(%)79~80
アクリ板 型板 アクリサンデーアクリ板 型板アクリサンデー(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1枚
当日出荷から6日以内出荷
表面加工により光の透過が素敵な模様を生み出します。光を演出する照明、ディスプレイにおすすめです。また、食器棚や間仕切りに使うとお部屋のムードがあがります(片面のみ型板処理)
用途看板、水槽、工作素材、ディスプレイ、照明カバー、パーテーション/間仕切り、棚、ホビー用途など材質アクリル
真鍮 0.1×365×600 光真鍮 0.1×365×600
1,998税込2,198
1本
当日出荷
ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 加工性に優れた真鍮素材のシートです ホビーや工作、各種補修などに最適です
アクリ板 マット アクリサンデーアクリ板 マットアクリサンデー(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
3日以内出荷から6日以内出荷
板の表面に美しい紋、マットを形成させ、光をコントロールさせるタイプです。シックで落ち着いたカラーでひと味違った雰囲気が楽しめます。光の映り込みや反射を防ぎたい看板、銘板などにおすすめです。指紋汚れが目立ちにくいのでメンテナンスも簡単です。
用途看板、水槽、工作素材、ディスプレイ、照明カバー、パーテーション/間仕切り、棚、ホビー用途など厚さ(mm)2材質アクリル
亜鉛引鉄板(トタン) 光亜鉛引鉄板(トタン)
1,698税込1,868
1枚
3日以内出荷
ホビーや工作などに適した金属素材です各種補修・ホビー・DIY用素材耐食性に優れたトタン板です遮蔽板・ネームプレート・インテリア・工作・レンジ回りなどに最適ですマグネットもつきます。
材質SUS430
銅0.1×365×600 のり付 光銅0.1×365×600 のり付
13,980税込15,378
1セット(5個)
4日以内出荷
電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れています。
用途あらゆる補修に仕様テープ付トラスコ品番753-8502質量(g)246
集光器特集