20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
たった4秒で固まる!お医者さんが考案した新世帯の補修材! ほぼ全てのものを接着、固定、塞ぐことが可能!
用途プラスチック、金属、木材、石、レンガ、セラミックなどの修理、修繕、整形 家庭用品の修繕、電気製品の修理(低電流・低電圧) プラモデル制作、小型造形、DIYなどのホビーに アクセサリーの修理やパイプの水漏れの修繕に プラスチック部品のスペア成形 セット内容液体プラスチックカートリッジ、専用UVライト(CR-2016電池1個付属)、専用保管ケース、日本語説明書 電圧(V)50 内容量(g)4 アズワン品番64-8896-79 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

プラリペア PL-16 武藤商事 動画あり
成分粉-アクリル樹脂、液-メチルメタクリレート セット内容粉5g、液10mL、付属品 硬度ヌープ硬さ:11 対応材質ポリスチレン・塩化ビニール樹脂・メタクリル樹脂・ABS樹脂・AS樹脂・ポリカーボネート・不飽和ポリエステル樹脂・ポリウレタン・エポキシ樹脂・ASA樹脂・AES樹脂 耐熱温度(℃)湿熱100(1気圧) 危険等級 曲げ弾性率(kg/cm2)2.2×10 曲げ強度(kg/cm2)6.2×10 吸水量(mg/cm2)0.67 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

指で容易に変形できますので、ご遺体に装着して自然な表情を取り戻す事ができます。 上・下顎片方のみや、ハサミで加工して部分使用も可能です。
仕様接着剤付き セット内容上下1セット 材質柔軟性ワックス サイズ上顎/60×50×17mm、下顎/50×40×15mm アズワン品番8-4676-01
1式
2,060 税込2,266
当日出荷

凹凸面に強い無溶剤接着剤「もっとくっつけ太郎」 モノタロウ 動画あり
硬化後は透明のため接着部が目立ちません(クリア色の場合)。初期接着が強く、最終接着も強力です。硬化後はゴム状弾性体になるため衝撃を吸収します。 また優れた耐寒・耐熱接着強さを有します。 有機溶剤が入っていないため、嫌な臭気がありません。
用途凹凸のある材料の接着。振動を受けやすい箇所の接着。 冷熱が繰り返される箇所の接着。接着部を目立たせたくない箇所の接着。 主成分変成シリコーン 不揮発分100% 改正建築基準法(JAIA対応)F ☆☆☆☆ 使用温度範囲(℃)-30~130 主な用途金属、プラスチック、ゴム、コンクリート、モルタル、石、タイル、ガラス、陶磁器、木材、合板、皮革、布、フェルト、厚紙 危険等級 固着時間(分)10 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 危険物の性状非水溶性 適合用途耐衝撃 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(20mL)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

グラクソ・スミスクライン新ポリグリップ 無添加
噛んでもずれにくいクリームタイプ。 色素・香料無添加。
成分ナトリウム、カルシウム、メトキシエチレン無水マレイン酸共重合体塩、カポキシメチルセルロース、軽質流動パラフィン、白色ワセリン 形状白色~淡黄色のペースト 仕様粘着強さ:5kPa以上 シリーズポリグリップ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:20900BZY00112000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器 再生紙使用マーク適合
1個(20g)ほか
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

気になるズレにピッタリフィット。入れ歯をしっかり安定させます。 薄く広がりやすく噛む力も大幅に向上します。 色素・香料を含まないので、味をほとんど変えずに食事を楽しめます。
シリーズポリグリップ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229ABBZX00016000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器 再生紙使用マーク適合
1個(40g)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口腔乾燥ぎみの粘膜や歯茎を保湿・保護する口腔保湿剤。 粘性があるため、義歯装着者も使用できます。
1個(45g)ほか
1,398 税込1,538
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ほぼすべてのものを接着、固定、塞ぐことが可能! 4秒で硬化する液体プラスチック補修剤BONDICの進化版、BONDIC EVO(ボンディック エヴォ) Bondic EVOは人間工学に基づいて新開発したピストル型グリップを採用した事で、更に持ちやすく小型になりました カートリッジは従来品と共通ですので、カートリッジが無駄になりません 新型UV LEDライトはペン型よりも電力がアップしただけでなく、電池が交換式になりました ペン型と共通カートリッジ・リフィルを採用カートリッジと共にグリップから簡単に取り外しも可能です 従来のペン型のよりも大きく明るいLED 付属品もグレードアップ、ロゴが輝く、高級感あふれる純正メタルキャリングケース、そして純正シェービングツールもセットしましたので、購入してすぐにやすりがけが可能になりました
付属品純正シェーピングツール、メタルキャリングケース、取扱説明書 質量(g)165 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1個(4g)
2,998 税込3,298
当日出荷

噛んでもずれにくいクリームタイプの入れ歯安定剤。すぐれた粘着力と持続力を発揮します。
成分メトキシエチレン無水マレイン酸共重合体塩、白色ワセリン、カロメロースナトリウム、パラオキシ安息香酸プロピル、赤色3号アルミニウムレーキ シリーズポリグリップ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ABBZX00215000 香味ミント味 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器 再生紙使用マーク適合
1個(40g)ほか
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱伝導率の高い1液型室温硬化タイプの固まる放熱用シリコーンです。 CPUとヒートシンク間に塗るだけで熱伝導性を改善し、固定します。 適度な粘度を持ち作業性に優れています。
トラスコ品番327-5329 容量(mL)9 体積抵抗率(Ωcm)1.0×1015 外観白色ペースト状 硬化条件(hr/℃)72/25・(hr/℃)24/25 熱伝導率(W/mk)0.92 粘度(Pa・s)85~108 誘電率(1MHz)4.1 タックフリータイム(分)20 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.009L
1本(9mL)
1,898 税込2,088
当日出荷

木工用接着剤の速乾タイプです。 使いやすく、安全性の高い水系の接着剤です。 木工作・紙工作・手芸など幅広い用途に使えます。 乾燥すると透明になり、刃物を傷めずに切削加工ができます。 塗布しやすいハンディボトルタイプです。 キャップをはずせば広い開口部となるため、スタンドパック1kgや3kg詰替用を詰替えて使用することが出来ます。
用途木材、紙、布などの貼り合せ。 木工作、手芸、紙工作など。 インシュレーションボード・パーティクルボード・ハードボード同士または相互の接着。 上記材料と化粧合板・発泡スチロールなどの接着。 白色(硬化後:透明) 主成分酢酸ビニル樹脂エマルジョン 標準使用量150~200g/m2 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合 特性速乾、水性 関連資料接着剤を選ぶ早見表 主なワークパーツ
1本(500g)ほか
889 税込978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
1,698 税込1,868
当日出荷

水洗で容易に清掃できます。ジェル状のため、口腔乾燥状態でも義歯が安定します。うるおい成分(ヒアルロン酸ナトリウム)配合です。くっつきすぎないジェル状の義歯安定剤
容量(g)45 成分ヒアルロン酸ナトリウム、グリセリン脂肪酸エステル、アルギン酸ナトリウム、ポリアクリル酸ナトリウム・精製水など 一般的名称粘着型義歯床安定用糊材 アズワン品番7-6731-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229ADBZX00125000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

体液を吸収し、漏出を防止します。
成分高分子ポリマー
1箱ほか
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗りやすい極細ノズル お口スッキリ メントール配合 気になるズレにぴったりフィットして入れ歯をしっかり安定 薄く広がりやすい 噛む力も大幅に向上します。 入れ歯と歯グキの間に食べかすが挟まりにくくなります。 アルコールは含まれていません。
用途義歯床の安定用 成分ナトリウム/カルシウム・メトキシエチレン無水マレイン酸共重合体塩、白色ワセリン、カルボキシメチルセルロース、軽質流動パラフィン、香料、赤色226号、赤色202号 形状淡赤色~赤色のペースト シリーズポリグリップ pH値4~10 粘着力5kPa以上 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230ABBZX00044000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器 再生紙使用マーク適合
1個(40g)ほか
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

太陽光3分で硬化!即効補修ジェル。 紫外線ライトまたは太陽光線の照射で硬化します。 金属・ガラス・木材・繊維およびPP・PFなどの樹脂を短時間で修復可能な強力補修材です。 ポリエステル・ポリエチレン・金属に強力接着!
用途配管など耐圧性が要求される補修に 発泡スチロールを除くほとんどの材質に使用できます。 材質紫外線硬化エポキシアクリレート樹脂 タイプジェル状 硬度Barcol 35 熱変形温度(℃)105 誘電率3.38 危険等級 アズワン品番1-9842-01 曲げ強度(kg/cm2)1540 品質保持期間約2年(冷暗所に保管) 伸長率(%)5~6 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量4.7mL 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

プラリペア PK-16 武藤商事 動画あり
セット内容粉6g、液10mL、型取くん、付属品 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2液タイプのダイヤモンドレジンです。変色しにくいので黄ばみが少なくガラスのように透き通ります。気泡抜けがよく完全硬化後にはクリアな状態に仕上がります。
付属品計量カップ 成分主液(A液):変性エポキシ樹脂/硬化剤(B液):変性脂環式ポリアミン 質量(g)主液(A液):100、硬化剤(B液):40
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

プラリペア専用リキッド 武藤商事 動画あり
1個(10mL)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水・剥がれに強く、ショックにも強い。ハイグレードゼリー状。
用途金属、硬質プラスチック、合成ゴム、木材、陶磁器などの接着に。 透明 タイプゼリー状 主成分シアノアクリレート系 主な用途金属、硬質プラスチック、合成ゴム、木材、陶磁器、厚紙 仕様耐衝撃 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 特性耐水、耐剥離 固着時間(秒)20~60(23℃) 危険物の性状非水溶性 適合用途防水・耐水・屋外 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(4g)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)