安心な、反撃させないハチ無力化処方。
速効性、致死効果に優れた有効成分を配合。ハチの巣や飛び回るハチ・アブを速効駆除。
持続成分配合で1ヵ月巣を作らせない。(使用環境により異なります)
ハチの巣の駆除に適した、強力大量噴射できるバズーカタイプ。
無風時最大12m。(使用環境により異なります)巣には、3mから4mの距離から噴射してください。
屋外専用
【適用害虫】
アシナガバチ、クマバチ、スズメバチ、ツマアカスズメバチ、アブ、ブユ、クモ、ケムシ、ムカデ、カメムシ
羽ばたき停止&行動停止成分配合で速効退治。持続殺虫成分〈ビフェントリン〉でハチに巣を作らせない。巣作り阻止効果5ヵ月*。超速ジェットノズル採用。*環境により異なります。
庭木・生垣でも
植物にやさしい
プロも認める優れた効果
速効ジェット 羽ばたき停止成分配合
用途「アシナガバチ」(巣の処理も含む)、「クマバチ」、「アブ」、「ブユ」、「ガ」、「ケムシ」、「クモ」、「ムカデ」、「ヤスデ」、「ゲジ」、「カメムシ」
成分モンフルオロトリン、メトフルトリン
備考生活害虫防除剤協議会登録
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×66×237
噴射時間(秒)35(連続全量噴射)
剤形エアゾル
1本(480mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
反撃阻止、速効性、致死効果に優れた5種の有効成分配合で、巣ごと駆除。(巣の直径25cmまで)
持続成分配合で1ヵ月巣を作らせない。(使用環境により異なります)
スズメバチの巣の駆除に適した、強力大量噴射できるバズーカタイプ。
※本品は強力噴射のため、約45秒で全て噴射されます。
屋外専用
【適用害虫】
スズメバチ(オオスズメバチを除く)、ツマアカスズメバチ、アシナガバチ、クマバチ、アブ、ブユ、クモ、ケムシ、ムカデ、カメムシ
適合害虫スズメバチ(オオスズメバチを除く)、ツマアカスズメバチ、アシナガバチ、クマバチ、アブ、ブユ、クモ、ケムシ、ムカデ、カメムシ
トラスコ品番818-5049
種別エアゾール
容量(mL)550
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×265×66
使用の目安【飛んでいるスズメバチの駆除】適量を直接噴射してください。【スズメバチの巣の駆除】巣にゆっくり近づき、風上となる3m程度離れた所から噴射しながら、さらに巣に近づき、1m程度離れた場所から巣穴の中に10秒以上噴射してください。【スズメバチの巣作り阻止】スズメバチが前年巣を作った場所の周辺や巣を作りそうな場所(玄関、軒下等)に1平方メートルあたり約5秒噴射してください。
有効成分フタルスリン、モンフルオロトリン、イミプロトリン、ビフェントリン(ピレスロイド系)、植物由来成分
有効期間1ヶ月
アズワン品番64-1139-28
利用場所屋外
1本(550mL)
¥1,990
税込¥2,189
当日出荷
安心な、反撃させないハチ無力化処方。
速効性、致死効果に優れた有効成分を配合。ハチの巣や飛び回るハチ・アブを速効駆除。
持続成分配合で1ヵ月巣を作らせない。(使用環境により異なります)
大量に遠くまで噴射できる強力ジェットタイプ。
※本品は強力噴射のため、約35秒で全て噴射されます。
無風時最大11m。(使用環境により異なります)巣には、3mから4mの距離から噴射してください。
屋外専用
【適用害虫】
アシナガバチ、クマバチ、スズメバチ、ツマアカスズメバチ、アブ、ブユ、クモ、ケムシ、ムカデ、カメムシ
適合害虫アシナガバチ、クマバチ、ミツバチ、スズメバチ、アブ、ブユ、クモ、ケムシ、ムカデ、カメムシ
トラスコ品番818-5050
種別エアゾール
容量455mL
シリーズアース虫よけネットEX
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×230×66
使用の目安【飛んでいるハチの駆除】適量を直接噴射してください。【ハチの巣の駆除】3mから4mの距離から10秒から30秒噴射してください。【ハチの巣作り阻止】1平方メートルあたり約5秒噴射してください。
有効成分フタルスリン、モンフルオロトリン、ビフェントリン、ハチ無力化成分(※ハチ無力化成分は植物にも含まれる成分)
有効期間1ヶ月
アズワン品番64-1140-37
利用場所屋外
1個(455mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
成分モンフルオロトリン、メトフルトリン
備考生活害虫防除剤協議会登録
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×66×237
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
噴射時間(秒)35(連続全量噴射)
剤形エアゾル
1本(480mL)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
耐寒性に優れています。軽量です。
用途研究分野や工業用に。
材質ポリエチレン
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)0~50
使用流体酢酸/グリセリン
特性耐寒
羽ばたき停止&行動停止成分配合で速効退治。持続殺虫成分〈ビフェントリン〉でハチに巣を作らせない。巣作り阻止効果5ヵ月*。*環境により異なります。
1本(450mL)
¥979
税込¥1,077
当日出荷
スズメバチやアシナガバチなどの危険なハチを捕えて被害を防止。女王バチを捕獲して、巣づくりも防ぎます。持続効果1ヵ月。容器形状を一新!組み立てが簡単になりました。さらにプラスチック使用量は約20%削減*、環境にも配慮しています。*メーカー従来比
適合害虫スズメバチ、ツマアカスズメバチ、アシナガバチ、ガ、ハエ、コガネムシ(ミツバチ、マルハナバチは誘引されません)
1箱(2個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
有効成分:ピレスロイド(フタルスリン、ビフェントリン)。羽ばたき停止&行動停止成分配合で速効退治。持続殺虫成分〈ビフェントリン〉でスズメバチに巣を作らせない。巣作り阻止効果5ヵ月*。超速ジェットノズル採用。*環境により異なります。
シリーズフマキラー
1個(550mL)
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
本品は希釈タイプです(希釈倍率:7~10倍)。
手を洗うと同時に、殺菌・消毒ができます。
用途無香料なので食品を取り扱う現場などで幅広くお使いいいただけます。
タイプ液体
香り無香料
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
ハチの巣の退治と飛び回るハチの駆除はジェット噴射、巣作り予防はワイド噴射と切替可能なスプレータイプの駆除剤。
巣の退治:反撃されない成分入りで巣ごと徹底退治
巣退治後の戻ってきたハチにも効く
巣作り予防:あらかじめスプレーしておけばハチを寄せつけず、巣を作らせない
速効駆除:すばやくハチを撃ち落としハチを無力化
巣の退治は約3mの距離から行ってください。噴射到達距離は最大6.5mです。(無風時、使用環境により異なります。)
【対象害虫】アシナガバチ、クマバチ、アブ、ブユ、クモ、ケムシ、カメムシ、ムカデ
【屋外専用】
用途ハチの巣の退治、ハチの駆除、巣作り予防
成分【有効成分】フタルスリン、モンフルオロトリン、ビフェントリン(ピレスロイド系)、植物由来成分
タイプスプレー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×250×66
適合場所屋外専用
使用の目安ハチが前年巣を作った場所の周辺や巣を作りそうな場所に1平方メートルあたり約5秒噴射してください(巣作りを予防する場合)
対象害虫アシナガバチ、クマバチ、アブ、ブユ、クモ、ケムシ、カメムシ、ムカデ
適合害虫アシナガバチ、クマバチ、アブ、ブユ、クモ、ケムシ、カメムシ、ムカデ
有効期間約1ヶ月
使用量巣を退治する場合:風上となる約3m離れたところから10秒から30秒噴射してください。飛んでいるハチを駆除する場合:駆除したい害虫にたっぷり直接噴射してください。巣作りを予防する場合:ハチが前年巣を作った場所の周辺や巣を作りそうな場所に1平方メートルあたり約5秒噴射してください。※女王バチが単独で巣作りを開始する時期に備え、3・4月の散布がおすすめ。
使用場所ハチが前年巣を作った場所の周辺や巣を作りそうな場所(巣作りを予防する場合)
1本(480mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
業務用の使い捨て紙ナプキンです。
食堂、レストラン・カフェ・居酒屋等の飲食店におすすめのシンプルなデザインです。
用途飲食時のテープルや手などの汚れの拭き取りに。
材質パルプ
寸法(mm)448×448
色白
質量(g)340
折数8ツ折
1袋(50枚)
¥249
税込¥274
当日出荷
スタンダードタイプの八角帽子です。後部に紐が付いていて頭にフィットします。工場など製造現場でよく被られています。綿100%素材なので火花が散る作業場などにも最適です。
色グレー
特性通気性
幅(mm)200
高さ(mm)100
奥行(mm)250
混率(%)綿100
内面ゴムは流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れております。
用途土木建築、造船、鉱工業などでの圧縮空気送用。
常用圧力(MPa)1.0
材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)
使用温度範囲(℃)-20~60
引き裂き強度に優れ、一般工業用としても幅広い用途で使用できます。
用途研究・食品分野や工業用に。
全長(m)10
色半透明
使用圧力(MPa)0
材質シリコンゴム
使用温度範囲-60~200℃
適合流体ほう酸、トリエタノールアミンなど
大王製紙の定番色画用紙フレッシュカラーの八ツ切サイズ。古紙パルプを配合して環境に配慮した色画用紙です。
用途絵画や工作、イベント準備などに
寸法(mm)390×270
サイズ八ツ切
内容10枚入り
坪量(g/m2)122.1
一般的な塩化ビニール樹脂ホースより耐油性が優れています。軽量で持ち運びが楽です。
用途工作機械・成型機・工場設備の工業用配管。
色ブルー透明
材質内層:軟質塩化ビニール樹脂(耐油グレード)外層:軟質塩化ビニール樹脂補強糸:ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)0~60
ホース長さ(m)1
使用流体薬品、油、水、粉体、エアー
特性耐油
倒れても置き上がり、スタッキングも安定。
電子レンジ×
食器洗浄機○
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)144×43×53
質量(g)22
材質メラミン樹脂(MF)
八方向差込式専用ジョイント
用途南榮工業のパイプ支柱(差し込み部付き)と組み合わせて使用できます。
パイプ径(Φmm)19
1個
¥3,398
税込¥3,738
9日以内出荷
色ホワイト
サイズフリー
仕様(前留め)タレ留め用あご紐(マジックテープ留め)(フィット性)頭周り/調節用マジックテープ付、(通気性)後頭部タレ/メッシュ使用、抗菌・防臭、撥水・撥油
種別八角帽
混率(%)ポリエステル65、綿35
生地ナノツイル
性別男女兼用
1個
¥2,198
税込¥2,418
8日以内出荷
ロッカーの扉、デスクの引き出し等の鍵
材質本体/亜鉛ダイカスト
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
神様におそなえする神饌(お食事)をのせるための台座です。長方形の台座、縁起のいいと言われる八本の足が特徴です。より丁寧な形でお供えしたい時に、おつかいください。近年は、お月見や桃の節句など季節のおまつりに合わせてお求めになる方が多い神具です。
空気がジメジメすると余分な湿気を吸湿し、空気が乾燥するとためていた湿気を放湿する調湿木炭。
衣装ケースや隙間、バッグの中など狭い場所に使用。二重不織布包装。衣装ケースの中に入れて大切な衣類を守る。
シンク下や洗面所に置いて独特のニオイを取り除きます。皮製のバッグを保管する際、中に入れておくと安心。
<使用方法>衣装ケースの中に1~3袋を設置。シンク下や洗面所には3袋が目安。狭い場所で湿気やニオイが気になるところに使用。
半永久に使えるので取替え不要。自然の調湿力で電気代の節約に。自然素材の炭を使用しておりお子様やペットにも安心。
材質袋/不織布
成分中身/針葉樹を原料とした木炭
サイズ(cm)幅19×奥行19×厚さ2.5/袋
1セット(0.4L×3袋)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ウレタンホース用のジョイントです。
形状ホースジョイント
目立つ蛍光カラー
用途アウトドアーやレジャーに
1巻
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
空気がジメジメすると余分な湿気を吸湿し、空気が乾燥するとためていた湿気を放湿する調湿木炭。
床下に袋のまま敷いて使用。一重不織布包装。床下の湿気を炭八が吸湿することで、木材を腐敗から守り、
カビやシロアリ、ゴキブリなどの害虫が発生するのを防ぐ。
土中から上がってくるニオイやカビ臭を除去。冬の底冷えを解消。
<施工方法>床下点検口や和室の場合は、畳を上げ、座板を外し炭八を敷き詰めます。1畳あたり6~8袋を使用。
半永久に使えるので取替え不要。自然の調湿力で電気代の節約に。自然素材の炭を使用しておりお子様やペットにも安心。
材質袋/不織布
成分中身/針葉樹を原料とした木炭
サイズ(cm)幅45×奥行45×厚さ7/袋
1セット(12L×8袋)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
空気がジメジメすると余分な湿気を吸湿し、空気が乾燥するとためていた湿気を放湿する調湿木炭。
靴の中、バッグの中など小さいサイズを生かして使用。二重不織布包装。乾きにくい長靴の乾燥やニオイを除去。
使用後のスニーカーなど靴の嫌なニオイを吸着し湿気を取り除く。
デリケートな革靴の保管にも。バッグの中に入れて持ち歩いてもかさばりません。部活バッグにも。
<使用方法>左右の靴に入れて使用。細長い形状でバッグの内ポケットに入れても。
半永久に使えるので取替え不要。自然素材の炭を使用しておりお子様やペットにも安心。
材質袋/不織布
成分中身/針葉樹を原料とした木炭
サイズ(cm)幅8×奥行21×厚さ3/本
倒れても起き上がり、スタッキングも安定。平らな場所なら、どの方向からでも起き上がります。
用途安定したスタッキングができる設計。適度な重量感があります。
材質メラミン
高さ(mm)53
質量(g)22
縦(mm)144
横(mm)43
耐熱温度(℃)120
電子レンジ×
食器洗浄機○
建前カケヤと刺又を組み合わせた商品です。
補強付きで丈夫に!!
用途桁、梁の押上げ誘導、アゴ部分での柱の打込みに
全長(mm)2140
質量(kg)5.5
1本
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
空気がジメジメすると余分な湿気を吸湿し、空気が乾燥するとためていた湿気を放湿する調湿木炭。
和室や押入れ、ベッドの下に置いて使用。二重不織布包装。生活臭を抑え、お部屋の空気を爽やかに。
ベッドの下に置くと湿気を吸って布団がふっくら。カビやダニの発生も防ぐ。
北側の和室に設置するとベタつく畳がサラサラに。ペットの気になるニオイを吸着。
<使用方法>部屋の隅やベッドの下などに設置。1帖あたり1袋が目安。布団の間に挟むと、湿気がとれてふっくら。炭八を布団から少し出して呼吸できるようにしてください。
半永久に使えるので取替え不要。自然の調湿力で電気代の節約に。自然素材の炭を使用しておりお子様やペットにも安心。
成分中身/針葉樹を原料とした木炭
スプリングの片側に平バンど付き。
さびにくいオールステンレス製。
ホースのつぶれを防止して、安心して流体が流せる。
つぶれて困る部分だけ保護できる。
ホースが折れないとホースの寿命も延びます。
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトタイプの特殊ポリウレタンの使用により、抜群の柔軟性を有します。
耐寒性に優れるため冬場の硬化が少なく、安定した柔軟性を保持します。
ホースの表面は特殊なスムース仕上げにより摩擦抵抗が少なくすべり性に優れるため、狭いスペースでの移動時に引っかかりにくく、作業効率がアップします。
用途建築塗装・自動車整備・移動エアーツールのエアー用配管。
材質(内層/外層)ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-20~60
使用圧力範囲(MPa)(20℃)0~1.5/(60℃)0~0.6
使用流体空気
特性耐寒/耐圧/柔軟性/滑り性
空気がジメジメすると余分な湿気を吸湿し、空気が乾燥するとためていた湿気を放湿する調湿木炭。
下駄箱やタンスに使用。二重不織布包装。タンスの引き出しに入れて湿気を吸着。
下駄箱の中に置いて嫌なニオイを脱臭。革靴のカビ対策にも。
車内に設置してタバコや車特有のニオイを吸着し快適に。
<使用方法>タンスの引き出しに1~2袋を設置。下駄箱や車内には2~3袋。透明の外装袋は取り外して使用。
半永久に使えるので取替え不要。自然の調湿力で電気代の節約に。自然素材の炭を使用しておりお子様やペットにも安心。
材質袋/不織布
成分中身/針葉樹を原料とした木炭
サイズ(cm)幅12×奥行22×厚さ5/袋
1個(1L)
¥779
税込¥857
当日出荷
日本初レーザー焼入れで耐久性4倍以上!(メーカー八枚刃と比較)
チップソーより薄刃で草の抵抗が少なく切れ味抜群。
多段状の鋸目刃で切れ味長続き。外側の刃が摩耗しても内側の刃が切るので切れ味長続き。
石が飛びにくい安全フォルム。飛散やキックバックが少なく石の多い場所でも安心して作業が可能!
用途刈払機用
刃数(p)8
穴径(Φmm)25.4
ご利用の多い厚さ・サイズです!
サイズ八ツ切
仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
タイプ中厚口
寸法(縦×横)(mm)270×381
坪量(g/m2)126.5
紙厚(μm)210
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ