用途エンドコネクタ用専用ボルト
ねじサイズM8
材質SCM435
長さ(mm)28
色シルバー
質量(g)11.4
表面処理三価クロメート
強度区分10.9
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥189
税込¥208
5日以内出荷
用途エンドコネクタ用専用ボルト
ねじサイズM6
材質SCM435
長さ(mm)19
色シルバー
質量(g)4.9
ねじピッチ(mm)1
表面処理三価クロメート
強度区分10.9
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥80
税込¥88
5日以内出荷
トライクルTRFのリセスは、3つ球体が重ね合あった形状で作られ、セキュリティ効果が高い、いたずら防止ねじです。
頭部形状ボタン
穴の形状トライクルA
一体型、胴部を研磨仕上げしています。
特に引っ張り方向に繰り返しかかる衝撃に耐えられるよう、設計されています。
用途主に金型のストリッパプレートの保持に使用します
材質SCM435
硬度HRC34~44
RoHS指令(10物質対応)対応
初期型に採用されていた対面13mmのヘキサゴンヘッドを採用。ボルトサイズは特殊ピッチとなるM8-1.00。防錆性と強度に優れるステンレス製に加え、オリジナルに忠実なスチール製クロームメッキ仕上げをニューラインナップ。ローター1枚分6本セットでのデリバリー。
頭部形状ボタン
穴の形状ピン・ボタンTRX
材質/仕上ステンレス(SUS304)
ねじの種類六角ボルト
材質鉄(SS)
表面処理三価クロメートメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
用途エンドコネクタ用専用ボルト
ねじサイズM4
材質SCM435
長さ(mm)16
色シルバー
質量(g)1.6
表面処理三価クロメート
強度区分10.9
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥62
税込¥68
5日以内出荷
アドバンサー本体をフローティングマウントさせ、確実な点火タイミングを設定させるために不可欠な専用特殊ボルト。S45C材から削りだしたユニクロメッキ仕上げの専用ボルトと、点火時期やバルブタイミングの調整時にクランプする17mm六角カラーのセットです。
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
JISベアリング(SUS)に取付ねじ(SUS)をかしめたタイプですので、ねじとベアリングの緩みがありません。
用途各種搬送部分、機械設備等。
タイプ六角穴ボルトタイプ
使用温度範囲(℃)-40~140
精度等級JIS B 1514 0級
OEMリプレイスメント。純正の特殊な形状を忠実に再現したフランジ付きのスチール製六角ボルトセット。ハイクオリティなクロームメッキ仕上げで、1台分16本セットでのデリバリー。
1セット
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

ドライバー ナットタイプ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
六角ボルト・ナット着脱専用で先端部は特殊鋼を使用し、耐摩擦性にすぐれています。
種類ナットドライバー
材質(グリップ)プラスチック
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
六角穴付きボルトを回すのに最適です。
表面にはパーカー処理を施しています。
種類六角ドライバー
表面処理パーカー仕上げ
材質(軸)特殊工具鋼
材質(グリップ)アクリル樹脂
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
材質ステンレス
ボンダス独自開発のプロテニアム特殊合金鋼[[R上]]を鋼材に使用しています。六角いじり止めタイプのボルトに使用するためのレンチです。
用途六角いじり止め付きボルトの締付け作業に。航空宇宙関係:ロケットやジェット機などあらゆる航空宇宙機器にいじり止めネジが使用されています。専門知識のある技術者のみが整備できます。パイロットと乗客の命を守ります。自動車製造:乗用車、トラックの構造上、いじり止めネジが採用されています。シートベルトやエアバッグなどの安全装置、エンジンやトランスミッションなど整備士以外がいじるべきでない箇所にいじり止めネジが使用されています。大学:大学のキャンパス内の設備にいじり止めネジが使用されています。電子機器、備品、デスクなどの盗難防止、 破損防止、私用防止の目的でいじり止めネジが採用されています。キャンパスは不特定多数の人が出入りする場所であることから、しばしば窃盗の標的になりやすいため、一般的にこのような対策がなされています。更生施設:被収容者による施設の破壊や脱獄を防止するために、房や備品にいじり止めネジが採用されています。通常の六角ネジ等だと外されてしまう可能性があるため、このような対策が施されています。病院、医療施設:医療機器を安全に使用するために用いられています。人命にかかわることであり、医療機器自体が高価な精密機器であるため、専門の技術者以外が誤って操作することのないように、いじり止めネジが使用されています。軍事関係:全ての軍種においていじり止めネジが使用されています。陸軍、海軍、空軍の軍事基地においていじり止めネジが採用されており、設備や備品の紛失防止、 破損防止、また外部からの妨害行為を抑止しています。公共の空間、交通機関:市区町村の地方自治体では、公共のモノを守るためにいじり止めネジを採用しています。 不特定多数の人が行き交う場所である故に、いたずらや破損などの被害にあう可能性が高いため、通常のレンチでは外すことができないようにいじり止めネジが採用されています。電車、バス、旅客機など公共交通機関において、いじり止めネジが使用されています。乗客が勝手に備品をいじらないように使用されています。RV、船舶:RVや船舶は一般的な乗用車とは異なる点が多くあるため、専門の整備士のみが整備できるように、主に燃料系統と電気系統にいじり止めネジが使用されています。小売店:小売店は窃盗の格好の対象であるため、高価な商品を万引きの被害から守るためにショーウィンドウやディスプレイにいじり止めネジが使用されています。
セット内容2.5、3、4、5、6、8mm
材質プロテニアム合金鋼[[R上]](表面プロガード加工)
質量(g)202
セット商品数6本
先端形状六角(いじり止め穴付)
サイズ規格ミリ
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
潰れた六角穴付きボルトを外せる特殊ビット。軽症対応。独自の先端形状により、潰れたネジを叩かず外せます。
用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。
全長(mm)105
関連資料(8.37MB)
通常の六角棒レンチで回せない六角穴付きボルトを回せるビットです。特殊刃形状がなめたボルトに強力に噛み込んで回します。
用途なめて丸くなった六角穴付きボルトの取り外し。
特殊なツイスト形状により、完全に角が潰れてしまったようなボルト/ナットにもガッチリと食いつき、簡単に取り外すことが出来る取り外し専用ソケットです。
また破損したボルト/ナット以外にもキャップボルトやスタッドボルト、特殊形状のボルト等、サイズが合えば様々なボルトに対応可能です。
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
こんなお得な商品も!

ソケット なめたボルトナットはずし用
モノタロウ
¥3,198
税込¥3,518
特殊なツイスト形状により、角がまるくなってしまったボルトやナットをロックし、簡単に取り外すことができます。
破損したボルト・ナット以外にもキャップボルトやスタッドボルト、特殊形状のボルトに対応可能です。
差込角(mm)9.5
材質クロムモリブデン鋼
特殊なツイスト形状により、完全に角が潰れてしまったようなボルト/ナットにもガッチリと食いつき、簡単に取り外すことが出来る取り外し専用ソケットです。
また破損したボルト/ナット以外にもキャップボルトやスタッドボルト、特殊形状のボルト等、サイズが合えば様々なボルトに対応可能です。
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
寸法L(mm)42
寸法D2(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
先端がボールポイント仕様になっており、ドライバーの角度を多少傾けても、六角穴付ボルトなどを回すことができます。
特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
種類ボールポイントドライバー
材質(グリップ)樹脂
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
特殊なツイスト形状により、完全に角が潰れてしまったようなボルト/ナットにもガッチリと食いつき、簡単に取り外すことが出来る取り外し専用ソケットです。
また破損したボルト/ナット以外にもキャップボルトやスタッドボルト、特殊形状のボルト等、サイズが合えば様々なボルトに対応可能です。
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
セット内容8・9・10・11・12・13・14・16(8個セット)・レール
質量(g)420
トラスコ品番279-4403
レール(mm)200
1セット
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
こんなお得な商品も!

ソケット なめたボルトナットはずし用
モノタロウ
¥3,198
税込¥3,518
特殊なツイスト形状により、角がまるくなってしまったボルトやナットをロックし、簡単に取り外すことができます。
破損したボルト・ナット以外にもキャップボルトやスタッドボルト、特殊形状のボルトに対応可能です。
差込角(mm)9.5
トラスコ品番819-1205
セット内容8、10、12、13、14(5個セット)、レール、インパクトドライバー 差込角9.35/ソケットレールホルダ/インパクトドライバー(差込角9.5mm)
材質クロムモリブデン鋼
質量(g)986.5
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
オリジナル復刻版。純正マスターシリンダーのレバー調整を行う特殊ボルト。材質は高強度でしかも錆びないステンレス製。鏡面仕上げのポリッシュ加工済。
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
潰れた六角穴付きボルトを外せる特殊ビット。重症対応。独自の先端形状により、ビットをハンマーで叩き込み、潰れたネジを外せます。
用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。
全長(mm)105
トラスコ品番779-6463
材質高炭素鋼
質量(g)26
先端サイズ2.5-3
先端形状六角
本数1
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(8.37MB)
両頭機能両頭
1本(100g)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
潰れた六角穴付きボルトを外せる特殊ビット。重症対応。独自の先端形状により、ビットをハンマーで叩き込み、潰れたネジを外せます。
用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(8.37MB)
特殊なツイスト形状により、完全に角が潰れてしまったようなボルト/ナットにもガッチリと食いつき、簡単に取り外すことが出来る取り外し専用ソケットです。
また破損したボルト/ナット以外にもキャップボルトやスタッドボルト、特殊形状のボルト等、サイズが合えば様々なボルトに対応可能です。
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
寸法L(mm)120
寸法D2(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊なツイスト形状により、完全に角が潰れてしまったようなボルト/ナットにもガッチリと食いつき、簡単に取り外すことが出来る取り外し専用ソケットです。
また破損したボルト/ナット以外にもキャップボルトやスタッドボルト、特殊形状のボルト等、サイズが合えば様々なボルトに対応可能です。
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
寸法L(mm)80
寸法D2(mm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
電動用ドライバービット(対辺6.35mm六角軸)を使用できる差替式ドライバーです。
ハンドル後端部でヒートン・蝶ねじ回しが可能です。ビットマイナス部は端子のはずし穴に差し込める特殊形状です。
用途+No.2、-6用ネジ回しヒートン回し端子のはずし穴に差し込んでの配線はずし
トラスコ品番395-9317
種類差替式ドライバー
商品構成単品
1本
¥649
税込¥714
当日出荷
インパクトレンチでの締め付けに対し、耐久性の高い特殊鋼を使用しています。スタンダードからロングサイズまでの段階的な品揃えで奥まった所、狭い箇所での締め付けにも対応します。六角穴付、止めネジ用ボルト専用ショートタイプ。耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格もリーズナブルです。
用途インパクト(パワーツール)用
差込角(mm)9.52
全長(mm)42
付属品ピン・リング
本締めに使用できるよう独自の新設計。材料も特殊合金鋼の採用により耐磨耗性、ねじり強さが向上しました。
先端六角部がボルトの六角穴にピッタリフィットするよう接触面を大きくした設計により磨耗が少なく、へたりも少なくなりました。
先端形状ボールポイント
サイズ規格ミリ
エンジンのシリンダーヘッド脱着時のヘッドボルトの締緩作業専用工具です。六角棒には特殊バネ鋼を使用していますので耐久性に優れています。キャップスクリューボルト(六角穴付ボルト)8mm、10mmにも使えます。
トラスコ品番112-9044
セット内容・ヘッドボルトソケットレンチ(HB-35-8、10)
質量(g)300
差込角(sq.)12.7
1セット(2個組)
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
ボンダス独自開発のプロテニアム特殊合金鋼[[R上]]を鋼材に使用しています。六角いじり止めタイプのボルトに使用するためのレンチです。
用途六角いじり止め付きボルトの締付け作業に。航空宇宙関係:ロケットやジェット機などあらゆる航空宇宙機器にいじり止めネジが使用されています。専門知識のある技術者のみが整備できます。パイロットと乗客の命を守ります。自動車製造:乗用車、トラックの構造上、いじり止めネジが採用されています。シートベルトやエアバッグなどの安全装置、エンジンやトランスミッションなど整備士以外がいじるべきでない箇所にいじり止めネジが使用されています。大学:大学のキャンパス内の設備にいじり止めネジが使用されています。電子機器、備品、デスクなどの盗難防止、 破損防止、私用防止の目的でいじり止めネジが採用されています。キャンパスは不特定多数の人が出入りする場所であることから、しばしば窃盗の標的になりやすいため、一般的にこのような対策がなされています。更生施設:被収容者による施設の破壊や脱獄を防止するために、房や備品にいじり止めネジが採用されています。通常の六角ネジ等だと外されてしまう可能性があるため、このような対策が施されています。病院、医療施設:医療機器を安全に使用するために用いられています。人命にかかわることであり、医療機器自体が高価な精密機器であるため、専門の技術者以外が誤って操作することのないように、いじり止めネジが使用されています。軍事関係:全ての軍種においていじり止めネジが使用されています。陸軍、海軍、空軍の軍事基地においていじり止めネジが採用されており、設備や備品の紛失防止、 破損防止、また外部からの妨害行為を抑止しています。公共の空間、交通機関:市区町村の地方自治体では、公共のモノを守るためにいじり止めネジを採用しています。 不特定多数の人が行き交う場所である故に、いたずらや破損などの被害にあう可能性が高いため、通常のレンチでは外すことができないようにいじり止めネジが採用されています。電車、バス、旅客機など公共交通機関において、いじり止めネジが使用されています。乗客が勝手に備品をいじらないように使用されています。RV、船舶:RVや船舶は一般的な乗用車とは異なる点が多くあるため、専門の整備士のみが整備できるように、主に燃料系統と電気系統にいじり止めネジが使用されています。小売店:小売店は窃盗の格好の対象であるため、高価な商品を万引きの被害から守るためにショーウィンドウやディスプレイにいじり止めネジが使用されています。
材質プロテニアム合金鋼[[R上]](表面プロガード加工)
先端形状六角(いじり止め穴付)
サイズ規格ミリ
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ ボールポイント
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
本締めに使用できるよう独自の新設計。材料も特殊合金鋼の採用により耐磨耗性、ねじり強さが向上しました。 オリジナルプラスチックホルダーにより、持ち運びや工具管理に便利です。 先端六角部がボルトの六角穴にピッタリフィットするよう接触面を大きくした設計により磨耗が少なく、へたりも少なくなりました。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
トラスコ品番373-5010
セット内容二面幅(長辺×短辺)mm:1.5(53.5×13.5)、2(60×14)、2.5(62.5×17.5)、3(68×23)、4(76×29)、5(85×33)、6(96×38)、8(108×44)、10(122×50)、ホルダー
質量(g)250
1セット(9本組)
¥8,098
税込¥8,908
当日出荷
エア・電動インパクトレンチ用のソケットです。
トラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。
特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。
ピン・リングは別売となります。
用途自動車整備などに
材質専用クロームバナジューム
エア・電動インパクトレンチ用のソケットです。
トラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。
特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。
ピン・リングは別売となります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備などに
差込角(mm)12.7
材質専用クロームバナジューム
関連キーワード
1
2
次へ