246件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SCM材を使用し、高い強度があります。
種別全ねじ 材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435) ねじの種類全ねじ 頭部形状六角穴付き JIS規格JIS B 1176規格品 穴の形状六角穴 強度12.9 ねじ山種類メートル並目
1パック(31個)ほか
959 税込1,055
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

小箱単位の販売です。
種別全ねじ 材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜 ねじの種類六角穴付ボルト 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1箱(50個)ほか
特価
999 税込1,099
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

●パック単位の小口販売です。
材質SCM435 表面処理黒色酸化皮膜 先端形状くぼみ先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 寸法df(Φmm)おねじの谷径
1パック(38個)ほか
379 税込417
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。いじり止め付ヘックスローブねじに対応します。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ 表面処理黒染め
1セット(9本組)ほか
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜 種別全ねじ ねじの種類六角穴付ボルト 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(15個)ほか
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

最大25°の斜め回転作業ができるので、狭く奥深い箇所にあるねじの締緩作業が容易です。本締めに使用できる独自の新設計。特殊合金鋼の採用により、耐摩耗性ねじり強さが向上しました。高級硬質クロームメッキ仕上げにより、手触りが良く、美しく錆びにくくなっています。
種別ミリ 形状L型 タイプロング 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1セット(9本)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般地・寒冷地共用。レバーハンドル内の六角インサートは金属製
用途水栓本体
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ 材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む) 穴の形状六角穴 頭部形状六角穴付き ねじ山種類メートル並目
1パック(4個)ほか
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (284種類の商品があります)

極小T型ヘックスローブネジに適合したL型レンチセットです。長い方の先端は穴付きなので、いじり止めヘックスローブネジに対応します。高級特殊合金鋼を使用しているので、ねじり強度、耐久性、耐磨耗性に優れます。
用途T型ヘックスローブネジの締め付け、緩め作業。 先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ 仕様いじり止めヘックスローブネジ対応 (T7,T8,T9,T10,T15,T20) セット内容T2、T3、T4、T5、T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20 材質高級特殊合金鋼 寸法(mm)70×50(折り畳み時) 表面処理クロームメッキ処理 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(11本組)
1,298 税込1,428
当日出荷

1パック(1本)ほか
特価
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜 ねじの種類六角穴付ボルト 頭部形状六角穴付き皿 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(60個)ほか
588 税込647
当日出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

ラチェット機能を備えた多機能ドライバ! 締め緩め両方での早回しが可能なラチェットドライバにさらに多彩なシーンで活躍する新ラインナップが登場。 ラチェットを固定することで通常のドライバとしても使用可能です。
種類セット品 六角穴二面幅6.3×8 商品構成セット品
1セット
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜 種別半ねじ ねじの種類六角穴付ボルト 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(20個)ほか
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (225種類の商品があります)

充電式レシプロソー SRS-180W-AAA-0 部品
用途部品の交換に 適合品番SRS-180W-AAA-0 関連資料部品展開図(0.33MB)
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。 めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)
用途機械、装置、メーター類のカバー取付 種別全ねじ 材質/仕上ステンレス 頭部形状フランジ付きボタン ねじ山種類メートル並目
1パック(10個)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

使用頻度の高い6角レンチ系工具を初めトルクス関連工具シリーズ!
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷

座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。 めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)
用途機械、装置、メーター類のカバー取付 種別全ねじ 材質SCM435 表面処理ユニクロ 頭部形状フランジ付きボタン ねじ山種類メートル並目
1パック(13個)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

シーピー化成六角丼 内嵌合蓋
カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ
商品タイプ 高さ(mm)10 短辺(mm)203 長辺(mm)203
1ケース(50枚×12袋)ほか
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
499 税込549
5日以内出荷

仕様●サイズ(W):165mm●サイズ(D):143mm●サイズ(H):55mm●重量:190g●材質:ABS樹脂 アズワン品番68-4689-48
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷

容量(mL)80 材質AS樹脂、耐熱温度:100℃ 高さ(mm)50 内形寸法(mm)68 深さ(mm)40 対角(mm)外頂点:77
1個
469 税込516
13日以内出荷

仕様●サイズ(W):165mm●サイズ(D):143mm●サイズ(H):17mm●重量:96g●材質:ABS樹脂 アズワン品番68-4689-40
1個
639 税込703
8日以内出荷

SBL-1000 スーパーボールレンチセット トリプルハンドル付(LLタイプ) WISE(若穂囲製作所) 動画あり
どんな狭い場所でも最大級のトルクを生み出す「トリプルハンドル」は使い易い六通りの角度でハンドル操作ができます。先端がボール状に加工されており、ネジ穴にすばやくフィットします。 狭い場所や隠れた所のネジにも、斜めから六角穴に挿入することでき、ネジ山をこわしません。
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 付属品トリプルハンドル付 トラスコ品番219-7952 セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(80×14)、2.0(90×16)、2.5(105×18)、3.0(120×20)、4.0(142×22)、5.0(160×25)、6.0(184×28)、8.0(203×32)、10.0(227×36) 材質ハードクローム 質量(g)630
1セット(9本組)
7,998 税込8,798
当日出荷

材質SCM435 表面処理黒染め 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル細目
1箱(100個)ほか
4,698 税込5,168
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

材質/仕上SCM435/ユニクローム 表面処理ユニクローム 頭部形状ボタン 硬度HRC34~38 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(11個)ほか
679 税込747
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

スマートで邪魔にならない内六角締付の、SUS303でさびないワンタッチプラグです。エア配管の変更やメンテナンスに使用できます。
用途常圧汎用ワンタッチソケット接続用プラグ。 材質(本体)SUS303 接続ねじR1/4 接続方式ワンタッチ式 ソケットorプラグプラグ 寸法(mm)締付六角棒:6 全長(mm)34
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

1本
439 税込483
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアー配管やエアー工具の操作性や負担を軽減できるスイベルジョイントです。エアー配管やエアー工具に取り付けて回転するようにします。2軸で360度×360度回転します。取り付けは内六角で六角棒レンチで締め付けが出来ます。
用途エアー配管継手(スイングスイベル)。 材質(本体)真ちゅう 寸法(mm)締付六角棒6 全長(mm)35 接続ねじR1/4・Rc1/4
1個
2,998 税込3,298
当日出荷


1個
739 税込813
7日以内出荷

異径内・外ソケット アソー CADデータあり
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

アンカーボルトを土台に固定し、ホールダウン金物とのジョイントに使用します。座掘り機能(切り刃)が付いているため、座金の締め付けと共に材を削ります。内六角ソケットを使用することにより締め付け時間の短縮が図れます。
材質JIS G 3507-2 SWRCH6 相当 表面処理JIS・H8610 Ep-Fe/Zn 5/CM2 耐力試験短期許容めり込み耐力M12(べいまつ類)8.3kN、(ひのき類)7.2kN、(すぎ類)5.5kN M16(べいまつ類)7.2kN、(ひのき類)6.2kN、(すぎ類)4.8kN 試験機関(財)建材試験センター M12用:工試第S-特14117号 M16用:工試第S-特13166号
1個
279 税込307
欠品中

エアー配管やエアー工具の操作性や負担を軽減できるスイベルジョイントです。エアー配管やエアー工具に取り付けて回転するようにします。1軸で360度回転します。取り付けは内六角で六角棒レンチで締め付けが出来ます。
用途エアー配管継手(スイングスイベル)。 材質(本体)真ちゅう 寸法(mm)締付六角棒6 全長(mm)35 接続ねじR1/4・Rc1/4
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。
耐電圧AC2.0kV(1分間以上)
1個
419 税込461
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

仕様●サイズ(W):165mm●サイズ(D):143mm●サイズ(H):17mm●重量:100g●材質:ABS樹脂 アズワン品番68-4689-47
1個
1,498 税込1,648
8日以内出荷

1個
469 税込516
4日以内出荷

アンカーボルトを土台に固定し、ホールダウン金物とのジョイントに使用します。座掘り機能(切り刃)が付いているため、座金の締め付けと共に材を削ります。不要な座掘りによる木材の断面欠損を抑制します。内六角ソケットを使用することにより締め付け時間の短縮が図れます。
材質JIS G 3507-2 SWRCH6 相当 表面処理JIS・H8610 Ep-Fe/Zn 5/CM2 耐力試験短期許容めり込み耐力M12(べいまつ類)8.3kN、(ひのき類)7.2kN、(すぎ類)5.5kN M16(べいまつ類)7.2kN、(ひのき類)6.2kN、(すぎ類)4.8kN 試験機関(財)建材試験センター M12用:工試第S-特14117号 M16用:工試第S-特13166号
1個
239 税込263
欠品中

ねじの呼びM5 ねじピッチ(mm)0.8 長さ(mm)8 材質 十字穴番号2 種類LI=2(内歯W組込) 寸法a(mm)(最大)2.8 寸法S(mm)8 表面処理クロメート 寸法e(mm)約8.87 寸法D1(mm)(最大)10 寸法T(mm)(最大)0.6 頭部形状六角アプセット組込 寸法K(mm)3.5 寸法m(mm)4.8 穴の形状十字穴
1箱(700個)
11,980 税込13,178
翌日出荷

1個
619 税込681
4日以内出荷