用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)12
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)12
材質鉄(SPCC相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐圧性に優れ、柔軟性があります。
用途工場設備配管・各種機械組込用ホース
材質PVC
材質(補強材)ポリエステル糸
使用流体空気・水
色透明
使用温度範囲(℃)0~50
特性耐圧/柔軟性
軌道輪形状深溝玉軸受
ベアリング番台6200
鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。
軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。
用途一般産業機器、油圧機器、家庭用電気製品、自動車用部品、繊維機械、包装機械
材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤
使用温度範囲(℃)-200~280
許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下
許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下
耐圧力(MPa)圧縮時:304
熱伝導率(W/mk)42
長さ公差(mm)0~-0.3
摩擦係数(μ)0.03~0.2
異物の許容性小
線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
材質SUS303
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)12
材質鉄(SPCC相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
手軽に連結作業ができます。
用途キーホルダやチェーンの端末金具として
トラスコ品番849-3184
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)0.4
種類リンク
寸法L(mm)12
寸法D(mm)1.0
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.01
1個
¥11
税込¥12
当日出荷
こんなお得な商品も!

ミニチュアベアリング 両側鋼板シールド形
モノタロウ
¥72~
税込¥79~
ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
フランジフランジ無
JIS等級0
シールド形状両側シールド形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
内径d(Φmm)12
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
軌道輪形状深溝玉軸受
コードをまとめて束ねることができます。別名スパイラルチューブ。
長さ(m)1.5
内径(mm)12
質量(g)50
RoHS指令(10物質対応)対応
研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮
推奨内径(Φmm)12~13
外径(Φmm)13
砥粒幅(mm)50
軸径(Φmm)3.7
全長(mm)200
関連資料(0.21MB)
長さ(m)5
耐圧(MPa)【循環水】0.1
コード144170
チューブ内径(Φmm)12
適合温度(℃)-50~180
アズワン品番65-0570-07
1個
¥24,980
税込¥27,478
15日以内出荷
エスコ品番EA124LB-6
材質ABS樹脂、AES樹脂、ポリアセタール
接続方式ニップル-ホース
適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
¥485
税込¥534
当日出荷
オリジナルロッド作りをサポートするグリップキット。ロッド作りをサポートするグリップキット。2種類のリールシートから選べます。DPSはFujiリールシートDPS18を搭載。両軸/スピニングどちらのリールでもしっかりホールド。お手持ちのブランクスに応じて1mmピッチで選べる内径8mmから14mmのラインナップ。全長を長めに設定し、シャフトとリアグリップをカットすることでリールシートポジションを自分にあった位置に配置できます。※EVAにワインディングチェックがあらかじめ装着されています。・セット内容:リールシート×1、リアグリップ×1、キャップ×3。・リールシート
タイプ両軸・スピニング
カーボン含有率(%)44
1枚
¥199
税込¥219
3日以内出荷
塗料・溶材配管・化学薬品・飲料水・食品配管用のホースです。抜群の耐溶剤・薬品・低抽出性を誇ります。
SKF 深型カップニードルローラーベアリングは、深絞り加工の薄肉の外輪を備えています。深型カップニードルローラーベアリングは通常、ハウジングボアをニードルローラーや保持器アセンブリの軌道として使用できないが、非常にコンパクトで経済的なベアリング配置が必要な用途で使用します。このベアリングは、ハウジング内にしっかりとした干渉で取り付けられます。ベアリングの軸方向の位置を肩やスナップリングで確認する必要がないため、簡単で経済的なハウジングボア設計が可能になります。 このベアリングの深型カップは、硬化スチール、ニードルローラー、保持器アセンブリから分離不可能なユニットを形成します。大きな軸方向荷重と Peak 荷重に対応 1 つのアセンブリ内のローラーの非常に小さい直径偏差により、このベアリングは大きな軸方向荷重と Peak 荷重に対応できます。 ベアリングのサービス寿命の延長 応力ピークを防ぐため、ローラーの端はわずかに緩和され、レースウェイとローラーの間のライン接触が変更されます。
仕様●内径:12mm●外径:18mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:14mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:208-0176
アズワン品番65-7955-24
1個
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと 0 ° の公称接触角が付属しています。このローラーベアリングには、ボア径が 17 mm、外径が 47 mm、幅が 14 mm となっています。円筒穴タイプ ベアリングスチールベアリング材
仕様●内径:12mm●外径:24mm●レース幅:16mm●コード番号:207-8744
アズワン品番65-7925-91
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
仕様●内径:12mm●外径:19mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:16mm●コード番号:233-7186
アズワン品番65-7858-24
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと 0 ° の公称接触角が付属しています。このローラーベアリングには、ボア径 40 mm、外径 55 mm、幅 20 mm が付属しています。円筒穴タイプ ベアリングスチールベアリング材
仕様●内径:12mm●外径:24mm●レース幅:16mm●コード番号:207-8733
アズワン品番65-7923-89
1個
¥6,298
税込¥6,928
欠品中
材質ステンレス
種類丸ワッシャー
オリジナルロッド作りをサポートするグリップキット。ロッド作りをサポートするグリップキット。2種類のリールシートから選べます。ACSはトリガー付で両軸リールをパーミングしやすいFujiリールシートACS17を搭載。お手持ちのブランクスに応じて1mmピッチで選べる内径8mmから14mmのラインナップ。全長を長めに設定し、シャフトとリアグリップをカットすることでリールシートポジションを自分にあった位置に配置できます。※EVAにワインディングチェックがあらかじめ装着されています。・セット内容:リールシート×1、リアグリップ×1、キャップ×3。・リールシート
タイプ両軸
カーボン含有率(%)44
SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 120 mm、外径は 165 mm、幅は 45 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:12mm●外径:15mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:16.5mm●コード番号:207-8604
アズワン品番65-7929-17
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
SKF 深型カップニードルローラーベアリングは、深絞り加工の薄肉の外輪を備えています。深型カップニードルローラーベアリングは通常、ハウジングボアをニードルローラーや保持器アセンブリの軌道として使用できないが、非常にコンパクトで経済的なベアリング配置が必要な用途で使用します。このベアリングは、ハウジング内にしっかりとした干渉で取り付けられます。ベアリングの軸方向の位置を肩やスナップリングで確認する必要がないため、簡単で経済的なハウジングボア設計が可能になります。 このベアリングの深型カップは、硬化スチール、ニードルローラー、保持器アセンブリから分離不可能なユニットを形成します。大きな軸方向荷重と Peak 荷重に対応 1 つのアセンブリ内のローラーの非常に小さい直径偏差により、このベアリングは大きな軸方向荷重と Peak 荷重に対応できます。 ベアリングのサービス寿命の延長 応力ピークを防ぐため、ローラーの端はわずかに緩和され、レースウェイとローラーの間のライン接触が変更されます。
仕様●内径:12mm●外径:18mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:16mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:208-0177
アズワン品番65-7935-84
1個
¥2,098
税込¥2,308
欠品中
SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと 0 ° の公称接触角が付属しています。このローラーベアリングのボア径は 16 mm、外径は 24 mm、幅は 16 mm です。円筒穴タイプ ベアリングスチールベアリング材
仕様●内径:12mm●外径:24mm●レース幅:17.5mm●コード番号:207-8750
アズワン品番65-7933-80
1個
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
SKF ローラーベアリングには、インチタイプの測定システムと標準( Pn )の許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 105 mm、外径は 225 mm、幅は 49 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:12mm●外径:16mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:16mm●コード番号:209-2218
アズワン品番65-7944-90
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
。SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 25 mm、外径は 32 mm、幅は 20 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:12mm●外径:24mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:13mm●コード番号:209-2304
アズワン品番65-7947-59
1個
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
用途高さ調整、隙間調整など
外径公差(mm)0~-0.3
内径d(Φmm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
容積:最大28%削減(538cm3→390cm3)
質量:最大41%削減(0.32kg→0.19kg)
高剛性:最適化形状により小型かつ高剛性を実現
プレート厚み最大33%UP剛性向上
ガイドロッド部に潤滑保持機能(ルブリテーナ)を追加
最高使用圧力(MPa)1.0
作動方式複動形
使用流体空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)12
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.12
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受種類すべり軸受
関連資料カタログ(3.23MB)
ポートねじの種類M5 x0.8
取扱説明書(1.78MB)
仕様内径 = 12mm外径 = 26mmローラーベアリングタイプ = スラストニードルレース幅 = 4mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥859
税込¥945
7日以内出荷
PXY12用。
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro球面メトリックローラーRS Pro球面メトリックローラーはメトリックスチール/スチール開放型球面プレーンベアリングで、内部クリアランスは標準的な半径方向になっています。このベアリングの寸法は、12 x 22 x 10です。潤滑剤デザイン(すべり接触面の組み合わせ)シーリングソリューション標準潤滑剤 . グリススチール / スチール
仕様内径 = 12mm外径 = 22mmローラーベアリングタイプ = 球状レース幅 = 7mmボアタイプ = パラレル材料 = スチール静定格荷重 = 54kN行数 = 1動定格荷重 = 10.8kNエンドタイプ = オープン
1個
¥799
税込¥879
7日以内出荷
仕様内径 = 12mm外径 = 16mmローラーベアリングタイプ = ニードルレース幅 = 10mmボアタイプ = パラレル材料 = スチール静定格荷重 = 6.4kNケージ材質 = 鋼行数 = 1ローラー材質 = スチール動定格荷重 = 4.84kNエンドタイプ = オープン基準速度 = 16000rpm疲労限度荷重 = 0.71kN
1個
¥679
税込¥747
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ