15,966件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
。SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。ずれやシャフトの偏向が発生しやすい用途で、非常に重いラジアル荷重とアキシャル荷重を処理することは、非常に困難な場合があります。SKF 球面ローラーベアリングが課題を解決します。高い負荷容量とずれに対応できる Ability で、メンテナンスコストを低減し、ベアリングのサービス寿命を延ばします。開放型と密閉型の両方の堅牢な球面ローラーベアリングを、幅広く提供しています。球面ころ軸受の用途例を以下に示します。 再生可能エネルギー、鉱業、鉱物加工、セメント、マテリアルハンドリング、紙パルプ、産業用トランスミッション、金属、及び海洋。ミスアライメントに対応します 高い積載荷重 長寿命 低摩擦 堅牢
仕様●内径:110mm●外径:200mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:63mm●ボアタイプ:テーパー●材質:スチール●静定格荷重:640kN●行数:1●動定格荷重:572kN●速度を制限:1500rpm●疲労限度荷重:63kN●コード番号:209-4162 アズワン品番65-7949-62
1個
169,800 税込186,780
7日以内出荷

TAC SD-Cの軽量タイプです。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。 農業、工業、土木建設の吸・排水用。 材質塩ビ 使用温度範囲(℃)-10~50
1本
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

デリバリー、サクション両用途に適しております。 柔軟、軽量(FF比)で操作性に優れております。
用途農業・灌水、工場・土木・家庭、各種カバー各種配管機器、土木・農業ポンプ用 (軟質ポリ塩化ビニル)透明/(硬質ポリ塩化ビニル)アイボリー 材質軟質ポリ塩化ビニル/硬質ポリ塩化ビニル 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-20~60 使用流体水/工業用水/薬品/農薬/粉体/粒体 特性柔軟性 圧力(MPa)(耐負)-0.1
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAC SD-Aの軽量タイプです。TAC SD-Aより、さらに可とう性に優れています。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用、工業用、土木現場の吸・排水用。 適合流体水・温水 材質塩ビ 使用温度範囲(℃)-10~50 機能透明性有
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

1パック(66個)ほか
特価
569 税込626
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (230種類の商品があります)

ワッシャー(ステンレス) 岩田製作所 CADデータあり
1個
169 税込186
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)


1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

耐候性・耐寒性・耐オゾン性に優れています。 ゴムスポンジより硬めのゴムになります。
用途シール材やパッキンとして使用できます。 緩衝材としても最適です。 引張強力(N/mm2)9.59(JIS K6251) 伸び(%)460(JIS K6251) 硬さ70(JIS K6253) 比重1.27 材質EPDM 長さ(m)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
材質フッ素ゴム(FKM) 種類V形真空フランジ用(耐熱用) 使用温度範囲(℃)-15~200(MAX/220)(目安) 機能耐熱、耐油、耐燃料油 JIS規格JIS B 2401 硬さ(デュロメータA)70 材料記号FKM-70(4種D)フッ素ゴム
1個
239 税込263
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1本
特価
349 税込384
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

高重合特殊樹脂配合により、圧縮永久歪が低く高い反発弾性と共にゴム弾性に富んでいます。 耐寒性に優れ、冬場の細かい作業もスムーズで使用範囲が広がりました。 食品衛生法(厚生省告示20号)に適合。 スプリングホースは減圧に耐えバキューム用途に最適。
用途水:工場・機械の給排水、土木建築 エアー:工場内の配管・空圧機器用 粉体:吸引配管・空圧圧送 防触、防護・地中埋設管に 特性耐寒/耐油/食衛適合/バキューム/弾性 材質軟質ポリ塩化ビニール 使用流体水、油、粉体 クリア 使用温度範囲(℃)-5~+60 連続使用温度(℃)-5~50 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
839 税込923
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)


VS-C3型に比べて質量が約5~15%軽量化しました。 内外面とも平滑で、持ち運び、移動もスムーズに行えます。
用途一般デリバリー・サクション用。 工業用、灌漑用、土木現場の吸・排水用。 使用温度範囲(℃)-10~50
1巻ほか
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

「主な用途」:食品・飲料、油脂食品等の搬送・吸引用 「食品対応」:非フタル酸系可塑剤使用で食品・飲料・油脂食品に対応軟質塩化ビニール製の圧送・バキューム(吸引)用耐圧ホースです。 「耐熱性」:70℃まで安心して使用できる耐熱耐圧ホース 「耐油性」:食品衛生法に適合し、油脂食品でもホースが硬くなりにくく、安全で長寿命な耐圧ホースです。 「保形性」:硬鋼線コイル補強構造でホースの折れ・つぶれに強く、バキューム(吸引)搬送に適しています 「豊富なサイズ」:サイズバリエーションが豊富な圧送・吸引用耐圧ホース(内径25~100mm) 「法適合」:食品衛生法適合(厚生労働省告示第196号)、FDA適合 「規格適合」:RoHS2適合(2021年10月時点)
1本
32,620 税込35,882
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から88日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

1個
189 税込208
5日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (254種類の商品があります)

1個
359 税込395
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 63mm外径 = 70mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
1袋(25個)
1,898 税込2,088
5日以内出荷

TAIYO(クロダニューマティクス)クランプユニット JEHFWHタイプ 内径Φ63
仕様ダストワイパ:標準 種別油圧 内径(Φmm)63 シリーズJEHF 機種フロントマウント形 ロッド先端形状おねじ形 配管位置ヘッド側めねじ
1個
75,980 税込83,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)クランプユニット JEHFWタイプ 内径Φ63
仕様ダストワイパ:標準 種別油圧 内径(Φmm)63 シリーズJEHF 機種フロントマウント形 ロッド先端形状おねじ形 配管位置ロッド側めねじ及びロッド側ガスケット
1個
75,980 税込83,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 63mm外径 = 68mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
1袋(25個)
1,898 税込2,088
5日以内出荷

仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 63mm外径 = 71mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
1袋(20個)
2,098 税込2,308
5日以内出荷

仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 63mm外径 = 72mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
1袋(20個)
2,298 税込2,528
5日以内出荷

TAIYO(クロダニューマティクス)クランプユニット JEHRタイプ 内径Φ63
種別油圧 内径(Φmm)63 シリーズJEHR クランプオプション:なし 機種リアマウント形
1個
69,980 税込76,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (420種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)クランプユニット JEHFEWタイプ 内径Φ63
種別油圧 機種フロントマウント形 仕様ダストワイパ:ふっ素ゴム(耐切削油剤仕様) ロッド先端形状おねじ形 配管位置ロッド側めねじ及びロッド側ガスケット 内径(Φmm)63 シリーズJEHF
1個
89,980 税込98,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)クランプユニット JEHFタイプ 内径Φ63
仕様ダストワイパ:標準 種別油圧 内径(Φmm)63 シリーズJEHF 機種フロントマウント形 ロッド先端形状ピン形 配管位置ロッド側めねじ及びロッド側ガスケット
1個
75,980 税込83,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)クランプユニット JEHSタイプ 内径Φ63
種別油圧 ストローク(mm)49 内径(Φmm)63 シリーズJEHS 機種スイング形
1個
88,980 税込97,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)クランプユニット JEHPタイプ 内径Φ63
種別油圧 ストローク(mm)28 内径(Φmm)63 シリーズJEHP 機種定位置旋回形
1個
189,800 税込208,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)クランプユニット JEHMタイプ 内径Φ63
種別油圧 ストローク(mm)29 内径(Φmm)63 シリーズJEHM 機種移動旋回形
1個
119,800 税込131,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)クランプユニット JEHFHタイプ 内径Φ63
仕様ダストワイパ:標準 種別油圧 内径(Φmm)63 シリーズJEHF 機種フロントマウント形 ロッド先端形状ピン形 配管位置ヘッド側めねじ
1個
75,980 税込83,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)クランプユニット JEHFEWHタイプ 内径Φ63
種別油圧 機種フロントマウント形 仕様ダストワイパ:ふっ素ゴム(耐切削油剤仕様) ロッド先端形状おねじ形 配管位置ヘッド側めねじ 内径(Φmm)63 シリーズJEHF
1個
89,980 税込98,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)クランプユニット JEHFEHタイプ 内径Φ63
仕様ダストワイパ:ふっ素ゴム(耐切削油剤仕様) 種別油圧 内径(Φmm)63 シリーズJEHF 機種フロントマウント形 ロッド先端形状ピン形 配管位置ヘッド側めねじ
1個
89,980 税込98,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)クランプユニット JEHFEタイプ 内径Φ63
仕様ダストワイパ:ふっ素ゴム(耐切削油剤仕様) 種別油圧 内径(Φmm)63 シリーズJEHF 機種フロントマウント形 ロッド先端形状ピン形 配管位置ロッド側めねじ及びロッド側ガスケット
1個
89,980 税込98,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

RS Pro メトリックニトリル 70 SHA O リング. RS Pro ニトリル製 O リング製品をご紹介します。ポンプ、ドライブベルト、油圧及び空圧産業でのその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとしての使用に最適です。この O リングはニトリルゴム( NBR )製で、コスト効果の高い素材で、 O リングが脂肪、グリース、植物油にさらされる用途に最適です。O リングは、幅広い用途に適合するようにさまざまなメートル系とインペリアル系のサイズが用意されており、ほとんどの炭化水素、オイル、燃料に対して長寿命で耐薬品性に優れているため、 O リングの寿命が尽きるまで最適な性能を発揮します。. 特長と利点:. ;ul> ;li>この RS Pro O リング製品は、シャフトシール、フェイスツーフェイスシールとして使用できる汎用シールで、回転や直線移動を容易にします ;/li> ;li>ニトリル素材は耐摩耗性に優れ、化学薬品に対する優れた耐性を備え、最適な性能を発揮し、シール寿命が長くなっています ;/li> ;li>動作温度範囲: -30 ° C → 90 ° C ;/li> ;li>ポンプ、ドライブベルト、油圧及び空圧産業でのその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとして使用するのに最適です ;/li> ;li>メートル系とインチ系のサイズを幅広くご用意しています ;/li> ;/ul>. 用途:. O リングは、丸型又はドーナツ型のシールの一種で、最も一般的に、別の区域に流れる液体又は空気を止めるために使用されます。O リングは通常、 2 つのセクションの間に装着され、圧縮されると、粒子、蒸気、液体の漏れを防止する確実なシールを形成し、そこから圧力を保護して維持し、細片の混入を防ぐことで、適切な機能と安全性を確保します。用途に応じて、さまざまなサイズと素材のものがあります。そのため、シールに正しい素材を使用するためには、どのような素材や液体が接触するかを考慮することが重要です。これらのシール又はガスケットは、最も一般的に次の用途で使用されます。 ;ul> ;li>産業及び製造用途 ;/li> ;li>配管 ;/li> ;li>油圧及び空圧 ;/li> ;li>自動車の製造及び修理 ;/li> ;li>動力伝達技術 ;/li> ;/ul>. O リングの寿命はどのくらいですか.. O リングを素材の正しい条件で使用すると、 NBR O リングは最長 15 年間使用できます. RS Pro を選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。. ;i> 注: ;/i>. これらのニトリル O リングは、次の製品と互換性がありません。 ;ul> ;li>オゾン ;/li> ;li>エステル ;/li> ;li>保存 ;/li> ;li>アルデヒド ;/li> ;li>塩素酸塩 ;/li> ;li>ニトロ炭化水素 ;/li> ;/ul>
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリルゴム内径 = 63mm外径 = 67mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
839 税込923
5日以内出荷

研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮 推奨内径(Φmm)60~63 外径(Φmm)63 砥粒幅(mm)80 軸径(Φmm)6.5 全長(mm)200 関連資料(0.21MB)
1本
7,598 税込8,358
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

RS Pro メトリック FKM 75 SHA O. RS Pro FKMリング製品をご紹介します。ポンプ、ドライブベルト、及び油圧及び空圧産業のその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとして使用するのに最適です。このリングは、 FKM 製のプレミアム材質で、航空機、自動車、及び化学産業で普及しています。O リングは、幅広い用途に適合するようにさまざまなメートル系及びインペリアル系のサイズが用意されており、ほとんどの炭化水素、オイル、燃料に対する長寿命で優れた耐薬品性も備えているので、リングの寿命が尽きるまで最適な性能を発揮します。. 特長と利点:.。 ●この RS Proリング製品は、シャフトシール、フェイスツーフェイスシールとして使用できる汎用シールで、回転や直線移動を容易にします 。 ●FKM 素材は耐摩耗性に優れ、化学薬品に対する優れた耐性を備え、最適な性能を発揮し、シール寿命が長い 。 ●動作温度範囲: -15℃200℃ 。 ●ポンプ、ドライブベルト、油圧及び空圧産業でのその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとして使用するのに最適です 。 ●メートル系とインチ系のサイズを幅広くご用意しています 。. 用途:.リングは、丸型又はドーナツ型のシールの一種で、最も一般的に、別の区域に流れる液体又は空気を止めるために使用されます。O リングは通常、つのセクションの間に装着され、圧縮されると、粒子、蒸気、液体の漏れを防止する確実なシールを形成し、そこから圧力を保護して維持し、細片の混入を防ぐことで、適切な機能と安全性を確保します。用途に応じて、さまざまなサイズと素材のものがあります。そのため、シールに正しい素材を使用するためには、どのような素材や液体が接触するかを考慮することが重要です。これらのシール又はガスケットは、最も一般的に次の用途で使用されます。 ●産業及び製造用途 。 ●配管 。 ●油圧及び空圧 。自動車(製造及び修理) 。 ●動力伝達技術 。.リングの寿命はどのくらいですか?.リングが材料の正しい条件で使用されている場合、 FKMリングは無限に持続します. RS Proを選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。. 。注:これらの FKMリングは、次のものと互換性がありません。 ●グリコール系ブレーキフルード 。 ●アンモニアガス、アミン、アルカリ 。 ●過熱蒸気 。 ●低分子量有機酸( Formic および acetic acids。
仕様タイプOリング、材料FKM(フッ化ビニリデン)、内径63mm、外径67mm、動作温度 Min-15℃、動作温度 Max+200℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

仕様タイプ = Oリング材料 = FKM(フッ化ビニリデン)内径 = 63mm外径 = 66mm動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +200℃
1袋(2個)
959 税込1,055
5日以内出荷

ピストンおよびロッド用のいずれにも使用でき、一体みぞに装着が可能のため部品点数の削減、コンパクト設計などコスト低減に効果を発揮します。
材質RN906 種別ピストン・ロッドシール両用 タイプ油圧用
1個
599 税込659
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

RS Pro メトリックニトリル 70 SHA O リング. RS Pro ニトリル製 O リング製品をご紹介します。ポンプ、ドライブベルト、油圧及び空圧産業でのその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとしての使用に最適です。この O リングはニトリルゴム( NBR )製で、コスト効果の高い素材で、 O リングが脂肪、グリース、植物油にさらされる用途に最適です。O リングは、幅広い用途に適合するようにさまざまなメートル系とインペリアル系のサイズが用意されており、ほとんどの炭化水素、オイル、燃料に対して長寿命で耐薬品性に優れているため、 O リングの寿命が尽きるまで最適な性能を発揮します。. 特長と利点:. ;ul> ;li>この RS Pro O リング製品は、シャフトシール、フェイスツーフェイスシールとして使用できる汎用シールで、回転や直線移動を容易にします ;/li> ;li>ニトリル素材は耐摩耗性に優れ、化学薬品に対する優れた耐性を備え、最適な性能を発揮し、シール寿命が長くなっています ;/li> ;li>動作温度範囲: -30 ° C → 90 ° C ;/li> ;li>ポンプ、ドライブベルト、油圧及び空圧産業でのその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとして使用するのに最適です ;/li> ;li>メートル系とインチ系のサイズを幅広くご用意しています ;/li> ;/ul>. 用途:. O リングは、丸型又はドーナツ型のシールの一種で、最も一般的に、別の区域に流れる液体又は空気を止めるために使用されます。O リングは通常、 2 つのセクションの間に装着され、圧縮されると、粒子、蒸気、液体の漏れを防止する確実なシールを形成し、そこから圧力を保護して維持し、細片の混入を防ぐことで、適切な機能と安全性を確保します。用途に応じて、さまざまなサイズと素材のものがあります。そのため、シールに正しい素材を使用するためには、どのような素材や液体が接触するかを考慮することが重要です。これらのシール又はガスケットは、最も一般的に次の用途で使用されます。 ;ul> ;li>産業及び製造用途 ;/li> ;li>配管 ;/li> ;li>油圧及び空圧 ;/li> ;li>自動車の製造及び修理 ;/li> ;li>動力伝達技術 ;/li> ;/ul>. O リングの寿命はどのくらいですか.. O リングを素材の正しい条件で使用すると、 NBR O リングは最長 15 年間使用できます. RS Pro を選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。. ;i> 注: ;/i>. これらのニトリル O リングは、次の製品と互換性がありません。 ;ul> ;li>オゾン ;/li> ;li>エステル ;/li> ;li>保存 ;/li> ;li>アルデヒド ;/li> ;li>塩素酸塩 ;/li> ;li>ニトロ炭化水素 ;/li> ;/ul>
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリルゴム内径 = 63mm外径 = 69mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
899 税込989
5日以内出荷