ボールベアリング、ボールレース、スリーブ、ブッシング等の取り外しに理想的な工具です。確実な掴み効果でベアリング等を安全に容易に引き抜きます。奥まった位置にあるベアリングも同様に作業できます。No.22シリーズの支えアームやスライドハンマーに連結して使用します。
ボールベアリング、ボールレース、スリーブ、ブッシング等の取り外しに理想的な工具です。
奥まった位置にあるベアリングも同様に作業できます。No.22シリーズの支えアームやスライドハンマーに連結して使用します。
ボールベアリング、ボールレース、スリーブ、ブッシング等の取り外しに理想的な工具です。確実な掴み効果でベアリング等を安全に容易に引き抜きます。
奥まった位置にあるベアリングも同様に作業できます。No.22シリーズの支えアームやスライドハンマーに連結して使用します。
適合適合支えアーム品番:22-1・22-2、適合スライドハンマー品番:22-0・22-0-1
質量(kg)0.05
適合ベアリング内径(Φmm)4.8~6.5
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
内抜きスライドハンマー(224-2)用エキストラクターのツメ部分のみです。
質量(kg)0.27
1個
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
内抜きエキストラクター用延長バーです。
適合適合エキストラクター品番:21-0・21-00・21-01・21-02・21-1・21-2
スライドハンマーセットは付属のアタッチメントを付け替えることで、軽板金作業からハブやオイルシール、ブッシュ、アクスルシャフト、ベアリングなどの引抜き作業ができる便利な商品です。
用途軽板金作業からハブやオイルシール、ブッシュ、アクスルシャフト、ベアリングなどの引抜き作業に
ねじ寸法5/8×18UNF
適合(小):PCD95~110、(大):PCD110~140
セット内容スライドバー×1、ハンマー×1個、アクスルプーラー(大)×1、アクスルプーラー(小)×1、2本爪プーラー用アダプター×1個、3本爪プーラー用アダプター×1個、爪プーラー×3個、鈑金用ネジ式フック、フックプーラー×1、ハブプーラー×1、ロッキングアタッチメント×1、ナット×3、ボルト×3、各種アタッチメント
全長(mm)570(スライドバー)
質量(kg)2.2(ハンマーのみ)
使用範囲(mm)40~75(プーラー)
ストローク長(mm)425
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
大きな持ち手でしっかりと握ることができ、安全に作業できます。
内抜きエキストラクターとスライドハンマーのセットです。
内抜きエキストラクターには内側に安全ストッパーがついており、過剰な広がりと過負荷を防ぎます。
仕様●ベアリング内径(mm):Φ28-70、●スライドハンマー(mm):290、●スライドハンマー質量(kg):0.9、●重量(kg):8.4エキストラクターサイズ:6~10、8~12、12~16、14~19、20~30、28~40mm
セット内容エキストラクターサイズ:6~10、8~12、12~16、14~19、20~30、28~40mmハンマープーラーアダプター:M7/M10
アズワン品番64-2236-26
1個
¥104,300
税込¥114,730
翌日出荷
1個
¥35,980
税込¥39,578
120日以内出荷
ベアリングの内輪引き抜き専用工具です。
質量(kg)4.5
適合(引抜適合ベアリング内径)Φ10~32mm
トラスコ品番108-4968
セット内容スライドハンマーBPH-6(1式)、内爪BPJ-0~4(5個)、スチールケース(1個)
1個
¥78,980
税込¥86,878
当日出荷
こんなお得な商品も!

スライドハンマーセット
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
サービスタップのある部品を引き抜くためのスライドハンマーセット。
付属品アダプター(M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18)
質量(kg)1.64
1台
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
プロ用強力型。
ベアリングが小さい時はネジを締めて調節することが可能です。
用途電動工具、車輪の小径ベアリング取り外しに。
材質CRV
内抜きエキストラクター用延長バーのセットです。
適合適合:21-0・21-00・21-01・21-02・21-2・21-3・21-4・21-5・21-40・21-41・21-42・21-43・21-44・21-45・21-46
セット内容内抜きエキストラクター用延長バー(21-V-040・21-V-060・21-V-080・21-V-310)
寸法(mm)40・60・80・100
質量(kg)1.04
1セット
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
内抜きエキストラクター用延長バーです。
寸法(mm)100
適合21-3~21-5・21-40~21-46、エキストラクター品番:21-0・21-00・21-01・21-02・21-1・21-2
質量(kg)0.3
1本
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
内抜きエキストラクター、支えアーム、スライドハンマーのセットです。
ケース入。
用途ベアリングやネジ付部品の取り外しに
仕様2本爪プーラー:最大直径:55mm、100mmアームアダプター:M10/M3、M10/M4、M10/M5、M10/M6、M10/M8、M10/M12、M10/M14、M10/M16、M10/M18エキストラクターサイズ:12~16mm、14~19mm、18~23mm、20~30mm、28~40mm、35~46mm
セット内容290mmスライドハンマーハンマープーラーアダプター:M12/M7、M12/M10、M12/15-16Gアームアダプター:M10/M3、M10/M4、M10/M5、M10/M6、M10/M8、M10/M12、M10/M14、M10/M16、M10/M182本爪プーラー:最大直径:55mm、100mmエキストラクターサイズ:12~16mm、14~19mm、18~23mm、20~30mm、28~40mm、35~46mm
アズワン品番64-2236-23
総質量(kg)12
1個
¥200,400
税込¥220,440
8日以内出荷
へこんだ車体に溶接したワッシャーを引き出すのに便利です。
ウエイト重量は850g
全長(mm)460
質量(kg)1.5
ハンドル寸法(mm)114
危険物の類別非危険物
先端径(Φmm)7
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.5MB)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
内掛けタイプのベアリングのインナーカラーに本体の爪を掛けて引き抜くパイロットベアリングプーラーのセットです。ベアリングの内径サイズに合うアタッチメントを装着し本体へ接続 ・そのあとセンターボルトを締めるだけでベアリングを引き抜くことが可能です。付属のチャックを交換する事で8・10.・12・15・17・20・25Φmmのベアリングに対応。
先端のチャックが摩耗してきたら別売のチャック単体の購入も可能です。
用途ベアリングの引き抜きに
適合(スライドハンマーねじ径)大:M8-1.25×1/2-12T×L35mm小:M8-1.25×5/8-11T×L35mm
セット内容本体×1、チャック(8 ・10 ・12 ・15 ・17 ・20 ・25Φmm)×各1個、プッシュボルト:大(63mm)×1個、プッシュボルト:小(54mm)×1個、スライドハンマー装着アダプター小:(M8-1.25×1/2-12T×L35mm)×1個、スライドハンマー装着アダプター大:(M8-1.25×5/8-11T×L35mm)×1個
足幅約26~66mm(内寸)
適合ベアリング内径(Φmm)8~29
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
3本爪なのでしっかり固定できます。
用途パイロットベアリングやハブベアリングの取り外し作業に。
全長(mm)約175
質量(kg)約0.9
作業範囲13/16インチ or 21mm
適合ベアリング内径(Φmm)12~38
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ベアリングの内側から楔を入れ引き抜くための工具です。
カウンターステイと組み合わせて使用します。
用途自動車整備、産業機械
材質クロムバナジウム鋼ジョー
関連キーワード