75件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三価クロメートメッキは、RoHS指令対応で、見た目はユニクロに近いです。
材質/仕上鉄/三価クロメート 種類内歯ワッシャー RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(230個)ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途内径側に立ち上げた歯が、平座金などと組み合わせて締め付けることで、ガタツキ防止やねじのゆるみ止めとなります。 材質SUS304C9P 種類歯付き座金 内歯形
1パック(50個)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1パック(25個)ほか
149 税込164
10日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1パック(50個)ほか
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

内径側に立ち上げた歯が、平座金などと組み合わせて締め付けることで、ガタツキ防止やねじのゆるみ止めとなります
材質ステンレス 種類歯付き座金 内歯形
1パック(2個)ほか
459 税込505
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(100個)
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内径に緩み止めの派がついているワッシャーです。歯が部材に組み込み緩みの防止に。
材質スチール 種類内歯ワッシャー 表面処理三価クロメートメッキ
1パック(230個)ほか
759 税込835
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

呼びM30 寸法d(mm)31 寸法t(mm)1.2 寸法D(mm)43 材質 歯数16 種類歯付き座金 内歯形 外径D(Φmm)43 表面処理クロメート 厚さt(mm)1.2 内径d(Φmm)31
1パック(2個)
539 税込593
翌日出荷


1パック(20個)ほか
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
9 税込10
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(17個)ほか
649 税込714
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合M6ブッシング用 寸法(mm)Φ10.2×0.5 穴径(Φmm)6.4 表面処理クロメートメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20 税込22
当日出荷

1箱(100個)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

外径側に立ち上げた歯が、平座金などと組み合わせて締め付けることで、ガタツキ防止やねじのゆるみ止めとなります。
材質ステンレス(SUS304) 種類歯付き座金 外歯形
1パック(50個)ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

適合ねじ3/4 寸法d(mm)19.6 寸法t(mm)1.2 寸法D(mm)32 材質 歯数12 種類歯付き座金 内歯形 外径D(Φmm)32 表面処理3価ホワイト 厚さt(mm)1.2 内径d(Φmm)19.6
1パック(9個)
529 税込582
翌日出荷

1パック(25個)ほか
649 税込714
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

緩み止めの効果があり、外側に対して傷がつきにくい仕様になっています。
材質機械構造用炭素鋼(S65C相当材)、表面処理:三価クロメート仕上げ 種類内歯ワッシャー 表面処理三価クロメート(白) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(230個)ほか
689 税込758
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

内歯ワッシャーよりも高い締め付け効果があります。
材質機械構造用炭素鋼(S65C相当材)、表面処理:三価クロメート仕上げ 種類外歯ワッシャー 表面処理三価クロメート(白) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(210個)ほか
689 税込758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
449 税込494
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(2000個)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
12,980 税込14,278
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(400個)ほか
33,980 税込37,378
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(1000個)
11,980 税込13,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
3,500 税込3,850
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(1000個)
4,898 税込5,388
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
11,980 税込13,178
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(250個)ほか
7,698 税込8,468
翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1箱(1000個)
4,798 税込5,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(3000個)ほか
36,980 税込40,678
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


仕様ねじ/ボルトサイズ = M4ワッシャータイプ = 内歯内径 = 4.3mm外径 = 8mm材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = 304, A2仕上げ = プレーン厚さ = 0.5mmA2ステンレススチール - メートル. 耐振動ワッシャ - 内部 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
800 税込880
当日出荷

仕様ねじ/ボルトサイズ = M2ワッシャータイプ = 内歯内径 = 2.2mm外径 = 4.5mm材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = A2, 304仕上げ = プレーン厚さ = 0.3mmA2ステンレススチール - メートル. 耐振動ワッシャ - 内部 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
特価
569 税込626
当日出荷

小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。
耐電圧AC2.0kV(1分間以上)
1個
419 税込461
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

NKKスイッチズ(日本開閉器)トグルスイッチ
トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止/
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など 使用温度範囲(℃)-30~85 絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V) 機械的開閉耐久性50000回以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (358種類の商品があります)

しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。
PTI(トラッキング特性)175
1個ほか
特価
859 税込945
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (516種類の商品があります)

1パック(34個)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スイッチをパネルに取付けた際、パネル前面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への水等の浸入がありません。 ストップリングによりレバーを保持し、レバーの下降を防止してOリング部からの浸水を防ぎます。 グリースおよびOリングは、耐オゾン性・耐寒性に優れた材料を使用しています。
端子形状はんだ 付属品Oリング(AT-537)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-503) 使用温度範囲(℃)-30~70 耐電圧AC2.0kV 1分間以上 接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて) 電気的開閉耐久性25000回以上 絶縁抵抗1GΩ以上(DC500V)
1個
758 税込834
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

小形で大電流。 ケース成形材料は難燃材UL94V-0の特殊樹脂を採用、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。
端子形状ねじ 使用温度範囲(℃)-10~70 取付穴径(Φmm)12.5 接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて) 絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V) 機械的開閉耐久性50000回以上 電気的開閉耐久性25000回以上
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)