分度器の正円の板です
用途治具及び機械等に取付けて角度の測定に
最小読取値(°)1
材質ステンレス(SUS420J2) 焼なし品
通し(°)360
竿数竿なし
こんなお得な商品も!

プロトラクター
モノタロウ
¥499
税込¥549
シルバー仕上げはステンレス材に硬質クロームメッキしてあるので目盛の読取りが容易です。
ステンレス仕上げ及びシルバー仕上げがあります。
竿長(mm)204
本体直径(Φ)90
角度の測定範囲(°)0~180
目盛1°通し×180°
最小読取値(°)1
本体厚さ(mm)1.2
竿厚さ(mm)1.2
精度(分)±20
RoHS指令(10物質対応)対応
点火時期やバルブタイミングの計測、セットアップの為のプレート
直径(Φmm)170
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
こんなお得な商品も!

プロトラクター デジタル式
モノタロウ
¥3,198~
税込¥3,518~
デジタル表示なので一目で数値を読み取れます。
視界の悪いところでも測定値をホールドして、手元で確認する事ができます。
耐久性の高い直尺部。ステンレス製の直尺部にエッチングで目盛を入れました。
測る際に便利な左端面基点と直角時内側基点仕様です。
目盛ゼロスタートなので、立体物も計測できます。名前シール付
規格9cm
科目算数
1個
¥150
税込¥165
当日出荷
竿目盛は1mm通しで片面2段です。
竿が完全に固定できるので、高精度の用途に使用できます。
竿長(mm)304
本体直径(Φ)120
角度の測定範囲(°)0~180
材質ステンレス
目盛1°通し×180°
最小読取値(°)1
本体厚さ(mm)1.5
竿厚さ(mm)1.5
精度(分)±15
竿幅(mm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊なプラスチックのレンズです。光の入射角測定用に簡易分度器が付いています。
セット内容半円形スモークレンズ 2個、全円分度器(1目盛り5°・紙製) 2枚
寸法(mm)Φ60mmの半円、厚さ20
1セット(2個)
¥4,500
税込¥4,950
4日以内出荷
目盛はエッチングで刻み+黒クロムメッキ加工してあり、消えにくくなっています。
大きく鮮明な目盛数字を採用しました。
シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
用途角度の測定やケガキ、長さ測定に使用するプロトラクター
てこ式タイプの標準型検出器です。真円度測定器などに採用されている高精度、低測定圧対応モデルです。
トラスコ品番257-7035
幅(mm)103.8
高さ(mm)23
測定範囲(mm)±0.4
奥行(mm)14
1台
¥75,980
税込¥83,578
翌々日出荷
真円度測定器や三次元測定機などの精密測定器での使用に適したプレート付レバーチャックです。
ベースプレートは着脱可能
チャックを回転させるだけで締め付けるので、ハンドル不要
耐久性に優れた鋼製を採用
2”チャックの最小把握可能径は0.8mm
FT-SE04STはオールステンレス製
タイプ内爪・外爪兼用型
繰返し精度(mm)0.03
工具不要で簡単設置!ソーラー充電で電気代0円。人感センサー付きで約120度を反応感知します。
用途マグネットシートと両面ナノテープで壁などに貼って使えます。
材質PS・ABS・PP・シリコン
寸法(mm)145×60×100
品名どこでも貼れる両面ナノテープ付きマグネットソーラーセンサーライト
内容本体・マグネットシート・両面ナノテープ(6枚入)・鉄板・コンクリートアンカー×2・壁固定ネジ×3
1個
¥989
税込¥1,088
8日以内出荷
入れやすい円柱氷
用途ステンレスボトルにぴったりの大きめ円柱氷が作れる「ステンレスボトルアイストレー・広口タイプ」(製氷皿・製氷器)。 一度に2個の氷が作れる。 口径4.4cmのボトルに対応。大容量ボトルに最適な太めのスティック状の氷で溶けにくく長持ちする。 スポーツやレジャー、アウトドア、キャンプ、屋外イベントなど様々な場面で水筒・マイボトルに入れてお出かけ。こまめな水分補給で暑さ対策にも必須アイテム。 容量0.35L以上のボトルに1個、1Lのボトルに2個の氷が入る。 使用方法 1下皿(穴があいてない方)に水をいっぱいまで入れる2上皿(穴があいている方)を穴から水が出なくなるまでゆっくりとはめ込み、冷凍庫に入れる。穴から出た水は捨てずにそのまま凍らせる3凍ったら本体に水かぬるま湯をかけ、上皿を外して氷を取り出す。水をかけずにひねると氷が割れる事があります。上皿と下皿の合わせ目に氷の出っ張りができることがあります。 日本製。原料樹脂:ポリプロピレン。 耐熱温度:110℃。耐冷温度:-20℃。 氷:直径約4.2cm 長さ約10cm。
材質ポリプロピレン
間口(mm)740
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約7.4×26×5.2
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
誰でも笹刈刃の30等分、真円修正が出来ます。刃の深さ(7mm)も正確に割り出せます。分度器とコンパスを合わせ持ったツールです。
用途笹刈刃(30枚刃)の修正作業。
仕様笹刈刃30枚刃専用
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
標準形検査器を小形にしたタイプです。シャフト等の真円度測定にご使用ください。テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。ご要望により超硬センター傘センター付きも製作致します。ダイヤルケージ、テストバーは付属しておりません。
質量(kg)15.5
全長L(mm)470
平行度(μm)5
センター距離(mm)200
センター高(mm)110
使用センターMT♯1
1個
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
標準形検査器を小形にしたタイプです。シャフト等の真円度測定にご使用ください。テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。ダイヤルケージ、テストバーは付属しておりません。
質量(kg)17
全長L(mm)560
平行度(μm)5
センター距離(mm)300
センター高(mm)110
使用センターMT♯1
1個
¥219,800
税込¥241,780
3日以内出荷
お庭でもご使用いただける枠が真鍮製の温度計。
取付面はアーチ型のアームで伝統的なヨーロピアンクラシックなデザイン。
透明なプラスチック製円筒形容器の中に白く四角い形の温度計が入っており、円筒形容器は回転稼動する構造で、全体として立体感を醸し出しています。
温度は摂氏50度から-40度まで、華氏120度から-40度まで測定可能です。
壁面取付用ビスセット付属。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品取付ビス(3.1×16 2P)
材質真鍮
色金色
質量(g)260
電源なし
分解能2℃
温度測定範囲(℃)-40~50
仕上真鍮磨き仕上げ
湿度測定範囲(%)なし
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×70×255
設置方法ビス止め
寸法(縦×横×奥行)(mm)255×47×70
1台
¥4,298
税込¥4,728
9日以内出荷
標準形検査器を小形にしたタイプです。シャフト等の真円度測定にご使用ください。テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。ご要望により超硬センター傘センター付きも製作致します。ダイヤルケージ、テストバーは付属しておりません。
質量(kg)14
全長L(mm)410
平行度(μm)5
センター距離(mm)150
センター高(mm)110
使用センターMT♯4
1個
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
「いいね!」と思わず言っちゃう定規のキャッチコピーにて絶賛発売中の「ウホラボ社ベスト定規」と、一部機能を省略した「ドラパス ベスト定規light」を発売いたします。
直線を描く(定規)・円を描く(コンパス)・角度線を描く(分度器)・幅を測る(ノギス)の機能が1本にまとまった機能性の高い商品です。
その使い方は、直線を描くだけでも1描きたいところにシャープペンを置く2ベスト定規にひっかける3描きたいところにベスト定規を移動させる4線を描く・・言葉で表すとなんのこっちゃとなりますが、添付動画から使い方を確認してみてください・・・きっと「目からうろこ」の使い方です。角度線も「足す・引く」を駆使すると1度刻みでの角度線が・・・右脳・左脳に刺激を与えて頭が良くなっちゃうかも・・・ 使い方次第であらゆることが出来る機能的は定規を是非ご活用ください!
【ベスト定規の8つのポイント】 1:書き出しがスムーズになるようにフックになっている 2:1のフックを回転軸として30度・40度の角度がついた線が簡単にかける 3:1フックの回転軸として、円が描ける。(※目盛数字下の穴をつかう。2の下の穴で半径2cmの円が描ける) 4:製図用矢印が描ける(UHOLABO製のみ) 5:定規の端にあるAとAで7mm幅、BとBで10mm幅、CとCで15mm幅の平行定規が描ける(UHOLABO製のみ) 6:ハートマークが描ける(UHOLABO製のみ) 7:直角のなっているのでノギスの代わりになる。 8:両手利き対応
【分度器として】 10度・15度(ドラパス製のみ)・18度・25度・30度・45度・60度、それぞれの線がきれいに描ける分度器機能
【右利きでも左利きでも】 上下両方に目盛があるので利き手に関係なく同じように使う事が出来ます。
【コンパスとして】 1のフック部分を回転軸にして円を描く。目盛0部分にあるフックを固定し描きたい円の半径分の数字部分の穴にペンを差込んで描く。
厚さ(mm)2
材質(本体)アクリル
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
侵入を未然に防ぐ!防犯カメラ型のソーラーライト。まるで防犯カメラのような見た目で周囲を警戒!不審者の侵入をセンサーが感知し、ライトを照らして防犯対策!。3つの点灯モード:1.人を感知すると100%点灯、2.暗くなると微光で点灯・人を感知すると100%点灯、3.暗くなると微光で常時点灯。玄関・ベランダ・ガレージ。上部にソーラーパネル付き。太陽光で充電して暗くなると人感センサーで点灯!。電気代0円、とっても経済的。上下180度角度調節可能、左右360度角度調節可能。電池・配線不要!!、簡単設置、防水等級IP46。リモコン付きで操作簡単。ステッカー2枚付き。一部組立式。3ヶ月間保証書付き
付属品モード切替リモコン(テスト用電池CR2025含む)、「防犯カメラ作動中」ステッカー×2、取扱説明書、取付ビス(壁面用アンカー×3/ビス×3)
材質ABS
質量(g)1個:(約)230(スタンド含む)
使用温度範囲(℃)マイナス10~プラス50
電源リチウムイオン電池1200mAh/3.7V
防塵防水性能IP46(屋外の雨があたる環境での防水性能です。水中では使用できません)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)1個:(約)16×7.5×7.5
光束(Lm)(MODE1)280・(MODE2)50lm/280・(MODE3)50
感知距離(m)人感センサー:約0~5
1セット(2個)
¥4,498
税込¥4,948
12日以内出荷
本器はガラスとPTFEとを合わせた耐減圧・耐圧・耐薬品性のニードルバルブです。バルブシール面の真円度・同芯度・表面精度が極めてよく、高真空・高圧に十分耐えます。(SA・SAL型)・真空度:1.33~10-3(Pa)・耐圧:1.96MPa
パーツの小さな範囲を固定します。バイスは360度回転させて固定することができます。
三次元測定機、Equator ゲージングシステム、画像測定機、マルチセンサー機に小型パーツを固定する場合にお勧めします。
刃の部分が V 字の断面になっているため、円柱形パーツを正確に配置できます。
360度回転させて固定することができます。
仕様●ねじサイズ:M8●サイズ/高さ×幅×奥行×調節範囲(mm):58×32×32×11●原産国:イギリス●コード番号:324-9646
アズワン品番67-5639-46
1個
¥58,980
税込¥64,878
32日以内出荷
パーツの小さな範囲を固定します。バイスは360度回転させて固定することができます。
三次元測定機、Equator ゲージングシステム、画像測定機、マルチセンサー機に小型パーツを固定する場合にお勧めします。
刃の部分が V 字の断面になっているため、円柱形パーツを正確に配置できます。
360度回転させて固定することができます。
仕様●ねじサイズ:M6●サイズ/高さ×幅×奥行×調節範囲(mm):58×32×32×11●原産国:イギリス●コード番号:324-9581
アズワン品番67-5639-45
1個
¥59,980
税込¥65,978
32日以内出荷
パーツの小さな範囲を固定します。バイスは360度回転させて固定することができます。
三次元測定機、Equator ゲージングシステム、画像測定機、マルチセンサー機に小型パーツを固定する場合にお勧めします。
刃の部分が V 字の断面になっているため、円柱形パーツを正確に配置できます。
360度回転させて固定することができます。
仕様●ねじサイズ:M4●サイズ/高さ×幅×奥行×調節範囲(mm):58×32×32×11●原産国:イギリス●コード番号:324-9614
アズワン品番67-5639-44
1個
¥58,980
税込¥64,878
32日以内出荷
思わずうっとり!とろんとした水粒が宙に上がったり、止まったり…なんとも不思議な加湿器。超音波振動式だから省エネで家計にも優しい!。【なぜ?水が上昇したり、止まったり…不思議な水の動きの正体!】。水の粒が宙に浮いたり、止まったり、なんとも不思議で幻想的!その正体は「ストロボ効果」と呼ばれる錯覚によるもの。水の流れとLEDライトの点滅速度を同期させるすることで、まるで水が上昇したり、止まっているように見えるのです。インパクト抜群なのでプレゼントにもおすすめ!ご自宅に設置すれば、家族も来客も興味津々!会話が盛り上がること間違いナシ。在宅ワークにも、リラックスタイムにもおすすめ。【省エネ仕様!】。1度の給水で最大8時間使える卓上サイズ。1日中(8時間)連続運転しても、電気料金は約1.4円。1ヶ月の連続使用でも43.4円!お財布に優しい消費電力は超音波加湿器がおすすめです。(1kWh単価 27円で計算)。【コンパクトで扱いやすい!】。軽量でコンパクトサイズなので、サッと運んで蛇口から直接給水OK!そのままデスクやベッド横など自分の近くに置いて、ワンタッチで電源ON。連続稼働時間は8時間なので、こまめにお手入れできるタイミングがやってきます。コンパクトだから、お手入れのハードルも低い!
用途・プレゼント、省エネ対策、インテリア、在宅ワーク、寝室用
セット内容本体×1、本体充電用USBケーブル(Type-C)×1、取扱説明書・保証書×1
材質ABS/PP
質量(g)約565
消費電力(W)約6.5
方式噴霧:超音波振動式
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約244×192×174
連続使用時間(時間)約8
タンク容量(mL)約680
保証期間1年
使用環境温度(℃)15~35
電力(V/A)入力:@DC5/2(Type-C)
加湿量(mL/h)最大約50
1個
¥8,190
税込¥9,009
翌々日出荷
「いいね!」と思わず言っちゃう定規のキャッチコピーにて絶賛発売中の「ウホラボ社ベスト定規」と、一部機能を省略した「ドラパス ベスト定規light」を発売いたします。
直線を描く(定規)・円を描く(コンパス)・角度線を描く(分度器)・幅を測る(ノギス)の機能が1本にまとまった機能性の高い商品です。
その使い方は、直線を描くだけでも1描きたいところにシャープペンを置く2ベスト定規にひっかける3描きたいところにベスト定規を移動させる4線を描く・・言葉で表すとなんのこっちゃとなりますが、添付動画から使い方を確認してみてください・・・きっと「目からうろこ」の使い方です。角度線も「足す・引く」を駆使すると1度刻みでの角度線が・・・右脳・左脳に刺激を与えて頭が良くなっちゃうかも・・・ 使い方次第であらゆることが出来る機能的は定規を是非ご活用ください!
【ベスト定規の8つのポイント】 1:書き出しがスムーズになるようにフックになっている 2:1のフックを回転軸として30度・40度の角度がついた線が簡単にかける 3:1フックの回転軸として、円が描ける。(※目盛数字下の穴をつかう。2の下の穴で半径2cmの円が描ける) 4:製図用矢印が描ける(UHOLABO製のみ) 5:定規の端にあるAとAで7mm幅、BとBで10mm幅、CとCで15mm幅の平行定規が描ける(UHOLABO製のみ) 6:ハートマークが描ける(UHOLABO製のみ) 7:直角のなっているのでノギスの代わりになる。 8:両手利き対応
【分度器として】 10度・15度(ドラパス製のみ)・18度・25度・30度・45度・60度、それぞれの線がきれいに描ける分度器機能
【右利きでも左利きでも】 上下両方に目盛があるので利き手に関係なく同じように使う事が出来ます。
【コンパスとして】 1のフック部分を回転軸にして円を描く。目盛0部分にあるフックを固定し描きたい円の半径分の数字部分の穴にペンを差込んで描く。
厚さ(mm)0.8
材質(本体)ポリカーボネート
1本
¥799
税込¥879
6日以内出荷
「見た目で選ばれる、洗練されたスマートさ。」。「本物の質感、手元に宿る格別の存在感。」。2,000nitで非常に視認性の高いAMOLEDディスプレイを採用し、オフラインマップとナビゲーション機能で、あなたのアクティブなライフスタイルをサポートします。それだけではなく、AI音声操作システムや精度の高い健康モニタリング用のセンサーを搭載し、10日間のロングバッテリーで日常的なデータをトラッキング。また、サファイアグラスとレザーベルトが比類のない上品さを醸し出します。
仕様●PPI:341●バンド:クラシックピンバックル
セット内容時計本体(純正バンド含む)、専用充電ベース(ケーブルなし)、取扱説明書
材質ディスプレイ:HD AMOLED
寸法(mm)約43.32×36.9×9.0(心拍ベース除く)(心拍ベース含むと約11
色ブラック
質量(g)42
ベルト長さ(mm)150~210
接続Bluetooth 5.2 BLE
センサー健康(バイオトラッカー(TM)PPG)、運動(加速度センサー、ジャイロスコープ、温度センサー、環境光センサー、地磁気センサー、気圧高度計)、測位システム(円偏波GPSアンテナ 5衛星測位(GPS、GLONASS、Galileo、BDS、QZSS))、モーター(ローターモーター)
バンド幅(mm)20
機能スポーツ機能、ヘルス機能
充電時間約2時間
ディスプレイ1.75インチ
解像度390×450
材質(ボディ)フレーム:ステンレススチール、ケース:繊維強化樹脂
バッテリー容量(mAh)260
充電方式マグネット式充電
防水性有/5ATM(ISO 22810:2010規格に準ずる・レポート番号:SHES250300481871)
搭載OSZepp OS 5
材質(バンド)レザー
アプリケーションZepp アプリ※タブレット未対応
バッテリー寿命10日
タッチスクリーンサファイアガラス
デバイスAndroid7.0以上、iOS15.0以上
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
【Zepp Flow(GPT4oを統合した世界初音声操作システム)搭載】。【1.97インチ AMOLED 2,000nit のディスプレイ】。【Bio Tracker (TM) 6.0 PPG バイオセンサー (5PD+2LED) 搭載で高度な心拍数モニタリングが可能】。【AI駆動型フィットネスプログラムとオフラインマップとナビゲーション】。【14日間のロングバッテリー寿命と耐久性の向上】。【包括的な健康と睡眠の追跡で心身の回復度(レディネス)を数値化】。【5衛星測位のGPS内蔵で信頼性の高い測位計測が可能】。【iPhone/Android に対応】。【着信通知 / LINE通知への返信※Androidのみ】
仕様●PPI:302●バンド:クラシックピンバックル
セット内容スマートウォッチ (純正バンド含む)、専用充電器(ケーブルなし)、取扱説明書
材質ディスプレイ:HD AMOLED
寸法(mm)約46.3×40.2×10.45(心拍ベース除く)(心拍ベース含むと約12.05)
色ブラック
質量(g)43
ベルト長さ(mm)130~195
接続Bluetooth 5.2 BLE
センサー健康(バイオトラッカー(TM)PPG)、運動(加速度センサー、ジャイロスコープ、環境光センサー、地磁気センサー)、測位システム(円偏波GPSアンテナ5衛星測位(GPS、GLONASS、Galileo、BDS、QZSS))、モーター(ローターモーター)
バンド幅(mm)22
機能スポーツ機能、ヘルス機能
充電時間約2時間
ディスプレイ1.97インチ
解像度390×450
材質(ボディ)アルミニウム合金/繊維強化樹脂
バッテリー容量(mAh)340 (標準値)
充電方式マグネット式充電
防水性5ATM
搭載OSZepp OS 4.5
材質(バンド)シリコン
アプリケーションZepp アプリ※タブレット未対応
バッテリー寿命26日
タッチスクリーン2.5D強化ガラスと指紋防止コーティング
デバイスAndroid 7.0 以上、iOS 14.0 以上
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
【Zepp Flow(GPT4oを統合した世界初音声操作システム)搭載】。【1.97インチ AMOLED 2,000nit のディスプレイ】。【Bio Tracker (TM) 6.0 PPG バイオセンサー (5PD+2LED) 搭載で高度な心拍数モニタリングが可能】。【AI駆動型フィットネスプログラムとオフラインマップとナビゲーション】。【14日間のロングバッテリー寿命と耐久性の向上】。【包括的な健康と睡眠の追跡で心身の回復度(レディネス)を数値化】。【5衛星測位のGPS内蔵で信頼性の高い測位計測が可能】。【iPhone/Android に対応】。【着信通知 / LINE通知への返信※Androidのみ】
仕様●PPI:302●バンド:クラシックピンバックル
セット内容スマートウォッチ (純正バンド含む)、専用充電器(ケーブルなし)、取扱説明書
材質ディスプレイ:HD AMOLED
寸法(mm)約46.3×40.2×10.45(心拍ベース除く)(心拍ベース含むと約12.05)
色ストーン
質量(g)43
ベルト長さ(mm)130~195
接続Bluetooth 5.2 BLE
センサー健康(バイオトラッカー(TM)PPG)、運動(加速度センサー、ジャイロスコープ、環境光センサー、地磁気センサー)、測位システム(円偏波GPSアンテナ5衛星測位(GPS、GLONASS、Galileo、BDS、QZSS))、モーター(ローターモーター)
バンド幅(mm)22
機能スポーツ機能、ヘルス機能
充電時間約2時間
ディスプレイ1.97インチ
解像度390×450
材質(ボディ)アルミニウム合金/繊維強化樹脂
バッテリー容量(mAh)340 (標準値)
充電方式マグネット式充電
防水性5ATM
搭載OSZepp OS 4.5
材質(バンド)シリコン
アプリケーションZepp アプリ※タブレット未対応
バッテリー寿命26日
タッチスクリーン2.5D強化ガラスと指紋防止コーティング
デバイスAndroid7.0以上、iOS15.0以上
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ