従来製品より性能を大幅に向上し、始動性能のアップを実現できました。
繰り返し行われる充放電にも耐えられる極板を採用し充電受入性能も大幅アップ。
特殊樹脂コーティングで耐震性能強化。特殊二十蓋構造により電解液が循環し減液を抑制し寿命まで安心して使用できます。
持ち運びや取り付け時に便利な収納式取っ手付き、ひと目でわかるインジケータ付。
用途自動車の交換用バッテリーとして
定格電圧(V)12
タイプセミシールドタイプ
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
新構造のカルシウム・スズ(Sn)合金グリッドで卓越した腐食防止性能・最小限の減液とガスの発生・自己放電の最小化を実現。
低抵抗包装セパレータで高いエンジン始動性能・極板間のショートを防止。
中央配置電極採用と鋳造式一体成型ストラップで優れた振動耐久性・始動性能・長寿命。
優れた設計の「取手」でパッケージからの取り出し、車両への装着もラクラク。
コンピュータ設計の強固な構造で振動と衝撃からしっかり保護。
世界全規格のバッテリーの具備:JIS、DIN、BCI
用途乗用車用
タイプオープンベント(補水液栓付き)型
錠剤タイプのバッテリー強化剤です。
特殊硫酸化合物がバッテリー液に作用し、充放電能力を低下させるサルフェーションを分解&除去。バッテリーの通電能力を活性化します。
成分硫酸化合物、賦形剤
導電率不導体
質量(g)8
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)125×85×10
1セット(6個)
¥499
税込¥549
当日出荷
耐久性とコストパフォーマンスを追求したベーシックグレートバッテリー。「カルシウム合金」採用で、メンテナンス性を向上。「防爆液栓」採用で、万が一の爆発事故を抑制。
用途自動車用バッテリー
箱高(mm)202
定格電圧(V)12
タイプオープンベント(開放)
保証期間24ヶ月又は4万km
国内シェアNo1のGSユアサブランドのスタンダードバッテリーで品質は折り紙付き!。極板間のセパレータに「多孔性ポリエチレン」を使用した低抵抗セパレータを採用。さらに極板の接続部にはCOS(鋳造式一体成型型ストラップ)も採用して、始動性能をアップと内部ショートの発生も減少。
グリッドに使用する鉛シートは自社生産し高い品質を維持しています。24ヶ月または4万km保障(ご購入後どちらか早く到達するまで)
用途乗用車用
仕様上部形状フラット
日欧米の工業規格を上回る高性能・信頼性の高いメンテナンスフリーバッテリー。液減りが少ないから補水不要。極板に電気特性の良い素材を採用。耐久性に優れた極板。ホットメルト(高温化での極板の伸びと走行中の振動による極板の落下を防ぎます。)。寒冷地でも高い始動性(CCA)。持ち運びに便利なハンドル付。
用途乗用車用
定格電圧(V)12
タイプシールドタイプ
保証期間24ヶ月又は4万km
Tuflongブランドの農業機械用バッテリー
振動、ホコリ、農閑期にも配慮した農業機械用バッテリー
電極板には自己放電の少ない耐食性カルシウム合金を採用しています。農閑期に長期間エンジン始動がない農業機械の使用環境にも配慮しました。
またカルシウム合金採用により,使用中の減液も抑制します。
負極板を特殊低抵抗PE袋セパレーターで包み、さらにガラスマットで正極板を挟んだ構造の愛称です。
この構造により活物質の脱落と下部短絡を防止し、バッテリーの耐振動性を一段と向上させています。
補水時に泥やホコリがバッテリー内部に入りにくい突出型液口栓を採用。また排気孔も目詰まりしにくい構造になっています。
用途農業機械、建設機械
大型車用バッテリーは耐震度が重要。PRODA Xは極板に堅牢な鋳造式グリッドと高密度ハードペーストを採用。連続走行や工事現場の激しい振動下でもいかんなく性能を発揮します。液減りが少なくなり、補水の手間を軽減します。
仕様使用開始ラベル付き、液栓タイプ:防爆液性
こちらの商品は、リターン再生品となります。
リターン再生品とは、お客様の劣化したバッテリーパックを先に無料回収し、セル(電池)のみを新品に交換したものです。
注文後はバッテリーを梱包して回収に来る運送会社に渡すだけです。あとは作業完了後、バッテリーをお客様にお届けします。
用途電動工具用バッテリー(リサイクル)
バッテリーニッケル水素
バッテリー容量(Ah)3
バッテリー電圧(V)14.4
サービス分類リサイクル・リビルト
1台
¥11,980
税込¥13,178
11日以内出荷
キーエンス/KEYENCE BT-B60 バッテリーのリフレッシュサービスです。
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥5,298
税込¥5,828
8日以内出荷
基本性能にこだわったスタンダードモデル
コストパフォーマンスに優れ、自動車メーカー向けに採用されている
要素技術を活かした確かな信頼と実績のあるバッテリーです。
新車向けの要素技術を採用。
基本性能に加え、安心・安全設計を採用(防爆栓/さげ手)。
適合車両:充電制御車、通常車
用途自動車用バッテリー
定格電圧(V)12
保証期間24ヵ月または4万km製品保証(何れかの早期到達保証)
バス、トラックなどの大型車用のバッテリーです。過酷な使用環境下での耐久性に優れています。
用途大型トラック・建設機器用
定格電圧(V)12
タイプ6栓式(開放式)
取扱説明書(2.6MB)
化学物質安全性参考資料(0.5MB)
電解液にLi(リチウム)を配合することで鉛のイオン化を促進。クイックチャージ性能を向上させています。負極の活物質に新添加剤を加えて鉛の結晶化を抑制し、耐サルフェーション性能を向上。
さらに、負極処方を見直し、クイックチャージ性能も向上させています。熱による電池の劣化を抑制するために耐熱性に優れたグリッドを採用しています。
バッテリーリチウムイオン
国内新車搭載シェアNo.1 国内補修シェアNo.1のGSユアサフラッグシップモデル。
最新の車両制御に対応
幅広い車種に搭載可能
最新技術の採用
ちょい乗りにも対応
とって付き
インジケーター付き
防爆液栓
定格電圧(V)12(液入充電済み)
箱高(mm)202
ディジ・テック/DIGI-TEK DOP-102 バッテリーのリフレッシュサービスです。
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥8,298
税込¥9,128
8日以内出荷
有機ゲルマニウムがバッテリー内の分極化現象を加えて自己放電を強力に防止します。バッテリーの寿命を大幅にアップさせ、エンジンの始動性・充電効率の向上、充電時間を短縮します。カンタン入れるだけの錠剤タイプ。
1セット(6個)
¥599
税込¥659
当日出荷
汎用JIS品では対応できない新車搭載特型品対応バッテリー
充電制御車対応で、高容量、高入出力。<長寿命の実現>。連続圧延工法のフル-フレームグリッドの採用。プラス極板に活物質密度の最適化。特殊ティッシュの採用による活物質脱落の防止。<充電受入性アップ>。マイナス極板の添加剤(カーボン)量の最適化。充電受入性25%アップ。<安全・親切な設計>。コンピュータ設計による強固な構造持ち運びやバッテリー交換時に便利な取っ手付。充電状況を簡単にチェックできるインジケータ内蔵。製品保証/24ヶ月または4万km
用途自動車用バッテリー
定格電圧(V)12
総高さ(mm)200
箱高(mm)220
電気自動車の再生バッテリーを利用したポータブル電源。累計60万台以上を販売する日産リーフの高品質な再生バッテリーを活用し、車載用バッテリーの利点を最大限に活かしたポータブル電源を実現しました。この次世代のポータブル電源は、車載用バッテリーのおかげで衝撃・温度変化に強く、夏場・冬場の車内でも安心して使用できます。また、自己放電も少ないから備蓄にも最適です。信頼と安全を兼ね備え、SDGsにも貢献するポータブル電源でビジネスシーンから防災まで幅広く安心をお届けします。車内でも安心して使えるバッテリー。温度変化に強い再生バッテリーで、-20℃~60℃の幅広い温度でも動作を保証します。どんな場所でも快適な電気を。持ち運びしやすく、温度変化に強いため、エンジンを切った車内でも安心して電気を使えます。放電しにくい設計でいつもの備えに安心。自己放電が少なく、満充電のまま保管しても半年で92%、1年で84%の電力を維持することが可能です。長期保存に強いバッテリーのため、いざという時の備えに安心です。
付属品ACアダプター、電源コード、シガーアダプター、変換コネクター
質量(kg)14.4
出力【AC×2】100V AC 50/60Hz 合計600W(瞬間最大1200W)、HIGH-POWER時 合計900W【USB Type-C(TM)】5V DC 3A【USB Type-C(TM)】5V/9V/15V/20V DC 3A【USB Type-A(TM)×2】5V DC 1.5A【シガーソケット】12V DC 最大120W
ハンドル折りたたみ
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)最大370×205×282
充電時間(時間)【ACアダプター使用時】約9.5、【シガーアダプター使用時】約14、【ソーラーパネルBH-SV180使用時】約10.5、【ソーラーパネルBH-SV100使用時】約13.5、【ソーラーパネルBH-SV68使用時】約15.5
電池残量表示20段階
充電池タイプリチウムイオン充電池(マンガン系)
動作温度(℃)-20~60
バッテリー容量(mAh)168800
数値表示入出力W
バッテリー容量(Wh)633
1個
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
パルス充電でサルフェーションを除去しバッテリーのパワーを復活させる。
車のバッテリーを外さず繋いでコンセントを差し込むだけで誰にでも簡単充電。
バイクから普通乗用車・ミニバン・小型トラック・小型船舶に対応。
AGM/ISS車用バッテリーに合わせて充電電圧を制御し充電する。
バッテリー接続時火花がでない安全仕様。
充電完了後も長期つなぎっぱなしや自然放電も自動検知し最善の充電を行い過充電の心配なしのトリクルパルス充電。
10℃以下のバッテリー充電に有効なウインター充電モード付。
全自動充電でバッテリーの容量や状況に応じて電流を流し、2A・10A・15Aと3つの充電電流もセレクトにて選べる。
液晶表示にて充電状況が確認できる。
2段階のバッテリー診断で充電初期段階で充電可、不可を診断し充電後半にてバッテリーの充電状態を分析しバッテリーをきっちり診断でバッテリー不良を見逃さない。
ダブルパルス充電で劣化したバッテリーを長寿命にする。
7つの保護回路(逆接続・クリップ接続・バッテリー不良・電圧確認・高温・タイムオーバー・短絡)で安全・安心。
小さなバイク用バッテリー充電用のアタッチメントクリップ付き。
用途バッテリー充電器
適合バッテリーDC12V(4~140Ah)
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
機能充電:全自動充電・パルス充電・トリクル充電(維持充電)・バッテリー診断
付属品バイク用アタッチメントクリップ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×133×178
定格出力DC12V/15A(最大電流)
保護機能逆接続、クリップ接続、バッテリー不良、電圧確認、高温、タイムオーバー、短絡
充電器機能全自動充電、パルス充電、トリクル充電(維持充電)、AGM/ISS車用充電、WINTERモード、バッテリー診断
アズワン品番65-0502-51
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
STANDARD/スタンダード CNB840 バッテリーのリフレッシュサービスです。
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥7,598
税込¥8,358
8日以内出荷
STANDARD/スタンダード CNB556 バッテリーのリフレッシュサービスです。
適合HX720U など
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)7.4
バッテリー容量(mAh)1800
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
STANDARD/スタンダード CNB111 バッテリーのリフレッシュサービスです。
特記再生時、容量が600mAhとなります。
適合C111 VHF、C311 1.2GHz、C411 UHF、C120 VHF、C420 UHF など
バッテリーニッケルカドミウム電池
バッテリー電圧(V)9.6
バッテリー容量(mAh)600
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
ICOM/アイコム BP-274 バッテリーのリフレッシュサービスです。
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥9,498
税込¥10,448
8日以内出荷
ICOM/アイコム BP-290 バッテリーのリフレッシュサービスです。
適合IC-DV75、IC-DU75、IC-D70、IC-D70BT、ICDRR7、ICDRR7BT、IC-DRR7S、IC-DRR7SBT など
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)7.4
バッテリー容量(mAh)2100
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥8,898
税込¥9,788
8日以内出荷
MOTOROLA/モトローラ HandieTalkieⅡ バッテリーのリフレッシュサービスです。
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
KENWOOD/ケンウッド PB-7 バッテリーのリフレッシュサービスです。
適合TH-45 など
バッテリーニッケルカドミウム電池
バッテリー電圧(V)7.2
バッテリー容量(mAh)1100
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
ICOM/アイコム BP-246 バッテリーのリフレッシュサービスです。
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥9,698
税込¥10,668
8日以内出荷
MOTOROLA/モトローラ MLB-001 バッテリーのリフレッシュサービスです。
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥7,598
税込¥8,358
8日以内出荷
ICOM/アイコム BP-198 バッテリーのリフレッシュサービスです。
適合IC-T81 など
バッテリーニッケル水素電池
バッテリー電圧(V)4.8
バッテリー容量(mAh)700
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
アルインコ/ALINCO EBP-62 バッテリーのリフレッシュサービスです。
適合DJ-X2000、DJ-190J 他 など
バッテリーニッケル水素電池
バッテリー電圧(V)4.8
バッテリー容量(mAh)1200
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
アルインコ/ALINCO/ALINCO EBP-89 バッテリーのリフレッシュサービスです。
適合DJ-BU50AD、DJ-DP50H、DJ-DP50HB、DJ-DPS50、DJ-DPS50B など
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)7.4
バッテリー容量(mAh)2650
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
デンソー/DENSO BT-20LB バッテリーのリフレッシュサービスです。
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥6,998
税込¥7,698
8日以内出荷
デンソー/DENSO SB-10L バッテリーのリフレッシュサービスです。
適合AT10、AT10Q、GT20B-SB、GT20Q-SB、AT22B-SB、AT27Q-SB など
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)3.7
バッテリー容量(mAh)1700
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥5,998
税込¥6,598
8日以内出荷
キーエンス/KEYENCE BT-WB1 バッテリーのリフレッシュサービスです。
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥7,498
税込¥8,248
8日以内出荷
ICOM/アイコム BP-233 バッテリーのリフレッシュサービスです。
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
アルインコ/ALINCO EBP-64 バッテリーのリフレッシュサービスです。
適合DJ-S17、S47、S57用 など
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)7.4
バッテリー容量(mAh)1600
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
KENWOOD/ケンウッド PB-18 バッテリーのリフレッシュサービスです。
適合TH-78 など
バッテリーニッケル水素電池
バッテリー電圧(V)7.2
バッテリー容量(mAh)1100
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
MOTOROLA/モトローラ MLB-701 バッテリーのリフレッシュサービスです。
適合MiT7000 など
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)7.4
バッテリー容量(mAh)1800
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥8,698
税込¥9,568
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ