安定したゆるみ止め機能を発揮します。
材質SUS316L
規格1種
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
表面処理ユニクロ
ねじ山種類メートル細目
材質S45C(H)
規格2種
表面処理生地
ねじ山種類メートル並目
シャフトのキーみぞ加工が不要で省力化。
形状丸形
種類ロックナット
表面処理なし
材質(ナット)SS400または相当品
ねじ精度(JIS)JIS6H(2級)
材質(フリクションリング)SUS301
材質鉄
表面処理ユニクロ
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス
ねじ山種類UNF
安定したゆるみ止め機能を発揮します。
材質鉄
表面処理ユニクロ
ねじ山種類ウィット
材質鉄
ねじピッチ1.5
表面処理ユニクロ
ねじ山種類メートル細目
シャフトのキーみぞ加工が不要で省力化。
形状丸形
種類ロックナット
表面処理なし
材質(ナット)SUS304または相当品
ねじ精度(JIS)JIS6H(2級)
材質(フリクションリング)SUS301
材質鉄
表面処理ユニクロ
ねじ山種類メートル細目
金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。
耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。
用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。
材質ステンレス(SUS304)、フリクションリング部(SUS301)
材質鉄
表面処理ユニクロ
ねじ山種類メートル並目
シャフトのキーみぞ加工が不要で省力化。
形状丸形
種類ロックナット
表面処理なし
材質(ナット)S45C調質または相当品
ねじ精度(JIS)JIS6H(2級)
材質(フリクションリング)SUS301
材質鉄
ねじピッチ1.25
表面処理ユニクロ
ねじ山種類メートル細目
セット内容(ソケット)11個、FUT#00~FUT#10、(ラチェットハンドル)2本、FUTR-3/8FUTR-1/2、(エクステンションバー)2本、FUTE-3/8FUTE-1/2、(スチールケース)1箱
最大トルク(N・m)(ラチェットハンドルFUTR-3/8)176、(ラチェットハンドルFUTR-1/2)490(エクステンションバーFUTR-3/8)137、(エクステンションバーFUTR-1/2)382
ソケット内容FUT#00(M10×P0.75)、FUT#01(M12×P1.0)、FUT#02(M15×P1.0)、FUT#03(M17×P1.0)、FUT#04(M20×P1.0)、FUT#05(M25×P1.5)、FUT#06(M30×P1.5)、FUT#07(M35×P1.5)、FUT#08(M40×P1.5)、FUT#09(M45×P1.5)、FUT#10(M50×P1.5)
ケース寸法(mm)400×150×70
差込角(sq.)9.52、12.7
1セット
¥56,980
税込¥62,678
当日出荷
安定したゆるみ止め機能を発揮します。
材質ステンレス
ねじ山種類ウィット
材質鉄
表面処理三価ホワイト
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
表面処理三価ホワイト
ねじ山種類メートル並目
ねじの呼びM30
材質鉄
ねじピッチ3.5
全高(mm)27
ねじの種類ナット
表面処理ドブ
二面幅(mm)46
ねじ高さ(mm)約24
ねじ山種類メートル並目
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
ねじの呼び1/4
材質ステンレス
山数20
寸法m(mm)約5.6
寸法S(mm)11.11
寸法e(mm)(最大)12.82(最小)12.4
寸法h(mm)6.6
ねじ山種類UNC
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
材質鉄
表面処理クロメート
ねじ山種類メートル並目
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ