20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【ワコーズ ラジエーターストップリークがリニューアルしました(旧商品:R111)】 新設計の繊維&粒子のW有効成分で安全に素早く水漏れを止める!流路の狭い水冷2輪車にも安心して使用可能! 水やクーラントへの分散性が良く、すぐに効果を発揮! どんな色のクーラントとも相性が良い淡青色! 冷却液を抜くと一緒に排出されるので、ラジエーターの再生修理が可能! 添加しても耐電食性能を損なわない新処方! 環境・人体への影響を低減!
用途普通車、フォークリフト、2輪車等の水漏れ防止剤 危険物の類別非危険物
1缶(150mL)
1,560 税込1,716
当日出荷

水やクーラントへの分散性が良く、すぐに効果を発揮! どんな色のクーラントとも相性が良い淡青色! 冷却液を抜くと一緒に排出されるので、漏えい箇所修理後にはリフレッシュ! インバーター冷却液にも使用可能! 環境・人体への影響を低減!
用途大型車両・建設機械・産業機械等の水漏れ防止剤 ※普通車・2 輪車等にはRSL(品番:R211)をご使用ください。 危険物の類別非危険物
1缶(280mL)
2,640 税込2,904
当日出荷

ラジエーターにあいた小さな穴が補修できます。成分中に含まれる、超微粒子ファイバーとレジンの働きで、穴を塞ぎます。外気に触れた部分だけが硬化するので、ラジエーター内部の残留成分は、目詰まりすること無く循環します。永久補修型で、クーラントを入れ替えても効果が維持します。事前に予防剤として注入しておけば安心です。 使用目安/冷却水10Lに対して125mL
危険物の類別非危険物
1本(125mL)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

この商品はヘッドガスケットクーラント漏れを止めるための最も簡単な方法です。ワンストップのフォーミュラは、裂け目と割れ目からの漏れを永久に止めるための様々な大きさのガスケットシール微粒子とシール液の組み合わせを含みます。
使用量普通車、軽自動車(冷却水量3~5L)に対しては1/2本の割合大型車、トラック、バス(冷却水量5~12L)に対して1本の割合それ以上の冷却水量の車両に対しては、冷却水量12Lに対して1本の割合 危険物の類別非危険物
1本(624g)
10,980 税込12,078
当日出荷

冷却水に入れるだけで極微小の固体成分がラジエーターの破損箇所に引っかかるカタチで大きく塞ぎ、次に樹脂がしっかりと固まってモレを止めます。 モレる前に添加しておけばラジエーターが破損した場合のモレ予防になります。
用途ラジエーターのひび割れ補修 危険物の類別非危険物
1個(125mL)
969 税込1,066
当日出荷

ラジエーターの亀裂を急速にシールします。防錆剤、洗浄剤、クーラントと併用しても差しつかえありません。
用途軽自動車から大型車までのラジエーターに。 成分繊維状物質、パルプ粉末、メタノール、水、指定可燃物(可燃性液体類) 使用方法ラジエーター容量4リットル(普通車)に対して1本の割合で使用して下さい。 危険物の類別非危険物
1本(220mL)
859 税込945
当日出荷

クロスフロー冷却システムを装備する、新型車両すべてに対応する高性能冷却システムプロテクション。最大0.1mmまでの漏れを防止。冷却回路内のダートストレーナーを傷つけません。不凍液交換時に漏れ防止剤として随時使用可能。マイクロファイン合成粒子によるシーリング効果。10リットルのクーラントに対して、1缶ご使用ください
用途適用領域。シリンダーヘッドガスケットやホース接続内のミクロの漏れ、冷却システムユニット内での蒸発によるクーラント減少に対してお使いください。説明書。エンジンが暖まっているときに、冷却回路に直接添加してください。クーラントがリザーブタンクを通って流れる場合、リザーブタンクにのみ添加してください。次に、サーモスタットが開いて、ヒーターからの暖気が確認出来るまで、10分間以上エンジンを作動させてください。次に、エンジンのスイッチを切り、クーラントのレベルをチェックして、必要な場合には補充してください。 pH値9 香り特有の臭い 密度(g/cm3)1.01(20℃) ベース 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.15kg
1本(150mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

BG511 クーリング・システム・シーラー(ラジエター漏れ止め剤) BGジャパン 動画あり
BGラジエター漏れ止め防止剤は、ヘッドガスケットやラジエター、ヒーターコアの少量の水漏れを瞬時にとめることができる、有機繊維でできた水漏れ防止剤です。
用途ボトルを良く振り、目安として9~19Lの冷却水に対してBG511(354mL)1本入れて下さい。注入後暖気運転して下さい。
1本(354mL)
特価
1,698 税込1,868
当日出荷

20869 ラジエターストップリーク LIQUI MOLY 動画あり
冷却システム内の細かな亀裂や漏れを微粒子により修復する漏れ止め剤。ラジエターの漏れを止めるだけでなく、漏れ予防としても効果を発揮します。すべての冷却水添加剤および凍結防止剤と混合することができ、冷却装置内の一切の部品も攻撃することはありません。すべてのラジエターで使用でき、特にアルミ製ラジエターに最適。水冷システムの亀裂や漏れを微粒子により修復 。目詰まりの心配がなく予防対策としても使用可能
用途ラジエーターストップリーク(ラジエター漏れ止め・予防剤) 使用方法10リットルまでの冷却水に対し本製品1本(250ml)を注入してください。本製品をよく振ってからラジエターの冷却水に注入します。エンジンを始動し車両ヒーターのスイッチを入れ、少なくとも10分程度アイドリングして下さい。冷却水が熱くなっている場合にラジエターキャップを外すと冷却水が吹き出る場合がありますのでご注意ください。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量250mL 危険物の性状非水溶性
1本(250mL)
2,498 税込2,748
当日出荷

接着、シール、モールド等、穴やひび割れの補修、表面再形成にと用途は多様です。 使用可能素材:ステンレス、鉄、銅、木材、アルミ、PVC、グライスファイバー等 食品衛生法第370号、第20号 承認
用途配管:パイプ(ステンレス、銅、鉄、PVC)、ジョイント、ドレン 工業:各種機械器具、ポンプ、ハウジング、etc 自動車:オイルタンク、エンジンブロック、ファン、マフラー、オイルバン、ラジエーター、etc 耐熱温度(℃)-40~200 種類エポキシ樹脂系補修剤 硬度ショアーD85 有効期限(年)3年(未開封) 強度(kg)引張強度:420kg/cm2圧縮強度:1260kg/cm2 体積抵抗率(Ωcm)5×1015 剪断強度(kg/cm2)49 誘電耐力400 V/mil 0.125in 弾性係数6×105PSI 成分合成樹脂(100%)エポキシ樹脂、アミン/アミド
1本(56g)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

09112 ラジエーターのモレストップ SOFT99 動画あり
ラジエーターに入れるだけで、穴・ひび割れをふさぎモレを止めます。 予防にも使えます。
用途ラジエーターの穴、ひび割れ補修用 危険物の類別非危険物
1個(125mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

不凍液ロスを減少し漏れを止めます。オー バーヒートを予防し、水温を低減するXTREME COOL(エクストリーム・クール)を含みます。
使用量クーラント液16Lに1本の割合 危険物の類別非危険物
1本(500mL)
4,398 税込4,838
3日以内出荷

ラジエーター、ヒーターコア、ガスケットおよびフリーズプラグからの水漏れを素早く・永久的に止めることができる添加剤。水温低下だけでなく、オーバーヒートを予防し、消泡性・潤滑性能を高めるなど、冷却系統の調子を整えます。ご使用の前に、サビや詰まりのある場合は、洗浄する必要があります。
用途ラジェター&ヒーターコア濡れ止め 容量(g)479 使用量軽・乗用車:クーラント3~6Lに1/2本、大型車:クーラント6から12Lに1本 危険物の類別非危険物
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

LLC (クーラント・不凍液) モノタロウ 動画あり
最近の長寿命クーラントに使用されているアルミニウム、鉄、黄銅などの金属の腐食防止剤として、 耐熱・耐久性に優れた有機酸系防錆剤(ノンアミン)を主成分とし、その他各種の防錆剤をバランス良く配合しています。 高濃度の有機酸系防錆剤により、キャビテーション腐食を防止します。 全量交換により、通常使用(※乗用車でのご使用時)で5年間又は10万kmの長期間、冷却系統の金属の腐食を防止します。 高純度の精製水にて調製していますので、薄めずにそのまま使用でき、長寿命クーラントへの補充液としても使用できます。 エチレングリコールを高濃度(47~50wt%)に配合し、凍結温度-40℃で日本全国使用できます。 ラジエーターやエンジンの材質を問わないため、最近の長寿命クーラント使用車はもとより従来車にも使用できます。 消泡剤配合により、気泡の発生を抑制しオーバーヒートを予防します。
用途エンジン冷却液 成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素 凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-40/- タイプ希釈不要 凍結温度(℃)-40 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1本(2L)ほか
849 税込934
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リアシール、クランクシャフトシール漏れを密封するめたに特別に開発された商品です。またあらゆる他の独創性のないストップリーク剤より効き目が強いです。この商品はタペットカバーパッキン、Oリング及び他のシールとガスケットにおけるオイル漏れによく効きます。
使用量4~6Lに1本の割合 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量500mL 危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
3,998 税込4,398
当日出荷

冷却システム付きのエンジン全てに使用可能(フィルターシステムが装備されていない場合に限る)。微小クラックと漏れ箇所を長期間に渡りシーリングします。水が減少しても冷却システムの機能を発揮します。クーラントの減少を防止。エンジンの損傷を防ぎます。ラジエーターの構造部材に影響を与えません。ゴムやプラスチック製部品に対して攻撃性がありません。本製品300mlで、10リットルのクーラントに使用出来ます。通知。冷却システムにダートストレーナーが装備されている場合、ラジエーターシールを使用しないでください。
用途適用領域。ラジエーター、エンジンブロック、シリンダーヘッドの微小クラックをシーリングします。漏れのあるホース接続部もシーリングできます。微小クラックと漏れを長期的にシーリングすることより、冷却回路と燃焼室の漏れを防止します。ラジエーターシールは、冷却水の減少を防止します。説明書。ご使用の前に、缶をよく振ってください。冷却システムが暖まってから本製品を添加してください。ラジエーターバルブを開いて、エンジンを少なくとも10分間作動します。冷却水レベルと漏れがないかをもう一度チェックします。トラックの場合、最大1:100の混合比で使用します。 緑青 pH値9.76 香りフルーティー 密度(g/cm3)1.01(20℃) ベースエチレングリコール 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.3kg
1本(300mL)
2,298 税込2,528
当日出荷

レース専用ラジエーター冷却液 放熱・防錆・消泡の各成分の組み合わせにより、強力で安定した冷却性能が得られレース車両のオーバーヒートを防止します。 また、冷却システムを錆・腐食・キャビテーションなどによる損傷から守ります。 100%原液で使用。
タイプ希釈不要 危険物の類別非危険物
1本(2L)ほか
2,640 税込2,904
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LLC (クーラント・不凍液) JIS規格品 モノタロウ 動画あり
濃縮タイプのLLCです。お好みの濃度に調整出来ます。 希釈は水道水(軟水)で可能ですので、大変便利で経済的です。
成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素 凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60 タイプ希釈タイプ 希釈倍率30~60% 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 希釈液水道水(軟水) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状水溶性
1本(2L)ほか
899 税込989
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

有機酸(カルボン酸系)を採用しています。変質しがたく安定した防錆機能、防食、耐久性を発揮します。鉄やアルミなどエンジンやラジエターの材質を問わず使用出来ます。50%に希釈済の液ですので、開封後そのまま使用出来て便利です。
用途自動車用クーラント液 タイプ希釈不要 対応5年10万キロ対応 危険物の類別非危険物
1個(20L)
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エンジンオイル漏れ止め剤。経年変化による硬化収縮したゴム製シールに弾力性を持たせオイルの漏れやニジミを防止します。エンジンオイル交換時にオイル4リッターに対し1本添加してください。
適合車ガソリン・ディーゼル車 液色淡褐色 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量350mL 危険物の性状非水溶性
1本(350mL)
1,598 税込1,758
当日出荷