31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吸湿性・潮解性が非常に強く、水溶液は0℃以下でも凍らないため、吸湿剤(乾燥剤)・道路等の融氷雪剤・防塵剤として広く使われています。 雪や氷の上に直接散布するだけで素早く溶かす即効性の融雪剤です。
用途雪や氷のスリップ防止に。
1袋(10kg)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

雪や氷を溶かす融雪剤。 雪や凍結した場所にまくだけで、雪や氷を解かしスリップや転倒防止用として大変便利!!
用途庭や玄関、テニスコート、車庫、駐車場等に使用出来ます。 成分塩化カルシウム(弱アルカリ性) 標準使用量1m2あたり0.5~1kg(使用環境や気温・積雪量により異なります)
1袋(600g)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

環境にやさしい無塩タイプの凍結防止(融雪)剤です。玄関まわりや階段、駐車場などの凍結を防止したい場所や凍結した場所に直接散布する事で効果を発揮します。 1袋で2Kgは約10~20m2の面積に、5Kgは約25~50m2の面積にご使用頂けます。 原料が尿素のため、塩化カルシウム製品よりコンクリートや金属、動植物への影響は少なくなっています。
用途凍結などによる転倒やスリップ防止。 主成分尿素 散布量【目安1m2当り】気温が0℃までの時:約100g・気温が-10℃までの時:約200g(※天候や積雪状況に応じて調整して下さい) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.2MB)
1袋(2kg)ほか
特価
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

撒くと雪が消えるわけではなく、凍結温度を下げることで凍結を防止し、とけだす温度も普通撒かないところより低いため早く溶け始める商品です。
用途降雪の前または後に、道路や駐車場、空き地などにばらまきます。凍結防止にも効果あり。畑には撒かないでください。 材質純度70%以上の塩化カルシウム 仕様冬季商材
1袋(2kg)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

粒上のものは白色で吸湿性、潮解性(固体が大気中の水分を吸収して溶解する性質です)があり、水によく溶けます 水と反応し、多量の溶解熱を発生します 水溶液はアルカリ性です 濃度30%の水溶液は、マイナス55℃まで凍結しません 平常状態の下では、長期的に化学的に安定です
用途道路の凍結防止剤・融雪剤、グラウンド・未舗装道路の防塵 除湿剤 ブライン(冷却媒体) 廃液処理(フッ素除去、中和) 食品添加物
1袋(25kg)
3,998 税込4,398
8日以内出荷

粒状タイプのため形状が均一で、粒状タイプに適合した散布機などで使用可能で大変便利です。 塩化カルシウム製 ※水分に反応して発熱。 塩化カルシウムには強い吸湿性があるので土の表面に適度な湿り気を与え、ちりやほこりなどの発生も防ぎます。 土ほこりが舞いやすい場所の防塵剤としても使用可能です。 ※校庭やグラウンド、テニスコート、未舗装の道路、公園など 袋は2層構造。
用途凍結などによる転倒やスリップ防止や防塵剤として。 材質塩化カルシウム二水和物(約74%)、塩化マグネシウム、塩化ナトリウム、水酸化カルシウム、水、石こう 形状球状(約3mm) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1袋(10kg)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

路面上の凍結を防止します。 また、グランドやコートに散布することで、砂ぼこりを防止します。
用途融雪・凍結・砂ぼこりの防止 成分塩化カルシウム 形状粒状
1袋(5kg)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

世界で初めての新技術を使った新環境凍結防止・融雪剤。特殊加工された球状の塩化カルシウムがスピーディーに水分と結びつき、高い反応熱で素早く氷や雪を溶かします。特殊加工された六面体の塩化ナトリウムが長時間反応熱を持続させ、溶けた氷や雪の再凍結を防止します。ヒトデ抽出成分の塩化イオン吸着力により、塩化イオンの排出を最大90%まで抑え、コンクリート、鉄部、植物などへ塩害を最小限に留めます。塩化物(塩化カルシウム、塩化ナトリウム)を特殊加工(球状及び六面体に固形化)することにより、氷雪への浸透性を高め、且つ粉塵が飛ばず、個結化防止効果で長期保存が可能です)
成分塩化カルシウム、塩化ナトリウム、ヒトデ抽出成分、腐食防止剤、その他
1個ほか
2,488 税込2,737
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雪や氷の上に直接散布するだけで素早く溶かす即効性の融雪剤です。
トラスコ品番356-4968
1袋(25kg)
3,998 税込4,398
当日出荷

白色無臭の固体で極めて水に溶けやすい物質です。
用途凍結防止剤、融雪剤 仕様ビウレット:<0.8 幅(mm)490 厚さ(mm)枕:110 縦(mm)813 水分(%)<0.5 含有量(%)全窒素量:>46 関連資料(0.16MB) 純度(%)>98.7 粒子サイズ<2.80mm
1袋(20kg)ほか
5,298 税込5,828
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


名称塩化カルシウム 等級一級 化学式CaCl2 濃度(%)95 化学組成CaCl2 アズワン品番89-0063-51 危険物の類別非危険物 特性飲み込むと有害、重篤な眼の損傷、呼吸器への刺激のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (血液系) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量110.98 CAS登録番号10043-52-4
1本(500g)
2,298 税込2,528
当日出荷

玄関、階段、坂道など凍結しやすい場所、また一般道、駐車場、高速道路、空港滑走路、バスターミナル、鉄道などの車両の行き交う凍結場所に直接散布できます。土壌負荷の小さい尿素を使用した、環境にやさしい無塩凍結防止剤です。
用途雪や氷のスリップ防止に。 主成分尿素 トラスコ品番483-6791 質量(kg)20
1袋(20kg)
5,798 税込6,378
当日出荷

マイナス60℃まで凍らない極寒地対応の凍結防止剤です。 使用地域の気温に合わせて希釈が可能なので経済的です。 爽やかなシトラスミントの香料と除菌剤を配合。
凍結温度(℃)〈原液/水(%)〉-15<40/60>、-21<50/50>、-27<60/40>、-43<80/20>、-60<100/0> 混合比(凍結温度:-15℃)原液:水=40%:60%、(凍結温度:-21℃)原液:水=50%:50%、(凍結温度:-27℃)原液:水=60%:40%、(凍結温度:-43℃)原液:水=80%:20%、(凍結温度:-60℃)原液:水=100%:0% RoHS指令(10物質対応)対応
1本(20L)ほか
4,998 税込5,498
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サビにくい成分を入れた融雪剤です
材質塩化カルシウム、防錆剤 内容量(kg)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(5kg)
1,698 税込1,868
当日出荷

土壌にやさしい無塩凍結防止。玄関前や階段、車庫前等のスリップ防止に。(事前散布)
用途翌朝凍結してほしくない場所(玄関回り、階段、駐車場所)への撒布。降雪後の圧雪、アイスバーンを溶かしたい場所への撒布。 材質尿素、金属防錆剤
1袋(10kg)ほか
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

名称塩化カルシウム 無水 等級特級 仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式CaCl2 濃度(%)95 化学組成CaCl2 アズワン品番2-3647-16 危険物の類別非危険物 特性飲み込むと有害、重篤な眼の損傷、呼吸器への刺激のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (血液系) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量110.98 CAS登録番号10043-52-4
1本(500g)
2,498 税込2,748
当日出荷

KYK住宅用凍結防止剤(凍ランブルー)は、人体やペットに対して毒性の少ない成分を使用した、一般家庭向けの凍結防止剤です。化粧品にも使用されている毒性の少ない、グリセリンとエタノールを主成分としていますので、色々な用途で安心してご使用いただけます。生分解性が優れており、排水の有害物質汚染や土壌汚染を引き起こさない環境にやさしい製品です。不凍効果に優れ、希釈により-10℃~-55℃まで幅広く対応します。金属に対して防錆性があり、ゴムやプラスチックに対しても悪影響がありません。
用途トイレ・排水トラップの凍結防止・玄関・ドア等の凍結防止 凍結温度(℃)〈原液/水(%)〉-12<40/60>,-17<50/50>,-25<60/40>,-35<70/30>,-45<80/20>,-55<100/0> RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1L)ほか
699 税込769
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質/仕上鉄/6価クロメート 種別全ねじ 表面処理6価クロメート 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1パック(100個)ほか
特価
499 税込549
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

冬期に於けるセメント工事に際して生じる障害を克服し、コンクリートの増強と硬化促進を兼備した製品です。
危険物の類別非危険物
1本(500mL)ほか
549 税込604
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

融雪剤とは、雪や氷を溶かすために使用される薬品です。塩化カルシウムは、融雪剤の代表的な成分であり、即効性と高い融雪効果を有しています。塩化カルシウムの融雪作用は、塩化物イオンが水の氷点下を下げる性質によるものです。塩化物イオンは、水分子と結合して、氷の結晶を成長させにくくします。そのため、塩化カルシウムを雪や氷の上に撒くと、雪や氷が溶けやすくなります。幅が広い道路や、使用する面積が広い場所の散布に適した粒状タイプの凍結防止剤です。均一に広がり、ムラなく散布する事が出来ます。
用途塩化カルシウムは、融雪剤として最も広く使用されています。道路や歩道、鉄道や空港、工場や倉庫、屋外の遊具や設備に。 形状粒状 質量(kg)25 主成分塩化カルシウム74%
1袋(25kg)
6,798 税込7,478
3日以内出荷

塩カル防錆剤 シフト 動画あり
車両の下廻りをサビからガードする透明コーティング剤。簡単施工で引渡しがスムーズ。無色透明な仕上りでマスキング不要。下廻り全体・マフラーにも使用可能。融雪剤・潮風・台風による塩害対策として最適。
用途融雪剤・凍結防止剤(塩化カルシウム)等の塩基に対する防錆効果 成分合成炭化水素、イソステアリン酸、フルオロアルキルカルボン酸 無色透明 内容量(L)4 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量4L 危険物の性状非水溶性
1個(4L)
19,980 税込21,978
当日出荷

。積雪時の道路・路面・駐車場の凍結防止や融雪剤として最適。グランド等の防塵用、土壌改良剤として最適。ブライン・廃液処理等に。※高温多湿を避け、常温で保管。※開封後は、開封口を密閉し、常温で保管。※微アルカリ性の為、取り扱い時は保護具(手袋、メガネ)を着用ください
1式(5袋×25kg)ほか
16,900 税込18,590
9日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属の防錆・沿岸部の塩害防止(鉄筋)・融雪剤・凍結防止剤(塩化カルシウム)等の防錆効果に。
用途金属の防錆・沿岸部の塩害防止(鉄筋)・融雪剤・凍結防止剤(塩化カルシウム)等の防錆効果に。 使用方法直接噴霧又は、ハケ塗りをして下さい。なおサビ取り液は、メーカー姉妹品ラストリムーバーを使うとより効果的です。 タイプスポイトタイプ シリーズラスト(サビ対策)シリーズ 内容量(mL)100 対応使用可能下地:鉄、ステンレス、銅、真鍮等・機械部分、金属加工・木製、樹脂製品等。※しみになる可能性がある下地は、必ず目立たない所で試してからご使用ください。 主成分合成炭化水素・イソステアリン酸・アミン塩混合物・オレンジオイル(キシレントルエンベンゼンは一切入っていません)
1本
999 税込1,099
4日以内出荷

強力な防サビ効果が腐食を抑制します。
用途金属の防錆、沿岸部の塩害防止(鉄筋)、融雪剤・凍結防止剤(塩化カルシウム)等の防錆効果 成分合成炭化水素・イソステアリン酸・アミン塩混合物・オレンジオイル(キシレントルエンベンゼンは一切入っていません) 使用方法直接噴霧又は、ハケ塗りをして下さい。なおサビ取り液は、メーカー姉妹品ラストリムーバーを使うとより効果的です。 シリーズラスト(サビ対策)シリーズ 主成分合成炭化水素・イソステアリン酸・アミン塩混合物・オレンジオイル(キシレン・トルエン・ベンゼンは一切入っていません) 主な用途金属の防錆・沿岸部の塩害防止(鉄筋)・融雪剤・凍結防止剤(塩化カルシウム)等の防錆効果に。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 適応下地鉄、ステンレス、銅、真鍮等・機械部分、金属加工・木製、樹脂製品等。※しみになる可能性がある下地は、必ず目立たない所で試してからご使用ください。 特性耐食・防腐・防サビ 危険物の性状水溶性
1個(375mL)ほか
2,198 税込2,418
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋外耐候性約20年 塩化亜鉛、塩化カルシウム、塩化ナトリウム等の腐食生成物に耐性があります。 塩害の影響を受ける沿岸部や塩田、融雪剤や凍結防止剤を使用する地域で使用できます。 RoHS対応品 UV耐候製品 UL取得製品
1袋(10本)
240 税込264
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

094817 ラストリムーバー100ml+ラストプリベンション100ml ドーイチ 動画あり
人と地球環境にやさしい天然オレンジオイル配合の工業用サビ取りクリーナーと工業用サビ止め防錆剤のセット。ラストリムーバーで錆、フッ化物、炭酸カルシウム、マグネシウム、シリカ、塩、ミネラル、硬水の汚れを効果的に除去。その後PFOS・PFOA(有機フッ素化合物)不使用のラストプリベンションで塩カル錆、金属腐食を防止。液体なので手の届かない場所にも使用でき、プロが認める驚きの作業効率。100mlなのでお試しにもぴったりのセット品。初めての方にもおすすめ。
用途<ラストリムーバー>。錆・カルシウム・フッ化物沈殿物・硬水酸化膜の蓄積・フッ化水素酸の沈殿物・石灰・マグネシウム・塩・シリカ・硫酸沈殿物・硫黄等様々なミネラルの除去に。<ラストプリベンション>。金属の防錆・沿岸部の塩害防止(鉄筋)・融雪剤・凍結防止剤(塩化カルシウム)等の防錆効果に。 適合使用可能下地:<ラストリムーバー>●耐水性のある表面・真鍮・銅・鉄・ガラス・ファイバーグラス・フォーマイカ・光沢のあるセラミック・多くの硬化塗料・ファイバークラッドラミネート・シールドされた石・煉瓦・プラスチック製品(一部除く)・ステンレス●<ラストプリベンション>●鉄、ステンレス、銅、真鍮等・機械部分、金属加工・木製、樹脂製品等。●※しみになる可能性がある下地は、必ず目立たない所で試してからご使用ください。 セット内容ラストリムーバー100ml+ラストプリベンション100ml 使用方法<ラストリムーバー>●汚れた箇所に吹きつけて、しばらくしてから拭き取るか、ブラシで擦ります。汚れた箇所に浸透するよう十分な時間を取って下さい。(浸透や鉱物溶解にかかる時間は用途によって異なります。)成分が表面に残らないように水ですすいで下さい。●<ラストプリベンション>●直接噴霧又は、ハケ塗りをして下さい。 タイプスポイトタイプ 内容量(mL)100 主成分<ラストリムーバー>●有機塩(キシレントルエンベンゼンは一切入っていません)●<ラストプリベンション>●合成炭化水素・イソステアリン酸・アミン塩混合物・オレンジオイル(キシレントルエンベンゼンは一切入っていません) 危険物の類別非危険物
1セット
1,598 税込1,758
欠品中

耐食性に優れた「12ナイロン」使用。 耐塩化亜鉛、耐塩化カルシウム。 ヘッド高の低い、ヘビーデューティタイプ。 亜鉛メッキ材周辺および融雪・凍結防止剤使用地域でも安心。 沿岸部での塩害にも耐性を発揮、高湿度下でも強度変化が少ない。 RoHS適合品
材質12ナイロン(耐候性グレード) 使用温度範囲(℃)-40~80 難燃性(主原料)UL94HB
1袋(10本)
589 税込648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雨風にさらされる太陽光パネル架台でもケーブルを長期間しっかり固定することができます。 11ナイロンの性質により、塩化亜鉛、塩化カルシウム、塩化ナトリウム等の腐食生成物に耐性があります。 塩害の影響を受ける沿岸部や塩田、融雪剤や凍結防止剤を使用する降雪地域のメガソーラーでもご使用いただけます。
用途太陽光パネル施工に最適。 材質11ナイロン
1袋(50本)ほか
699 税込769
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0050。潮風や融雪剤、凍結防止剤などの塩基に対する防錆効果。金属部分への防錆処理。マフラー、ラジエーターエンジン等の過熱部分への防錆処理も可能。色[カラー]:透明。材質[素材]:合成炭化水素・イソステアリン酸・フルオロアルキルカルボン酸。使用箇所:車体、金属部。内容量[数量]:1セット。付属品:スプレーノズル。備考:ホコリを呼びやすい被膜ができるので塗装面に付着した場合はすぐにふき取ってください。高圧洗浄は塗布後1週間あけてから行ってください。特記事項:防錆剤1L〔×1〕、ノズル〔×1〕。潮風や融雪剤、凍結防止剤などの塩基に対する防錆効果。金属部分への防錆処理。マフラー、ラジエーターエンジン等の過熱部分への防錆処理も可能。使用上の注意:。下記用途以外には使用しないこと。すべての説明書きを読み、理解してから使用すること。容器を密栓しておくこと。熱・火花・裸火・高温のもののような着火源から遠ざけること。火花を発生させない工具をしようすること。静電気放電や火花に対する予防設置を講ずること。保護手袋・保護衣・保護眼鏡・保護面を着用すること。ミスト、蒸気、スプレーを吸入しないこと。適切な呼吸器保護具を使用すること。塩カル防錆剤を使用するときに、近隣で飲食または喫煙をしないこと。屋外または換気の良い場所でのみしようする事。使用後は手を石けんでよく洗うこと。施工後エアコンを使用される場合には、施工日から2~3日程度、内気循環でご使用ください。※外気導入ですと、完全乾燥するまで液剤の臭いが入ってくる場合があります。関連商品:品番:PGR0036,PGR0041,PGR0050
用途防錆剤1L〔×1〕、ノズル〔×1〕。潮風や融雪剤、凍結防止剤などの塩基に対する防錆効果。金属部分への防錆処理。マフラー、ラジエーターエンジン等の過熱部分への防錆処理も可能。 付属品スプレーノズル 材質合成炭化水素・イソステアリン酸・フルオロアルキルカルボン酸 透明 備考ホコリを呼びやすい被膜ができるので塗装面に付着した場合はすぐにふき取ってください。高圧洗浄は塗布後1週間あけてから行ってください。 商品(関連商品)品番:PGR0036,PGR0041,PGR0050 使用箇所車体、金属部
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷

玄関や庭、駐車場等の凍結や積雪した場所にまくだけで、雪や氷を溶かす粉状タイプの融雪剤です。スリップや転倒防止用に。使用量の目安は、1平方メートルあたり0.5~1kgです。※使用環境や気温・積雪量により異なります。
用途融雪剤 積雪対策 除雪用品 スリップ防止 転倒防止 成分塩化カルシウム(弱アルカリ性) 質量(g)約5000 内容量(kg)約5 サイズ(mm)幅310×高さ360×奥行き60
1袋(5kg)
1,398 税込1,538
5日以内出荷