こんなお得な商品も!

スタンプ 横型
モノタロウ
¥56~
税込¥62~
インクが印面に浸透するタイプですのでスタンプ台を使わずに、捺印することができます。
耐水性の特殊インクを使用していますので捺印後濡れてもにじんだり消えたりしません。
軽く押さえるだけで鮮やかに捺印できます。
既製品(Sタイプ・Mタイプ・Fタイプ)の「透明プラケース」には連結可能な凹凸突起が付いています。タテ・ヨコ方向、サイズ違いでも連結可能です。机上などでの整理整頓・倒れ防止に有効です。
寸法(mm)57×28×59
タイプ横
印面サイズ(mm)13×42
グリーン購入法適合
RoHS指令(10物質対応)対応
印面種別浸透印
くるくるとレバーをまわすだけで6種類の印面を使える、浸透式のスタンプです。スタンプ台は不要です。
使用頻度の高い印面が集約されているので、ビジネス用途に最適です。
新品からのご使用で各印面約3000回押印可能です。(使用条件により異なります。)
耐水性・耐光性に優れた油性顔料系のインキを使用。
印面種別浸透印
種別印面回転式スタンプ
材質(本体・キャップ)ABS、(印面)PE
質量(g)84
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67.5×41×79
印面サイズ(mm)約38×10.5
RoHS指令(10物質対応)対応
PTFEシートの片面をエッチング処理し、接着剤で接着を可能にしたPTFEシートです。
定尺(m)10
幅(mm)300
表示文字数[1]6文字 [2]6文字
本体寸法(mm)25×24×103
書体楷書、明朝、角ゴシック、丸ゴシック、行書、古印、隷書、篆書
パターン1
印面サイズ(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
オーダー方法WEBオーダー
印面種別ゴム印
サービス分類名入れ
1個
¥2,298
税込¥2,528
8日以内出荷
印台部のカラーを項目別に仕分けし、より使いやすくしています。
色ホワイト
寸法(縦×横×高さ)(mm)5×23.5×56(台のみ)58(印面込み)
タイプその他
丸形状のため細かく狭い箇所でもOK!(※6.0mmサイズは丸加工なし)
見やすく消えないレーザー刻印付!
高精度表面処理・熱処理済・ビット材使用
マグネット付
ビットホルダー付(DSA5-150のみ)
用途バーテーション・家具類・NCマシーン・内装作業・工作機械等の六角穴付ネジにご使用ください。
本数1
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットあり
サブゼロ処理済です。プラスチックケース付です。本体呼び寸法が印字してあります。
用途穴径などの精度確認に
長さ(mm)50
材質(本体)鋼
硬度(HV)650以上
RoHS指令(10物質対応)対応
サブゼロ処理済です。合格証付です。
用途穴径などの精度確認に
長さ(mm)50
材質(本体)鋼
硬度(HV)650以上
径精度(μm)±1.5
箱寸法(mm)325×H71×D265
RoHS指令(10物質対応)対応
直径不同(μm)1.6
真円度(μm)0.8
材質にステンレス(SUS410)を使用して熱処理済。ねじ径が細い為、下穴不要。ドライバー1番。
用途ドア・額縁・戸当たり・襖骨止め・パネル張り・床張り・細材締結などに使用。
材質ステンレスSUS410
呼び2(2.1)
RoHS指令(10物質対応)対応
内径測定器の0点調整用のマスタゲージです。
経年変化を防ぐサブゼロ処理、安定化処理済です。
用途内径測定機のマスタとして。
厚さ(mm)16
外径(mm)63
質量(g)300
硬度653~772HV
真円度・円筒度(μm)1以内(1以上~30以下)、1.5以下(30以上~50以下)
RoHS指令(10物質対応)対応
不可逆性オートクレーブ滅菌処理感知ラベル。オートクレーブ滅菌工程を通ったかの確認が容易。滅菌が完了すると「AC滅菌済」の文字が浮き出ます。RoHS対応。
用途滅菌処理工程での処理済品・未処理品の管理・確認にご利用頂けます。
有効期限(年)1(ご購入後)
変色白→黒褐色
RoHS指令(10物質対応)対応
不可逆性EOG滅菌処理感知ラベル。EOG滅菌工程を通ったかの確認が容易。滅菌が完了すると「EO滅菌済」の文字が変色します。クラス3。貼り付け可能シールタイプ。ラミネート加工。RoHS対応。
用途滅菌処理工程での処理済品・未処理品の管理・確認にご利用頂けます。
変色ピンク→ブルー
仕様変色条件/温度55℃-湿度50%-4時間
区分化学変化タイプ
外形寸法(mm)14×35
有効期限(年)1(ご購入後)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200枚)
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
鋼限界プラグゲージ SPGシリーズの通り側交換用ゲージです。摩耗が発生する通り側のみ交換できます。サブゼロ処理済です。
用途鋼限界プラグゲージ SPGシリーズの通り側交換用ゲージに
材質鋼
公差H7
RoHS指令(10物質対応)対応
落下防止コードをグリップに内蔵しているので、ホルダーに引っかからずに収納できます。
熱処理済クロモリパイプ柄を使用していますので、過酷な作業に適しています。
用途足場作業、石・コンクリートなどのハツリ作業に、アンカーの打ち込み、その他解体作業等に
種類石頭ハンマー
全長(mm)280
材質(柄部)クロムモリブデン鋼
主な用途解体作業/石工作業/打ち込み作業
頭部対辺(mm)31
トラスコ品番818-7240
材質頭部:炭素鋼、柄:クロムモリブデン鋼パイプ
質量(kg)0.6
適合内径(Φmm)【リング】42以上
頭部長(mm)85
持ち手グリップ付
頭径(mm)31
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥3,798
税込¥4,178
翌日出荷
これ1本で4サイズ、加えてネジ・ヒートン・蝶ネジに対応。
すべらず力のはいるクッショングリップで、手が痛くなりません。
マイナス側は電気工事関連の作業にも使用できます。
ビット部は完全熱処理済、工業用特殊鋼、先端マグネット付です。
用途ご家庭のほとんどの、ネジ・ヒートン・蝶ネジ・ノブ・コック等に使えます。
その他使用頻度の高い、NO.2を基本として製作しております。特殊サイズのNO.3(大きなネジ)には、合わない形状もありますのでご了承下さい。ヒートンは、一般的に良く使用するサイズを基本としております。ご使用前にはサイズをご確認下さい。
トラスコ品番212-2588
種類電工ドライバー/差替式ドライバー
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥889
税込¥978
当日出荷
塗料の密着力をアップさせるマルチ(万能)タイプのプライマー。各種金属や樹脂(PP含む)・化粧版・メッキ処理済みにも使えます。万能密着プライマーは変性ポリオレフィン系塗料で、各種金属からプラスチックまで対応した耐久性及び付着性があり、ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付アクリル等の下塗りとしてご使用いただけます。
1.あらゆる素材に強力な付着力。
各種プラスチック、焼付塗膜、電着塗膜、PCM塗膜、非鉄金属ノンクロム処理鋼板等。
2.各種上塗塗料に対する優れた付着性。
ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付メラミン、焼付アクリル等。
3.クロム等重金属は使用していません。
仕様乾燥方法/常温・焼付
使用方法1.万能密着プライマーは既調合タイプ(1液)ですのでそのままスプレー塗装が出来ます。(使用の際には塗装面の油分、ホコリ、錆び等の不純物を除去してください。)2.プライマー塗装後15分以上(20℃)で使用可能です。焼付(2コート1ベーク)も常温乾燥も問題ありません。3.上限焼付温度~150℃、標準膜厚5~10μ
色クリア
タイプ樹脂系/変性ポリオレフィン樹脂
種類プライマー
対応材質(プラスチック類)◎PP、ABS、PET、FRP、硬質塩ビ、6ナイロン、PCM塗膜/△ポリカーボネイト/×ポリエチレン(鋼板・他)◎溶融亜鉛メッキ、アルミ、ステンレス、真鍮(黄銅)、クロームメッキ銅板、ガラス、ペンタイト、ボンデ鋼板、ノンクロム処理鋼板
主成分キシレン(異性体混合物)、トルエン、ジメチルエーテル、エチルベンゼン、シクロヘキサン
耐熱温度(℃)140
適合材金属・非鉄金属樹脂
危険等級Ⅱ
労働安全衛生法の表示名称/合成樹脂塗料、指針番号/126、国連番号/1950
有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤等
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量210mL
RoHS指令(10物質対応)対応
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
試験管や遠沈管、マイクロチューブなどの容器を固定するホルダー。
大、中、小 3つで1セット入り。
ホルダーの向きによって「容器を垂直に固定 / 斜めに立てかけた状態を保持」する事が可能。
大、中、小 3つセットを一つに纏めて収納が可能。
静電気の影響を受けないように帯電防止処理済。
材質シリコン(帯電防止処理済)
質量(g)3セット合計約92(大45.2、中30.8、小15.7)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)大:67×67×40、中:56×56×36、小:40×40×32
トラスコ品番856-2781
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
塗料の密着力をアップさせるマルチ(万能)タイプのプライマー。各種金属や樹脂(PP含む)・化粧版・メッキ処理済みにも使えます。万能密着プライマーは変性ポリオレフィン系塗料で、各種金属からプラスチックまで対応した耐久性及び付着性があり、ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付アクリル等の下塗りとしてご使用いただけます。
1.あらゆる素材に強力な付着力。
各種プラスチック、焼付塗膜、電着塗膜、PCM塗膜、非鉄金属ノンクロム処理鋼板等。
2.各種上塗塗料に対する優れた付着性。
ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付メラミン、焼付アクリル等。
3.クロム等重金属は使用していません。
ホルムアルデビトは含んでおりません。
仕様乾燥方法/常温・焼付
使用方法1.万能密着プライマーは既調合タイプ(1液)ですのでそのままスプレー塗装が出来ます。(使用の際には塗装面の油分、ホコリ、錆び等の不純物を除去してください。)2.上塗り塗装後15分以上(20℃)で使用可能です。焼付(2コート1ベーク)も常温乾燥も問題ありません。3.上限焼付温度~150℃、標準膜厚5~10μ
タイプ樹脂系/変性ポリオレフィン樹脂
種類プライマー
対応材質(プラスチック類)◎PP、ABS、PET、FRP、硬質塩ビ、6ナイロン、PCM塗膜/△ポリカーボネイト/×ポリエチレン(鋼板・他)◎溶融亜鉛メッキ、アルミ、ステンレス、真鍮(黄銅)、クロームメッキ銅板、ガラス、ペンタイト、ボンデ鋼板、ノンクロム処理鋼板
適合材金属・非鉄金属樹脂
危険等級Ⅱ
労働安全衛生法の表示名称/合成樹脂塗料、指針番号/128、国連番号/1263
有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤等
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
関連資料よくある商品Q&A(0.4MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
危険物の性状非水溶性
ハガキオーダー式。インキが印面に浸透するタイプなので、スタンプ台を使わずに連続捺印ができます。耐水性の特殊インキを使用しているので、捺印後に濡れても、にじんだり消えたりしません。一度浸透させると脱色できません。
世界初のエンジニアリングプラスチック(PBT樹脂)製クランピングセットです。使用材料は、強度、剛性にすぐれ弾性率は各種エンプラ中、最高レベルです。鋼製の1/10と軽量。持ち運びが容易で段取時間の短縮が可能です。錆の発生がなく、錆を嫌う場所でのクランプに最適で、常にクリーンに使用可能です。ワークに傷をつけず、ソフトにクランプ可能。軟材質、仕上品のクランプに便利です。三次元測定機などでの測定物のクランプに最適で、落としてもテーブル・ワークを傷つけず、怪我も発生しません。放電加工機用クランプとしても使用可能。加工液は合成系・灯油系いずれにも使用できます。彫刻等軽作業用クランプにも使用可能です。強度・剛性を増すためスタッドボルトはアルミ(A5056)を採用。アルマイト処理済で防錆しています。機能性を十分考慮した斬新なデザインです。
セット内容ステップブロック(28.8H、45.3H、94.8H)×各4個ステップクランプ(63.5L、101.6L、152.4L)×各2個プレーンクランプ(63.5L、101.6L、152.4L)×各2個スタッドボルト(M8×100、125、150、175、200)×各4本ダブルフランジナット(M8)×10個
材質ステップブロック、ステップクランプ、プレーンクランプ、ダブルフランジナット:エンジニアリングプラスチック(PBT樹脂)スタッドボルト:アルミA5056、表面アルマイト処理
質量(kg)1.7
適合ボルト(メートルねじ)M8
世界初のエンジニアリングプラスチック(PBT樹脂)製クランピングセットです。
使用材料は、強度・剛性にすぐれ、弾性率は各種エンプラ中、最高レベルです。
鋼製の1/10と軽量。持ち運びが容易で段取時間の短縮が可能です。
錆の発生がなく、錆を嫌う場所・ワークでのクランプに最適で、常にクリーンに使用可能です。
ワークに傷を付けず、ソフトにクランプ可能。
軟材質・仕上品のクランプに便利です。
三次元測定機などでの測定物のクランプに最適。
落としても、テーブル・ワークを傷つけず、怪我も発生しません。
放電加工機用クランプとしても使用可能。
加工液は合成系・灯油系いずれにも使用できます。
彫刻等、軽作業用クランプにも使用可能です。
強度、剛性を増すため、スタッドボルトはアルミ(A5056)を採用。
アルマイト処理済で防錆しています。
機能性を充分考慮した斬新なデザインです。
RoHS指令(10物質対応)対応
フィルムの上から書ける(マット面のみ)
反射を防ぐマット仕様で上質な仕上りに
静電気防止処理済みフィルムだから用紙を扱いやすい
3層構造で仕上りキレイ
片面マット仕様
材質ポリエステル・ポリエチレン・EVA(三層構造)
タイプ片面マット
厚さ(μm)100
使用フィルム静電気防止フィルム
RoHS指令(10物質対応)対応
半世紀をかけて磨いた技術が理想のリングを生み出しました。
型打鍛造製。
JIS B 8817適合品。
0.01mmとびでサイズ構成された、もっともポピュラーなタイプです。
1.00mm以上はピンゲージの呼び寸法を印字してあります。
AA-0AからAA-6Bまでのセットはピンバイス付です。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に
材質ゲージ鋼(SKS3種)
工程処理サブゼロ処理済
RoHS指令(10物質対応)対応
リングゲージはホールテスト、シリンダーゲージ、内側マイクロメータ、ダイヤルキャリパ、内径測定器などのマスターゲージとして0点調整をするときに使用します。
仕様ローレット有り
材質合金工具鋼
硬度HV653~772
工程処理サブゼロ処理・安定化処理済
RoHS指令(10物質対応)対応
高性能、防湿処理済み、小型・軽量タイプ(四隅調整済み)。システム組み込みや台秤等の製作が簡単にでき、コスト軽減を促進。引張・圧縮の両用。
仕様零バランス/±5% of R.O.
タイプ台秤タイプ
抵抗(Ω)(入力端子間)420±30(出力端子間)350±5
定格出力2mV/V±10%
温度補償(℃)-10~40
防塵防水性能IP54
温度の影響(零点)0.023%of R.O./10℃(出力)0.014%of Load/10℃ Typ.
ケーブル外径(Φmm)3.5
印加電圧(V)(推奨)DC12、(最大)DC15
絶縁抵抗2000MΩ以上/DC50V(B/E)
許容過負荷150%of R.C.
限界過負荷200%of R.C.
総合誤差0.02%of R.O.
草刈コード用に開発した共重合ナイロンから菱形状のコードを作成し、鋭角部に刃を付与、さらに昇温安定加工処理を施しながら撚りを入れ、冷却固着する特殊な加工を施すことにより超高性能のコードが誕生しました(特許出願済)。鋭利な刃付きスパイラル構造により、異次元の切れ味を実現。渦空気流発生設計で風切音を大幅に低減し、効率よく回転します。
用途草刈用ナイロンコード
形状菱形・スパイラル型・刃付き
太さ(mm)2.6×3.9
材質共重合ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
材質熱処理鋼/熱処理/打ち抜き加工後機械修正/リン酸塩処理
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール1
種別マイタギヤ
材質S45C
減速比1
RoHS指令(10物質対応)対応
刃を研磨する事なく、摩耗したら交換できます。右片刃/直剣/中ぐりは共通チップ(刃)を使用します。菱形チップなので、二箇所使えます。突切りバイトは焼き入れ処理済みです。
用途刃の交換ができる
セット内容右片刃バイトNo.66701、直剣バイトNo.66702、中ぐりバイトNo.66703、汎用・超硬菱形チップNo.66711×3、突切りバイトNo.66704、汎用・超硬箱型No.66721、TROXレンチ、Lレンチ
シャンク8mm角
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
分別廃棄処分に役立つ優れ物!!
分別処理により、廃棄処分費が安く、地球環境にも優しい工具です。
使用済のオイルエレメントを、オイルエレメントカッターに簡単にセットできます。
短時間でオイルエレメントのケースのみ、カットできます。
オイルエレメントが金属、ゴム、紙フィルタに簡単に分別できます。
サイズ(アダプタNo.1)3/4×P16、(アダプタNo.2)M20×P1.5、(アダプタNo.3)M24×P1.5、(アダプタNo.4)M26×P1.5、(ピンNo.5)4Φ×25mm、(ワッシャNo.6)26Φ×48Φ、(カッターNo.7)19Φ
能力(mm)(エレメント径)64~108
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
ブロック・タイル施工時の水平・直線出しに便利!
仕様針部熱処理済
適合AT-50
トラスコ品番351-4609
質量(g)4
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4個)
¥429
税込¥472
4日以内出荷
電子線照射で滅菌処理済みです。
色ホワイト
仕様滅菌タイプ
トラスコ品番299-3325
質量(kg)12.7
タイプ2枚重ね
シリーズキムワイプ
シートサイズ(mm)218×230(2枚重ね)
RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(200組×25パック)
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
独自の穴あけ加工により土やアスファルト合剤・雪などの付着を防止。独自の穴あけ加工により土やアスファルト合剤・雪などの付着を防止。頭部は熱処理済みで丈夫。柄部は手に馴染みやすい天然木を採用しており非常に使い易い商品です。同サイズの鉄製角ショベルに比べ約400g程軽量です。安心の日本製。季節商品の為、シーズン中に品切れになる場合がございます。
用途舗装・土木・除雪作業に。
種別角型
材質頭部/スチール、柄部/天然木
全長(mm)970
質量(kg)1.6
頭部長(mm)300
先幅(mm)頭部:255
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部肩幅(mm)230
1本
¥4,498
税込¥4,948
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ