2,355件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
599 税込659
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

二重六角頭のエンジンヘッドボルトの締め付けにご使用下さい。 トルクレンチでの点検締めにも使用出来ます。
1個
9,598 税込10,558
5日以内出荷

1箱(1200枚)ほか
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


TONE トネ (前田金属工業)ラチェットハンドル 凹タイプ
凹タイプのラチェットハンドルです。72枚歯で送り角5°、握りやすいハンドル形状です。
差込角(mm)凹9.5 全長(mm)200 トラスコ品番829-2412 材質構造用鋼 歯数72 2018年トラスコ掲載ページ4 0254
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として 材質A6063S-T5 表面処理白アルマイト
1本
609 税込670
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

2個の基準面a、cに対するV溝のペアはMC0.05、GSFS0.03です。
材質FC250 熱処理焼鈍 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料技術資料1(24.6MB)
1セット(2個)
6,890 税込7,579
当日出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

仕様ヘッド部厚み(a:mm):10.7 全長(mm)117 質量(g)85 送り角度(°)4.5 アズワン品番64-2247-75 ヘッド幅(mm)22.6 対辺寸法(inch)1/4"
1個
21,300 税込23,430
翌日出荷

小型・軽量・コンパクトで高鋼性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。 板厚(mm)2.0 寸法W(mm)19 寸法L2(mm)28 穴径(Φmm)6.5 材質ステンレス(SUS304)
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
6,700 税込7,370
翌日出荷

ソケットアダプター モノタロウ 動画あり
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するためのアダプターです。
材質クロムバナジウム鋼 表面処理クロムメッキ
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

適用トルクツール型式・手動式トルクツール用アダプタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

TONE トネ (前田金属工業)首振ラチェットハンドル 凹タイプ
凹タイプのラチェットハンドルです。72枚歯で送り角5°、握りやすいハンドル形状です。ラチェット頭部の可動は15度ずつ角度調整が可能です。
材質構造用鋼 歯数72 2018年トラスコ掲載ページ4 0254
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高弾性素材の使用により弾力性、気密性に優れています。 ゴムホースに比べ軽量化を実現したエアーホースです。 表面は凹仕上げにより摩擦抵抗を低減します。
用途自動車整備・固定エアー配管 内径(Φmm)9.5 外径(Φmm)16.5 材質(内層/外層)軟質ポリ塩化ビニール トラスコ品番814-6394 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)/0.7(60℃) 使用流体空気 特性耐圧/柔軟性/気密性 材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻(1m)
499 税込549
4日以内出荷

ゴムマットのような柔軟性で下地が凸凹でもしっかり保護します。
タイプ片面凹 板厚(mm)13
1個
21,980 税込24,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボルトナットにはめ込んだまま作業できるので早回しに最適。軽作業から重工業整備まで必要なツールを取り揃えています。
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

福助工業凹キューブ50
ノッチ付。 バリア性が不要かつボイルが不要の食品分野に最適です。冷凍食品・カット野菜など。 ノンバリア性が求められる食品分野に最適です。冷凍マグロやカツオのたたきなど。 シールエッジ部の耐破袋性を求められる分野に最適です。低温流通の蓄冷用氷袋用など。 この商品は軟包装衛生協議会認定工場にて製造されています。
形状三方シール袋 透明 関連資料成績書
1箱(1000枚)ほか
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

福助工業凹キューブ70
バリア性が不要かつボイルが不要の食品分野に最適です。冷凍食品・カット野菜など。 ノンバリア性が求められる食品分野に最適です。冷凍マグロやカツオのたたきなど。 シールエッジ部の耐破袋性を求められる分野に最適です。低温流通の蓄冷用氷袋用など。 この商品は軟包装衛生協議会認定工場にて製造されています。
形状三方シール袋 透明 関連資料成績書
1箱(700枚)ほか
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

共立電子産業凹型ブラケット LED
凹型赤色ブラケットLED。制限抵抗は内蔵していません。
定格DC2V/20mA 入数5
1袋(5個)
669 税込736
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

平面確認やかんな下端調整などを正確に行います。総焼入加工・機械研磨後に、熟練の職人が一本ずつていねいに反りを調整(狂い取り)して仕上げています。
材質ステンレス
1個
9,998 税込10,998
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷

1個
859 税込945
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
799 税込879
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴムホースが短い場合に継ぎ足して長くしたり、ネジ口径の異なる機器の中継用として用います。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
翌々日出荷

初期供用時の耐流動性アップ:従来品と比較して、耐流動性が1.8倍に向上。雨天施工時の飛散抵抗性アップ:水中の施工・供用における飛散抵抗性が向上。低温時の作業性アップ:低温時でもほぐれ易く、作業性が向上
用途天候に関わらず高い耐久性を有し、重交通路線でも十分な強度を発揮する常温合材が誕生しました。 使用方法は、袋を開いて凹みに均してタイヤなどで転圧するだけ。簡単・迅速に路面の補修が行えます。 危険物の類別非危険物
1袋(10kg)
4,980 税込5,478
4日以内出荷

幅(mm)1600 材質/仕上●天板エッジ:一体成型ウレタンエッジ●本体・幕板:スチール塗装仕上 質量(kg)51.1 高さ(mm)720 奥行(mm)750 材質(天板)メラミン化粧板 材質(脚)スチール塗装仕上 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
199,800 税込219,780
22日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅(mm)1400 材質/仕上●天板エッジ:一体成型ウレタンエッジ●本体・幕板:スチール塗装仕上 質量(kg)47 高さ(mm)720 奥行(mm)750 材質(天板)メラミン化粧板 材質(脚)スチール塗装仕上 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
199,800 税込219,780
22日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅(mm)1400 材質/仕上●天板エッジ:一体成型ウレタンエッジ●本体・幕板:スチール塗装仕上 質量(kg)47 高さ(mm)720 奥行(mm)750 材質(天板)メラミン化粧板 材質(脚)スチール塗装仕上 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
199,800 税込219,780
22日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅(mm)1800 材質/仕上●天板エッジ:一体成型ウレタンエッジ●本体・幕板:スチール塗装仕上 質量(kg)55.3 高さ(mm)720 奥行(mm)750 材質(天板)メラミン化粧板 材質(脚)スチール塗装仕上 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
199,800 税込219,780
22日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

凹R25の刃を付けています。刃のくい違い防止ストッパー付です。ばね落下防止ストッパー付です。
用途プラスチック成型品のゲートの精密切断。 全長(mm)150 仕様ばね付、ソフトカバー付 トラスコ品番395-6750 質量(g)130 切断能力(Φmm) 樹脂5
1丁
8,998 税込9,898
当日出荷

1個
859 税込945
7日以内出荷

平面確認やかんな下端調整などを正確に行います。総焼入加工・機械研磨後に、熟練の職人が一本ずつていねいに反りを調整(狂い取り)して仕上げています。
1個
13,180 税込14,498
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイルドレールフック専用パーツ。レールに引掛けるだけで簡単に設置できます(レールは別売)。 大型工具や、電動工具などの保管に最適です。
耐荷重(kg)10 材質 長さ(mm)200 幅(mm)75 ブラック 奥行(mm)160
1個
669 税込736
当日出荷

全てのプラスチックや柔かい金属の曲面や小さな突起部などのバリ取りに適しています。 R15mm の凹面ラジアス付セラミックブレードを交換して使用できます。
材質ブレード:セラミック(硬度1250HV)、ハンドル:プラスチック 付属品ブレードCR2500 トラスコ品番798-2640 切刃形状その他 適合ハンドルCR2100
1本
5,998 税込6,598
5日以内出荷

各種の全反射ミラーの蒸着膜コートが可能な凹面基板です。予めアルミをコーティングした凹面ミラーもご用意しています。反射望遠鏡の主鏡やランプ光源のコリメート光学系の反射鏡として使用できます。外形サイズや曲率半径で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。平凹レンズ(SLB-N)に比べ、高い面精度で加工されています。レーザの共振器ミラーに使用する面精度が高いレーザ凹面ミラー基板(LCBS)もご用意しています。※裏面が砂面なので、透過では使用できません。※透過で使用する場合は凹レンズ(SLB-N)をご利用ください。※コールドミラーや部分反射ミラーに用いる場合は、裏面が鏡面の凹面基板を使用する必要があります。※高エネルギーのパルスレーザビームを入射させると、焦点付近でスパークが発生し、波面が乱れてしまいます。※凹面の外周稜線には面取りが施されており、コバ厚(te)はバラツキを生じることがあります。このため、裏面側を基準面としてご使用ください。
仕様【<凹面ミラー基板>共通仕様】材質:BK7、球面面精度:λ/2、曲率半径誤差:±2%、コーティング:保護膜なしミラー Al、有効範囲:外径の85%、スクラッチ-ディグ:40-20、裏面:砂面 アズワン品番61-6944-12
1個
10,980 税込12,078
62日以内出荷

1個
159 税込175
翌々日出荷

用途CR2300用替刃 材質セラミック 仕様プラスチック:◎ 適合(ホルダ・ハンドル)CR2100 トラスコ品番798-2658 摘要CR2300用 刃先角度(°)90
1本
4,998 税込5,498
5日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
63日以内出荷

1箱(700枚)ほか
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)