55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質 厚さ(mm)2.6 穴径(Φmm)(ボルト)7、(ビス)3.5 仕上ユニクロメッキ
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

額吊金物。ロックスクリューネジがついているので、盗難の防止に役立ちます
アズワン品番64-5249-58
1箱(10セット)
5,898 税込6,488
当日出荷

セット内容本体セット(LCR01010A)×1、取付ネジセット×1 生地(キジ)
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

額吊金具。直付け金具
付属品木ネジ皿頭:2.4×13mm 材質ステンレス 安全荷重(kg)5
1セットほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)ジョイント金具
スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。溶接の必要がなく取付時間が大幅に削減できるため、コストダウンが図れます。隣接する2枚、もしくは3枚以上のパネルを結合できます。新しく適応総板厚が4.2~6.2タイプが追加になりました。
用途各種産業機器用。 質量(g)42 材質/仕上亜鉛合金 吸着力(N)なし 厚さ(mm)20.6 ブラック 全長(mm)34 幅(mm)14
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型・軽量・コンパクトで高剛性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用でき、ガーデニング(テラス金具)&生活用品の連結金具としても幅広く活用できます。 突起部分をかわして連結することが可能で、大工作業の補強金具としても重宝します。 手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。 形状24型PB 材質スチール 表面処理黒塗装仕上げ 板厚(mm)2.3 穴数2
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型・軽量・コンパクトで高鋼性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。 板厚(mm)2.0 寸法W(mm)19 寸法L2(mm)28 穴径(Φmm)6.5 材質ステンレス(SUS304)
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベベルブラシ 鋼線 モノタロウ 動画あり
ベベルタイプなのでコーナー部や凹凸部で威力を発揮します
用途バリ取り作業、平面研磨、塗装ペンキはがしに。溶接作業の下準備に。 外径(Φmm)90 ねじ径(M×P)10×1.5 毛丈(mm)18 線径(Φmm)0.3 金具径(Φmm)60 ねじピッチ1.5 最高回転数(min-1[r.p.m])12000 適合スパナ22mm(二面幅) ねじ径(Φmm)10
1個
499 税込549
当日出荷

2方向からの抜差しが可能な設計です。
用途計測機器・工作機械等 質量(g)15.5 材質/処理(ハウジング・止めねじ)BSBM/Ni(スチールボール)S/Ni(スプリング)SW/Ni(キーパー)SPCC/Ni RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
当日出荷

金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質 厚さ(mm)2.8 穴径(Φmm)(ボルト)7 仕上ユニクロメッキ 公差(mm)(寸法A・C・D・E)±1、(寸法B)±0.5、(寸法F)+1,-0.5、(寸法H・T)±0.2
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラスチック製なので円滑に作動します。
用途家具・ロッカー・キャビネット 荷重(参考)抜き:22N、差し:19N 質量(g)3 材質(本体)ポリアミド(PA) 材質(受座)ポリアセタール(POM) タキゲンコード20405
1個
109 税込120
当日出荷

ACE(エース、旧モリギン)モリギン 角バンド 合せ用
角型の木材やタルキの固定に使用します。規格に合わせてサイズを豊富に取り揃えております。
用途垂木などの角材の固定に 材質 仕上ユニクロメッキ 寸法B(mm)30 寸法C(mm)32 板厚(mm)3 木ねじ寸法(mm)2.7(推奨) ボルト径寸法(Φmm)8(推奨)
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

埋込型タイプで、シンプルな構造のため丈夫で安心して使えます。かぶせ扉用です。
付属品十字穴付皿木ねじ2.7×16 トラスコ品番254-0851 乳白色 材質(本体)ポリアセタール(POM) 質量(g)3.5 種類クリップ型 吸着力(N)17 取付け方法埋込タイプ 引張強度N(kgf)22.5(2.3) 押込力N(kgf)19.6(2.0) 材質(メス)ポリアセタール 材質(オス)ポリアミド 色(本体)ナチュラル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
当日出荷

小型・軽量・コンパクトで高鋼性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。 材質鉄(クローム) 穴径(Φmm)6.5 寸法L2(mm)28 寸法W(mm)19 板厚(mm)2.0
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 材質/仕上鋼/光沢クロメート処理 仕上光沢クロメート処理
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質前後ぶた/アルミ鋳物、本体/アルミ平板 タイプポール建式専用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×384×246 ポール径(Φmm)43 収納の目安朝刊5日分(朝刊1日分=3L相当で計算)
1セット
22,980 税込25,278
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
寸法B(mm)31 厚さ(mm)2.8 穴径(Φmm)(ボルト)10、(ビス)3.5 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

垂木を棟木に固定するコネクターです。 金具上部に付けられた凹凸を組み合わせる事により、棟木を挟んで2つの金具がずれることなく位置決めされ正しい釘打ち位置が出ます。RRは勾配が30度まで使用することができます。
用途2×6幅垂木用 材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27) 許容荷重(kg)90 寸法ジョイスト/2×6 使用接合具受材/4-ZN40ジョイスト/4-ZN40 最大荷重(kg)555
1個
399 税込439
当日出荷

金具上部の凹凸を組み合わせることで、棟木を挟んで2つの金具がずれることなく位置決めされます。
用途垂木を棟木に固定する金具です。 材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
1セット(8個)
3,198 税込3,518
3日以内出荷

吸着面に凹凸の有るワークに有効です。耐候性、耐オゾン性に優れています。吸着金具で簡単取付けが可能です。
材質パットシリコン、スポンジEPDM
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケーブルが滑りにくい!フィッシャー用フック金具。フック部を軟質プラスチックでコーティング。M5凹凸ネジのどの竿にも対応!!
用途ブラックフィッシャー・カーボンフィッシャー・カーボンスリムフィッシャー・スーパースリムフィッシャー用の交換金具 寸法(mm)78 質量(g)19
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

ベアリング入り 調整ゴム付 取り付け手順 1:スピンナーを取り付ける位置にゴムパッキンを巻き付けます。 2:ベース金具をゴムパッキンの位置に合わせ、スピンナー本体をボルトで固定します。 スピンナーとベース金具の接地面には凹凸がありますので位置を合わせてください。 ハンドルグリップの太さによって締め付け具合が変わりますのでゴムパッキンで調整してください。
直径(Φmm)ハンドルグリップ:約27~約33
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

多少の凹凸面でもクッション性があり、なじみやすく安定接着します。 鏡やネームプレートの固定に※鏡固定の場合は接着剤や取付金具を併用してください。 鏡固定の場合、1cm角当たりの重量を10g以下でご使用ください。
仕様●サイズ:300×450mm●厚さ:3mm●重量:84g●材質:ポリウレタンフォーム/アクリル系粘着剤●シート色:グレー●粘着力(N/25mm 対SUS板、90度剥離):26.3(測定値の一部であり保証値ではありません) アズワン品番65-2251-44
1枚
1,320 税込1,452
当日出荷

暗所での配線作業時に便利!ケーブル配線竿用LEDライト付先端金具 メーカー製のフィッシャーに取付可能(軽索引用、プッシュタイプは取付不可) 高輝度LED内蔵で明るい スリム、軽量(メーカー従来品比約20%軽量) 作業しやすいフック形状 M5凹凸ネジのどの竿にも対応!(M5凹ネジの竿に取り付けるには、別売りの金具アダプター/DBF-PL-Jが必要です)
セット内容EDライト付フック金具、ワッシャー、テーパー金具 質量(g)40(電池含まず) 電池単4アルカリ電池×1本
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

CSパールワゴン(中量タイプ/ゴム車/H880/3段/直進安定金具付) サカエ 動画あり
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。移動時の直進性をサポートする直進安定金具付。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 仕様直進安定金具付(JK-B) ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能 ストッパーあり(×2) 支柱径(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
27,980 税込30,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

軽量であるにも関わらず、堅牢性に優れた「ATシリーズ」は、高い信頼性であなたの大切な機材、現金、物品等を輸送時の損傷から確実に守ります。アルミ板折り曲げ加工により、更なる軽量性と堅牢性を追求した上位機種です。耐久性に優れた高張力アルミニウム合金板を使用しています。傷や錆に強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。ステンレス製ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。樹脂製グリップハンドルは、手になじみ、すべりにくい設計となっています。90度の角度でストップし、未使用時にはコイルスプリングにより本体側に戻ります。コーナー金具には凹凸がついており、同型番同士でのスタッキングが可能です。内装は全面に5mmの発泡ポリエチレン貼りです。クッション材を入れることにより、保護性を一層高めます。軽量性と堅牢性を徹底的に追及。ハンドキャリーを考慮した、スマートなアルミケースです。信頼の日本製。
用途スマートなアタッシュケースタイプのアルミケースは、重要な現金・書類・物品の輸送に最適です。AT-5000シリーズは軽量性と堅牢性を徹底的に追及。様々な搬送物に柔軟に対応できるアタッシュケースタイプです。 材質1.2mm厚 高張力アルミニウム合金 厚さ(mm)1.2 質量(kg)3.2 材質(本体)アルミ 容量(L)33 有効内寸(mm)457×337×50/170 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)474×354×232 内装発泡ポリエチレン貼り5mm 自重(kg)3.2 外寸法・幅(mm)474 外寸法・高さ(mm)232 外寸法・奥行(mm)354 有効内寸法・奥行(mm)337 有効内寸法・高さ(mm)50/170 有効内寸法・幅(mm)457
1台
68,980 税込75,878
6日以内出荷

長谷川工業専用脚立 SWH
3枚構成の幅広天板、脚立では最大面積です。 安定性に優れる大型開き止め金具付。天板幅広強力型 専用脚立 特に業務用として耐久性や強度に優れた設計構造です 収納時に脚部の左右のズレを防ぐ凹凸のミゾつき大型脚端具付
最大使用荷重(kg)160 材質アルミ 踏ざん間隔(mm)300 踏ざん踏面幅(mm)66 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)350×300 収納寸法・奥行(mm)300 天板寸法・幅(mm)350 天板寸法・奥行(mm)300
1台
57,980 税込63,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

吸着面に凹凸の有るワークに有効です。耐候性、耐オゾン性に優れています。吸着金具で簡単取付けが可能です。別途、取付けビス(XL0037-103 )が必要です。
材質パットシリコン、スポンジEPDM
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CSパールワゴン(中量タイプ/ゴム車/H1500/4段/直進安定金具付) サカエ 動画あり
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。移動時の直進性をサポートする直進安定金具付。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 仕様直進安定金具付(JK-B) ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能 ストッパーあり(×2) 支柱径(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
46,980 税込51,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

CSパールワゴン(中量タイプ/ゴム車/H1200/4段/直進安定金具付) サカエ 動画あり
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。移動時の直進性をサポートする直進安定金具付。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 仕様直進安定金具付(JK-B) ピッチ(mm)中棚50調整可能 ストッパーあり(×2) 支柱径(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
36,980 税込40,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

CSパールワゴン(中量タイプ/ゴム車/H1200/3段/直進安定金具付) サカエ 動画あり
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。移動時の直進性をサポートする直進安定金具付。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 仕様直進安定金具付(JK-B) ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能 ストッパーあり(×2) 支柱径(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
33,980 税込37,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

新設計のハンドルは凹凸を少なくすることで握りやすく、指が痛くなりません。 さらに、フライパンを重ねて収納する際、金具が干渉しにくく傷つけにくいです。 握りやすくて、軽くて、収納しやすい形状となっております。 内面は丈夫で使いやすいダイヤモンドコート。 ガスコンロ・IHクッキングヒーターのどちらでも使えます。
種別IH対応 材質(本体)アルミニウム合金 表面処理内面:ふっ素樹脂加工(シルクウェアES)、外面:焼付塗装
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本で接着防水を中心に補修・コーキング・シーリングの5つの用途を様々な組み合わせで施工することができる画期的な製品です。今までの不可能が可能な施工になるまさにミラクルな広範囲の用途に使用できます。 接着面が目立っては困る内装工事などや透明部材の接着に最適です。 水質基準規格適合品・環境対応品で安心施工。
用途コンクリート、各種金属、硬質塩ビ、木材、FRPなどの接着。 異なる材質同士の接着。各種防水接着。各種修繕工事。パイプ等水廻り補修。隙間の充填接着。 接着面がめだないよう各種内装工事。透明部材の接着。振動を受けやすい箇所の接着。 ビス内できない場所のバンド類や金物の接着。 冷熱が繰り返される箇所の接着。凹凸のある材料の接着。ベントキャップの接着シーリング。 主な用途コンクリート、各種金属、硬質塩ビ、木材、FRPなど 主成分特殊変成シリコン樹脂 比重1.4±0.05 伸び(%)200 耐熱温度(℃)-30~85 引張強度(MPa)最大5.9 完全硬化時間1日 粘度(mPa・s)1500000 固着時間(分)90(25℃) タックフリータイム(分)7(25℃) 色調クリアー 危険物の類別非危険物 適合用途防水・耐水・屋外 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1箱(135mL×12本)
23,980 税込26,378
6日以内出荷

CSパールワゴン(中量タイプ/ゴム車/H1080/3段/直進安定金具付) サカエ 動画あり
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。移動時の直進性をサポートする直進安定金具付。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 仕様直進安定金具付(JK-B) ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能 ストッパーあり(×2) 支柱径(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
31,980 税込35,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

CSパールワゴン(中量タイプ/ゴム車/H880/2段/直進安定金具付) サカエ 動画あり
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。移動時の直進性をサポートする直進安定金具付。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 仕様直進安定金具付(JK-B) ストッパーあり(×2) 支柱径(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
22,980 税込25,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

新設計のハンドルは凹凸を少なくすることで握りやすく、指が痛くなりません。 さらに、フライパンを重ねて収納する際、金具が干渉しにくく傷つけにくいです。 握りやすくて、軽くて、収納しやすい形状となっております。 内面は丈夫で使いやすいダイヤモンドコート。 ガスコンロ・IHクッキングヒーターのどちらでも使えます。
種別IH対応 材質本体:アルミニウム合金、内面:ふっ素樹脂加工(シルクウェアES)、外面:焼付塗装 寸法(mm)約365×145×59 質量(g)370 サイズ(cm)13×18
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

新設計のハンドルは凹凸を少なくすることで握りやすく、指が痛くなりません。 さらに、フライパンを重ねて収納する際、金具が干渉しにくく傷つけにくいです。 握りやすくて、軽くて、収納しやすい形状となっております。 内面は丈夫で使いやすいダイヤモンドコート。 ガスコンロ・IHクッキングヒーターのどちらでも使えます。
種別IH対応 材質(本体)アルミニウム合金 表面処理内面:ふっ素樹脂加工(シルクウェアES)、外面:焼付塗装
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新設計のハンドルは凹凸を少なくすることで握りやすく、指が痛くなりません。 さらに、フライパンを重ねて収納する際、金具が干渉しにくく傷つけにくいです。 握りやすくて、軽くて、収納しやすい形状となっております。 内面は丈夫で使いやすいダイヤモンドコート。 ガスコンロ専用になります。 IHクッキングヒーターでは、ご使用になれません。
種別ガスコンロ専用 材質(本体)アルミニウム合金 表面処理内面:ふっ素樹脂加工(シルクウェアES)、外面:焼付塗装
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)