57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アジャスター機構付で収納品の長さに応じて調節が可能です。 透明なので中が良く見えます。 丈夫なケースで収納品をしっかり保護します。
用途ドリル等の工具ケースとして、小物の管理用に 仕様本体、フタセット 材質ポリプロピレン(PP) 収納本数(本)1
1個ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

アジャスター機構付で収納品の長さに応じて調節が可能です。透明なので中が良く見えます。丈夫なケースで収納品をしっかり保護します。
用途エンドミル・ドリルなどの工具ケースとして。小物の管理用に。 収納本数(本)1 仕様本体、フタセット 材質ポリプロピレン(PP)
1袋(1個)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

透明なので中が良く見えます。丈夫なケースで収納品をしっかり保護します。
用途エンドミル・ドリルなどの工具ケースとして。小物の管理用に。 仕様本体・フタ一体型ケース 材質ポリプロピレン(PP)
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

長さが調整できるので、中身がガタつかず数種の商品に併用できます。ブロー成形品のため、強くて丈夫で割れにくく、耐油性も兼ね備えています。肉薄のため焼却時の[[二酸化炭素]]発生を最低限度に抑えます。積み重ね可能で、工具整理、保管ケースとして便利です。
用途工具、部品パーツの搬送、保管、整理整頓用。 ナチュナル 材質ポリプロピレン(PP) セット内容本体、フタ 2018年トラスコ掲載ページ10 0838
1個
43 税込47
当日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

刃物の携帯・収納に最適です。振り子・丁番付きで作業時も邪魔にならず、作業効率アップします。鋸鎌等は稲刈り時等、田んぼ内で紛失を防ぎます。
用途刃物用皮ケース。 仕様振り子丁番付 材質天然牛革 収納物鋸鎌・腰鉈・エビ鉈(形状によって収納不可あり)
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷

長さ調整が可能なケースです。ブロー成形品のため、強くて丈夫で割れにくく、耐油性も兼ね備えています。積み重ねが可能で、工具整理、保管ケースとしても便利です。
用途工具、部品パーツの搬送、保管、整理整頓用。 材質ポリプロピレン(PP) ナチュラル 2018年トラスコ掲載ページ10 0839
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

あらゆる小物収納の決定版です。 凹凸デザインで蓋表面の傷を軽減します。 引っ掛かり軽減、スマートデザインです。 開けやすい、本体スリット加工です。 蝶番、バックルはオール別部品使用。耐久性抜群。
用途さらに細かな収納に最適! 材質コーポリマー クリア
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

透明ケースのため、エンドミルの管理、識別などが簡単にできます。ツーリングラックに保管してあるエンドミルの刃先保護にも最適です。抜け落ちない安心構造です。
用途エンドミルの刃先保護に。
1個ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質本体:布製 質量(kg)0.28 寸法(幅W×奥行D)(mm)480×710 TKG品番9-0358-1101 TKG品番(2017)6-0328-1001
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷

軽量性、耐久性に優れ、巻いて持ち運び、また壁に掛けて使用出来ます。工具を整理する為のポケットが10個付いています。
用途電気工事及び各種修理工事に トラスコ品番275-6498 材質600Dポリエステル 幅(mm)390 高さ(mm)320 材質(本体)ポリエステル600D 本体質量(kg)0.25
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


オリジナルのヒンジ構造を採用し出っ張りをなくしたボックスです。フタが垂直に立つことで倒れず安定します。側面が2重構造で丈夫です。
用途ロングドリルのセット収納用ケースに。 仕様本体・フタ一体型ケース 材質ポリプロピレン(PP)
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三木刃物製作所Raccoon ナイフケース
素材は水に強い『ベルポーレン』を使用。汚れても洗うことができ、先が開いているので湿気がこもらないです。ボタン止めが付いてますのでケースから落ちる心配もありません。小出刃用(刃長105mm・巾40mm・厚さ3mmまで対応)使用中の刃物に応じてご使用下さい。ボタンが刃に当たりますので充分開けてから出し入れして下さい。
長さ(mm)140 質量(g)17 刃厚(mm)4 幅(mm)62 材質ベルポーレン タイプ小出刃用 アズワン品番63-1864-88
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

バックの中に小さな袋が付いており、刃をその中に入れ保護します。 柄の方を2つのマジックテープで固定します。 周りにポケットが4つ付いています。
長さ(mm)900 幅(mm)210 質量(kg)1.8 深さ(mm)185 アズワン品番64-8284-53
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

仕切りなしスペース付。
材質塩化ビニール 合板 間口W×奥行D×高さH(mm)480×190×100 TKG品番9-0357-1101 TKG品番(2017)6-0328-0201
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷

ケース(MVC-100)を使えば、透明な為中身の確認が容易にでき、積み重ねての保管も可能です。
材質PP(ポリプロピレン) サイズ(mm)97×162×35
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特性、コスト、切削加工性の3拍子揃った好材料です。 耐薬品性においては、有機溶剤、アルカリには良く耐えますが強酸には侵されます。
用途半導体製造装置部品、電子機器部品、食品機器部品、一般産業機器部品 材質ポリアセタール(POM) ナチュラル色(白色) 比重1.41 長さ公差(mm)プラス1 幅公差(mm)プラス1 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
819 税込901
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

小型軽量で持ち運びに便利。刃物に合わせて回転数調節可能です。砥ぎ水は本体内部の容器に溜める構造。
電圧(V)AC100 コード長さ(m)1.8 砥石寸法(Φmm)外径135 無負荷回転数(min-1[r.p.m])変速300~600 砥石寸法(mm)厚さ18 付属品中砥石(1000)、砥石押さえ、スパナ、排水受ケース(以上本体に装着済)、給水タンク 材質外装 ABS、排水受ケース AS、吸水タンク AS、刃物ガイド 鉄、電源コード VCTF 質量(kg)2.6 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)40 絶縁方式2重絶縁 定格時間(分)30 砥石内径(mm)45
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

サヤ付。
用途山林の枝打ち、藪払いに エスコ品番EA650BC-42 材質(柄部) 材質(刃)鍛造鋼 全長×刃長(mm)360×180
1個
10,300 税込11,330
翌日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式集じん丸ノコ DNW11XR
100V電源(AC)並みのパワーでスピーディな 切断を実現 18Vクラス初※、着脱可能なダストボックス 切粉の排出方向を自由に変えられる 「可変式排出ノズル」 定規の取り付けが素早く確実にできる独自機構 使いやすさにこだわったキャリングケース付 ※刃物外径165mmの18ボルトの充電式丸ノコにおいて メーカー調べ。(2018年11月末現在)
質量(kg)3.3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)287×201×258(※電池パック、ダストボックス取付け時の値です) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4100 ノコ刃内径(Φmm)20 ノコ刃外径(Φmm)165 最大切込深さ(mm)(45°時)44 最大切込深さ(mm)(90°時)66 バッテリー電圧(V)18 保証期間2年 充電時間(分)47 バッテリー容量(mAh)6000 最大切込深さ(mm)(5°時)左傾斜切断時:61
1台
65,980 税込72,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

彫刻刀用布製ロールケースです。フラップがついているので彫刻刀やのみが落下しにくいデザインです。平紐がついており、丸めて縛れます。※革裁、革透、ボスハンナイフなど柄の幅が25mm以上のものは入りません。※画像の彫刻刀はイメージです。ケースのみで彫刻刀などの刃物は付属しません。
用途木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング、木のカトラリー、学童用 寸法(mm)縦280×横380 材料布製 収納数9本前後
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷

KLASS(クラス/極東産機)SWIF-T スイフティー
刃の後部より突き出した特殊ガイドがより刃物に近いところにセットされた事で壁際ギリギリまで確実に切れる溝切器です。 専用ケース付で予備の替刃が本体に収納可能です。
付属品替刃(S・M)、六角レンチ、専用ケース 寸法(mm)125×61.5×18.5
1個
24,500 税込26,950
当日出荷

材質:【刃部】ステンレス刃物鋼【ハンドル】エラストマー【ケース】ポリプロピレン樹脂。分解すると板厚2.5mmの片刃ペティナイフに変身。キャンプやアウトドアにも最適です。持ち運びに便利なケース付き。キャンプやアウトドアでの食材カットは、これ一品で解決!。職人が一本一本丁寧に刃付けをしているためスパスパと心地よい切れ味を体験できます。分解可能、食洗機対応でお手入れ簡単!(本体のみ)
全長(mm)205
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

用途MUH264D/265D/MUH266D/267D用 セット内容グラスレーシーバ、キワ刈りガード、ブレードカバー(刃物カバー)、保管ケース(油汚れ防止用)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

収納、保管に便利なビニールケース付き 握りやすく、疲れにくい大型の硬質樹脂グリップ プラモデル、ラジコン、金工作業に。削り肌がきれいなので刃物研ぎや仕上げにも最適。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)
899 税込989
当日出荷

材質:刃部/ステンレス刃物鋼(フッ素コーティング) ハンドル部/ポリプロピレン樹脂(耐熱90℃)・麺類を食べやすくカットできます。分解出来るから洗浄もラクラク。携帯するのに便利なケース付です。工具なしで分解洗浄が出来るので大変衛生的にご使用 出来ます。バネ付でラクラク切れる!。洗浄機対応。
全長(mm)155 TKG品番9-0587-1201 TKG品番(2017)6-0527-1201
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

1台で「スライス・千切り・ツマ切り・おろし」ができる調理器セットです。安全に無駄なく調理できる指ガード付き。スライサーは両刃なので、食材を往復させてスライスできます。フタはそのまま受け皿として使用可能。食洗機可能なので、お手入れ簡単です。食材を以下の厚さで調理することができます。スライサー/約1mm厚 千切り用/約3mm幅 ツマ切り用/約1.5mm幅 。調理サイズは設計値で、食材や押し込む力によって変わります。
セット内容両刃スライサー、千切り、ツマ切り、おろし、指ガード 材質【スライサー】刃部:ステンレス刃物鋼/本体:ABS樹脂(耐熱温度100℃)【千切り器・ツマ切り器】金属部・刃部:18-8ステンレススチール/プレート部:ステンレス刃物鋼/本体:ABS樹脂(耐熱温度100℃)【おろし器・指ガード・収納ケース】ABS樹脂(耐熱温度100℃)【受け皿】樹脂部:AS樹脂(耐熱温度100℃)/滑り止め:シリコーンゴム(耐熱温度200℃) 寸法(mm)約190×80×90 質量(g)約370
1セット
2,088 税込2,297
当日出荷

8通りの使い方!分解できてお手入れしやすい。マグネット付収納ケース付。アウトドアにも便利!分解出来てお手入れラクラク!
用途はさみ・うろことり・骨切り・ナイフ・皮むき・殻割り・栓抜き・缶開けに 材質(本体金属部)ステンレス刃物鋼、(本体ハンドル部)PP、TPR、(ケース)PP 耐熱温度(℃)(PP)90、(TPR)70 アズワン品番64-4078-90
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

普段のお手入れでもっとも多用される刃付けの基本粒度1000(中砥石)とより切れる刃に。ケーススタンドには水を溜める事ができる為、別に水を溜める容器を用意する必要がありま。せん。刃物を研ぐ時は、泥砥石台にもなり、キレ―ル一つで刃物研ぎを完結することができます。初めての人も安心の包丁研ぎサポートクリップ付。包丁研ぎに興味があっても難しく感じさせる「包丁を寝かせる角度」「角度維持」の不安を解消。包丁研ぎにもっとも適した角度で固定します。不慣れな包丁研ぎをサポートし、使うことで体感的に角度を覚えることができます。白い棒(セラミック)は砥石よりもセラミックの方が硬く、砥石ではそう簡単には削れません
用途包丁研ぎがこのワンセットでオールインワン セット内容・両面砥石♯1000(中砥石)/ 3000(仕上砥石)×1・ケーススタンド ×1・包丁研ぎサポートクリップ ×1 材質砥石:溶融アルミナ質/ケース:ABS樹脂/滑り止め:ポリウレタン/クリップ:ABS樹脂・セラミック タイプ両面砥石(吸水タイプ)
1セット
3,480 税込3,828
翌日出荷

バトニングにも耐えられるフルタング構造/バトニングやフェザリングしやすいスカンジグラインド形状の刃
用途アウトドアでの調理、薪の小分け、フェザースティックの作成等に 材質刃部:ステンレス刃物鋼SUS420/ハンドル:合板/ケース:牛革 全長(mm)230 刃長(mm)110 刃厚(mm)3
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

機能性を追求するアウトドアブランドWILDTECHとキャンプ系YouTubeでお馴染みのFUKUさんとのコラボ商品。さまざまなキャンプギアを手に取ってきた経験から培われたFUKUさんのノウハウとこだわりを活かし開発。必要最小限のキャンプ道具一式が入る大容量ギアケース。用途に合わせた6つの収納スペース設計。焚き火台や刃物類、燃料系、クッカー、細々としたティッシュやゴミ袋、調味料一式。さらにはA4サイズのコンパクトテーブルが収まる大容量ポケットつき。「キャンプギアをどうまとめたら良いかわからない」初心者キャンパーにつき物のお悩みも解決。
用途ギアケース、収納バッグ、マルチケースとして。キャンプ アウトドア レジャー スポーツ BBQ サバイバル ギアバッグ アウトドアツール。 材質ポリエステル 質量(g)727 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×12.5×34.5
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コレ1つで全部揃っちゃう!燕三条のスライサーお買い得7点セット。刃物の町、燕三条地域で作ったスライサーセット。千切り、平切り、おろしのプレート3枚とピーラー、安全ホルダー、ケース、カバー付属。千切りプレートで面倒な千切りもあっという間。平切りプレートは往復で切れるので、山盛り千切りキャベツもスピーディー。おろしプレートは485本の刃で大根や山芋がラクラクおろせる。ピーラーの刃は角度付きなので皮が剥きやすい。ケースとカバー付きなので、引き出しにコンパクトに収納できる。安全ホルダー付きで小さい野菜にも安心して使える
用途野菜のスライス、おろしに。キャベツ/きゅうり/玉ねぎ/大根/にんじん/千切り/平切り/スライス/飲食店/居酒屋/キッチン/スライサー/ピーラー セット内容ケース×1、カバー×1、平切りプレート×1、千切りプレート×1、おろしプレート×1、安全ホルダー×1、ピーラー×1 材質ケース・カバー:スチロール樹脂/シリコーンゴム(すべり止め)、プレート:ABS樹脂/ステンレス鋼(刃)、安全ホルダー:ポリプロピレン、ピーラー:ABS樹脂/ステンレス鋼(刃) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(ケース)19×8.5×5、(カバー)19.5×8.5×3、(平切りプレート)23×8×1、(千切りプレート)23×8×1、(おろしプレート)23×8×1、(安全ホルダー)8.5×6×2.5、(ピーラー)13×7×1.5
1セット
1,598 税込1,758
5日以内出荷

電気柵の支柱や電線を切らずに草刈りが出来る刈払機用刃物です。ワイドカバーは外径の刈刃より10mm大きいので、電気柵の支柱に接触しても支柱を切断する恐れがありません。ワイドカバーにより刈払機のギヤケースへの草の絡みつきを大幅に防止します。
仕様●刈刃径(mm):200●長さ(mm):210●幅(mm):210●高さ(mm):33●電気柵周辺除草アタッチメント●材質/仕上:高級刃物鋼●原産国:日本●コード番号:364-8925 アズワン品番67-2347-87
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷

冷蔵庫などに取り付け収納ができるマグネットケース付き。缶類のプルタブ起こし、シールカッター、プラスドライバーの機能付き、多機能なキッチンバサミです。分解してきれいに洗えて衛生的。
材質刃体・シールカッター:ステンレス刃物鋼/プラスドライバー:鉄(ニッケルメッキ)/ハンドル:ABS樹脂(耐熱温度80℃)/ケース:スチロール樹脂(耐熱温度70℃) 寸法(mm)約220×85×40 全長(mm)約220 質量(g)約151
1本
1,688 税込1,857
3日以内出荷

三木刃物製作所Raccoon ナイフケース
素材は水に強い『ベルポーレン』を使用。汚れても洗うことができ、先が開いているので湿気がこもらないです。ボタン止めが付いてますのでケースから落ちる心配もありません。万能用(刃長120mm・巾30mm・厚さ3mmまで対応)使用中の刃物に応じてご使用下さい。ボタンが刃に当たりますので充分開けてから出し入れして下さい。
材質ベルポーレン 長さ(mm)155 幅(mm)49 質量(g)15 タイプ万能用 刃厚(mm)4 アズワン品番63-1864-87
1個
1,798 税込1,978
10日以内出荷

GREEN BELL(グリーンベル)ステンレス製ホームケアはさみ
ご家庭の衛生用品・手芸工作・一般事務に。 安全な丸い刃先。グリップは待ちやすさを考えたフィットカーブ構造・内側は手が痛くなりにくい、柔らかな素材を使用しています。
材質(刃部)ステンレス刃物鋼、(グリップ)外/ポリプロピレン、内/エラストマー、(ケース)ポリプロピレン樹脂 長さ(mm)153 質量(g)30
1個
499 税込549
4日以内出荷

これがあれば、作業現場にたくさんの工具を持参、携帯する必要がありません。
用途刈払機、チェーンソー等に使用する工具をひとつにまとめた携帯用万能工具セット。 セット内容H19ボックスレンチ(点火プラグ用)、4mm六角レンチ(M5キャップボルト用)、プラスドライバー(プラスねじ類用)、マイナスドライバー大(マイナスねじ類用とチェーンの張り調整)、プラグ清掃具兼調整ゲージ(点火プラグ清掃、スキマ調整用)、チェーンソーガイドバー清掃用具(チェーンソーオイル回り維持、摩耗低減用)、マイナスドライバー小(マイナスねじ類用、キャブレター調整用、H17ボックスレンチ(刈払機刃物取付用等)、目立て角度ゲージ(チェーンソー目立て用角度用)、H10(穴)レンチ(刈払機グリース穴用等)、H16ボックスレンチ(チェーンソーナット用)、携帯用ケース付(ベルト通し付)。
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

充電式剪定鋏 太丸ハンディ 25 ニシガキ工業 動画あり
【軽さ・スピード・切れ味 極まる! 超軽量&コンパクト! 充電式剪定鋏の決定版!】。超軽量&コンパクト! 疲れ知らずで楽々剪定! 超軽量670g!。女性の方でも扱いやすいスリムな形状で、長時間の作業による腕の痛みや疲労を大幅に軽減します。7.0Ahバッテリー満充電で、25mmの枝なら約2000本、15mmの枝なら約6000本切断できます。国内最軽量:。本体の重さは、25mm切断可能クラスとしては国内最軽量の670g!。(※2020年4月1日現在 ニシガキ工業調べ)。静音・スリム・コンパクト:。操作音を軽減した静音設計。また、グリップ周りはスリム&コンパクト。周囲115mmのスリムボディで、女性にも扱いやすい形状です。0.2秒でΦ25mmの枝を切断:。指でトリガーを引くだけで、最大25mmまでの枝を0.2秒で切断できます。トリガーと刃は連動しているので、いつでも切断の中断・再開ができる安心の作りです。高級刃物鋼+こだわりのメッキ仕上げ:。刃は高級刃物鋼を使用し、ヤニ・サビに強いメッキ仕上げ(上刃:無電解ニッケルメッキ、下刃:クロムメッキ)。替刃の交換も可能です(別売)。収納に便利なハードケース付き:。すべての付属品を収納できるハードケース付き。ブラシレスモーター搭載:。ブラシレスモーターの寿命は、驚異の5000時間以上!。安定した性能を長くご使用いただけます。セパレート式バッテリー&専用鋏ケース付き:。バッテリーは腰に装着するセパレート式。本体を極限まで軽くすることで、作業効率を向上させています。また、ベルトに装着できる専用のハサミケース付き。使用しないときは本体を収納することができ、作業間の移動も安全です。
用途果樹剪定や生木剪定に。電動式の為、剪定作業の時間削減、省力化を促進。 本体寸法(mm)290×100×50(本体のみ) 本体質量(g)670 コード長さ(mm)1300 モーター電圧(V)DC14.4 定格消費電力(W)(モーター)80 最大切断径(Φmm)生木:約25 切断速度(秒)約0.4/1サイクル 最大切断本数(本)(満充電時)切断枝径 生木25mm:約2000本切断枝径 生木15mm:約6000本 適合バッテリーN-902-1 電源タイプ充電式
1台ほか
37,980 税込41,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
599 税込659
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)