RoHS指令(10物質対応)対応
1x ペリフェラル電源コネクタ
2個のラッチ付きSATA電源レセプタクル
ケーブル長さ30cm
用途2台のシリアルATA HDDを電源の標準的なペリフェラルMolex接続に接続。シリアルATA HDD、CD-RWドライブ、DVD-ROMドライブ、その他の装置と互換性を維持
色レッド/ブラック/イエロー
質量(g)28
コネクタ形状SATA電源[15ピン]メス×2 - ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)オス
ケーブル長(cm)30.5
変換タイプメス - オス
1個
¥999
税込¥1,099
欠品中
ギボシ端子を利用した電源コードの分岐に便利!
用途電装配線作業時に。
材質(端子)黄銅、(チューブ)PVC
全長(mm)約80
付属コード0.75sq
使用可能電力DC12V60W以下/DC24V120W以下
使用可能電流(A)5
1パック(5個)
¥499
税込¥549
当日出荷
カンタン接続・分岐コネクター
配線の被覆をむくだけで接続・分岐ができる
10mmの簡易メジャー付
コードAV(S)0.08~2.0sq対応
使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
1セット
¥399
税込¥439
当日出荷
ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。
透明ハウジングで安心・安全。
単線、より線、ストランド線の混在使用OK。
ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。
PSEマーク取得製品。
屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。
用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。
種類差込形電線コネクタ
定格電圧(V)【JIS適合】450、【電気用品適合】300
材質導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り)
材質(スプリング)ステンレス鋼
材質(ハウジング)耐熱性ポリカーボネート
色本体/透明、レバー/オレンジ
適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
Φ100mmダクト(主管)をΦ100mmダクト(枝管)×2本に分岐します
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)155×303.60×303.20
1台
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
集塵機ダクト配管用2分岐管です。
用途集塵機用オプション
仕様Φ100ーΦ75×2方向
トラスコ品番813-1229
適合機種SDCシリーズ
材質塩ビ
1個
¥11,900
税込¥13,090
当日出荷
こんなお得な商品も!
ギボシ端子 Y型 分岐用
モノタロウ
¥499
税込¥549
ギボシ端子を使用して電源コーを分岐できる。
用途電源の分岐に。
適合ギボシ
セット内容ギボシ端子付ハーネス:3個
材質端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC
質量(g)22
タイプギボシ
端子種別ギボシ
使用可能電力DC12V車:140W以下、DC24V車:280W以下
適合電線サイズAV1.25sq
1パック(3個)
¥469
税込¥516
当日出荷
平型端子(250型)を使用して電源を分岐できる。
用途電源の分岐に。
適合平型
セット内容平型端子付ハーネス:3個
材質端子:黄銅(防錆処理)/スリーブ:PVC
質量(g)24
タイプ平型
端子の種類250型
端子種別平型
使用可能電力DC12V車:140W以下、DC24V車:280W以下
適合電線サイズAV1.25sq
1パック(3個)
¥469
税込¥516
当日出荷
こんなお得な商品も!
Y管
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。
材質亜鉛めっき鋼板
換気パイプの分岐に使用します。
アルミフリーダクトにも使用できます。
難燃性です。
材質樹脂製
色ベージュ
被覆をむかずに簡単に電源が取れます。
用途配線の分岐に
材質ナイロン
寸法(縦×横)(mm)約36×18(開いた状態)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質亜鉛鋼板
単線/より線をレバー操作でワンタッチ結線!
ケージクランプスプリング採用の新機構。
単線・より線混在使用OK
レバー操作でワンタッチ結線!
用途各種電源、盤内中継、ジョイントBOX、ダウンライトなど
種類差込形電線コネクタ
定格電圧(V)300/400
定格電流(A)20/32
材質導電部/電気銅スズメッキ操作レバー/耐熱性66ナイロン(ガラス入り)
材質(スプリング)ステンレス鋼
材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン
色本体/グレーレバー/オレンジ
引出し線長さ(mm)10
適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
適合電線【特定電気用品】単線(銅)Φ1.6・Φ2.0mm【一般用途】単線(銅)/Φ0.65~Φ2.0IV7本より線/0.08~2.5(3.5※)mm2より線/0.08~4.0※mm2※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。
材質真鍮+錫メッキ
使用可能電力DC12V180W以下/DC24V360W以下
適合電線1.5~2.5sq(16-14AWG)
使用可能電流(A)4~15
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
防錆処理済みで錆びにくくなっています。
電線と電線を簡単・確実に接続する事が可能です。
用途配線コードの接続に。
適合電線(mm2)0.5~2.0
材質黄銅(スズメッキ)
厚さ(mm)0.3
全長(mm)20.8
使用可能電力DC12V200W以下、DC24V400W以下
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(50個)
¥389
税込¥428
当日出荷
材質亜鉛めっき鋼板
電線挿入状態が「目視確認」できる新形状
2点接触スプリング構造
一列タイプのボードマウントヘッダーに嵌合することにより、2口のヘッダーに分岐し2個のワイヤーマウントソケットと電気的に接続が可能。CC-Linkでは渡り配線用として使用可能。1極あたり最大10Aの許容電流。極性キーにより誤挿入を防止。ワンタッチロック機構により片手で容易に着脱でき、また確実な嵌合保持を提供。
極数10
種類角型
コンタクト形状メス
結線方法基板実装
適合【コネクタ】パワークランプ ワイヤーマウントソケット 35505-6xx0-x0x GFパワークランプ ボードマウントヘッダー 35605-xxxx-xx0 PE
形状Y形
タイプB(CC-Link通信用)
定格電圧(V)AC/DC250
耐電圧漏れ電流1mA以内(絶縁破壊が発生しないこと)隣接コンタクト間AC1000VRMSを1分間印加
定格電流(A)10/極(但し隣接コンタクト2極以上に通電の場合は7/極)
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
使用温湿度範囲-20~75 85%RH以下
接触抵抗(mΩ)初期接触抵抗50以下各種環境試験後の接触抵抗変化±25以下
材質(ボディ)PBT樹脂
耐衝撃性試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下
結合方式ワンタッチ
耐振動試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下
材質(コンタクト)銅合金ニッケルめっき下地接続部/金めっき
耐久性試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。
挿抜耐久挿入力/1.96N(200gf)以下抜去力/0.49N(50gf)以上
瞬断試験中に1μsec以上の瞬断が発生しないこと
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
室内機と室外機からの排水をまとめて排水溝(レール)に流せます。共用廊下やベランダ・バルコニーへの水漏れやシミ汚れを防止します。内径14・16のドレンホースに使用できます。接続部はテープで固定してください。アパートやマンションなどの賃貸の共用部でよく使用されています。
用途エアコンからのドレンホースを1本にまとめるYジョイントです。
材質塩化ビニル樹脂
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
仕様Φ150-Φ100×2方向
トラスコ品番813-1230
1個
¥15,900
税込¥17,490
当日出荷
出力側と入力側の間に接続。PR3S~/PR3L~ 共通部品。
LEDソフトネオンロッドの出力側(メス型コネクター)と入力側(オス型コネクター)の間に接続。
LEDソフトネオンロッド及びコントローラーの出力側(メス型コネクター)と接続し、2系統に並列分岐する。
長さ(m)約1.2
1個
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
LEDルミネーション(SJXシリーズ)用 Y型分岐コード。2系統に並列分岐接続
長さ(m)1.2
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
2系統に並列分岐接続
質量(kg)0.2
長さ(m)1.2
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
常温硬化レジンで接続部絶縁防水、防湿及び機械的保護が可能です。レジン混合が容易、耐薬品、耐アルカリに優れる。長期的信頼性と強い機械的強度を有します。ハロゲンフリー、エコ対応。保管期限は製造後40ヵ月(レジンパック)
構成外箱、樹脂ケース、サンドペーパー、テープ手袋、レジンパック、注入用ノズル※分岐用導体コネクターは付属しておりません
◆タコ足配線のように水を分岐させることができます。◆ホーセンドのついたホースをワンタッチで接続できます。◆広範囲に水を行き渡したいときにオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りのホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途散水ホースを2方向に分水してつなぐための三又ジョイントです。
材質ポリプロピレン
使用圧力(MPa)0.05~0.6
使用温度(℃)1~40
1個
¥769
税込¥846
6日以内出荷
2本のホースを簡単に連結して延長可能。異なるサイズを連結:19mm(3/4")のホースから13mm(1/2")のホースなど異なる直径のホースを連結。簡単に連結:延長継手はのホースコネクターまたは止水器具のどちらかに連結可能。
用途三つ又ホースジョイント。庭や芝生の散水に。Y字型継手 ホース継手三つ又 Yカップリング Y字カップリング ホース分岐三つ又
質量(kg)0.015
色グレー/オレンジ
接続方式ホース-ホース
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×30×30
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途チューブ配管のY型流路分岐として・チューブ同士の接続として
最高使用圧力(MPa)0.9
形状ユニオンY
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
スプリッターはY型の分岐コネクタです。
信号線の分岐などに使用しますが、投受光型光電センサや、シリンダー接近スイッチなどへの使用も可能です。
2種類の回路構成がありますので、用途によって使い分けてください。
用途制御システム、オンボード照明、FA関連
種類丸型
形状Y形
全長(mm)51
使用温度範囲(℃)-20~105
定格電圧(V)AC/DC250
定格電流(A)4P-4 Total
保護等級IP67
長さ合計100mまで接続OK、色も配置も自由自在。連結タイプなので、様々な色・レイアウト選択が可能、思い通りの組合せができる。多様な接続方法に対応。直列接続、カーテンタイプ接続(別売ストリングベース使用)、分岐接続(別売Y型分岐コード使用)、延長接続(別売延長コード使用)、終端接続(別売LEDモチーフ使用)。別売コントローラーで8パターン(全点灯含む)の発光制御ができる
使用場所屋外
ホースとホースを接続する継手です。Y型タイプで、配管の分岐ができます。
用途ホースとホースを接続、配管分岐の継手として
最高使用圧力(MPa)2
適合流体空気
チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途チューブ配管のY型流路分岐として・管用めねじとチューブの接続として
最高使用圧力(MPa)0.9
形状ブランチ
ねじの種類R
ねじ規格インチサイズ
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
双方向対応:SATAドライブと従来のIDEポート、またはIDEドライブとSATAマザーボードポートの双方向接続が可能なSATA IDE変換アダプター。SATA接続を追加:このIDE SATAコンバーターは、従来のIDEシステムにSATAハードドライブや光学ドライブを接続するためのコスト効率の高いソリューション。追加のコントローラカードは不要。幅広い互換性: SATAバージョン1.0a(1.5Gbps)に準拠し、SATA 1.0/2.0/3.0に対応。PATA (IDE) 100/133MBpsおよびCD/DVD光学ドライブなどのSATA/IDE ATAPIデバイスに対応。OSに依存せず。電源およびアクティビティLED搭載。簡単セットアップ:マザーボードとSATAまたはIDEドライブに接続するSATA - IDE変換アダプター。SATAケーブル1本とSP4 - デュアルLP4 Y電源アダプター1個を同梱し、追加のソフトウェアやドライバは必要ありません。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途より新しいSATAドライブをIDEサポートしかない旧型のマザーボードに接続。旧型IDEドライブを新型SATAマザーボードに接続し古いデータを回収。さまざまなシステムで両タイプのドライブを扱う保守スタッフに最適
セット内容双方向SATA-IDEコンバータ、SATAケーブル、SP4 - ペリフェラル電源x2 Y字型(分岐)電源アダプタ、使用法マニュアル
長さ(mm)61
色ブラック
高さ(mm)11
質量(g)20
湿度(%RH)90
コネクタ形状IDE(EIDE/PATA)[40ピン]メス - SATA(データ)[7ピン]メス、IDE(EIDE/PATA)[40ピン]メス - IDE(EIDE、PATA)[40ピン]オス
保存温度(℃)-40~150
製品幅(mm)50
動作温度(℃)0~70
オス形状FDD電源コネクタ(SP4)[4ピン]
メス形状SATA(データ)[7ピン]×2、IDE(EIDE、PATA)[40ピン]
変換タイプメス - オス/メス - メス
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
長さ合計100mまで接続OK、色も配置も自由自在。
連結タイプなので、様々な色・レイアウト選択が可能、思い通りの組合せができる。
多様な接続方法に対応。
直列接続、カーテンタイプ接続(別売 ストリングベース使用)
分岐接続(別売 Y型分岐コード使用)、延長接続(別売 延長コード使用)
終端接続(別売 LEDモチーフ使用)
別売コントローラーで8パターン(全点灯含む)の発光制御ができる。
FA環境における通信の安定性を実現
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
6mm径x6本のヒートパイプと2つのブロックに受熱するツインタワー設計により、ハイエンドクラスの性能を実現 主な変更点は、ヒートシンクのトップ部に、サンドブラスト仕上げのブラックトップカバーをマウント 干渉しにくく互換性を向上させたフィン設計とLGA1700対応の新型リテンションのバックプレートを金属製に変更 ツインタワー状の2ブロック構造により、両側のフィンにヒートパイプの熱を余すことなく熱輸送 フロントファンに薄型15mm厚ファンを搭載し、ヒートシンク設計を後方にずらしたオフセットデザインを採用 フィン上部やフィン後方部にカットを施し、マザーボード上のヒートシンクとの干渉を抑え、互換性を向上 ツインタワー型クーラーでありながら、高さを抑えた全高154mmのコンパクト設計 クーラー搭載用に特化した新設計フレームの採用によりパフォーマンスが向上 防振ラバーがファンの振動を吸収するため、防振性も抜群 ファンの動作はフロントが反時計回り、ミドルが時計回りとなる「2重反転方式」を採用 気流の乱れの低減、風量および静圧特性の向上によりハイレベルな冷却性能を誇る ヒートシンクの剛性と熱伝導率を高める0.4mm厚フィンを採用 Intel最新ソケット LGA1700対応、AMD最新ソケット AM5「RYZEN」対応 ヒートパイプには酸化を防止し、高級感溢れる「ニッケルメッキ処理」 厚みのある銅製受熱ベースプレートにより、CPUの発熱を確実に吸引 シリンジ(注射器型)容器入り、高性能ハイエンドグリス「Thermal Elixir 3」 1g(ヘラ付)付属 デュアルファン用Y字ケーブルが1本付属、PWMファンの2分岐が可能 フロントに15mm厚、ミドルに25mm厚、リアに25mm厚と最大3基のファンを搭載可能 ヒートシンクのベース部分にメタルバーを渡す「ブリッジ方式」のリテンションシステムのバックプレートが金属製にバージョンアップ 低回転~高回転までどの回転数にも最適な冷却性能を発揮するヒートシンク設計を採用
仕様搭載ヒートパイプ:6mm径×6本(ニッケルメッキ処理済み)
付属品リテンションキット、ファンクリップ3組、グリス、ヘラ、取付用ドライバー、Y字ケーブル、図解入り多言語マニュアル(日本語含む)
寸法(mm)フロントファン:120×120×厚さ15(振動吸収ラバーパッドの厚み1mmを含む)、リアファン:120×120×厚さ26(振動吸収ラバーパッドの厚み1mmを含む)
質量(g)1095(付属ファン含む)
本体質量(g)1095(付属ファン含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×154×128(奥行は付属ファン含む)
接続PWM 4ピン
風量フロントファン:8.16~39.44CFM、リアファン:16.90~67.62CFM
回転数ファン:300(±200rpm)~1500rpm(±10%)(フロントおよびリアファン)
保証期間ご購入日より1年間
適合ソケット(INTEL)1150/1151/1155/1156/1200/1700/2011/2011(V3)/2066、(AMD)AM4/AM5
ノイズレベルフロントファン:2.58~23.8dBA、リアファン:4.0~28.6dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
静圧(Pa)フロントファン:0.44~9.41/0.045~0.96mmH2O、リアファン:0.74~14.71/0.075~1.5mmH2O
1個
¥6,479
税込¥7,127
5日以内出荷
極数5
種類角型
コンタクト形状メス
結線方法基板実装
適合【コネクタ】パワークランプ ワイヤーマウントソケット 35505-6xx0-x0x GFパワークランプ 分岐コネクタ Y型 35715-L010-x00 AKパワークランプ 終端抵抗(CC-Link用) 35T05-6M00-B0M【基板】基板厚/1.6mm
形状アングル
高さ(mm)スタンドオフ/0.5(標準)
定格電圧(V)AC/DC250
耐電圧漏れ電流1mA以内(絶縁破壊が発生しないこと)隣接コンタクト間AC1000VRMSを1分間印加
定格電流(A)10/極(但し隣接コンタクト2極以上に通電の場合は7/極)
耐熱性半田/試験後、概観に著しい変化なきこと
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
使用温湿度範囲-20~75 85%RH以下
接触抵抗(mΩ)初期接触抵抗50以下各種環境試験後の接触抵抗変化±25以下
材質(ボディ)PBT樹脂
耐衝撃性試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下
結合方式ワンタッチ
耐振動試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下
材質(コンタクト)銅合金ニッケルめっき下地接続部/金めっき
耐久性試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。
挿抜耐久挿入力/1.96N(200gf)以下抜去力/0.49N(50gf)以上
瞬断試験中に1μsec以上の瞬断が発生しないこと
半田付け性95%以上の濡れ、またはゼロクロスタイム/3秒以下
材質(スナップフィットピン)銅合金ニッケルめっき下地錫めっき
。Y型。汎用のY字型熱収縮成形部品です。 この熱収縮ブーツは、ケーブルハーネスのストレインリリーフ及び保護として活用できます。特長と利点:。Y字型トランジション 高温の有害化学物質に対する優れた耐性 流体抵抗エラストマ製 2、3、4分岐を用意
仕様●タイプ:Y ジョイント●内径(プライマリ):13.2mm●内径(セカンダリ):6.6mm●接着面:なし●材質:流体抵抗性エラストマー●ブレークアウト数:2●収縮温度:+135℃●色:黒●動作温度 Min:-75℃●動作温度 Max:+150℃●シュリンク径(プライマリ):6.1mm●シュリンク径(二次):3.3mm●コード番号:218-1426
アズワン品番65-7446-67
1個
¥5,498
税込¥6,048
欠品中
1
2
次へ