一般切削から高速重切削まで幅広くご使用頂けます。
炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼などの材質に優れた効果を発揮します。
タップ・ドリル・リーマー・フライス等各種工具の磨耗・破損を減少させます。
用途金属の切削加工に
トラスコ品番332-2347
形状スプレー
容量(mL)420
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量250mL
危険物の性状非水溶性
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
塩素を使用していません。加工後の塩素分解による錆の発生の心配がありません。
用途一般鋼・非鉄金属のドリル加工・フライス加工・切削加工等
成分白色鉱油(石油)、脂肪酸、コガシン、ブタン、プロパン
種別塩素フリー
タイプ塩素フリー
適合工具タップ、ドリル、フライス
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量250mL
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥499
税込¥549
当日出荷
こんなお得な商品も!

タッピングスプレー 塩素フリー
モノタロウ
¥499
税込¥549
不水溶性切削剤。環境・健康に配慮した塩素を使用していない切削加工用スプレーです。金属との親和性がよく、タッピング時の高下でも流れ出にくいグリース状です。
用途金属切削加工時の焼き付き、むしれ防止。
タイプ非塩素系
形状スプレー
適合工具タップ・ドリル等
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量150mL
毒劇区分普通物
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
塩素、リン、活性イオウ、重金属を含まない、軽切削から難切削まで幅広い材料に使用できる全く新しい切削剤です。
塩素を使用しておりませんので、ダイオキシンが発生する心配もなく、分別廃棄の面倒もありません。
イオウ系添加剤による不快臭がありません。
用途各種金属や非鉄金属のタッピング、ネジ切り、ドリル、リーマー、ブローチ加工等切削時の潤滑
タイプ非塩素系
形状スプレー
成分鉱油・防錆剤・極圧添加剤・LPG
使用温度範囲(℃)100℃以下
比重0.955
粘度44.7cst(40℃)
極圧性1.5Mpa以上(曽田式四球法750rpm順次加重法)
適合工具ステンレス、アルミ、銅、チタン合金などの難削材のタッピング、ネジ切り、ドリル、リーマー、ブローチ加工等
銅板腐蝕1a(100℃×1Hr)
危険等級Ⅲ
不活性イオウ0.5%以下
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量252mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ステンレスなどの難切削加工で、美しい挽き目が得られます。
難切削でカジリ、ムシレがなく軽いトルクで加工できます。
加工時の発熱が低く、発煙も少なく、臭気もほとんどありません。
用途タップ、ダイス加工に。
ドリル加工に。
リーマ加工に
形状スプレー
仕様スプレー後の状態:オイル状
成分鉱物油、合成油、極圧添加剤
トラスコ品番122-8048
材質/仕上主成分:鉱物油、合成油、極圧添加剤
色黄
使用温度範囲(℃)100以下
適合工具タップ、ダイス、ドリル、リーマ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.252L
化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!

タッピングスプレー 塩素フリー
モノタロウ
¥499
税込¥549
塩素化パラフィン等を使用しておりませんので、ダイオキシンの発生する心配や、分別廃棄の手間がありません。
用途各種金属や非鉄金属のタッピングネジ切り、ドリル、リーマー、ブローチ加工等切削時の潤滑
使用温度範囲(℃)100以下
銅板腐食(a)1(100℃ 1hr)
極圧性1.5MPa以上(曾田式四球法750rpm順次加重法)
成分鉱油・極圧添加剤・防錆剤・LPG
形状スプレー
タイプ非塩素系
適合工具鋼材及び各種金属や非鉄金属のタッピング、ネジ切り、ドリル、リーマー、ブローチ加工等
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量252mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
こんなお得な商品も!

タッピングスプレー 塩素フリー
モノタロウ
¥499
税込¥549
驚異的な切削力を実感してください!!この挽目、この寸法精度、この工具寿命、ステンコロリンの一滴は切削加工を大きく変えました。加工時の発熱を抑えるため、適正な構成刃先が得られる。仕上面が驚くほどきれいにあがる。難しい加工が容易になります。プレス加工、タッピングマシン、マシニングセンター、旋盤、自動盤、ホブ盤等の添加剤としても使用できます。(水溶性にはまざりません)
用途タップ・ダイス加工:ピッチの細かいネジ、小径ネジ等の山とび及びムシレがなくスムーズに切削できます。ドリル加工:切粉のぬけがよくスムーズに切削できるので下穴径のパラツキが少なく挽目も荒れず一定するのでタップ及びリーマ加工が容易になります。リーマ加工:小径の穴仕上げ及び穴仕上げも寸法、挽目が簡単に出しやすくなります。被削材:純鉄、鉄全般。ステンレス、チタン合金、アルミニウム(アルミダイカスト)等のあらゆる金属
摘要切削潤滑剤
被削材純鉄、鉄全般。ステンレス、チタン合金、アルミニウム(アルミダイカスト)等のあらゆる金属
色緑
適合工具タップ、ダイス、リーマ、ドリル(小径ドリル、センタードリルを含む)、ホールソー、切断工具(セーバーソー)、エンドミル、フライス、旋盤及び各種切削加工
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
驚異的な切削力を実感してください!!この挽目、この寸法精度、この工具寿命、ステンコロリンの一滴は切削加工を大きく変えました。加工時の発熱を抑えるため、適正な構成刃先が得られる。仕上面が驚くほどきれいにあがる。難しい加工が容易になります。プレス加工、タッピングマシン、マシニングセンター、旋盤、自動盤、ホブ盤等の添加剤としても使用できます。(水溶性にはまざりません)
用途タップ・ダイス加工:ピッチの細かいネジ、小径ネジ等の山とび及びムシレがなくスムーズに切削できます。ドリル加工:切粉のぬけがよくスムーズに切削できるので下穴径のパラツキが少なく挽目も荒れず一定するのでタップ及びリーマ加工が容易になります。リーマ加工:小径の穴仕上げ及び穴仕上げも寸法、挽目が簡単に出しやすくなります。被削材:ステンレス、アルミニウム(アルミダイカスト)銅、チタン合金、インコネル及びその他、加工困難な材料
被削材ステンレス、アルミニウム(アルミダイカスト)銅、チタン合金、インコネル及びその他、加工困難な材料
色赤
適合工具タップ、ダイス、リーマ、ドリル(小径ドリル、センタードリルを含む)、ホールソー、切断工具(セーバーソー)、エンドミル、フライス、旋盤及び各種切削加工
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
化学物質安全性参考資料(0.5MB)
切削性・耐摩耗性に優れ、作業時間の短縮及び工具寿命を長くします。加工による発熱を抑え、寸法精度を向上させます。
適度な粘度で切削層の排出を促し、飛散をおさえます。
厳選された鉱油に特殊添加剤を加えた鉄鋼材専用切削油です。
用途一般鉄鋼材専用のタップ、ドリルオイル。
ISO粘度グレードISOVG15
成分脂肪系添加剤、塩素系添加剤
容量(mL)300
適合工具タップ、ドリル
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量300mL
毒劇区分普通物
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥949
税込¥1,044
当日出荷
常温でペースト状のため、取り扱いが容易で使用量も少なくて済み、横穴タップやドリル作業に最適です。
材質によって油種を変える必要はありません。
特にステンレス・耐熱鋼などの難削材のタッピングには絶大な威力を発揮いたします。
加工熱で液状となり刃先を保護し摩耗を大幅に軽減させます。
タッピング作業のみではなく、あらゆる低切削作業にご利用いただけます。刷毛塗り、筆付が可能 ですから、ネジ切り、へ-ル仕上げ、フライス、ドリル、リーマ、ダイス通し、オーバーパイプネジ切りなど、切削困難な場合にこそ十分な効果を発揮します。
用途銅を除くすべての材料に有効です。炭素鋼 合金鋼 ステンレス 鋳鉄 アルミ合金など
外観黄色ペースト・常温で非流動性
基油石油系炭化水素(鉱物油)
使用温度範囲(℃)5~35
形状ペースト
タイプ塩素系
適合工具タツプドリル
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
RoHS指令(10物質対応)対応
スプレータイプの切削油、抜群の切削効果!刃先の保護!
最高油剤から造られた普及タイプの切削剤
油切削部へすみやかに浸透し、切削工具の摩耗や破損が著しく減少
炭素鋼、合金鋼、鋼鉄、アルミ合金等の被削材はもちろん、ステンレス鋼やダイス鋼にも優れた効果を発揮
あらゆる工作機械に使用でき、スプレーグリスの働きもする新タイプの切削油です。
種別スプレータイプ
1本(220mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
刃先の摩耗を減らし、工具の寿命を延ばします。ステンレス、アルミ、銅、チタン合金などの難削材のタッピング、ネジ切り、ドリル、ブローチ加工などに。切削速度を速め、作業能力を高めます。仕上げ面を良くし、寸法精度を向上させます。切り粉の排出をスムーズにし、バリやカエリ、ムシレが少なく、焼き付きを防ぎます。広角とノズルを利用したピンポイントの2種類の噴霧ができます。
仕様●商品名:ステンカット●内容量:420mL●使用温度範囲:100℃以下●色:透明●耐荷重性能:1.5MPa以上●成分:精製鉱油、塩素化パラフィン、極圧添加剤●消防法:第4類第三石油類 危険等級Ⅲ/252mL●塩素系極圧添加剤の効果で溶着を防止しステンレスなどの難削材に効果を発揮
危険等級Ⅲ
アズワン品番65-9310-37
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量252mL
危険物の性状非水溶性
1本
¥1,630
税込¥1,793
翌々日出荷
極圧添加剤の効果で、反溶着性に優れ、ステンレスなどの難削材に効果を発揮します。
切り粉の排出をスムーズにし、バリやカエリ、ムシレが少なく、焼き付きを防ぎます。
用途ステンレス、アルミ、銅、チタン合金などの難削材のタッピング、ネジ切り、ドリル、リーマー、ブローチ加工等、切削時の潤滑用。
耐荷重性能(MPa)1.5以上(曽田式四球法750rpm順次加重法)
銅板腐食(a)1(100°1hr)
タイプ塩素系
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
スプレー式で2WAY噴射、ノズルとキャップが一体化しているのでノズルを失う心配がありません。切削工具に塗布することで、切削加工がよりスムーズになります。一般切削から高速重切削まで幅広く使用可能です。ドリルやホルソーなどの各種工具類の摩耗、破損を減少し、工寿命化になります。焼き付け防止になります。
用途炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼など、金属の切削加工時の潤滑に。
トラスコ品番428-3307
容量(mL)300
タイプスプレータイプ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.179L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1缶
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
こんなお得な商品も!

水溶性切削液(エマルジョン)
モノタロウ
¥10,980~
税込¥12,078~
水分が切削材を冷却、油分で切削を助け防錆力もある。
10~20倍に薄めて使用して下さい。
高度に精製された鉱物油をベースに、良好な油膜強度と冷却性を兼ね備えた油剤です。
用途ドリル穴あけ加工、パイプマシン、金工施盤加工。
成分鉱物油
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状水溶性
切削性に優れ、良好な粘度でタップやドリルと加工物の隙間に浸透。
用途一般鉄鋼材専用のタップ、ドリルオイル。
ISO粘度グレードISOVG15
成分脂肪系添加剤、塩素系添加剤
容量(mL)100
容器仕様PETノズル
適合工具タップ、ドリル
危険等級Ⅲ
アズワン品番65-2365-32
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.1L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
¥529
税込¥582
当日出荷
こんなお得な商品も!

防錆潤滑剤 強力潤滑
モノタロウ
¥489
税込¥538
フッ素を配合、可動部をはじめ極圧部や高荷重部の性能を最大限に引き出します。
特殊添加剤の働きで、金属表面の奥深くまで浸透し、強力な被膜を形成。湿気や塩分、酸素との接触を遮断することで、錆の発生を長時間防ぎます。
用途ベアリング、ケーブル、ワイヤ、チェーン、スプロケット、ローラー、ギヤ、タップ、ダイス、ヒンジ、ボルト・ナット、切削器具などの金属製品の防錆・潤滑。
各種産業用機械類、輸送用機械類の日常保守。
スポーツ用品、一般家庭用品の防錆・潤滑。
使用温度範囲(℃)-20~150
容器スプレー缶
主成分鉱物油、防錆剤、フッ素樹脂(PTFE)、石油系溶剤
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
新成分SPA配合で素早く細部まで浸透し、特殊被膜を形成します。
すぐれた潤滑力により、あらゆる金属可動部の動きをよくします。
水分や酵素を遮断し、強力な防錆効果を発揮します。
電気系統の水置換・清浄・防湿にもすぐれた効果を発揮します。
用途ボルト・ナット、ヒンジ、チェーン、ギヤなどの金属部品類、工具・切削器具・計器類などの金属部分の防錆・潤滑・清浄・防湿
機械類、金型などの日常保守
使用温度範囲(℃)-20~70
主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
少量塗るだけで、切れ味抜群!。抜群の切れ味 耐久性を発揮。カッティングペーストは高度に精製された純正切削油です。
用途ステップ・テーパードリル、ホールソー、鉄工ドリル等に少量塗り付けてご使用ください。
形状ペースト
タイプ非塩素系
適合工具100g
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.1L
危険物の性状非水溶性
1本(100g)
¥699
税込¥769
当日出荷
ステンレスなどの難切削加工用で、美しい挽き目が得られます。
難切削でカジリ、ムシレがなく軽いトルクで加工できます。
噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
原液がエアゾールタイプより1.4本分増量でお得です。
加工時の発熱が低く、発煙も少なく、臭気もほとんどない、塩素フリータイプです。
用途タップ、ダイス加工。ドリル加工。リーマ加工。難削材用。
タイプ塩素フリー
形状スプレー
仕様塩素フリータイプ、ノズル付、ノンガスタイプ(容器)
トラスコ品番819-9001
色黄
容量(mL)350
質量(g)390
使用温度範囲(℃)100以下
主成分鉱物油、合成油、極圧添加剤、溶剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量350mL
危険物の性状非水溶性
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
オレンジオイルを配合した油汚れ洗剤です。オレンジオイルは油汚れを溶解するので油汚れやコゲ付き汚れに効果を発揮します。製造現場の切削油の汚れや整備工場のエンジンオイルやグリース汚れ、厨房・キッチンの動植物油の除去、焼付いた汚れに対して効果を発揮します。また、スプレートリガーの吐出量は1.5ccの大容量ですので1回の噴射で広範囲に液剤が広がります。さらにトリガーの先端部分を切り替えることで泡タイプと霧タイプを吹き分ける事が出来る便利な機能を採用する事で、より清掃効率をアップさせる事が出来る商品です。また、除菌効果もあります。
用途工場内の機器、設備、床、壁の油汚れやグリースの汚れに、厨房・キッチンの換気扇、レンジ等の油汚れ落としや焼き付き汚れの除去など
成分界面活性剤(3.8%ヤシ油脂肪酸アミドプロピルベタイン)、エタノール、水酸化ナトリウム、d-リモネン、エチレンジアミン四酢酸四ナトリウム
pH13.0以上
液性アルカリ性
吐出量(mL)1.5
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1本(500mL)
¥799
税込¥879
当日出荷
スプレー式切削油
容量(mL)180
危険物の類別非危険物
1本
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
30cmのPP製替えノズルです。
用途細長い穴などへ洗浄剤や潤滑剤を噴射する際に。スプレー適合品:ALP-AC,BP,BPS,BPSJ,CL,TC(洗浄剤)、ALP-TS,MTS-420SP(切削剤)、ALP-AR,S2,SL,WO,TFP-420SP-U,-M,PTFE-420SP(オイルスプレータイプ)
適合ALP-AC・BP・BPS・BPSJ・CL・TC(洗浄剤)、ALP-TS、MTS-420SP(切削剤)、ALP-AR・S2・SL・WO、TFP-420SP-U・M、PTFE-420SP(オイルスプレ-タイプ)
トラスコ品番415-5017
材質ポリプロピレン(PP)
長さ(mm)300
質量(g)2.0
危険物の類別非危険物
1本
¥249
税込¥274
当日出荷
ステンレス・合金鋼等の難削材の深穴ドリリング加工に優れた性能を発揮します。
潤滑性と冷却性に優れドリリング抵抗が非常に小さい為、仕上がり面が加工能力が向上します。
切粉のはけを抑止、ムシレや焼付を防ぎます。
特殊極圧添加物の配合により抜群の極圧性を有し、工具寿命を延ばします。
容量(mL)100
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
1箱(100mL)
¥539
税込¥593
翌々日出荷
用途粘度が30cps以下の下記薬液のスプレー、注人及びエアブロー
スパッタ付着防止剤、切削油、洗浄剤、脱脂剤、浸透油、溶剤、潤滑油等
(粘度30cpsとは、大体トマトジュース程度の粘度が目安です。)
高さ(mm)220
材質(本体)鉄製(黒塗装)
質量(g)900
危険物の類別非危険物
液量(L)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
用途ノガクールの切削油取込口の反対側はキャップでふさがれていますが、ここに、スペアのスプレーユニットを取り付けると、ダブルノズルタイプとして使用することが出来ます。
タイプ1/4インチ
農機具などに付着した油・グリス・泥・水あか・シブの汚れをキレイに洗浄。
金属安定性が高く工作機械などの作動油・油性切削油の洗浄に有効。
オフロードで使用する自動車やバイクなどの泥汚れにも効果的かつコスパ高く大活躍!
環境に配慮し開発され洗浄剤で油汚れにスプレーし軽くこするかスチームクリーニングするだけで簡単に汚れを除去します。
使用方法1.汚れの度合いによって原液~100倍に水で希釈します。2.希釈した液を汚れに散布または部品を浸漬します。3.散布または浸漬して約3~10分放置させ後こすり洗いかスチームクリーニングを行ってください。
液性アルカリ性
成分非イオン系界面活性剤・アルカリビルダー・浸透剤
1個(20L)
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
タッピング切削油の面倒な刷毛塗り工程を自動化
立/横型 M/Cに使用可能
定量吐出(0.5cc以下)で経済効果大
切削油は「セリ・カットリキッド・ライト」「セリ・カットリキッド」を手軽に補充可能
目で見える残量チェックが便利
簡単にスプレー缶の交換が可能。
適合タップM2~M12、M12~M22
ノズル標準ノズル、大径ノズル
寸法C1(mm)75
寸法C2(mm)18、26
適合機種対応シャンク
電気コード、エアホースなしでどこにでも持ち運び可能な万能ポータブルスプレー。
スパッタ防止剤、防錆剤、洗浄剤などの粘度30cps以下の液体なら中身を 簡単に
詰め替えて繰り返し使用することができます。
一般エアゾール缶の大部分に使用されている爆発性の噴射媒体は使いませんので安全です。
コンプレッサーのエア、或は窒素、炭酸ガス等で加圧(圧力0.5~0.7MPa)して、繰り返し使用できますので経済的です。
水溶系、溶剤系の液体からエアブローまで、電気コード、エアホースなしで噴霧がでます。
本体は、すべての部分が充分な強度と耐触性に優れています。
空缶の廃棄に悩む必要がなくなります。
用途粘度が30cps以下の下記薬液のスプレー、注入及びエアブロー
スパッタ付着防止剤、切削油、洗浄剤、脱脂剤、浸透油、溶剤、潤滑油等(粘度30cpsとは、大体トマトジュース程度の粘度が目安です。)
容量(mL)1000
材質(本体)鉄製(黒塗装)
質量(g)900
高さ(cm)22
危険物の類別非危険物
液量(mL)1000
1個
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
パワフルモータを搭載したライトボーラーシリーズ。工具を使わず簡単に刃物交換が可能です。刃物交換にかかる時間を短縮します。暗所でも位置が見やすい高輝度LED搭載。独立したLEDライトにより、効率よく穴あけ位置のポンチ・刃先・センターピンを照光することが可能です。高剛性スライド内蔵ヘッド:刃物の軸ブレを軽減します。より高精度の加工が可能となります。(PAT)。スイングヘッド:左右40mm、前後20mm障害物を避けて穴位置調整が可能です。強力小型マグネット:縦使いもしっかり固定できます。ロングセンターピンで位置合わせが簡単です。「ISK-LB50ST」のみ切削液自動滴下:水溶性の切削液がレバーの動きに連動し自動で適量滴下します。
消費電力(W)850
電源(V)AC100
周波数(Hz)50/60
最小吸着板厚(mm)6
電源いらずで様々な現場に対応 コードレスタイプ。穴あけ作業中にバッテリーが切れても磁力が働いているため、穴位置を決めたまま安全にバッテリー交換を行えて、作業をすぐに再開できます。また、縦使いや逆さ使い時の落下リスクを低減します。磁石をONにしないとモータースイッチを押せない構造で誤作動を防ぎます。また、モーターが回転中に磁石がOFFになるとモーターの回転も止まるので安全です。穴あけ位置のポンチ・刃先・センターピンを照光し作業性がアップ。超小型ギヤヘッドにより壁際23mmの位置から穴あけが可能です。送りハンドルは左右に付替え可能。フランジ両面で穴あけができます。刃物交換は工具レスで簡単・スピーディー。全高173mm。100mmH鋼のウェブ面、200mmH鋼のフランジ面(内側)に加工可能。
付属品専用キャリングケース、安全固定ストラップ、センターピン(CP-35S1)、スプレー式切削油、充電器、バッテリーパック、六角棒レンチ#4、六角穴付き止めネジ
ストローク(mm)42
幅(mm)123
質量(kg)8.8
高さ(mm)173
奥行(mm)320
電源(V)バッテリーパック DC36V 2.5Ah(リチウムイオン)
回転数(min-1[r.p.m])580
最大穴あけ能力(mm) 鉄工(最大)Φ30×t25、(最小)Φ11.5×t6
マグネット部寸法(mm)161×64
充電時間(分)32
使用充電器AC100V(50/60Hz)
最小吸着板厚(mm)6
最大磁力(kN)4
1台
¥279,800
税込¥307,780
当日出荷
関連キーワード