商品豆知識
こんなお得な商品も!

摺動面オイル
モノタロウ
¥8,998
税込¥9,898
工作機械の加工精度・加工能率の低下原因となるスティックスリップを抑制します。また水分離性を格段に高めることで、水溶性切削液の交換回数を削減してコストダウンを図ることが可能な摺動面油です。水溶性切削液との分離に優れています。長時間使用が可能です。製品をサビから守ります。油圧作動油兼用油としても優れた性能を有します。
用途低速から高速までの各種工作機械の摺動面に対応。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
銅板腐食(100℃×3H)1
危険物の性状非水溶性
モーター部とポンプ部の一体化で小型・軽量を実現。
自吸機能を持ち、設置場所も自由自在。
欧州RoHS指定環境負荷6物質への対応。
EU指令(CEマーキング)適合
用途工作機械等の切削液の循環用。
冷却装置の循環。
規格IEC60034-1
保護等級IP54
使用液クーラント液
塗装色マンセルN1(ツヤアリ)
使用粘度限界(mm2/s)200(50Hz)/75(60Hz)
寸法KD(Φmm)22
寸法KH(mm)93
RoHS指令(10物質対応)対応
斬鉄丸鋸盤フルスター225専用の切削液(1L)です。水で希釈して使います。
容量(mL)1000
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1000mL)
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
水、油、溶剤を素早く吸収することができます。飛散する水溶性切削液を吸収することができます。吸収した液体をほとんど垂らすことがありません。
用途設備周辺に敷き、飛散する液体を吸収することができます。上を歩くことで、靴裏に付いた液体を吸収し、汚れの拡散を防止します。
対応オイル、水、溶剤
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
RS は、NR50-5100ATC スピンドル先端部に、防塵カバーを追加し、スピンドル本体への異物の侵入を最小限に抑えたスピンドルです。
コレットにも、Rubber Seal(ラバーシール)を追加し、コレットのすり割り部への切削粉の侵入を防ぎ、工具固着を予防します。
用途金属・ガラス加工等で切削液を使用するユーザー様向け
外径(Φmm)50
許容回転速度(min-1)50000(モーター回転速度)
空気圧力(MPa)0.55~0.6(工具交換)
精度(μm)1以内(スピンドル振れ)
コレットCHR-RSグループ(Φ3.175mm)
付属品コレット:Φ3.175mm(CHR-3.175RS)/ スパナ(9×11)・(12×14) : 各 1 枚 / 棒レンチ(K-236): 1 本/フィルタ付エアーホース(K-251): Φ6mm×2m
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
高い吸収性能のマットは吸収した液体を保持し、マットを持ち上げても垂れ落ちません。
ミシン目が入っているので簡単にカットでき、無駄なくお使いいただけます。
用途オイル用。
油水分離層。
緊急漏洩対策。
機械周辺の漏洩対策。
野外での漏洩対策。
切削液タンクの浮上油回収。
仕様ミシン目入り、ディスペンサーボックス入り、防炎適合品
材質ポリプロピレン(PP)
タイプシートタイプ
寸法(縦×横)(mm)380×510
最大圧力:1Mpa
耐熱温度:70℃
テーパー面にあるノズルは前後左右35°傾き的確に切削液をあてることができます。
材質本体:アセタールノズル・ボール:SUS303
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧力:1Mpa
耐熱温度:70℃
テーパー面にあるノズルは前後左右35°傾き的確に切削液をあてることができます。
材質本体:アセタールノズル・ボール:SUS303
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

油吸着シート(油・水・溶剤用)
モノタロウ
¥7,498~
税込¥8,248~
吸収した液体をほとんど垂らすことがありません。箱上部に付いた取っ手は狭い場所への持ち運びに便利です。
用途水、油、溶剤を素早く吸収することができます。飛散する水溶性切削液を吸収することができます。
対応オイル、水、溶剤
材質ポリプロピレン
幅(mm)400
厚さ(mm)3
質量(kg)約4.5/箱
長さ(m)30
吸収量約45L/箱
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
両面に張った緑の不織布は、丈夫で破れ難く毛羽が出難いです。両面使えるのでお得です。
用途水、油、溶剤を素早く吸収することができます。飛散する水溶性切削液を吸収することができます。
対応オイル、水、溶剤
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)3
長さ(m)30
RoHS指令(10物質対応)対応
光学部品加工用に開発された水溶性切削液です。
優れた研削性と程よい洗浄性で、ペレットや砥石の寿命を延ばします。
既存化学部室名簿に記載の添加物のみを使用しているため、肌に低刺激です。
用途光学部品の研削加工・セラミック、半導体、石英ガラス、石等の研削加工に。
容器18L缶
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の類別非危険物
3色を使い分け、場所を区分することができます。
用途水、油、溶剤を素早く吸収することができます。飛散する水溶性切削液を吸収することができます。
対応オイル、水、溶剤
材質ポリプロピレン
幅(mm)600
厚さ(mm)3
質量(kg)約5.6
長さ(m)30
吸収量約68L/袋
RoHS指令(10物質対応)対応
吸収した液体をほとんど垂らすことがありません。
用途水、油、溶剤を素早く吸収することができます。飛散する水溶性切削液を吸収することができます。
対応オイル、水、溶剤
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)3
長さ(m)30
RoHS指令(10物質対応)対応
家庭用100Vの電源で、ステンレス等の鋼材が切断できる斬鉄丸鋸盤です。
焼き付きの原因となる摩擦熱を、高出力ギアードモーターによる低回転駆動と循環型の切削液によるクーリング機能により抑え、様々な鋼材や非鉄金属の切断がスムーズに行えます。
セット内容丸鋸刃(HSS製)・サポートガイド・安全めがね・切削液1L・標準工具・取扱説明書・製品保証書
質量(kg)60
高さ(mm)(バイス)38
寸法(幅W×奥行D)(mm)(台座)380×410
山数220
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×640×880
モーター出力(W)750
鋸身厚(mm)2
口開き(mm)(バイス)82
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥229,800
税込¥252,780
4日以内出荷
電源を切って原点位置を再現できるミツトヨ独自のABS(絶体)センサーを内蔵しています。
液晶表示反転機能で作業性が向上しました。
大量の切削液かクーラント液がかかるような環境でも十分使用できます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途治具に組み込んでの使用。
測定範囲(mm)12.7
測定力(N)2.5以下
仕様測定データ出力端子あり
質量(g)130
タイプスリム形
シリーズ543
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個[モニタ用電池1個標準付属]
外枠径(mm)66
最大応答速度無制限(倣い測定には対応不可)
保護等級IP66
データ出力デジマチック
電池寿命(時間)約7000(連続使用)
位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダ
裏ぶた仕様耳金付き
取付径(Φmm)(軸径)8
電池寿命(年)約1(通常使用)
適応アクセサリ●耳金:No.21EZA145●ミツトヨダイヤルゲージ用各種測定子●ID-N用リフティングノブ:No.21EZA105●スピンドル用ゴムキャップ・耐油性(NBR系):No.21EAA423・耐久性(シリコン系):No.238774●接続ケーブル 1m:No.21EAA194 2m:No.21EAA190●USBインプットツールダイレクト USB-ITN-G(2m):No.06AFM380G●インプットツールシリーズ USBキーボード変換タイプ IT-016U:No.264-016-10 RS-232C通信変換タイプ IT-007R:No.264-007●デジマチックミニプロセッサ DP-1VA LOGGER:No.264-505●U-WAVE-T専用接続ケーブル:No.02AZD790G 160mm フットスイッチ用:No.02AZE140G●外部ゼロセット端子付き接続ケーブル 1 m(No.21EAA210) 外部ゼロセット端子付き接続ケーブル 2 m(No.21EAA211
電源を切って原点位置を再現できるミツトヨ独自のABS(絶体)センサーを内蔵しています。
液晶表示反転機能で作業性が向上しました。
大量の切削液かクーラント液がかかるような環境でも十分使用できます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途治具に組み込んでの使用。
測定範囲(mm)0~5
測定力(N)2以下
質量(g)130
電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)
保護等級IP66
高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。
水や切削液がかかる現場でも安心して使える防水保護等級IP67 仕様です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
シンブル1回転10mmの高速移動スピンドルで、差のある大きさのワーク測定時間を短縮します。
1台の測定範囲が広いです。
測定面超硬チップ付です。
スリープモード付(約20分)です。
ホールド機能付です。
基準棒1本付です。
用途外側寸法の測定に
最小読取値(mm)0.001
タイプデジタル
電源CR2032(テスト用付属)
RoHS指令(10物質対応)対応
独自の界面活性剤と高性能潤滑性向上剤の配合により、切削性が優れています。また、冷却性と浸透性も高いことから、ステンレス鋼を含む鋼材などの重切削加工において、優れた切削性能を発揮します。
高機能界面活性剤の配合により、切削液のべた付きを防止し、また耐腐敗性に優れるため、液の長寿命化が可能となります。
硫黄、リンおよび塩素系極圧剤が含まれず、PRTR法に該当しない環境に配慮した切削油剤です。
毒劇法対象候補化学物質を含有せず人体への影響に配慮した商品です。
用途アルミ合金、銅材、鋳鉄および鋼材等の各種加工およびステンレス材を含む難削材加工や重切削加工
外観【原液】黄褐色液体、【希釈液】乳白色液体
密度(g/cm3 at15℃)0.98
表面張力(mN/m)29.7(25℃)
pH9.3
耐食性変色なし(室温/48H)鋼板・Al板・Cu板
使用希釈倍率鋼・ステンレス材の重切削加工 5~20倍、アルミ材・銅材の切削加工 10~30倍
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。
有線送信機能内蔵です。
水や切削液がかかる現場でも安心して使える防水保護等級IP67仕様です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
電源をオフにしてもゼロ点を記憶しているリファレンス機能付です。
摺動面ラップ仕上げにより滑らかなスライドが可能です。
任意の位置で任意の数値を表示できるプリセットタイプです。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約8分)です。
オートオン機能付です。
用途外側、内側、段差、深さ測定に
タイプデジタル
電源CR2032(テスト用付属)
IP等級67
測定子が薄いため、丸物の細溝径測定などに最適な高機能、高性能な「Sラインシリーズ」です。
水や切削液がかかる現場でも安心して使える防水保護等級IP67 仕様です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
測定力調整機能付(5N/10N)です。
シンブル1回転10mmの高速移動スピンドルで、差のある大きさのワーク測定時間を短縮します。
スリープモード付(約20分)です。
ホールド機能付です。
用途丸物の細溝径測定に
測定範囲(mm)0-25
最小読取値(mm)0.001
仕様送り機構:スピンドル直進式
タイプデジタル
電源CR2032(テスト用付属)
最大許容誤差(μm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥88,980
税込¥97,878
翌々日出荷
高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。
無線内蔵型で送信機の取り付けが不要です。
水や切削液がかかる現場でも安心して使える防水保護等級IP67仕様です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
電源をオフにしてもゼロ点を記憶しているリファレンス機能付です。
摺動面ラップ仕上げにより滑らかなスライドが可能です。
任意の位置で任意の数値を表示できるプリセットタイプです。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約8分)です。
オートオン機能付です。
用途外側、内側、段差、深さ測定に
タイプデジタル
電源CR2032(テスト用付属)
IP等級67
RoHS指令(10物質対応)対応
フィルターディスクDPシリーズのろ材をディスク形状に加工したフィルターです。
用途フィルター選定評価における少量及びテーブルテストのろ過に。現像液、磁気塗料、半導体関係の処理液のろ過。食品原料、飲料原材料、仕込み水のろ過。水性塗料、機械加工切削液の循環ろ過。
トラスコ品番795-6908
材質ポリプロピレン
外径(Φmm)47
ろ過精度(μm)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。
無線内蔵型で送信機の取り付けが不要です。
水や切削液がかかる現場でも安心して使える防水保護等級IP65仕様です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
電源をオフにしてもゼロ点を記憶しているリファレンス機能付です。
警告付の公差判定表示機能付です。
絶対測定、相対測定モード付です。
測定面超硬チップ付です。
定圧装置付です。
ホールド機能付です。
オートオン/オフ(約8分、約120分、無)機能付です。
用途外側寸法の測定に
タイプデジタル
電源CR2032(テスト用付属)
IP等級65
RoHS指令(10物質対応)対応
水置換性に優れている
前工程で水溶性の切削液や洗浄液が使用され た場合など、金属加工部品に残存する水分を除去 する性能が優れています。これらの除去を目的に 使用する際は、浸せき法が効果的であり、はけ塗 りや吹き付けでは除去性が低下します。
防錆性能が優れている
厳選された鉱油と防錆添加剤の働きにより、優 れた防錆性能を発揮します。
引火点が高い
82℃と引火点が高い防錆油です。
脱脂性が優れている
有機溶剤やアルカリ洗浄液で容易に除膜する ことができます。
作業性に優れている
ワックスなどの造膜剤を配合していないため、 精密部品用途での異物の除去を目的とした洗浄に最適であり、フィルターろ過も容易になります。
環境に配慮している
バリウム系添加剤を使用していないため、環境 への適合性にも優れています。臭気の少ない添加 剤を使用しており、作業環境を改善します。
用途各種機械部品、精密機械部品などの鉄鋼製品
使用方法浸せき(水置換の場合)、はけ塗り、スプレー
成分潤滑油基油、潤滑油添加剤
色(ASTM)L1.5
密度(g/cm3 at15℃)0.833
動粘度(mm2/s)4.2(40℃)
引火点(℃)82(PM)
水置換性JIS K2256合格
湿潤性試験:1200時間以上(A級保持時間)
塩水噴霧試験:24時間以上(A級保持時間)
仕様さび止め期間:6ヶ月(目安)
塗膜状態半乾燥性透明幕
膜厚(μm)2~3
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
ダイヤルゲージでは測れない狭い場所や、深い場所の測定が簡単・正確に行えます。ミツトヨ独自の新構造で測定子保持部のガタツキ発生を抑止し、測定子の感度と追従性の悪化を防止します。指針、超硬測定子は弱磁性体。磁気のある環境にも左右されにくくなっています。また、ルビー(非磁性)測定子付機種もラインアップしています。ルビー測定子の特長としては超硬合金より数倍の耐摩耗性があり、非通電の素材のため放電加工機でも安心して使えます。目盛板は、ユニバーサルフォントを使用、目盛板色彩、指針と目盛線太さの関係の見直し、視認性を大幅に向上させています。測定子の長さを目盛板にイラスト付で表示しています。オオイ板は、外光を反射しにくい平面形状です。さらに、傷つき、汚れ、反射を抑制するコーディングを施しています。外枠とオオイ板の一体構造により、目盛板前面や隙間からの切削液や油の浸入を防止します。(ただし、防水仕様ではありません)。本体にある3カ所のアリ部にΦ6アリ溝付ステム(標準付属品)を取り付けできます。使用状況に応じて取り付け位置の調整が可能で利便性が大きく向上しています。
形状標準・ユニバーサル型・ノークラッチ式(測定子の作動方向を自由に変換可)
測定範囲(mm)0.8
目量(mm)0.01
測定力(N)0.3以下
目盛仕様0-40-0
戻り誤差(μm)4
繰返し精密度(μm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番513-304-10H
指示誤差(μm)10目盛:5
全測定範囲行き指示誤差(mm)0.009
1個
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
見た目以上に柔らかソフト 女性の握力でも気軽に使えて作業の邪魔をしないロングタイプ
しなやかなダイローブ400の袖をぐっと伸ばして肘下丈に。飛沫を防ぐ安心を備えました。
有機溶剤の連日使用でも柔らかさがほとんど変わりません。高い硬化耐性をプラス。
柔らかさを生かした細かな部品・機器のシンナー洗浄・脱脂が得意です。ウェス作業にも◎
1本1本手作業で、裏地を整えムラの無い膜厚を実現しました。手に張り付きにくいので臭いが出にくく、手洗いも可。
縫い目を作らないディッピング製法なので液漏れの心配がない完全防水仕様。
<推奨使用溶剤>
IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験
厚さ(mm)0.95(裏地含む)
色緑
入数(双)1
材質(裏)綿100%(メリヤス)
耐溶剤性有機溶剤全般
ダイヤルゲージでは測れない狭い場所や、深い場所の測定が簡単・正確に行えます。ミツトヨ独自の新構造で測定子保持部のガタツキ発生を抑止し、測定子の感度と追従性の悪化を防止します。指針、超硬測定子は弱磁性体。磁気のある環境にも左右されにくくなっています。また、ルビー(非磁性)測定子付機種もラインアップしています。ルビー測定子の特長としては超硬合金より数倍の耐摩耗性があり、非通電の素材のため放電加工機でも安心して使えます。目盛板は、ユニバーサルフォントを使用、目盛板色彩、指針と目盛線太さの関係の見直し、視認性を大幅に向上させています。測定子の長さを目盛板にイラスト付で表示しています。オオイ板は、外光を反射しにくい平面形状です。さらに、傷つき、汚れ、反射を抑制するコーディングを施しています。外枠とオオイ板の一体構造により、目盛板前面や隙間からの切削液や油の浸入を防止します。(ただし、防水仕様ではありません)。本体にある3カ所のアリ部にΦ6アリ溝付ステム(標準付属品)を取り付けできます。使用状況に応じて取り付け位置の調整が可能で利便性が大きく向上しています。完成品検査は、JIS B7533:2015に基づいて検査を実施しています。縦形/傾斜形/垂直形はダイヤル面を上にした姿勢で、横形はダイヤル面を縦にした姿勢で検査を行い精度保証をしています。 ※その他の姿勢で検査成績書の発行を希望される場合は有償で発行します。
測定力(N)0.3以下
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ポリウレタン手袋
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
10%以下の酸アルカリにも高耐久 有機溶剤・無機薬剤の二刀流の作業に最適。
肘下丈を備えた耐溶剤のベストセラー。飛沫を防ぐ安心を備えました。
有機溶剤に強いポリウレタンをふんだんに使用。特殊配合により柔軟性と硬化耐性、耐久性兼ね備えます。
縫い目を作らないディッピング製法なので液漏れの心配がない完全防水仕様。
<推奨使用溶剤>
IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、シクロヘキサノン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験
色ホワイト
全長(cm)33
中指長(cm)8.5
厚さ(mm)1.1(裏地含む)
種別耐溶剤手袋
材質表:ポリウレタン、裏:綿
入数(双)1
機能耐溶剤・高耐久性・高ケトン系耐性・弱酸アルカリ使用OK
材質(裏)綿100%(メリヤス)
材質(表)ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)対応
耐溶剤性有機溶剤全般
強力な抗菌作用により悪臭を消し再発を予防します。
バクテリア・酵母・カビ・藻類に効果があり、腐敗の進行を抑制し液寿命を延ばします。
切削油のPHや加工部品に影響を与えません。
色淡黄色液体
pH10.5(1%溶液)
比重1.15(25℃)
臭気特有
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水溶性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性油防腐・防カビ
1缶(1kg)
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
水溶性消泡剤です。
用途工業用。水溶性加工液(切削、研削)の消泡に。
トラスコ品番528-7462
色乳白
容量(L)2
容量(kg)2
主成分シリコン
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
分解・掃除が可能なチェック弁内蔵の液ダレ防止ノズル。
用途油性及び水溶性切削油、 洗浄液の液ダレ防止
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊合成油配合により、強い潤滑性を発揮します。
ソリューソンタイプなので、クリーンな液を保ち、ベタツキ、泡立ち、腐敗問題を改善します。
水溶性切削油剤です。
用途バンドソー、穴あけ加工機等の重切削用
タイプソリューソン
適合範囲バンドソー、穴あけ加工機等の重切削用
希釈倍率20~40倍
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
化学物質等安全データシート(SDS)(1.1MB)
砥石や被削材の冷却性が抜群に良く、優れた防錆性、防腐性を発揮します。
ソリューソンタイプなので、クリーンな液を保ちます。
水溶性切削油剤です。
用途研削盤等の一般粗研削用
タイプソリューソン
適合範囲研削盤等の一般粗研削用
希釈倍率20~30倍
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
化学物質等安全データシート(SDS)(1.2MB)
アルカリ性発泡液に対しても優れた消泡持続性を持つ自己乳化型のシリコーン消泡剤です。破泡効果の高いオイルコンパウンドを使用しています。
用途水性切削油剤の消泡。アルカリ性廃液の消泡。その他アルカリ性発泡液の消泡。
比重(25℃)1.03
粘度(25℃)9100
有効成分100%
外観淡褐色不透明液体
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
RoHS指令(10物質対応)対応
ソリューソンタイプなので、クリーンな液を保ち、ベタツキ、泡立ち、腐敗問題を改善します。
特殊合成油配合の為、研削から切削まで対応します。
水溶性切削油剤です。
用途NC旋盤、研削盤などの軽切削、重研削用
タイプソリューソン
適合範囲NC旋盤、研削盤などの軽切削、重研削用
希釈倍率20~40倍
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
化学物質等安全データシート(SDS)(1.1MB)
独自の抗菌性物質の配合により、耐腐敗性および防錆性を長期間維持し、液の長寿命化が図れます。
潤滑性向上剤の配合により、切削性が優れています。
鋳鉄など鉄鋼材料の加工を目的としており、防錆性が優れた添加剤を選定しています。
5MPa程度の吐出圧を有するクーラント供給装置においても使用可能です。
環境への影響に配慮した商品です。
毒劇法対象候補化学物質を含有せず人体への影響に配慮した商品です。
用途炭素鋼や鋳鉄など鉄鋼材料の各種加工およびマシニングセンターを用いた加工
外観【原液】淡黄褐色微濁、【希釈液】乳白色
密度(g/cm3 at15℃)0.95
表面張力(mN/m)33.7(25℃)
pH9.9
耐食性変色なし(室温/48H)鋼板
使用希釈倍率切削加工:10~20倍、研削加工:10~50倍
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
抗菌性物質の配合により、耐腐敗性を長期間維持します。
摺動面油との分離性にも優れるため、液の長寿命化が可能となります。
潤滑性向上剤の配合により、切削性が優れています。
アルミニウム合金の変色に対応した商品設計のため、ダイキャスト材やジュラルミンなどの変色しやすいアルミニウム合金の加工に適しています。
起泡性が小さく、消泡性が優れています。
環境への影響に配慮した商品です。
毒劇法対象候補化学物質を含有せず人体への影響に配慮した商品です。
用途炭素鋼や鋳鉄などの鉄鋼材料やアルミニウム合金の旋削、ドリル・リーマ加工、鉄鋼材料の研削加工
pH9.4
使用希釈倍率切削加工:10~30倍、研削加工:20~50倍
外観【原液】淡黄色、【希釈液】乳白色
危険物の類別非危険物
密度(g/cm3 at15℃)0.99
表面張力(mN/m)35.6(25℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐食性変色なし(室温/48H)鋼板・Al板・Cu板
好評の高精度温度制御:好評の高精度±0.1℃油温制御。圧縮機・インバータと電子膨張弁の最適な制御により、低負荷領域の能力分解能が向上。負荷0%(無負荷)~100%に亘って±0.1℃油温制御を実現。高い省エネ率を実現:ダイキン独自のIPMモータとインバータにより高い省エネ率を実現。コントロールパネルにて消費電力の確認が可能。環境負荷低減:鉛フリーはんだのプリント基板採用など環境規制に対応。
用途工作機械…マシニングセンタ・NC旋盤・研削盤・NC専用機・NC放電加工機など、産業機械…成形機、プレスなど
性能輸送振動:上下14.7m/S2×2.5h(但し、7.5~100Hz掃引/5min)
保護構造IP2X
使用範囲(室温)5~45℃、(入口油温)5~50℃、油粘度(1.4~200[ISO V2~32](mm2/S)、製品機外圧力損失(吐出側/吸入側)0.5MPa以下/-30.7kPa以内
外装色アイボリーホワイト
保護装置過電流継電器(ポンプ用電動機)、逆相保護装置、再起動防止タイマー、低室温保護サーミスタ、高油温保護サーミスタ、低油温保護サーミスタ、ポンプ用リリーフバルブ、吐出管サーミスタ、凝縮器サーミスタ、冷媒漏れ検知、インバータ保護装置一式、圧縮機保護サーモスタット、過熱防止サーモスタット(-Hのみ)、空焚防止スイッチ(-Hのみ)
主回路電圧(V)3相AC200/200-220 50/60Hz
適合流体潤滑油、鉱油系油圧作動油(但しリン酸エステル系油圧・水・水溶性液体・薬品・食品・燃料・切削・研削液などには使用不可)
冷媒制御方式インバータによる圧縮機回転数+電子膨張弁開度
RoHS指令(10物質対応)対応
供給電源3相AC 200/200・220V 50/60Hz
操作回路電圧(V)DC12/24
活性硫黄系極圧剤および特殊潤滑剤を配合しているため、切削性が優れます。
鋳鉄を含む鉄鋼材料の加工を目的としていますので、防錆性が優れた添加剤を選定しています。
耐腐敗性が優れる成分を使用し、抗菌性物質を配合していますので、液の長寿命化が図れます。
リンおよび塩素系極圧剤が含まれず、PRTR法に該当しない環境に配慮した切削油剤です。
毒劇法対象候補化学物質を含有せず人体への影響に配慮した商品です。
用途鋳鉄を含む鉄鋼材料などの各種加工およびステンレス材を含む難削材加工や重切削加工
pH9.3
使用希釈倍率鉄鋼材料の切削加工:10~30倍、ガンドリル、ブローチ加工:5~10倍
外観【原液】濃緑色液状、【希釈液】白色乳化液
危険物の類別非危険物
密度(g/cm3 at15℃)0.99
表面張力(mN/m)34.6(25℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐食性変色なし(室温/48H)鋼板
関連キーワード
1
2
次へ