ステンレス・金属用切断砥石
薄刃による高速切削だから鋼材に焼きが入らない、バリが出ない。
高耐久性ときれいな切断面が得られるアルミナ系多結晶プレミナ砥粒
高速回転に耐える最高使用周速度80m/sec(4800m/min)
用途一般鋼・ステンレスの切断(鉄管、ダクト、鉄パイプ、アングル、軽天、ボルト、鉄筋等)
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
外径(Φmm)105
薄刃による高速切削により鋼材に焼きが入らない、バリが出ません。高耐久性ときれいな切断面が得られるアルミナ系多結晶プレミナ砥粒。高密度ガラスクロスネット両面補強で高い安全性
用途一般鋼・ステンレスの切断(鉄管、ダクト、鉄パイプ、アングル、軽天、ボルト、鉄筋等)
厚さ(mm)2.0
穴径(Φmm)22
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
刃厚(mm)2.0
主要切断材料一般鋼、ステンレス
充電式グラインダーでも脅威の切断力 スムーズで抵抗の少ない超薄刃仕様
用途ステンレス・金属用切断砥石
一般鋼・ステンレスの切断(鉄管、ダクト、鉄パイプ、アングル、軽天、ボルト、鉄筋等)
外径(Φmm)105
刃厚(mm)0.8
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14550
最高使用周速度(m/s)80
充電式グラインダーでも脅威の切断力 スムーズで抵抗の少ない超薄刃仕様
用途ステンレス・金属用切断砥石
一般鋼・ステンレスの切断(鉄管、ダクト、鉄パイプ、アングル、軽天、ボルト、鉄筋等)
穴径(Φmm)22
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12220
外径(Φmm)125
刃厚(mm)1.4
最高使用周速度(m/s)80
瞬速切断で、ステンレスに最適!
バリ、焼けがすくない!
用途ステンレス・金属の切断用
主要切断材料ステンレス・金属
砥粒AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア)
シリーズ金の卵
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
薄刃による高速切削だから鋼材に焼きが入らない、バリが出ない。高耐久性ときれいな切断面が得られるアルミナ系多結晶プレミナ砥粒。高速回転に耐える最高使用周速度80m/sec(4800m/min)。濃い密度ガラスクロスネット両面補強で高い安全性
用途一般鋼・ステンレス(鉄管、ダクト、鉄パイプ、アングル、軽天、ボルト、鉄筋等)
外径(Φmm)305
厚さ(mm)2.5
穴径(Φmm)25.4
トラスコ品番828-8314
刃厚(mm)2.5
寸法(縦×横×厚さ)(mm)312×308×34
製品質量(g)416
主要切断材料一般鋼・ステンレス
1パック(10枚)
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
一体型フランジのためガッチリ固定できスリップしにくい!
ウェーブカットで安全、速切れ、長持ち!
砥材配合を見直すことで更に切れ味・耐久性がUPしました。
用途ステンレス、鉄工用、アングル、丸棒、薄板鉄板、チャンネル鋼、異形鉄筋、小径パイプ
仕様両面補強
粒度60
厚さ(mm)1.0/1.2
色黒
砥材AHX
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400
硬度P
使用工具ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
外径(Φmm)106
結合剤B/F
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
技術力とノウハウを結集。
作業効率を大幅に向上させた高性能切断砥石です。
キュービトロン砥粒を採用した金属用切断砥石。従来品の2倍近い鋭い切れ味を可能にしました。
その薄さを感じさせない優れた耐久性と、両面補強構造による高い安全性を兼ね備えた、レヂボンが誇る画期的な切断砥石です。
※ただし、RSC 105X0.7X15 60Pについては、キュービトロン砥粒を採用しておりません。
用途小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタンなどの切断作業。
三つの安心設計(コスト・切れ味・安全性)
コスト:といし1枚当たりの優れた作業量は、コスト低減を実現させます。
切れ味:極薄が生み出すカットスピードは、作業負担を軽減させます。
安全性:優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性を有します。
砥石両面を補強材で挟み込んだ構造は、高い破壊耐性を有します。
特殊製法による優れた剛性は薄物砥石に特有な腰の弱さを感じさせません。
抜群の高寿命と安全性を兼備する熟練工御用達の一品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼用
タイプ一般鋼・ステンレス鋼
シリーズ飛騨の匠
硬度P
バリ、焼けがすくない。瞬速切断で、ステンレスの切断に最適。
用途軽量ステンレス鋼材(パイプ・丸棒)などの切断。
外径(Φmm)107
厚さ(mm)1.2
穴径(Φmm)15
粒度46R
材質AWA
種別両面補強
色黒
結合剤BF
適合材ステンレス
最高使用周速度(m/s)80
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
こんなお得な商品も!
切断砥石 1枚補強 A 切断機用
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。
強靭でシャープな切れ味!
用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ)
一般鋼材
ALC
種別両面補強
砥材アルミナ
シリーズ雷鳥
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
薄刃による高速切削だから鋼材に焼きが入らない、バリが出ない。高耐久性ときれいな切断面が得られるアルミナ系多結晶プレミナ砥粒。高速回転に耐える最高使用周速度80m/sec(4800m/min)。濃い密度ガラスクロスネット両面補強で高い安全性
用途一般鋼・ステンレス(鉄管、ダクト、鉄パイプ、アングル、軽天、ボルト、鉄筋等)
トラスコ品番781-4381
厚さ(mm)2.5
穴径(Φmm)25.4
外径(Φmm)355
刃厚(mm)2.5
寸法(縦×横×厚さ)(mm)364×360×40
製品質量(g)595
主要切断材料一般鋼・ステンレス
1パック(10枚)
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
待望のジルコニア(AZ)切断砥石が登場!
超薄型でスムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ!
最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し優れた作業性を発揮します。
これからのニュースタンダード砥石です。
安全で安心な両面補強ネットタイプ。
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用
仕様両面補強
粒度60
厚さ(mm)1
色黒
砥材AZ
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500
硬度P
使用工具ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/s[m/min])80
外径(Φmm)105
結合剤BF
化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
こんなお得な商品も!
マジックディスク 8穴タイプ
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
吸じん穴付
用途木工用
砥粒WA
外径(Φmm)125
適合BO140D、BO180D、BO5010、BO5021、BO5041、BO5030
極薄型でカットスピードが非常に速く、バリの発生や材料のヤケも非常に少なく切断できます。
2mm以下の薄物切断に威力を発揮します。
最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し優れた作業性を発揮します。
これからのニュースタンダード砥石です。
安全で安心な両面補強ネットタイプ。
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用
外径(Φmm)105
粒度60
穴径(Φmm)15
厚さ(mm)0.8
砥材AZ
仕様両面補強
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500
硬度P
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
結合剤B/F
化学物質等安全データシート(SDS)(1.5MB)
1.6mm厚のジルコニア(AZ)切断砥石です。
スムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ!
1.6mmなので切れ味・耐久性・安心感のバランスがいいです。
最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し、優れた作業性を発揮します。これからのニュースタンダード砥石です。
安全で安心な両面補強ネットタイプ
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用
仕様両面補強
粒度46
厚さ(mm)1.6
砥材AZ
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500
硬度P
最高使用周速度(m/s[m/min])80
外径(Φmm)105
結合剤B/F
化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
コンビ軸搭載により六角軸(対辺6.35mm)とチャック式(10mm)の両方に使用可能です。ツバなし貫通タイプです。有効長の長さが最長クラスです。
用途被削材:鉄板(3.2mmまで)、金属サイディング、ブリキ、アルミ木材、塩ビ、薄ステンレス(1.6mmまで)。
シャンク径(mm)6.35
刃厚(mm)1.2
有効長(ふところ深さ)(mm)34
材質刃部:高速度鋼(SKH59)センタードリル:高速度鋼(SKH59)
有効長(mm)3.2
関連キーワード