四輪駆動トラクターの前輪用タイヤで操作性と耐久性に優れています。
タイヤタイプTT
二輪駆動の前輪用。
3本リブトレッドパターンにより、直進性に優れている。
タイヤタイプTT
高さを22~42cmの5段階に、幅を52~62cmに調節できるので植付けから収穫までこの1台でおこなえます。
前輪が12インチ、後輪が16インチと大きく、前後どちらでもスムーズに走行できます。
フレームが畝の中心より左側にそれているので作業のじゃまになりません。
用途キャベツの値付け、収穫等に。
最大使用荷重(kg)80
全長(mm)1560~1980
質量(kg)12
タイヤタイプ前輪/12インチノーパンクタイヤ(12N)、後輪/16インチノーパンクタイヤ(16N)
タイヤ幅(mm)520~610
地上高さ(mm)220~420
1台
¥77,980
税込¥85,778
翌々日出荷
MB70と同様の構造を採用し、チューブレスパット廃止を可能にした。ベストセラータイヤMB38と同等の性能とし、使い勝手と安心感を実現。実績のあるMB70やMB520をベースとし、ユーザーに好まれるパターン。多くのスクーターに対応するサイズラインナップ。
リム径(inch)10
タイプT/L
パターンMB90
国内メーカー純正採用も多いチェンシンタイヤ。安定した走りと経済性に優れたスタンダードモデル。
用途スクーター、ミニバイク
街のいたるところで!毎日の原付ライフを足元からナビゲート。
『雨天でも走る、パンクは困る』といった、普段の移動手段としてスクーターに乗る人のニーズにも過不足なく応える。
用途モーターサイクル用タイヤ
経済性を重視されるお客様から走りとファッション性にこだわるお客様に。
用途スクータータイヤ
日本の気候、風土に合わせたコンパウンドで作られたビーラバータイヤ。ロングライフとグリップが自慢です。
用途スクータータイヤ
リム径(inch)10
タイプT/L
パターンVRM146
フタ付きで湿気を防ぎ、炭酸カルシウムが一袋(20kg)入ります。四輪ですので直線を引くのに優れ、小型前輪仕様により後輪を浮かせて曲線が引き易くなりました。粉止機能付。幅調節機能付。
材質本体:耐水合板、ハンドル:スチールパイプ
質量(kg)11
容量(L)18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×830×950
ライン幅(mm)一般:50、野球:76、サッカー:100
1台
¥35,980
税込¥39,578
6日以内出荷
普段の移動手段としてスクーターに乗る人のニーズに過不足なく応える、90~125ccクラスのミドルスクーターに最適なモデル。
タイプチューブレスタイプ(TL)
タイヤサイズ100/90-10
リム径(inch)10
速度記号/荷重表示56J
1本
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
1本
¥42,980
税込¥47,278
25日以内出荷
KINGS TIREは台湾のバイク用タイヤ製造メーカーであるGOODTIME RUBBER製です。ISO9001:2008を取得した認証工場での製造はもちろんDOTのような厳しい規格もクリアしています。海外のバイクメーカーにOEM供給も行っています。パターン9288は直線走行において安定性があり、アスファルトの道に適しています。水はけも良いです。パターン9011は道路への接地性、並びに動釣り合い性に優れておりアスファルトの道に適しています。
タイプTL(チューブレス)
リム径(inch)10
用途タイヤ付き作業用イス専用の交換用車輪。
セット内容車輪×4個(取付用割ピン、ワッシャー付)
材質(車輪)樹脂
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
¥799
税込¥879
当日出荷
1個(2個)
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
自転車の清掃やディレーラー調整などのメンテナンスに最適な省スペース多目的スタンド
ボトムブラケットを支え、前輪タイヤを挟むだけの簡単装着
付属のベルクロテープを利用し保持力アップ
ロード、MTB、軽快車など幅広く使用可能
軽量でコンパクトに折り畳むことができ、収納や持ち運びにとても便利
寸法(mm)(展開時)高さ370×奥行260×前後(前輪受け除く)265、(収納時)長さ430×幅260×厚さ100
色ブラック
質量(g)1300
耐荷重(kg)25
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
錆びに強く、軽くて丈夫なアルミ製。
工具を使わずに簡単に組み立てられます。
自在タイヤ搭載で小回りも抜群。
持ち手を差替えれば、方向転換もラクラクできます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×870×880
仕様コンテナ2個積み
軸径(Φmm)タイヤ:(約)18
質量(kg)12
車輪径(Φmm)200
材質(本体)アルミ
耐荷重(kg)約100
タイヤタイプノーパンクタイヤ250-4
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
用途リヤカー用
サイズ26×2-1/2
セット内容タイヤ×1、チューブ×1、リム×1
色ブラック
1組
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
サイズH/E 20インチ
材質リム:アルミニウム、ハブ:スチール(CP)、スポーク:スチール(CP)
仕様ハブ(幅 : 93mm)・36Hアルミリム・スポーク#14(CP)・英/米バルブ仕様・2分5厘芯棒仕様(BC 5/16)・ナット式(ワッシャー、ナット、脱輪防止金具付き)
規格H/E
タイヤサイズ(推奨) 20×1.50~2.00まで
前後区分前輪
1組
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
角度調整機能を得たことで、増えてきた幅広リムにも対応可能。耐摩耗性に優れた配合を採用しており長寿命を実現。
用途20インチ車の前輪のタイヤにも対応可能
仕様1ペアヘッダー付
色緑色
1ペア
¥969
税込¥1,066
5日以内出荷
チューブレスノーパンクタイヤ。
重い荷物にも適したハードタイプのタイヤ。
用途リヤカー用
セット内容タイヤ×1、リム×1
サイズ26×2-1/2
色ブラック
シャフト径(Φmm)16
1組
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
小回りにすぐれた3輪ベビーカー。前輪はしっかりとしたダブルタイヤ。後輪は直径約25cmの大きなタイヤ。前輪、後輪ともにパンクレスのラバータイヤを採用。ハンドルは握りやすいフェイクレザー素材。ドリンクホルダー付き。フタ付き小物入れ、メッシュポケット、大きな収納カゴ付き。リクライニング機能付き。コンパクトに折りたたみ可能。インナークッションはヘッドサポート付き。背もたれ部分は通気性が良いメッシュ生地。専用レインカバー付き。
用途赤ちゃんとのお散歩、お出かけに。カトージ KATOJI ジョイー Joie 正規品 ベビー 赤ちゃん 新生児 ベビーカー 3輪 三輪 折りたたみ コンパクト 小さくたためる トラベルシステム対応 ヘッドサポート ドリンクホルダー カップホルダー 飲み物ホルダー 小物入れ 収納カゴ 荷物入れ サンシェード 日除け 暑さ対策 UVカット レインカバー 雨カバー おしゃれ
材質フレーム:アルミニウム、ステンレス、ポリエチレン / ハンドル・幌:ステンレス、POM、ポリエチレン / 背凭れ:ステンレス / フロントガード:ポリプロビエン / 座席:ポリプロピレン、POM / 収納かご:ステンレス / 前輪:ステンレス、ホリプロピレン、POM、(タイヤ:EVA、ポリプロピレン) / 後輪:ステンレス、ポリエチレン、POM、(タイヤ:EVA、ポリプロピレン) / 後輪ストッパー:ポリエチレン / 開閉ストッパー:POM / 生地:ポリエステル / 中綿:ポリエステル、ポリウレタン
質量(kg)10
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)使用時:53.5×100×104 / 折りたたみ時:53.5×29.5×81.8
適合年齢(歳)生後1ヶ月から
大きさは自由自在!伸縮フレーム。フロントサイドバーが伸縮し収穫コンテナが多数積載可能!。走破性の高いノーパンクタイヤ仕様。前輪は13インチの大型タイヤで土に埋まらず、後輪は10インチの自在タイヤで悪路に強い!!。コンテナ2個を楽々積載可能。後輪が自在で取り回しが楽。大型頑丈で耐久性抜群。
材質本体:アルミ合金、タイヤ:発泡ウレタン、ハンドルグリップ:発泡ウレタン、ホイール部分:PE
耐荷重(kg)120
本体質量(kg)17
荷台寸法(mm)有効寸法:幅820×奥行620/最大幅920×奥行850
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)伸縮前:950×695×900/伸縮後:1060×930×900
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
前輪を差し込むだけで駐輪が可能。タイヤ幅も調節可能です。
用途自転車の固定が容易になります。
取付可能対象3台用-SVU、3台用-SB、3台用-GU、SH6-SB型
適合サイズ車輪対応型:18~27型
パイプ径(Φmm)約19
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)調整可能×約82×前部21/後部33
設置方法ベース式
1台
¥5,198
税込¥5,718
5日以内出荷
前輪を差し込むだけで駐輪が可能。タイヤ幅も調節可能です。
用途自転車の固定が容易になります。
取付可能対象2台用-SVU、2台用-SB、2台用-GU
適合サイズ車輪対応型:18~27型
パイプ径(Φmm)約19
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)調整可能×約82×前部21/後部33
設置方法ベース式
1台
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
軽くて丈夫、クッション性抜群のポリウレタンタイヤを採用。
ノーパンクタイヤ仕様、コンテナ1個積み。前輪が自在なので操作性に優れています。
積載荷重(kg)80
材質アルミニウム
質量(kg)11
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)545×385×860
タイヤタイプ250-4(ノーパンク)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
キャンプやアウトドア、レジャー、ガーデニングなどなど!。重たいものまとめて運搬するときに大活躍!。コンパクトに折りたためるカントリーワゴンです。前輪が360度可動するので荷物の運搬に最適!。上下に動くハンドルなので女性の力でも楽に運べます!。カバーやタイヤは取り付けられているので、届いてすぐに使えます。
材質スチール、オックスフォード
質量(kg)5.2
耐荷重(kg)80
内容量(L)65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:73.5×46×89(ハンドル最高時)、収納時:18×49×64
内寸(幅×奥行×高さ)(cm)ワゴン:60×40×24
走行時のキャスター部からの耳ざわりな金属音をカットした低騒音樹脂台車。タイヤの車軸部および前輪の回転部にラジアルベアリングを内蔵することにより走行騒音を低減しています。(40dB(デシベル)以下:メーカー規格テスト)タイヤはクッション性・静粛性・耐候性に優れたブタジェンラバー(BR)を採用、床面に汚れが付きにくいグレーゴム車輪を採用しています。持ち運びに便利な握り穴付。
車輪径(Φmm)85
材質(車輪)ブタジェンゴム
荷台寸法(幅)(mm)385
ハンドル高さ(mm)775
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具樹脂
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×640×220
荷台寸法(奥行)(mm)600
騒音対策あり
材質(荷台)樹脂(ポリプロピレン)
1台
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
iWA一番人気の省スペース型スタンド。縦置きにも横置きにもでき、玄関やマンションの部屋での保管にも最適なスタンド。
用途本体サイス:幅53cm×奥行65cm×高さ146~182.5cm。材質:スチール(ホイール受け部PEコーティング)。本体重量:7.2kg。対応タイヤ幅:82mm(3.2インチ)まで。前輪ハイト(タイヤハイト+リムハイト):90mm(タイヤハイト+リムハイト)まで※700cホイールはリムハイト60mmまで対応。耐荷重:30kg
色ブラック
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
iWA一番人気の省スペース型スタンド。縦置きにも横置きにもでき、玄関やマンションの部屋での保管にも最適なスタンド。
用途本体サイス:幅53cm×奥行65cm×高さ146~182.5cm。材質:スチール(ホイール受け部PEコーティング)。本体重量:7.2kg。対応タイヤ幅:82mm(3.2インチ)まで。前輪ハイト(タイヤハイト+リムハイト):90mm(タイヤハイト+リムハイト)まで※700cホイールはリムハイト60mmまで対応。耐荷重:30kg
色ホワイト
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
日常的な広範囲の清掃作業に適した世界クラスの業務用ドライバキュームクリーナーです。丈夫で安定性に優れ、15Lの大容量Dストバッグを採用しているため、ホテルや学校、事務所、病院などの清掃に最適です。エアの流れを最適化し、エネルギーロスを最小化する独創的な設計により、低騒音ながらも素晴らしい吸引力を発揮します。音に敏感な場所でも清掃作業ができるように静かな45dB(A)の低速と、吸引力の高い高速の2段階の切り替えが可能です。大きなタイヤと前輪キャスターホイール、脱着式電源コード、高さを抑えた設計により操作性の良さが特長です。扱いやすい軽量チューブが標準装備されています。JIS Z8122規格を満たしたHEPAフィルターを搭載していますので、アスベストや溶接ヒューム対策等にも対応します。
用途アスベスト対策・金属加工業・木材加工業・建設業・解体業・溶接ヒューム対策・倉庫・ガレージ・ビル、オフィス等の室内清掃
仕様乾式
付属品脱着式電源コード15m、ホースコンプリート、エクステンションチューブ2本、コンビノズル、クレビスノズル、スモールコンビネーションノズル、ペーパーバッグ(5枚)、HEPAフィルター
トラスコ品番652-7518
質量(kg)7.5
電源(V)単相100
消費電力(W)1000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×450×330
吸込仕事率(W)270
集塵容量(L)15
騒音値(dB)45/53
最大風量(m3/min)2.1
最大真空圧(kPa)23
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥159,800
税込¥175,780
当日出荷
iWA一番人気の省スペース型スタンド。縦置きにも横置きにもでき、玄関やマンションの部屋での保管にも最適なスタンド。
用途本体サイス:幅53cm×奥行65cm×高さ146~182.5cm。材質:スチール(ホイール受け部PEコーティング)。本体重量:7.2kg。対応タイヤ幅:82mm(3.2インチ)まで。前輪ハイト(タイヤハイト+リムハイト):90mm(タイヤハイト+リムハイト)まで※700cホイールはリムハイト60mmまで対応。耐荷重:30kg
色ブラック&シルバー
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
iWA一番人気の省スペース型スタンド。縦置きにも横置きにもでき、玄関やマンションの部屋での保管にも最適なスタンド。
用途本体サイス:幅53cm×奥行65cm×高さ146~182.5cm。材質:スチール(ホイール受け部PEコーティング)。本体重量:7.2kg。対応タイヤ幅:82mm(3.2インチ)まで。前輪ハイト(タイヤハイト+リムハイト):90mm(タイヤハイト+リムハイト)まで※700cホイールはリムハイト60mmまで対応。耐荷重:30kg
色チェレステ
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
タイヤはノーパンクでパンクの心配がありません。前輪がクルクル自在に回るので操作性アップ
仕様積載数:コンテナ1個積み
材質アルミニウム
幅(mm)390
質量(kg)8
高さ(mm)ハンドルまで:850、地面から荷台まで:290
奥行(mm)540
最大積載量(kg)40
タイヤタイプノーパンク
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
iWA一番人気の省スペース型スタンド。縦置きにも横置きにもでき、玄関やマンションの部屋での保管にも最適なスタンド。
用途本体サイス:幅53cm×奥行65cm×高さ146~182.5cm。材質:スチール(ホイール受け部PEコーティング)。本体重量:7.2kg。対応タイヤ幅:82mm(3.2インチ)まで。前輪ハイト(タイヤハイト+リムハイト):90mm(タイヤハイト+リムハイト)まで※700cホイールはリムハイト60mmまで対応。耐荷重:30kg
色レッド
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ