割入、のり付のビニールプレートです。
板厚(mm)1.5
粘着剤厚さ(mm)0.2
材質(本体)PVC
割入、のり付のステンレスプレートです。
材質SUS304
板厚(mm)0.3
粘着剤厚さ(mm)0.7
表面がヘアライン仕上げの割無・のり付のステンレスプレートです。ヘアライン仕上げなので映り込みも防止出来ます。厚さが1mmで、水栓や配管取付時に強度が必要な場合に最適です。割りがないのできれいに仕上ります。
材質SUS304
板厚(mm)1
粘着剤厚さ(mm)0.7
材質鋼
省力性、経済性を重視したタイプ。
材質塩化ビニール製(のり付)
色アイボリー
材質ステンレス
配管穴カバー用プレート
仕様のり付き
材質PVC
色ホワイト
配管貫通部化粧プレートのスタンダード品。
光沢のあるクロームめっき処理仕上。
仕上げがきれいな樹脂性。手軽に目隠しできます。
材質プラスチック1厚 裏面粘着テープ、1ヶ所スリット入り
割り部分があるので配管が通った状態でも後付けできます。
裏面はのり付きなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。
高級感のあるステンレス仕様。
用途壁面や床の配管貫通穴を隠す化粧プレートです。
材質ステンレス
厚さ(mm)0.3
衛生的で丈夫なステンレス製の2割プレートです。スタッキング収納でき場所も取らず持ち運びに便利。繰り返し使えて丈夫で長持ち無駄なゴミも出ません。
仕様●材質:18-0ステンレス●サイズ:Φ227×17mm●重量:160g
アズワン品番65-9145-17
1個
¥1,790
税込¥1,969
10日以内出荷
衛生的で丈夫なステンレス製の3割プレートです。
18-8ステンレス製だからサビにくい。
繰り返し使用可能で環境に優しい。
食洗器・オートクレープ対応。
仕様●サイズ:300×200×H15mm●材質:18-8ステンレス
アズワン品番67-7312-56
1枚
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
割なし、のり付のステンレスプレートです。水栓取付け穴の開口部が大きい場合に最適です。割りが無いのできれいに仕上ります。
材質SUS304
板厚(mm)0.3
粘着剤厚さ(mm)0.7
厚さ(mm)6
背割りのある柱でも、背割りを避けてビスが打込める設計になっています。
柱と横架材の間に爪を入れることで、取付けが簡単で、本体もまっすぐに取付けできます。
本体の板厚が0.6mmのため構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま張ることができます。
エンボス加工によりビス頭が表面に出っ張りません。
ステンレス製のため耐食性に優れています。
軽量のため現場作業が容易です。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。
1セット(5個)
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
衛生的で丈夫なステンレス製の2割プレートです。
18-8ステンレス製だからサビにくい。
繰り返し使用可能で環境に優しい。
食洗器・オートクレープ対応。
仕様●サイズ:205×H15mm●材質:18-8ステンレス
アズワン品番67-7312-55
1枚
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
材質PVC
仕様のり付き
レトロデザインのランチプレートです。18-8ステンレス製なので衛生的でお手入れも簡単。
材質18-8ステンレス
寸法(mm)300×200×19
タイプサテン
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
割入り、糊付きの製品です。
用途配管貫通部の化粧プレートです。
材質塩化ビニール
レトロデザインのランチプレートです。18-8ステンレス製なので衛生的でお手入れも簡単。
材質18-8ステンレス
寸法(mm)207×18
タイプツヤ消し
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
レトロデザインのランチプレートです。18-8ステンレス製なので衛生的でお手入れも簡単。
材質18-8ステンレス
寸法(mm)285×195×23
材質ステンレス
入数10/箱
厚さ(mm)1.5
仕様接着テープ付
材質塩化ビニル樹脂
色ホワイト
SUS化粧丸パイプ用
材質SUS304
形状ソケット
仕上ヘアーライン
割入、のり付のステンレスプレートです。《ご注意》寸法をお確かめの上ご使用ください。
仕様●材質:SUS304●板厚:0.3mm●粘着部:0.7mm
軽量アルミ製で、持ち運び簡単。錆びにくい。両端延長プレートデザインで、接触面積が大きくて、昇降することに便利です。自転車、オートバイク、ATV四輪バギー、草刈り機、除雪機、薪割り機、ピッチングマシーンなどの設備を小屋、納屋、ガレージへ積み込むためのアルミラダーレールです。
用途バイクなどの設備を積み込め
材質アルミ
全長(mm)1000
質量(kg)約2.28
幅(cm)内:18、外:21.5
耐荷重(kg)300
高さ(cm)推薦使用:28.5以下、4
1本
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
挿し込み構造なので、奥行を100~170mmに調整して使えます。
先行施工・後施工のどちらでも使えます。
スリーブ部分が半割になっているので後施工も簡単です。
化粧プレートで仕上がりがきれいです。
用途タフロック-耐火パックやタフロック60マルブロックとの併用で中空壁貫通部の防火措置ができます。
Φ20mmポストスタンドを固定するベースプレートです。割り締めを少し緩めるだけで、位置を変えずにホルダーを交換したり、光軸高さを変更したりできます。キネマティックミラーホルダー(MHG-MP20-NL/MP25-NL/MP30-NL)の取り付け位置とミラー面までのオフセット(20mm)も補正することが可能です。キューブビームスプリッター(NPCH)や偏光ビームスプリッター(PBS)の中心を光軸上(ベースのタップの並び)に配置することができます。取付けの長穴(2.6mmシフト)を使って、光学素子の位置を微調整し、光軸ずれの補正に利用できます。ポストスタンドを割り締めで固定しているので、光学素子を水平方向の任意の向きに固定することができます。長穴を割り締め側でネジを固定させるとMHGの20mmオフセット取り付けになります。精度を保つために割り締めは堅めに作られています。ポストスタンドが回らなくなるまで確実に締めてください。取付け穴は4つありますが割り締め側のどちらか一箇所は、ネジを締めないで固定してください。このため、取付けネジは3本しか付属されていません。
アズワン品番61-6988-37
1個
¥12,980
税込¥14,278
12日以内出荷
Tスロット付きテーブルが付いた二次元テーブルです。
割出台等を搭載して角度設定が可能になります
Tスロットベースがついた2次元精密プレート
本尺と副尺によって簡単に設定角度が読み取り可能
水平方向に360°回転可能・45°垂直方向に傾斜可能
仕様テーブル回転角度:副尺3分、把握部:M16
材質旋回部FCD45/テーブル部YK30
質量(kg)47
寸法H(mm)10
寸法A(mm)183
寸法F(mm)300
寸法D(mm)60
本体スイベル:副尺3分
寸法E(mm)300
寸法B(mm)220
寸法C(mm)40
平行度(mm)0.005/100
寸法M(mm)M8
寸法I(mm)12
寸法J(mm)14
寸法G(mm)28
寸法K(mm)25
熱処理旋回部調質/テーブル部サブゼロ処理
硬度(°)旋回部HRC43-47/テーブル部HRC58-60
1台
¥599,800
税込¥659,780
30日以内出荷
地下排水用半割パイプの固定とノロ止めの、ダブル効果が期待できます。
セットして釘打ちするだけの簡単施工。
脱型後「打ち抜きプレート」部を、ハンマー等で叩くだけで、仕上がりがキレイになります。
地下排水用半割パイプの固定とノロ止めのダブル効果が期待できます。
セットして釘打ちするだけの簡単施工です。
脱型後「打ち抜きプレート」部をハンマーなどで叩くだけで、仕上がりがきれいになります。
用途半割れパイプ用に。
地下排水用半割パイプの固定とノロ止めのダブル効果が期待できます。セットして釘打ちするだけの簡単施工です。脱型後「打ち抜きプレート」部をハンマーなどで叩くだけで、仕上がりがきれいになります。
用途半割れパイプ用に。
トラスコ品番489-7811
材質ポリエチレン
幅(mm)178
色グレー
摘要100Φ用
高さ(mm)61
奥行(mm)38
幅(m)178
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
『オムニ 電気ホットサンドメーカー 2面同時に焼ける 初心者 簡単 コンパクト』は、一度に2枚さらに両面、耳までカリッと焼けるホットサンドメーカーです。パン耳のカット不要で時間のない忙しい朝でも5分でアツアツホットサンドが完成します。ツインヒーターで外はサクサク、中はふわふわという理想的な食感のホットサンドが作れます。一定の温度で、両面を同時に焼けるので、初心者の方でも安心して使えます。切れ込みが入っており、ホットサンドを2つに割り手にとって食べやすい設計です。電気式で火加減の調節が不要なので調理が簡単です。プレート表面はフッ素樹脂加工を使用しており、汚れが落ちやすくお手入れ簡単です。縦置き収納ができ、置き場所に困りません。ストッパー付きでプレートが外れる心配もありません。
用途朝食やおやつに。
消費電力(W)580
定格電圧(V)AC100 50Hz/60Hz
コード長さ(m)1
寸法(cm)約23.5×7.5×21
時間出来上がり:約4~5分
温度ヒューズ約240℃
1台
¥6,198
税込¥6,818
5日以内出荷
「かんたん型枠Pro」は、固定してグラウトを流すだけのグラウト注入用型枠です。片面にフィラメントテープが貼ってある事によって、割折しても完全分離することなく簡単に形成することが可能。柱脚ベースプレートのグラウト注入作業時に在来工法では、ヌキ板、コンパネ、スタイロ等を加工して使用していたところを、かんたん型枠Proを使用する事によって型枠建込み脱型の工程が簡略化され全体的な作業時間の短縮につながります。【おすすめポイント5点】。・かんたんに型枠作製が出来る為、人材不足を補う事ができる。・同じ人工数なら2倍近くのグラウト施工が出来る、工期を短縮でき次の現場へ移行する事が可能になる。・人工数を減らしても今まで通りの工期で完了できる可能性がある。・同じ人工数で今まで以上の現場を受け持つことが可能になる。・兎に角、作業効率が良い。上記を総じて言えば、『人材不足解消・売上UPの貢献』に繋がります。
用途ゼネコン様、グラウト職人様、左官職人様など
材質ポリスチレン樹脂(100% リサイクル樹脂使用)
寸法W(mm)70
板厚(mm)11
推奨適合工具防刃手袋・カッタ-ナイフ・差金・テープ・ミニバール・ペン・プライヤー・発泡ウレタン・保護眼鏡等
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料商品チラシ(0.26MB) 取扱要領手順書(1.26MB)
グリーン購入法適合
関連キーワード
1
2
次へ